名称ほう素標準液 1,000ppm 原子吸光分析用
規格原子吸光分析用 AR
等級原子吸光分析用 AR
化学式H3BO3 in H2O
濃度(%)0.56~0.58
化学組成H3BO3 in H2O
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0067-74
危険物の類別非危険物
特性生殖能又は胎児への悪影響のおそれ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(100mL)
¥5,698
税込¥6,268
15日以内出荷
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
名称ほう酸
等級一級
化学式H3BO3
濃度(%)≧99
化学組成H3BO3
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0063-35
危険物の類別非危険物
特性皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害 (中枢神経系、消化管)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量61.83
PRTR法第1種
CAS登録番号10043-35-3
1本(500g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ハンディタイプの単項目水質計です。
パックテストで発色させた検水(1.5mL)を専用カップに移して測定し、測定結果は濃度(mg/L)値としてデジタル表示されます。
手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。
仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:100
測定範囲(mg/L)(DR6000)0.2-14.0、2.0~50.0
測定項目ほう素
試薬ほう素試薬(BoroVer3)
測定方法カルミン法
名称ほう素試薬
形態試薬:PP
保管環境冷暗所保管
危険物の類別非危険物
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
仕様●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:25
測定範囲(mg/L)(DR6000)0.05-2.50
測定項目ほう素
試薬ほう素試薬
測定方法アゾメチン-H法
名称ほう素試薬
形態試薬:TNT plus
保管環境冷暗所保管
危険物の類別非危険物
1個
¥42,980
税込¥47,278
49日以内出荷
名称ホウ酸
等級特級
仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式H3BO3
濃度(%)≧99.5
化学組成H3BO3
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番2-3647-11
危険物の類別非危険物
特性皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害 (中枢神経系、消化管)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量61.83
PRTR法第1種
CAS登録番号10043-35-3
1本(500g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
高い洗浄力で幅広い汚れに対応
防錆性にも優れ、洗浄器や器具に影響を与えにくい洗浄剤です。
加温することで洗浄力を向上できます。また加温での薬剤による白濁もありません。
油汚れだけでなく、酵素の働きで落ちにくいタンパク質汚れも落とすことができます。
パックテストで使用する標準色です。標準色ケースはついていません。
複数枚必要な場合など、補充品としてご利用ください。
色調が変わるため、カラーコピーはご遠慮ください。
真空試験方法により、特に製薬、食品業界で多く使用されているアルミやプラスチックフィルムにより
真空包装が完全に密封されているかどうかを、試験、検査するのに操作が手軽で簡単な検査機です。
透明なテストチャンバーは水の使用、不使用にかかわらず、素早く真空にして、試験サンプルの密封性や
傷の有無が簡単に確認でき、水を使用すれば、包装不良を気泡により目で確認することができます。
正確な圧力調整が可能で、一旦バルブ調整すると、後は同じ数値で、繰返しテストができます。
ランプ表示により、テスターの作動状態が目で確認できます。
タイマーでのテスト時間が設定でき、繰返しテストが行え、真空計で正確な圧力を指示します。
市販、及び手持ちの真空ポンプと接続し、簡単にテストを始める事が出来ます。
正確な圧力調整が可能で、一旦バルブ調整すると、後は同じ数値で、繰返しテストができます。
ランプ表示により、テスターの作動状態が目で確認できます。
市販、及び手持ちの真空ポンプと接続し、簡単にテストを始めることができます。
テストする商品の大きさに合わせ、チャンバーが選べます。
タイマーでテスト時間が設定でき、繰り返しテストが行え、真空計で正確な圧力を指示します。
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。