178件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合本体サーマックス、ホットプレート(NDシリーズ)、デジタルホットプレート(CK0107シリーズ)、デジタル温度調整器(TCシリーズ) 長さ(m)1.5 アズワン品番1-4594-12
1個
4,990 税込5,489
10日以内出荷

Thermo Fisher Scientificローレベルアラーム
設定されたセンサーの位置より液体窒素が低くなりますと、アラーム音でお知らせします
電源(V)100 アズワン品番63-3324-61
1個
179,800 税込197,780
61日以内出荷

東京理化器械アラーム出力端子
コード210470 アズワン品番65-0574-18 接点容量AC250V/DC30V、3A
1個
13,980 税込15,378
31日以内出荷

音量調節、端子台が一体になった小型電子ブザーです。2種類のブザー音より選ぶ事ができます。
種別ブザー(スタンド付) アズワン品番4-580-01
1個
12,200 税込13,420
当日出荷

1個
44,300 税込48,730
45日以内出荷

1個
44,300 税込48,730
45日以内出荷

温度出力とアラーム出力兼用の接続リード線です。
コード114230 アズワン品番65-0569-46
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

アラーム機能、タイマー機能付です。時間・曜日・温度表示も可能です。
付属品可動式スタンド フック穴(2か所) マグネットフック×2 材質ABS 磁石 寸法(mm)約360×150×40 質量(g)873(電池を除く) 電源単3電池×4(別売)(単4電池×2(別売)【メモリ用】※時刻やアラーム時間の再設定が不要になります) 機能タイマー(カウントダウン/カウントアップ) 時計表示 アラーム 5分毎のスヌーズ可能 設定時間0~29時間59分59秒(1秒単位)
1個(1個)
8,198 税込9,018
3日以内出荷

配管内の背圧、漏水などによって流量が低下すると、循環ポンプを停止し、アラームランプを点灯させアラーム出力させます(。水、低温用熱媒体専用、純水不可、結露なきこと、使用温度範囲-5~60℃)
コード199430 アズワン品番65-0569-58 流量範囲(L/min)2~30
1個
109,800 税込120,780
31日以内出荷

温度出力とアラーム出力兼用の接続リード線です。
1個
22,980 税込25,278
21日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京理化器械圧力スイッチ
配管が詰まった時や、循環先の背圧が異常に高い時などの圧力異常を検知すると、循環ポンプを停止し、アラームランプを点灯させ、アラーム出力させます(。水、低温用熱媒体専用、純水不可、結露なきこと、使用温度範囲-20~120℃)
圧力調整範囲(MPa)-0.06~0.6 コード199420 アズワン品番65-0569-57
1個
53,980 税込59,378
31日以内出荷

高速(高電圧150V)泳動可能、タイマー・アラーム付。50V, 100V, 150V , の定電圧泳動。0~99 分まで設定可能な タイマー 付 (0分:フリー、終了時アラーム)。ゲルトレイは 耐熱性 ・UV 透過・ライン付。安全機構(Err表示、アラーム、出力停止)。泳動バッファーは約200 m L。ゲル作製器 大トレイ2個、小トレイ4個付。マルチチャンネルピペット対応コウム(L22検体)。3mm幅、5.8mm幅の両刃型コウム。
仕様泳動方法:サブマリン方式(緩衝液ゲル浸漬泳動方式)水平型、54mm(W)×60mm(L)、L(mm):110(W)×60(L)、9検体×2/5検体×2、L:22検体/12検体、ゲル作製方法:ゲル作製箱方式、緩衝液容量(mL):200~230(ゲル厚、トレイ枚数により変化)、電源部:入力AC100~120V50/60Hz、1~99分(0分:フリー)、残時間表示終了時アラーム、耐熱性、紫外線透過型樹脂本体他:PP、PC、本体寸法・質量(kg):190mm(W)x130mm(D)x60mm(H)(ACコード含まず)0.45、標準構成品:泳動槽本体(電源部、泳動槽部、安全カバー)ゲル作製器S(ゲルトレイ4枚、サンプルコウム2個)、ゲル作製器L(ゲルトレイ2枚、サンプルコウム2個)、ACコード、取扱説明書 表示LED(時間min、終了時Ed、カバー無E1,E3、Buffer無E5、過電流E7) アズワン品番61-3733-73
1セット
41,980 税込46,178
12日以内出荷

Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) 88-861シリーズ
さまざまな用途に適した静かな操作。最適化された低速動作による調整が容易な速度制御。ネジ調整により傾斜角度を簡単に調整できます。5℃から40℃の動作温度範囲により、インキュベーターなどでの使用が可能です。自動スイッチオフによる連続または時限操作。電源を切った後でも、最後に使用した設定が表示されます。可聴および視覚アラーム:時間指定モードでは、時間がゼロに達すると、アラームが5回鳴り、時間ウィンドウに「終了」と表示され、常に点滅します。任意のキーをタッチすることでアラームを停止できます。
仕様●本体(L×W×H):415×293×209mm●プラットフォーム(L×W×H):306×266mm●回転数:5~120rpm●耐荷重:9.8kg●ロッキングアングル:0~12°調整可能●タイマー:0分~99時間 50 ,im.●認証/コンプライアンス:cCSAus●電源電圧:100-240V●ディスプレイ:LED●ワット数:12W●アンペア数:0.2A●付属品:ディンプルラバーマット、チューブ固定用バンド6本 アズワン品番65-4344-13
1個
319,800 税込351,780
6日以内出荷

高精度なデジタルマイクロプロセッサ制御[PID] 過熱を警告するための点滅アラームランプ 安全サーモスタットによる過熱カットアウト
仕様●サイズ:全体/W392×D405×H412mm、内部/W310×D280×H270mm●消費電力:450W●電源:100~240V●重量:15kg●温度範囲:5~65℃±0.2℃●回転速度:7-40rpm アズワン品番67-6658-55
1台
239,800 税込263,780
33日以内出荷

鈴木楽器製作所スクールタイマー 6plus
平面マグネットで黒板に貼って使用できる便利な大型タイマー! 電力不足の誤動作や突然の電池切れを防ぐ 「電池交換お知らせマーク」をPLUS! タイマー(リピート機能付き)、時計、ストップウォッチをシンプルに搭載 アラーム音&操作音の「サウンドOFF」が可能 「サウンドOFF」時でもカウントダウン終了を視認できる点滅機能付き 電池残量が少なくなると「電池交換お知らせマーク」が現れ点滅
その他背面マグネット、可動式スタンド、フック孔付 質量(g)270(乾電池除く) 電源単4乾電池2個(別売)(アルカリ電池推奨) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×21×114 機能タイマー機能(カウントダウン<リピート機能・点滅機能付>・ストップウォッチ)、アラーム機能、時計機能、サウンドOFF機能(操作音及びアラーム音)、電池交換お知らせマーク ディスプレイ可視サイズ W175×H86mm 音量(dB)72以上
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

小型冷却水循環装置。温度設定範囲-20~30℃でさまざまな使用用途に対応します。設置面積205W×405Dmmのコンパクトサイズなので、ドラフトチャンバー、実験台上・下・横に設置しても場所をとりません。アラーム信号出力端子付きです。アラーム信号を受けて、循環先の装置を停止させたり、市販のパトライトを点灯させることが出来ます。RoHS指令に対応した製品です。
仕様●機能、温度制御:冷凍機ON-OFF制御、温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃、安全機能:漏電・過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、温度調節器自己診断機能(冷凍機異常、停電警報、センサ異常)、冷凍機保護タイマ、循環ポンプインピーダンスプロテクト、外部入・出力:警報出力端子/無電圧接点(at接点) AC100V/DC12V Max.1A●規格、外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm、水槽材質・寸法(mm)・容量:ステンレス・130W×230D×115H・約3.2 L(液容量約2.7L)●構成、冷凍機・冷媒:空冷式 出力450W・R404A●性能、温度設定範囲:-20~30℃(ヒータなし)、温度調節精度:±2℃(-20~-1℃設定時)、±1℃(0℃~20℃設定時)、外部循環能力(50/60Hz):最大流量9/10 L/min、最大揚程4.2/5.6m●電源入力:8A、800VA●冷却・循環方式:空冷・密閉系向循環●冷却コイル:ステンレス 質量(kg)約28 定格電圧(V)AC100 50/60 Hz 番号コードT:266030 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206(221)×405×545 ※()内の寸法は突起物を含みます。 使用周囲温度(℃)5~35 アズワン品番63-1396-46 冷却能力(W)(at液温):10℃/450(387kcal/h)、-10℃/310(266kcal/h)
1台
239,800 税込263,780
5日以内出荷

東京理化器械流量スイッチ
配管内の背圧、漏水、閉塞などによって流量が低下すると、オイルバスなどの加熱源とすべての制御を停止し、アラームランプを点灯します。
コード254020 アズワン品番65-0569-94
1個
32,980 税込36,278
41日以内出荷

高精度なデジタルマイクロプロセッサ制御[PID]、交換可能な様々なインサートブロック、過熱を警告するための点滅アラームランプ、安全サーモスタットによる過熱カットアウト、DNA/RNA抽出
1台
239,800 税込263,780
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生地、紙、肌など平面上のpHを測定できます。バックライトの色が操作状況によって変化します(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)。
仕様測定項目:pH・温度・ORP●測定範囲:温度/0~50℃、ORP/0~1000mV●測定精度:pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2%F.S.●分解能:温度/0.1℃、ORP/1mV●機能:バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示●校正:1-3点●温度補償:自動温度補償(0~50℃)●防塵・防水:IP67●電源:単4乾電池×4本(テスト用付属)●サイズ:Φ40×178mm●重量:133g●付属品:標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol●★温度・ORPの校正作業は含みません。 測定範囲(pH)0~14 分解能±0.01 アズワン品番4-361-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
39,700 税込43,670
14日以内出荷

生地、紙、肌など平面上のpHを測定できます。バックライトの色が操作状況によって変化します(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)。
仕様測定項目:pH・温度・ORP●測定範囲:温度/0~50℃、ORP/0~1000mV●測定精度:pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2%F.S.●分解能:温度/0.1℃、ORP/1mV●機能:バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示●校正:1-3点●温度補償:自動温度補償(0~50℃)●防塵・防水:IP67●電源:単4乾電池×4本(テスト用付属)●サイズ:Φ40×178mm●重量:133g●付属品:標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol●★※温度・ORPの校正作業は含みません 測定範囲(pH)0~14 分解能±0.01 アズワン品番4-361-01-20 校正証明書一般校正
1個
37,200 税込40,920
15日以内出荷

最高温度、最低温度、画面中央温度の3点を表示します。専用ソフトを使用して各ピクセルごとの温度を確認できます。アラーム設定可能で、上限下限温度をオーバーした場合にお知らせします。
寸法(mm)74×95×234 質量(g)約400(電池含む) 電源単3乾電池×4本(テスト用付属) 対応OSWindows(R)XP/7/8/10 温度測定範囲(℃)-20~250 精度(%)±2℃または±2 インターフェースUSB Mini-B 測定距離(mm)(最小)30 視野角40°×40° 防塵防水性能IP54 保存形式画像/BMP、動画/BDS/AVI(PC接続時)/BIN(本体単独使用時) アズワン品番3-7406-01 保存可能枚数25000枚(付属の8GB microSDカード使用時)
1個
58,900 税込64,790
当日出荷

11個のLEDのランプで液体窒素の残量を一目で確認できます。高強度樹脂カバー製で全機種キャスター付きです。下限警報アラームを内蔵(設定可能)しています。
材質アルミニウム、樹脂カバー付き 使用温度範囲(℃)-10~40(85%R.H.以下) 電源AC100V(専用ACアダプタ使用) 精度±0.1%R.O. 分解能1/1000(電流出力に対して)
1台
229,800 税込252,780
45日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大きな回転式ダイヤル(ロータリーエンコーダ)採用。斜面パネル採用で「簡単操作」&「見易い」。電圧(V)表示と電流(mA)/ 時間(min)表示切替電圧(V)表示と電流(mA)/ 時間(min)表示切替。1 人に1 台「小型・軽量・低価格」。幅74mm×奥行き170mm×高さ170mmの省スペース。片手で持てる軽さわずか740g。性能・機能/価格=リーズナブル。価格据え置きで再登場!シンプル機能でしっかり性能。電流・電圧・タイマー設定+安全機能+停電復帰機能。メロディアラーム搭載! アラーム音または曲の選択が可能
1セット
77,980 税込85,778
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストップウォッチ・アラーム・時計としても使用できる演示用の大型タイマーです。電源は配線不要の単4電池タイプで、操作も簡単です。さらに薄型(21mm)の軽量ボディで持ち運びに便利です。背面にはマグネット・スタンド・壁掛け用穴が付いており、ホワイトボードに貼る・置く・壁に掛ける等、様々な場面で活用いただけます。電池残量が少なくなると「電池交換お知らせマーク」が現れ点滅します。「サウンドOFF」時でもカウントダウン終了を視認できる点滅機能付きです。タイマー設定時、カウントダウンが「00:00」になった際にアラーム音と同時に表示が点滅します。音が聞き取りづらい環境でもアラームが作動していることを目で見て確認できます。製品の周囲に指が掛かるデザインで、製品をしっかりと保持でき、特に黒板への貼り付け、取り外しが楽にできます。
付属品背面マグネット 壁掛け用穴 スタンド 測定範囲0~99分59秒 質量(g)270 電源単4電池×2(2次電池Ni-MHでも動作可)(別売) 機能タイマー(カウントダウン/カウントアップ) アラーム リピート 時計表示 サウンドオフ 表示点滅 電池交換お知らせマーク 大きさ190×21×114mm
1個(1個)
6,798 税込7,478
3日以内出荷

黒球専用高精度デジタル温度計出荷前検査合格証付。 高精度防水機能(IP65)最高最低温度表示機能。 アラーム機能付き。(Hi-Low) 大きく見やすい表示。 ケーブル:約1.5mマグネット・スタンド・掛穴付き。
温度範囲(℃)-40~200 分解能(℃)0.1 精度(℃)±0.5(-20~+40℃/それ以外は±1)、±1(-20~0℃、+41~+70℃)、±2(-40~-21℃、+71~+200℃) サンプリング15秒 防水性保護クラス IP65 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×52(57)×17(29) センサー先トガリ105mm ケーブル長(m)約1.5 質量(g)89(製品のみ) 使用環境0~43℃、80%rh以下 電源リチウム電池 CR2032×1 アズワン品番64-5230-01
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

35・50・100V,の定電圧泳動で便利なタイマー付きです。泳動途中でカバーを開けた場合、スタート時にカバーがない場合、バッファーがない場合、過電流時に出力を停止し、アラームでお知らせする安全設計です。
仕様泳動槽内寸(mm):120×110×45 、バッファー容量(mL):300(MAX) 付属品ゲル作製器S(ゲルトレイ×4、サンプルコウム×2)、ゲル作製器L(ゲルトレイ×2、サンプルコウム×2) 材質PC・ABS 電圧(V)35・50・100 入力電源AC100~120V 50/60Hz 1A サイズ(mm)本体/190×130×55、ゲルトレイS/54×60、ゲルトレイL/110×60 アズワン品番3-6653-01 タイマー機能0~99分まで設定可能
1個
39,300 税込43,230
当日出荷

スムースかつ穏やかな振とうを実現する3Dローテーター。連続運転、時限運転、またはさまざまな組み合わせで、あらゆる用途に適した混合条件を確保します。バクテリアや菌類の培養、ハイブリダイゼーション、ゲル染色/脱色などに最適。振動0°~5°の回転角度、0~5秒のバーストでプログラム可能、短波動用。狭い作業スペースにもすっきりと収まる。動作温度範囲は5~40℃で、冷蔵庫や非CO2インキュベーターでの使用が可能。連続運転、定時運転、自動電源オフ。電源を切っても、最後に設定した内容が表示されます。電源が回復すると、最後に設定した速度と残り時間で運転を継続します。音と映像によるアラーム機能を搭載。時間設定モードでは、時間がゼロになるとアラームが5回鳴り、その後、時間ウィンドウに「End」と表示され、ずっと点滅します。アラームは任意のキーを押すことで止めることができます。
仕様●回転数:5~100rpmで長波動を実現●往復回転:0°~360°の回転角度で長・中距離の動きに対応●耐荷重:1kg(2.2lb)●幅:プラットフォーム 266mm●電圧:100-240V●使用目的:免疫沈澱、アフィニティーマトリックス、トリプシン処理、ゲル漉し・分離、抗体染色、洗浄、ハイブリダイゼーション、サザンブロット、ウェスタンブロット●保証期間:1年●使用温度範囲:5~40℃●オービット:直径-23mm●長さ:306mm●タイマー:オービタル/360°垂直/レシプロモード:0~250秒●振動モード:-0~5秒(振動)、0~125サイクル●認証/コンプライアンス:cCSAus アズワン品番65-4344-10
1個
249,800 税込274,780
6日以内出荷

置き場所を節約できる冷蔵庫、冷凍庫一体型 高効率コンプレッサーとノンフロンHC冷媒による環境にやさしい冷却システム 自動クローズドア インテリジェントなアラーム機能 温度記録をUSBメモリに出力可能なUSB端子
用途生物学サンプル、試薬、薬品、工業材料、工業用素材の低温保管 質量(kg)145 電源周波数(Hz)50/60 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)735×660×1810 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×465×1430
1個
969,800 税込1,066,780
28日以内出荷

置き場所を節約できる冷蔵庫、冷凍庫一体型。高効率コンプレッサーとノンフロンHC冷媒による環境にやさしい冷却システム。自動クローズドア。インテリジェントなアラーム機能。温度記録をUSBメモリに出力可能なUSB端子
用途生物学サンプル、試薬、薬品、工業材料、工業用素材の低温保管 温度範囲(℃)冷蔵部:2~8℃ / 冷凍部:-10~-40℃ 冷媒HC冷媒(ノンフロン) 標準装備品ポート孔×2、キャスター×4、調節脚×2、データ出力用USB端子 警報機能高温/低温・停電・センサーエラー・停電警報用バッテリー残量低下・室温上昇・ドア開放 関連資料(1.28MB)
1台
899,800 税込989,780
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

端子台へ加工無しで接続ができるY端子仕様です。AC100Vが入力されますと、回転式の発光でアラームをお知らせします。オプションの取付セットを使用することで、壁面や金属部への固定が可能になります。
種別(アラート用出力付) LED警告灯(ブザー無し) アズワン品番3-6849-01
1個
8,970 税込9,867
17日以内出荷

鈴木楽器製作所スクールタイマー 7plus
平面マグネットで黒板に貼って使用できる便利な大型タイマー!。電力不足の誤動作や突然の電池切れを防ぐ。「電池交換お知らせマーク」をPLUS!。タイマー(リピート機能付き)、時計、ストップウォッチをシンプルに搭載。アラーム音&操作音の「サウンドOFF」が可能。「サウンドOFF」時でもカウントダウン終了を視認できる点滅機能付き。電池残量が少なくなると「電池交換お知らせマーク」が現れ点滅
仕様背面マグネット、可動式スタンド、フック孔付 質量(g)270(乾電池除く) 電源単4乾電池2個(別売)(アルカリ電池推奨) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×21×145 機能タイマー機能(カウントダウン<リピート機能・点滅機能付>・ストップウォッチ)、アラーム機能、時計機能、サウンドOFF機能(操作音及びアラーム音)、電池交換お知らせマーク 液晶サイズ220×115(mm) 音量(dB)72以上
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

ネイチャーファンと除塵フィルターにより、ホコリ付着の低減と高速除電を両立しました。外部入出力を備えていますので、アラーム出力や外部からの運転制御が可能です。VESA規格準拠のアームに取り付けて、設置スペースに制約のある場所でも使用できます。
種別交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット アズワン品番3-5417-11
1台
12,980 税込14,278
10日以内出荷

バックライトの色が操作状況によって変化します(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)。自動温度補償付きで、測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮くため、水に落とした時に回収できます。
付属品標準液/pH4・pH7、バイアル、KCL溶液、乾電池4本、ストラップ 測定範囲pH/0~14.00、温度/0~50℃、ORP/0~1000mV 質量(g)133 電源単4乾電池×4本(テスト用付属) 測定項目pH・温度・ORP 測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2% F.S 分解能pH/0.01pH、温度/0.1℃、ORP/1mV 温度補償自動温度補償(0~50℃) 機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示 校正1-3点 防塵防水性能IP67 サイズ(mm)Φ40×178 アズワン品番4-357-21
1個
16,400 税込18,040
当日出荷

ネイチャーファンと除塵フィルターにより、ホコリ付着の低減と高速除電を両立しました。外部入出力を備えていますので、アラーム出力や外部からの運転制御が可能です。VESA規格準拠のアームに取り付けて、設置スペースに制約のある場所でも使用できます。
種別交換用除塵フィルター 5枚入り アズワン品番3-5417-12
1台
3,598 税込3,958
10日以内出荷

東京理化器械冷却水循環装置
エコ商品
ノンフロン冷媒R290は、地球温暖化対策に大きく貢献するオゾン破壊係数 0、GWP値わずか3で、フロン排出抑制法に伴う冷凍機搭載製品の簡易点検義務の適用外です。-20~30℃の広い温度設定範囲でワイドな使用用途に対応します。産業用機械、分析・計測機器の発熱部の冷却にも幅広く使用できます。循環ノズルの向きは360°変えられるので、チューブに掛かる負荷を軽減します。チラーが異常状態になった際に、循環先の装置にアラームを接点出力するアラーム出力端子を標準装備しています。設置面積は205×405mmの省スペース設計です。
仕様電源入力・電源:8A 800VA・AC100V 50/60Hz 寸法(mm)205×405×545 温度範囲(℃)-20~30(ヒーターなし) 最大流量9/10L/min(50/60Hz) 最大揚程(m)4.2/5.6(50/60Hz) 冷却方式空冷式 温度センサーPtセンサ 冷媒R290 循環方式密閉系向循環 入出力外部:警報出力端子:無電圧接点(a接点) AC100V/DC12V MAX.1A RoHS指令(10物質対応)対応 冷却能力液温10℃時/450W(387kcal/h) 液温-10℃時/310W(266kcal/h) 温度調節精度(℃)±2(-20~-1設定時) ±1(0~20設定時)
1台(1台)
289,800 税込318,780
30日以内出荷

TLC/HPTLCプレートの展開位置を音と光で知らせます。展開の距離を常に一定に決めることが可能です。展開の終点を音と光で知らせますので、ストップウォッチやタイマーが必要ありません。アラーム音が変更できるので、同時に複数台を使用することが可能です。
適合ガラス展開槽(200×200mm、200×100mm、100×100mm) 質量(kg)0.7 電源単3乾電池(別売)×2本 外寸法(mm)110×120×300 アズワン品番3-3355-01 バッテリー寿命約1000回
1台
89,980 税込98,978
30日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ガス検知器
ワンタッチでセンサ交換ができる。ハンディタイプのガス検知器。 1.8インチTFTカラー液晶。 ユーザー設定可能なアラーム。設定値を超えると音・バイブ・LEDで警告。 電源はリチウム電池。USBでの充電が可能。 検知対象別に5タイプのセンサをラインナップ。
外形寸法(mm)W50×D25×H135(突起部除く) 質量(g)約230 ディスプレイ1.8インチTFTカラー液晶 プローブ長(mm)245 電源ACアダプタ(AC100-240V 50/60Hz DC5V 500mA)リチウムイオン充電電池(最大で連続的10時間作動検知なしの状態において)
1台
97,980 税込107,778
6日以内出荷

トーマス科学恒温油槽
制御ユニットのアラーム機能により、槽内温度過昇、ヒーター断線、トライアックショート、温度センサー異常、液レベル低下を検知してヒーターとかくはん機を強制停止します。 電源には漏電ブレーカーを装備しています。MAX99時間59分のオートスタートまたはオートストップ運転が設定できます。
トラスコ品番462-7709 質量(kg)25 電源(V)単相100 温度範囲(℃)40~200 内容量(L)36 安全装置漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止・自己診断機能(ヒーター断線、水位低下、温度センサー異常、トライアックショート) ヒーターシースワイヤ式 2kW 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×380×500 温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式 使用可能液体シリコンオイル・水 タイマーオートスタートまたはオートストップタイマーによる運転(MAX99時間59分) 温度安定度±0.05℃ 撹拌機縦型プロペラかくはん式 22Wコンデンサーモーター 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×300×300
1個
359,800 税込395,780
翌々日出荷

東京理化器械冷却水循環装置
インバーターシステムのエコ型冷却水循環装置です。 メーカー従来品より約47%の省エネ効果があります。 冷却水槽がないので、熱媒体量を大幅に削減できます。 S型タイプは緊急停止ボタン、アラーム出力端子を装備しています。 5~35℃の使用環境で、性能維持可能です。
用途産業用機械、工作機械、分析・計測機械、半導体製造装置などの発熱部の冷却 電源(V)単相100 電源コード(m)2 最大揚程(m)(50/60Hz)9.5/13 最大流量(L/min)(50/60Hz)11.5/13.8 使用環境温度(℃)5~35 ノズル外径(Φmm)10.5 温度調整方法インバーター周波数制御 安全機能冷凍機高圧スイッチ、冷凍機保護タイマー、漏電・過電流ブレーカー
1台
399,800 税込439,780
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

端子台へ加工無しで接続ができるY端子仕様です。AC100Vが入力されますと、回転式の発光でアラームをお知らせします。発光に合わせ、ブザーでの警告も行います。オプションの取付セットを使用することで、壁面や金属部への固定が可能になります。
種別(アラート用出力付) LED警告灯(ブザー付き) アズワン品番3-6849-02
1個
14,700 税込16,170
当日出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります