科学研究・開発用品 :「エア」の検索結果

関連キーワード
1,827件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安永エアーポンプ電磁式エアーポンプ
屋外での使用も可能なエアーポンプです。低消費電力・低騒音・低振動を兼ね備えています。
寸法(mm)190×172×199(突起部除く) 電源AC100V 50/60Hz コード長1.6m 2Pプラグ 吐出口外径18mmΦ(VP13)
1個(1個)
26,980 税込29,678
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安永エアーポンプ電磁式エアーポンプ
屋外での使用も可能なエアーポンプです。 低消費電力・低騒音・低振動を兼ね備えています。
寸法(mm)190×172×199(突起部除く) 質量(kg)5.7 電源(V)AC100(50/60Hz)2Pプラグ 電源コード(m)1.6 騒音レベル(dB(A))39 定格風量(L/min)120 吐出口外径(Φmm)18(VP13) 定格圧力(kPa)18
1個
63,980 税込70,378
6日以内出荷

1台
5,998 税込6,598
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

パソコン・通信機・光学機器の掃除に使用可能です。環境にやさしく安全性の高いHFO-1234zeガスのダストブロワーです。
用途グリーン購入法適合 グリーン購入法適合 アズワン品番3-8478-01
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

・ハンドヘルトタイプ大粒径対応モデル 粒径30μmの大粒子を測定でき、ハンドヘルドタイプの特性を活かしクリティカルポイント直下、 直近でのストレートサンプリングが可能です。 ・個数濃度とPM濃度表示 粒径間差分および、合計の粒子個数濃度、概算質量濃度を同時に測定、表示、出力。 ・IMS(Instruments Management Software)により、リアルタイムグラフィック&リモートコントロール IMS(ダウンロードソフトウェア)により、USBケーブル、Ethemetなどでパソコンから本体の遠隔コントロールを行ない、 測定モードの設定、データの収集、リアルタイムグラフ描画、小規模多点監視などが可能。 NET環境化で、メーカによる機器のファームウェアのアップデートが可能、遠隔診断も可能。
型式側方光散乱方式微粒子計測器 光源半導体レーザ 測定レンジ0.5μm~30.0μm チャンネル数6段階(ユーザによる可変設定) 粒径(μm)出荷時:0.5、1.0、5.0、10.0、20.0、30.0以上 吸引流量0.1CFM(2.83LPM)、内蔵フローセンサのフィードバックにて流量自動調整 仕様最大可測濃度:4000000個/ft3 @ 5% 計数損失、計数効率:0.5μm PSLにて50%±20% @ 0.5μm 0.75μm PSLにて100%±10% @ 0.5μm、アラーム&ビープ:count またはconcentrationにて1~9999999counts、各粒径別に任意設定、ロケーション設定:1000ロケーション(20文字インデックス入力)を設定、コミュニケーション:USB 偽計数1カウント5分間(<2カウント / ft3) モードAutomatic、manual、reat-time meter、cumulative/differential、Mass concentration(μg/m3) メモリー45000サンプルレコード(パーティクルデータ、その他データを含む) ディスプレイ4.3 in WQVGA(480×272)カラータッチスクリーン 電源リチウムイオン電池 Model EE80003A 55Wh 連続10時間、再充電時間4時間(本体装着時) セット内容本体、等速吸引用プローブ、温湿度センサープローブ、ACアダプター、ゼロフィルタセット、USBケーブル、通信ソフト(IMS ユーティリティ)、取扱説明書(P8 Series Handheld Particle Counters User&#x27;s Manual)、取扱説明書(エアリーテクノロジー社製機器管理ソフトウェア IMS ユーティリティ)、収納ケース サービス分類レンタル
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

吹き出し風速120m/secにより、短時間にて乾燥できます。(ヒーター付、10秒にて乾燥) 乾燥時間をバーグラフにて表示します。 低騒音運転が可能です。(高速、低速運手切替可能) HEPAフィルターが標準装備ですので、無塵、無菌のエアーで乾燥できます。 殺菌灯標準装備で、庫内の菌の繁殖を防ぎます。
用途クリーンエアーで手を乾燥させます
1台
479,800 税込527,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

エア・ウォーター・バイオデザイン業務用消臭除菌水生成器用原液
業務用消臭除菌水生成器用原液(中性タイプ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×300
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

エア・ウォーター・バイオデザイン土壌分析装置
農作物の生育に必要な6種類の土壌養分を約14分で測定することができる土壌分析装置です。 専用の抽出液で土を撹拌してろ過した土壌液を装置にセットすると、分析カートリッジの各部屋に自動的に注入され、自動計測します。 手軽に素早く測定ができますので、その場で分析結果がわかります。各成分の量をチャート表示し、作物に適した肥料の種類や施肥量をレポートで提案します。
仕様【分析方法】LED/フォトディテクタによる吸光計測、【測定光源】3色LED(R/G/B)選択制御 寸法(mm)318×162×153 質量(kg)約4.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)7.9 測定対象土壌 インターフェースUSB2.0 タイプB(PC接続用:1点) 処理能力6項目/約14分 サンプル量1.0g
1個
489,800 税込538,780
3日以内出荷

エア・ウォーター・バイオデザイン業務用消臭除菌水生成器用原液
業務用消臭除菌水生成器用原液(酸性タイプ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×300
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

エア・ウォーター・バイオデザイン【レンタル】土壌分析装置
農作物の生育に必要な6種類の土壌成分を約14分間で一括測定できます。測定結果をもとに各養分の量をチャートで示すほか、作物の種類に適した肥料の種類や施肥量の提案も表示されます。※装置の操作および結果の出力には別途パソコンが必要です。※分析には分析カートリッジ(EW-T102J)と成分抽出液(EW-T201J)が別途必要です。
処理能力6項目/約14分 測定項目硝酸態窒素/アンモニア態窒素/可吸態リン酸/交換性カリウム/交換性カルシウム/交換性マグネシウム/ 本体寸法(mm)316×162×152 電源(V)AC100(50/60Hz) 測定範囲硝酸態窒素/1~50mg、アンモニア態窒素/1~50mg、可吸態リン酸/1~350mg、交換性カリウム/1~200mg、交換性カルシウム/1~1000mg、交換性マグネシウム/1~120mg(100g乾土あたり)
1個
2,090 税込2,299
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(20本)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

エア・ウォーター・バイオデザインFW-AN08用接続キット
FW-AN08と水道蛇口を接続するキット
ホース長さ(m)1
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

エア・ウォーター・バイオデザイン業務用消臭除菌水生成器
業務用消臭除菌水生成器
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×350×483
1個
899,800 税込989,780
7日以内出荷

1個
3,290 税込3,619
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フロロウエアー/インテグリスウェハートレー H22シリーズ
ウェハーの表を下にして収納します。 ポケットの底は円錘状でウェハーエッジのみ接触します。 スプリングでウェハーを固定します。 トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能で、トレーは互いに固定して積み重ねることもできます(品番が9で始まるもの、4で始まるものそれぞれでのみ可能)。
材質ナチュラルPP
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サーモ(Thermo Fisher)エアーベントフィルター
ワクチン、インターフェロンやモノクローム抗体等のインダストリアルスケールでの生産に適しています。付着細胞だけでなく浮遊細胞培養にも使用できます。Nunclon(TM)Delta処理により細胞付着性増殖性を促進します。
材質(本体)PS(ポリスチレン) 型番179553(エアーベントフィルター) アズワン品番3-3453-11
1箱(10袋)
79,980 税込87,978
48日以内出荷

ダイシングフレーム付きのウェハーを確実・効果的に運搬および保管できます。 洗浄により繰り返し使用が可能で、コスト削減と廃棄物低減に貢献します。
材質PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)225×288×309 アズワン品番1-8206-01 収納枚数(枚)25 適合ウェハー寸法(Φmm)200(8インチ)
1個
24,100 税込26,510
当日出荷

有効濾過面積が80cm3と大きく、高流量のエアーが供給出来ます。
アズワン品番6-6602-01 セット内容エアガン1個、フィルタ2個、ホースニップル1個、先端ノズル1個 材質本体/ABS樹脂、レバー/PP(ポリプロピレン)、ノズル/PA(ポリアミド) 質量(g)120 外径(Φmm)ホースニップル:9 使用流体空気、窒素 耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.39[4] 外寸法(mm)170×140
1個
16,260 税込17,886
当日出荷

フロロウエアー/インテグリスウェハートレー カバー 100mm 3.94″ 用
トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能で、トレーは互いに固定して積み重ねることもできます(品番が9で始まるもの、4で始まるものそれぞれでのみ可能)。
材質ナチュラルPP アズワン品番4-5439-02 適合ウェハー寸法(Φmm)100 (3.94")
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

フロロウエアー/インテグリスディッパー
ハンドルのクリップでウェハーやマスクを簡単に固定できます。 脚部にはマスク用角形みぞの底にウェーハー用V字型みぞがあります。
材質PFA(フッ素樹脂)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロロウエアー/インテグリスウェハートレー カバー 76.2mm 3″ 用
トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能で、トレーは互いに固定して積み重ねることもできます(品番が9で始まるもの、4で始まるものそれぞれでのみ可能)。
材質ナチュラルPP アズワン品番4-5440-02 適合ウェハー寸法(Φmm)76.2(3")
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

フロロウエアー/インテグリスウェハートレー スプリング 38.1mm 1.5″ 用
スプリングでウェハーを固定します。
材質ナチュラルPP アズワン品番4-5443-03 適合ウェハー寸法(Φmm)38.1(1.5")
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

フロロウエアー/インテグリスウェハートレー用スプリング
ウェハーを固定できます。
材質LDPE(低密度ポリエチレン) 型番H22-102-0815 アズワン品番9-3059-03
1袋(10個)
4,298 税込4,728
当日出荷

1個
34,980 税込38,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロロウエアー/インテグリスウェハートレー カバー 38.1mm 1.5″ 用
トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能で、トレーは互いに固定して積み重ねることもできます(品番が9で始まるもの、4で始まるものそれぞれでのみ可能)。
材質ナチュラルPP アズワン品番4-5443-02 適合ウェハー寸法(Φmm)38.1(1.5")
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

フロロウエアー/インテグリスウェハートレー スプリング 100mm 3.94″ 用
スプリングでウェハーを固定します。
材質ナチュラルPP アズワン品番4-5439-03 適合ウェハー寸法(Φmm)100 (3.94")
1個
779 税込857
当日出荷

フロロウエアー/インテグリスウェハートレー スプリング 63.5mm 2.5″ 用
スプリングでウェハーを固定します。
材質ナチュラルPP アズワン品番4-5441-03 適合ウェハー寸法(Φmm)63.5(2.5")
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

フロロウエアー/インテグリスウェハートレー カバー 63.5mm 2.5″ 用
トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能で、トレーは互いに固定して積み重ねることもできます(品番が9で始まるもの、4で始まるものそれぞれでのみ可能)。
材質ナチュラルPP アズワン品番4-5441-02 適合ウェハー寸法(Φmm)63.5(2.5")
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

フロロウエアー/インテグリスシングルウェハーシッパー
取り出しやすく、積み重ねもできます。200mm以下のウェハータイプに適合します。
材質PP(ポリプロピレン) 仕様交換用クッション アズワン品番1-4463-05
1袋(100個)
14,980 税込16,478
欠品中

フロロウエアー/インテグリスウェハートレー カバー 50.8mm 2″ 用
トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能で、トレーは互いに固定して積み重ねることもできます。 (品番が9で始まるもの、4で始まるものそれぞれでのみ可能)
材質ナチュラルPP 適合ウェハー寸法(Φmm)50.8(2”) アズワン品番4-5442-02
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

フロロウエアー/インテグリスガスフィルターガン
0.003umガスフィルターを装着できるエアーガンです。 クリーンルーム・ドラフト内での窒素および圧縮エアー等の噴き付けに適しています。
アズワン品番1-5671-01 仕様本体 材質本体・トリガー/ナイロン、バルブシステム/ステンレス(SUS303)、フィルターシール・ハウジング用O-リング/EPDM 寸法(mm)172×113×30 質量(g)150 接続方法1/4NPTメス 耐圧(MPa)最大許容入口側圧力/0.4MPa(at20℃)、最大許容逆差圧/0.03MPa(at20℃) 使用流体CDA(クリーンドライエア)、窒素
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

フロロウエアー/インテグリスガスフィルターガン用 オプション
0.003umガスフィルターを装着できるエアーガンです。 クリーンルーム・ドラフト内での窒素および圧縮エアー等の噴き付けに適しています。
1個ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
22,700 税込24,970
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィルターハウジング 樹脂製 空気抜きボタン付 モノタロウ 動画あり
カートリッジフィルターや活性炭フィルター、プリーツフィルターをセットして使用出来ます。 空気抜きボタンで内部の空気を容易に抜く事が出来ます。 20インチタイプは10インチタイプと比較すると、流量を約2倍確保できます。 同じ流量でお使いの場合には、使い捨てフィルターの寿命が約2倍になります。 目詰まり状態がわかりやすい透明タイプ、内部を見せない青色タイプがあります。
用途フィルターのハウジングとして。 最大流量(L/min)20~30 標準流量(L/min)8以下 使用温度範囲(℃)2~40 最高使用圧力(MPa)0.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

放射能汚染除去を目的として開発した液体洗浄剤です。超音波洗浄機での使用ができます。無リン酸ですので、リン分のガラス壁への吸着はありません。ガラス、ゴム、プラスチック、ステンレスなどの器具類を、損傷させることなく洗浄できます。 原液(pH13)は高級アニオン系および非イオン系界面活性剤と数種類の有機、無機物および安定剤を含みます。ガラス、金属、プラスチック等の放射能汚染は容易にバックグランド・レベルまで除染できます。特に放射能汚染されたグリースの洗浄等には非常に効果的です。。通常は水道水で2~5%に希釈してご使用ください。特に完ぺきな洗浄が必要な場合は脱イオン水で原液を希釈してください。 【使用方法】 水道水で2~5%希釈後、その希釈液の中につけこみます。 軽い汚れなら30分程、長くても12時間まででつけこみその後4回位すすいで下さい。
pH値13.1(原液) 主成分高級アニオン系界面活性剤・非イオン系界面活性剤 希釈率(%)たんぱく質による汚れ:3%、たんぱく質による強度の汚れ:7%、シリコーングリース:10~20 %、ワセリン、ハイドロカーボン:10%、ポリマー類 :5~10 %、放射能汚染:2~20 %
1本(1L)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄度の判定が色で簡単に行えます。 目視によるレベル判定だけでなく、吸光度測定も可能です(波長562nm)。
アズワン品番6-8661-01 セット内容試験管×5本、試薬A100mL×2ボトル、試薬B20mL×1ボトル、拭きとり液20mL×1ボトル、拭きとり用スワブ100本/袋×2袋、カラースケール、ノズル×1個 キット内容試験管×5本、試薬A100mL×2ボトル、試薬B20mL×1ボトル、拭きとり液20mL×1ボトル、拭きとり用スワブ100本/袋×2袋、カラースケール、1mLスポイト×1個
1箱(200本)
26,980 税込29,678
当日出荷

特に煩雑になりがちな実験台の卓上、引出しの中を多機能に整理整頓するトレー群です。
材質ハイインパクトスチロール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×350×45
1個
2,970 税込3,267
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗浄の手間や破損の心配の無い、ディスポタイプの血球計算盤です。 カバーグラス一体型なので、サンプルを入れるだけですぐに観察できます。1枚で2サンプルの検鏡が可能です。
材質PMP 寸法(mm)75×25×t1.6
1組(10枚)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小~中流量のプロセスエア、発酵エア排気、ベントのろ過滅菌用フィルターです。 FDA、GMPのガイドラインに記載されている完全性試験が可能です。 疎水性膜を使用しています。全品出荷前完全性試験済みです。 液体の滅菌性能も確認済みです。 構成部品はFDA登録材質使用しています。
材質(フィルターメディア/疎水性)PTFE/(メディアサポート)ポリプロピレン/(Oリング)シリコン(標準)
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります