科学研究・開発用品 :「ガス検知器」の検索結果

関連キーワード
74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)ガス検知器
ワンタッチでセンサ交換ができる。ハンディタイプのガス検知器。 1.8インチTFTカラー液晶。 ユーザー設定可能なアラーム。設定値を超えると音・バイブ・LEDで警告。 電源はリチウム電池。USBでの充電が可能。 検知対象別に5タイプのセンサをラインナップ。
外形寸法(mm)W50×D25×H135(突起部除く) 質量(g)約230 ディスプレイ1.8インチTFTカラー液晶 プローブ長(mm)245 電源ACアダプタ(AC100-240V 50/60Hz DC5V 500mA)リチウムイオン充電電池(最大で連続的10時間作動検知なしの状態において)
1台
97,980 税込107,778
6日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
12日以内出荷

新コスモス電機マルチ型ガス検知器
最大4成分のガスを同時測定・同時表示します。 センサ寿命3年、電池1本で1週間(約40時間:8時間×5日)稼働するため、ランニングコストを抑えることができます。
付属品安全ピンアダプタ/交換用フィルタエレメント2枚 寸法(mm)70×26×72 質量(g)130 防爆構造ExiaⅡCT3X(本質安全防爆構造) 防塵防水性能IP67相当
1個
109,800 税込120,780
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新コスモス電機装着型ガス検知器
超小型・軽量の装着型単成分ガス検知警報器です。
寸法(mm)65×22×64 質量(g)約75(電池含む) 電源単4電池×1(付属) 機能電池残量表示 ピークホールド ピーク値メモリ 警報機能(センサ異常、電池残量、ゼロ調整不良) 検知原理O2/隔膜ガルバニ電池式 CO・H2S/定電位電解式 防爆構造ExibⅡBT3(本質安全防爆構造) 警報設定値【CO】1段目:50ppm 2段目:150ppm、【H2S】1段目:10.0ppm 2段目:15.0ppm、【O2】1段目:19.5vol% 2段目:18.0vol% 警報の表示ブザー 赤色ランプ点滅 液晶表示 バイブレーション
1個(1個)
44,980 税込49,478
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4種のガスを同時検知・同時表示。 単4形アルカリ電池1本で約40時間連続使用可能。 センサ寿命2年。 防水・防じん構造。 本質安全防爆構造ExiaIICT3X
仕様●検知対象ガス:可燃性ガス(メタンまたはイソブタン)、硫化水素、一酸化炭素、酸素●検知原理:可燃性ガス(メタンまたはイソブタン)/接触燃焼式、硫化水素・一酸化炭素/定電位電解式、酸素/ガルバニ電池式●検知範囲(サービスレンジ)●▼可燃性ガス(メタンまたはイソブタン):0~100%(LE101~110%LEL)●▼硫化水素:0~30.0ppm(30.1~150.0ppm)●▼一酸化炭素:0~300ppm(301~2000ppm)●▼酸素:0~25.0vol%(25.1~50.0vol%)●表示分解●▼可燃性ガス(メタンまたはイソブタン):1%LEL●▼硫化水素:0~35ppm/0.1ppm、35~150ppm/0.5ppm●▼一酸化炭素:0~350ppm/1ppm、350~2000ppm/5ppm●▼酸素:0.1vol%●警報設定値●▼可燃性ガス(メタンまたはイソブタン):1段目/10%LEL、2段目/30%LEL●▼硫化水素:段目/10.0ppm 2段目/15.0ppm TWA/10.0ppm STEL/15.0ppm●▼一酸化炭素:1段目/50ppm 2段目/150ppm TWA/25ppm STEL/300ppm●▼酸素:1段目/19.5vol%2段目/18.0vol%●使用温湿度範囲:-20~50℃、30~85%RH(但し、結露なきこと)●連続使用時間●▼ロングライフモードON時 約40時間●▼ロングライフモードOFF時 約20時間●▼※可燃性ガスセンサなしの場合約1200時間以上(25℃、無警報、バックライト消灯、データロギングOFF時)●使用電源:乾電池ユニット/単4形アルカリ乾電池1本●表示方式::単4形アルLCD表示●警報方式:ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰)●防爆構造:Ex ia IIC T3 X(本質安全防爆構造)●保護等級:IP67相当●主な機能:自己診断(センサ異常)・自動ゼロ調整 ・電池残量表示 ・ピークホールド ・バックライト ・ガス警報時のブザー停止 ・時刻表示 ・温度表示 ・警報テスト ・ブザー音量設定 ・ロングライフモード ・データロギング(データ収集はオプションのロギングデータ収集セットが必要)●外形寸法:W70×H72×D26mm(突起部除く)●重量:約130g(電池除く)●標準付属品:安全ピンアダプタ、交換用フィルタエレメント2枚 アズワン品番67-7382-86
1個
281,160 税込309,276
26日以内出荷

新コスモス電機装着型ガス検知器
超小型・軽量の装着型単成分ガス検知警報器です。カラー液晶画面を採用し、高い視認性を実現しました。暑さ指数(WBGT値相当値)を表示するため、熱中症対策にもお使いいただけます。データロギングや、警報履歴機能も搭載しています。
寸法(mm)70×24×62.5 質量(g)約82(電池含む) 電源単4電池×1(付属) 機能電池残量表示 ピークホールド 積算濃度表示 表示反転 警報(積算濃度、センサ異常、電池残量、エアー調整不良) 警報履歴 データロギング 暑さ指数表示 検知原理O2/隔膜ガルバニ電池式 CO・H2S/定電位電解式 防塵防水性能IP54相当 警報の表示ブザー 赤色ランプ点滅 液晶表示 バイブレーション
1個(1個)
46,980 税込51,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

可燃性ガスの高感度(ppm)測定が可能です。 専用アプリと連動し、警報時のメール通知やロギングデータの確認が可能です。 従来品から大幅に耐衝撃性が向上しました。 データロギング機能付き。機器本体に測定日時・ガス濃度・温湿度を記録。Bluetooth機能でアプリへのデータ読み出しや、オプションのソフトウェアを使ってPCへのデータ出力が可能です。 ストップウォッチ、タイマー、暗所用ライト、自立スタンド機能あり。
仕様高感度タイプ 付属品(標準)1mガス導入管、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム、レザーケース、アリゲータークリップ、ログデータ収集ソフトウェア、バンプテスタ、充電器、アタッチメント 測定範囲0~10000ppm 質量(g)約460 寸法W91×H164×D44mm ガスの種類(校正ガス)メタン 表示分解能1ppm 連続使用時間約15時間 保護等級IP67相当 使用電源単三形アルカリ乾電池4本 使用圧力範囲大気圧(800~1100hPa) ガス採気方式自動吸引式 使用温湿度範囲-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がないこと) 指示精度10%FS以下の場合/±1%FS、左記以外/±5%FS 防爆構造本質安全防爆 警報設定値500ppm アズワン品番65-0509-59
1個
199,800 税込219,780
31日以内出荷

可燃性ガスの爆発危険濃度(%LEL)の測定が可能です。 以下32種類のガス種への読み替えが可能です。 メタン、イソブタン、水素、プロパン、n-ブタン、エタン、アセチレン、エチレン、プロピレン、トルエン、エタノール、メタノール、イソプロピルアルコール、アセトン、メチルエチルケトン、o-キシレン、m-キシレン、p-キシレン、酢酸エチル、酢酸プロピル、ベンゼン、エチルベンゼン、n-ペンタン、シクロペンタン、n-ヘキサン、ヘプタン、ガソリン、ジメチルエーテル、シクロヘキサン、メチルシクロヘキサン、テトラヒドロフラン、メチルイソブチルケトン※校正ガス以外のガス種は参考値となります。 専用アプリと連動し、警報時のメール通知やロギングデータの確認が可能です。 従来品から大幅に耐衝撃性が向上しました。 データロギング機能付き。 機器本体に測定日時・ガス濃度・温湿度を記録。Bluetooth機能でアプリへのデータ読み出しや、オプションのソフトウェアを使ってPCへのデータ出力が可能です。 ストップウォッチ、タイマー、暗所用ライト、自立スタンド機能あり。 カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
付属品(標準)1mガス導入管、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム、レザーケース、アリゲータークリップ、ログデータ収集ソフトウェア、バンプテスタ、充電器、アタッチメント 測定範囲0~100%LEL 質量(g)約460 寸法W91×H164×D44mm ガスの種類(校正ガス)メタン 表示分解能0.1%LEL 連続使用時間約15時間 保護等級IP67相当 使用電源単三形アルカリ乾電池4本 使用圧力範囲大気圧(800~1100hPa) ガス採気方式自動吸引式 使用温湿度範囲-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がないこと) 指示精度±5%FS 防爆構造本質安全防爆 警報設定値20%LEL アズワン品番65-0509-58
1個
99,980 税込109,978
22日以内出荷

本体重量220g(電池込み)コンパクト設計高感度モード⇔低感度モード切替可ミュート機能付き(スイッチ式)電源 単3アルカリ乾電池3本 約14時間の寿命オートオフ機能付きUL913取得 本質安全防爆構造
仕様ガス採気方法:拡散式 センサ寿命:約2年 検知濃度:高感度モード/20ppm(メタンガス検出時)、低感度モード/50ppm(メタンガス検出時) 検知表示:LED及び検知音 作動環境:温度0℃~+40℃ 湿度15%~75%(ただし結露の無いところ) 立ち上げ時間:約60秒 付属品単3アルカリ乾電池×4本、キャリングケース 保護カバー 質量(kg)0.22(電池込み) 品名リーケーター ジュニア 電源単3アルカリ乾電池×4本 センサー半導体式 本体寸法W60mm×H152mm×D32mm 安全性UL913 本質安全防爆構造 Class 1 Division 1 Groupe A,B,C,D 電池寿命約14時間 プローブ長(mm)300 フレキシブルホース アズワン品番1-7469-01 検知対象ガスメタン アセトン エタノール 工業用溶剤 アセチレン 塗料シンナー ガソリン プロパン ベンゼン ヘキサン ナフサ ブタン 水素 天然ガス イソブタン メタノール
1台
特価
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業環境を選ばない防塵・防水、耐衝撃設計の4成分複合ガス検知器です。 手袋をしていても操作ミスが少ない2ボタン式です。
仕様【データログ機能】4センサを1分間隔で3ヶ月(間隔は1~3600秒間で可変) 寸法(mm)82×42×140 質量(g)365 電源リチウムイオン充電池 測定方式拡散式 ディスプレイ40×27mm 自動点灯 スクリーン反転機能 動作温湿度範囲-20~50℃/0~95%RH(結露なきこと) 防塵防水性能IP65 警報方式95dBブザー バイブレーション 点滅LEDおよび画面表示 使用時間(時間)約14
1個
199,800 税込219,780
47日以内出荷

低濃度から爆発危険濃度までの測定と同時に酸素測定を行うことが可能です。 従来の3台分の測定範囲を1台で対応することが可能となります。 以下32種類のガス種への読み替えが可能です。 メタン、イソブタン、水素、プロパン、n-ブタン、エタン、アセチレン、エチレン、プロピレン、トルエン、エタノール、メタノール、イソプロピルアルコール、アセトン、メチルエチルケトン、o-キシレン、m-キシレン、p-キシレン、酢酸エチル、酢酸プロピル、ベンゼン、エチルベンゼン、n-ペンタン、シクロペンタン、n-ヘキサン、ヘプタン、ガソリン、ジメチルエーテル、シクロヘキサン、メチルシクロヘキサン、テトラヒドロフラン、メチルイソブチルケトン※校正ガス以外のガス種は参考値となります。 専用アプリと連動し、警報時のメール通知やロギングデータの確認が可能です。 従来品から大幅に耐衝撃性が向上しました。 データロギング機能付き。 機器本体に測定日時・ガス濃度・温湿度を記録。Bluetooth機能でアプリへのデータ読み出しや、オプションのソフトウェアを使ってPCへのデータ出力が可能です。 ストップウォッチ、タイマー、暗所用ライト、自立スタンド機能あり。 カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
仕様ワイドレンジ可燃性ガス+酸素 付属品(標準)1mガス導入管、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム、レザーケース、アリゲータークリップ、ログデータ収集ソフトウェア、バンプテスタ、充電器、アタッチメント 測定範囲0~100%LEL※ppm表示に切替可能(メタン)、0~25VOL%(酸素) 質量(g)約460 寸法W91×H164×D44mm ガスの種類(校正ガス)メタン 表示分解能0.1%LELまたは1ppm(メタン)、0.1VOL%(酸素) 連続使用時間約15時間 保護等級IP67相当 使用電源単三形アルカリ乾電池4本 使用圧力範囲大気圧(800~1100hPa) ガス採気方式自動吸引式 使用温湿度範囲-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がないこと) 指示精度1000ppm以下の場合/±100ppm、1001~10000ppmの場合/±500ppm、左記以外/±5%FS(メタン)・±0.3VOL%(酸素) 防爆構造本質安全防爆 警報設定値20%LEL(メタン)、18VOL%(酸素) アズワン品番65-0509-63
1個
259,800 税込285,780
22日以内出荷

ワイドレンジモデルでは低濃度から爆発危険濃度までを1台で測定可能です。 従来の2台分の測定範囲を1台で対応することが可能となります。 以下32種類のガス種への読み替えが可能です。 メタン、イソブタン、水素、プロパン、n-ブタン、エタン、アセチレン、エチレン、プロピレン、トルエン、エタノール、メタノール、イソプロピルアルコール、アセトン、メチルエチルケトン、o-キシレン、m-キシレン、p-キシレン、酢酸エチル、酢酸プロピル、ベンゼン、エチルベンゼン、n-ペンタン、シクロペンタン、n-ヘキサン、ヘプタン、ガソリン、ジメチルエーテル、シクロヘキサン、メチルシクロヘキサン、テトラヒドロフラン、メチルイソブチルケトン※校正ガス以外のガス種は参考値となります。 専用アプリと連動し、警報時のメール通知やロギングデータの確認が可能です。 従来品から大幅に耐衝撃性が向上しました。 データロギング機能付き。 機器本体に測定日時・ガス濃度・温湿度を記録。Bluetooth機能でアプリへのデータ読み出しや、オプションのソフトウェアを使ってPCへのデータ出力が可能です。 ストップウォッチ、タイマー、暗所用ライト、自立スタンド機能あり。
仕様ワイドレンジタイプ 付属品(標準)1mガス導入管、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム、レザーケース、アリゲータークリップ、ログデータ収集ソフトウェア、バンプテスタ、充電器、アタッチメント 測定範囲0~100%LEL※ppm表示に切替可能 質量(g)約460 寸法W91×H164×D44mm ガスの種類(校正ガス)メタン 表示分解能0.1%LELまたは1ppm 連続使用時間約15時間 保護等級IP67相当 使用電源単三形アルカリ乾電池4本 使用圧力範囲大気圧(800~1100hPa) ガス採気方式自動吸引式 使用温湿度範囲-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がないこと) 指示精度1000ppm以下の場合/±100ppm、1001~10000ppmの場合/±500ppm、左記以外/±5%FS 防爆構造本質安全防爆 警報設定値20%LEL アズワン品番65-0509-60
1個
229,800 税込252,780
31日以内出荷

可燃性ガスの高感度(ppm)測定と同時に酸素濃度測定が可能です。 専用アプリと連動し、警報時のメール通知やロギングデータの確認が可能です。 従来品から大幅に耐衝撃性が向上しました。 データロギング機能付き。 機器本体に測定日時・ガス濃度・温湿度を記録。Bluetooth機能でアプリへのデータ読み出しや、オプションのソフトウェアを使ってPCへのデータ出力が可能です。 ストップウォッチ、タイマー、暗所用ライト、自立スタンド機能あり。 カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
仕様高感度可燃性ガス+酸素 付属品(標準)1mガス導入管、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム、レザーケース、アリゲータークリップ、ログデータ収集ソフトウェア、バンプテスタ、充電器、アタッチメント 測定範囲0~1000ppm(メタン)、0~25VOL%(酸素) 質量(g)約460 寸法W91×H164×D44mm ガスの種類(校正ガス)メタン 表示分解能1ppm(メタン)、0.1VOL%(酸素) 連続使用時間約15時間 保護等級IP67相当 使用電源単三形アルカリ乾電池4本 使用圧力範囲大気圧(800~1100hPa) ガス採気方式自動吸引式 使用温湿度範囲-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がないこと) 指示精度10%FS以下の場合/±1%FS、左記以外/±5%FS(メタン)・±0.3VOL%(酸素) 防爆構造本質安全防爆 警報設定値500ppm(メタン)、18VOL%(酸素) アズワン品番65-0509-62
1個
229,800 税込252,780
22日以内出荷

可燃性ガスの爆発危険濃度(%LEL)の測定と同時に酸素濃度測定が可能です。 以下32種類のガス種への読み替えが可能です。 メタン、イソブタン、水素、プロパン、n-ブタン、エタン、アセチレン、エチレン、プロピレン、トルエン、エタノール、メタノール、イソプロピルアルコール、アセトン、メチルエチルケトン、o-キシレン、m-キシレン、p-キシレン、酢酸エチル、酢酸プロピル、ベンゼン、エチルベンゼン、n-ペンタン、シクロペンタン、n-ヘキサン、ヘプタン、ガソリン、ジメチルエーテル、シクロヘキサン、メチルシクロヘキサン、テトラヒドロフラン、メチルイソブチルケトン※校正ガス以外のガス種は参考値となります。 専用アプリと連動し、警報時のメール通知やロギングデータの確認が可能です。 従来品から大幅に耐衝撃性が向上しました。 データロギング機能付き。機器本体に測定日時・ガス濃度・温湿度を記録。Bluetooth機能でアプリへのデータ読み出しや、オプションのソフトウェアを使ってPCへのデータ出力が可能です。 ストップウォッチ、タイマー、暗所用ライト、自立スタンド機能あり。 カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
仕様可燃性ガス+酸素 付属品(標準)1mガス導入管、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム、レザーケース、アリゲータークリップ、ログデータ収集ソフトウェア、バンプテスタ、充電器、アタッチメント 測定範囲0~100%LEL(メタン)、0~25VOL%(酸素) 質量(g)約460 寸法W91×H164×D44mm ガスの種類(校正ガス)メタン 表示分解能0.1%LEL(メタン)、0.1VOL%(酸素) 連続使用時間約15時間 保護等級IP67相当 使用電源単三形アルカリ乾電池4本 使用圧力範囲大気圧(800~1100hPa) ガス採気方式自動吸引式 使用温湿度範囲-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がないこと) 指示精度±5%FS(メタン)、±0.3VOL%(酸素) 防爆構造本質安全防爆 警報設定値20%LEL(メタン)、18VOL%(酸素) アズワン品番65-0509-61
1個
179,800 税込197,780
22日以内出荷

ガスに合わせてセンサユニットが交換でき、1台で様々な半導体材料ガスを検知可能です。 カセット式センサユニットのため、ガス検知器の校正が不要でメンテナンスの時間とコストを削減します。
付属品ショルダーベルト、フィルタエレメント×2枚 質量(kg)約1.3 サイズ62×128×150mm(突起部除く) 電源単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはAC専用アダプタ(オプション) 分解能フルスケールの100分の1または200分の1表示 ガス採気方式ポンプ吸引式 警報方式ブザー(断続音)・アラームランプ点滅 検知対象ガス半導体材料ガス
1セット
269,800 税込296,780
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

防塵防水機能付きで雨天時や粉じん現場の使用に適しています。オプションのサンプリングフロートを使用すると、閉鎖空間侵入前の安全確認等にも使用できます。
仕様データログ機能:標準3ヶ月間(1分間隔) 測定範囲・分解能:酸素:0~30voL%・0.1voL%、可燃性ガス:0~100%LEL・1%LEL、一酸化炭素:0~500ppm・1ppm、硫化水素:0~100ppm・0.1ppm 防塵防水等級:IP65 サイズ82×145×42mm 質量(g)410 タイプポンプ式 電源リチウムイオン充電池(付属) アズワン品番2-9738-22
1個
229,800 税込252,780
4日以内出荷

防塵防水機能付きで雨天時や粉じん現場の使用に適しています。
仕様データログ機能:標準3ヶ月間(1分間隔) 測定範囲・分解能:酸素:0~30voL%・0.1voL%、可燃性ガス:0~100%LEL・1%LEL、一酸化炭素:0~500ppm・1ppm、硫化水素:0~100ppm・0.1ppm 防塵防水等級:IP67 サイズ82×140×42mm 質量(g)365 タイプ拡散式 電源リチウムイオン充電池(付属) アズワン品番2-9738-21
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷

多言語表示(16言語から表示切り替え可能) 優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃) 強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
仕様●コード番号:C0P20000D100●検知対象ガス:VOC●表示範囲:0~4000ppm●分解能:0.1ppm(0~400.0ppm)/1ppm(400.0~4000ppm)●警報設定値:(第一警報)400.0ppm(第二警報)1000ppm●検知原理:光イオン化検出器(PID)●イオン化エネルギー:10.6eV●検知方式:ポンプ吸引式●吸引流量:0.75L/min以上(オープン流量)●各種表示:時計表示/電池残量表示/動作状態表示●表示言語:16言語●ブザー音量:約95dB(発生源から30cmの平均的な値)●ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅●ガス警報動作:自己保持/自動復帰●故障警報・自己診断:流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示●故障警報動作:自己保持●通信仕様:USB2.0Type-C(データロガ・設定用)/Bluetooth4.2(BluetoothLowEnergy)●電源:専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本)●連続使用時間:約12時間(25℃、無警報、無照明時)●使用温度範囲:-40~+60℃(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20℃~+50℃(連続的環境/急変なきこと)●使用湿度範囲:0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと)●使用圧力範囲:80~120kPa(防爆適用範囲:80~110kPa)●構造:防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m●防爆構造:本質安全防爆構造●防爆等級:ExiaⅡCT4Ga●外形寸法(mm):約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く)●質量(kg):約1.1●濃度表示:LCDデジタル(フルドット)●付属品:ガス採集棒/ガス採集チューブ/肩掛けベルト/各種エア調整用フィルター/単3形アルカリ乾電池6本/各種エア調整用フィルター/肩掛けベルト用フィルター管固定ベルト アズワン品番68-4134-49
1台
309,800 税込340,780
33日以内出荷

大型ディスプレイと警報機能を持つ単成分ガス検知警報器です。約2年間はメンテナンスフリーです。センサの点検・交換により2年以上使用可能です。大音量ブザー、360°全方向から見えるランプ、バイブレーションで危険をお知らせします。
寸法(mm)64×20×84 質量(g)約113 電源内蔵電池 機能データ・イベントロガー 電池インジケーター 検知原理電気化学方式(ガス拡散式) 防塵防水性能IP68 警報方式ランプ ブザー バイブレータ
1個(1個)
51,980 税込57,178
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチボタンで簡単に操作が可能なシングルガスモニタです。 記録したデータはBluetoothでスマートフォンなどに送信可能です。また別途ライセンス契約(有料)を行うと、クラウド経由での遠隔管理が可能になります。
寸法(mm)67×36×70 質量(g)103 電源リチウム電池 防爆構造本質安全防爆構造(ExiaⅡCT4Ga) 防塵防水性能IP68
1個
74,980 税込82,478
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります。カウンタ機能付きですので、吸引回数の多い検知管も容易に測定できます。
付属品アクセサリー一式(グリス・インレットゴム)
1個
169 税込186
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

690kPa(100psi)までの絶対圧を高い精度で測定します。液圧、気圧や蒸気圧の変化を測定できます。本センサーは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する本体デバイス(アダプター)と汎用性の高いBNCコネクターを搭載しているプローブの二つで構成しています。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Direct(R)センサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。
用途測定例:ボイルの法則、蒸気圧、その他気体の圧力測定。測定例:農業分野などの流体圧力や油圧リフトなどの液圧の測定。 セット内容広範囲ガス圧力センサ GDX-WRP(Go Direct)(クロムメッキ真鍮クイックディスコネクトチューブフィッティング、1/8インチNPTテーパー雄ネジ付)、マイクロUSBケーブル、クロムメッキ真鍮クイックディスコネクトチューブフィッティング、1/8 ”オス真鍮ホースバーブNPTパイプ付プラスチックチューブ(2フィートセクション)、配管工用テープ(テフロンテープ) 型式GDX-WRP 測定範囲0~690kPa(0~100 psi, 0~6.8 atm, 0~5171mmHg) 電源内蔵充電池またはUSB接続 精度±2 kPa(工場校正時)、±1 kPa(カスタム大気圧1点校正時) 接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m) バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可 容積センサ内部:0.786mL 耐圧力(kPa)最大900 OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ) アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
1セット
84,980 税込93,478
31日以内出荷

JIKCO(ジコー)ガス検知警報器
校正データがメモリーされた別売センサカートリッジで容易にセンサ変換をすることができます。警報設定を、任意に変更することが可能です(警報濃度×2点、警報保持/自動復帰)。外部警報出力を用いて、回転灯、電磁弁などを制御させることが可能です。
1台
109,800 税込120,780
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
1箱(10回分)ほか
2,390 税込2,629
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

工事不要で、容易に設置可能です。 校正されたカートリッジ交換式です。 警報接点/アナログ出力を用いての電磁弁制御やデータログ管理が可能です。 ワンタッチ大気調整、警報テストモードを搭載しています。
サイズ167×40×82mm 質量(g)250 電源AC100V(ACアダプター付属) 使用温度範囲0~+40℃ アナログ出力4-20mA 測定範囲(%)0.0~30.0(ppm) 分解能0.1(ppm) 外部出力リレー無電圧1c接点・DC30V/1A 応答時間85秒以内(T90) 検知原理電気化学式 検知方式拡散式 動作(警報)2段階警報、LEDランプ点滅、電子ブザー 警報設定値AL1/4.7ppm、AL2/10.0ppm アズワン品番4-3923-01 使用湿度(%RH)15~85(結露なきこと)
1個
119,800 税込131,780
22日以内出荷

ガステックボーリングバー
ガス検知器(GV-100S/110S)用のオプションです。
1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷

ガス検知器(GV-100S/110S)用のオプションです。
1式(20個)
679 税込747
当日出荷

ガステック延長採取管(5m)
ガス検知器(GV-100S/110S)用のオプションです。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ガステック延長採取管(10m)
ガス検知器(GV-100S/110S)用のオプションです。
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

ガス検知器(GV-100S/110S)用のオプションです。
1式(20個)
699 税込769
6日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

ガステックホットプローブ
ガス検知器(GV-100S/110S)用のオプションです。
1個
6,898 税込7,588
6日以内出荷

ガス検知器(GV-100S/110S)用のオプションです。
1式(20個)
749 税込824
翌日出荷

サンプリング用カセットを交換するだけで多種類のサンプリングが可能です。弁とシリコンチューブで構成されたユニットを使用するため、ポンプへの臭気の付着やポンプからの臭気の発生を防ぎます(AC・DCⅡ型)。
1個
4,490 税込4,939
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
9日以内出荷

工事不要で、容易に設置可能です。 校正されたカートリッジ交換式です。 警報接点/アナログ出力を用いての電磁弁制御やデータログ管理が可能です。 ワンタッチ大気調整、警報テストモードを搭載しています。
サイズ167×40×82mm 質量(g)250 電源AC100V(ACアダプター付属) 使用温度範囲0~40℃ アナログ出力4-20mA 外部出力リレー無電圧1c接点・DC30V/1A 応答時間40秒以内(T90) 検知原理NDIR方式 検知方式拡散式 動作(警報)2段階警報、LEDランプ点滅、電子ブザー 使用湿度(%RH)15~85(結露なきこと)
1個
118,800 税込130,680
22日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガステックガス検知管
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
測定回数10
1箱(10本)
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガステックガス検知管
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
測定回数10
1箱(10回分)
3,198 税込3,518
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体培地とCO2ガスセンサーが封入された試験管タイプの検査用品です。試料液を1mL添加するだけで容易・迅速に検査できます。CO2ガスセンサーが青色から黄色に変化する事で細菌を検出します。
保管環境冷蔵 タイプ標準タイプ 保存方法5~10℃、有効期限:製造より3ヶ月 仕様16mLチューブに培養液5mL入
1箱(100本)
22,900 税込25,190
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

液体培地とCO2ガスセンサーが封入された試験管タイプの検査用品です。試料液を1mL添加するだけで容易・迅速に検査できます(牛乳等試料2mL添加可)。CO2ガスセンサーが青色から黄色に変化する事で細菌を検出します。
用途牛乳中の腸内細菌検査(大腸菌群)に。 仕様16mLチューブに培養液5mL入 種別腸内細菌用 タイプ標準タイプ 保存方法5~10℃、有効期限:製造より3ヶ月 アズワン品番2-8775-06 保管環境冷蔵
1箱(100本)
22,900 税込25,190
20日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります