自動ストッパー機能搭載のコック付瓶。ワンタッチ式のコック瓶です。
材質伸縮膜/PU(ポリウレタン)
材質(本体)PS(ポリスチレン)
自動ストッパー機能搭載のコック付瓶。ワンタッチ式のコック瓶です。
自動ストッパー機能搭載のコック付瓶。ワンタッチ式のコック瓶です。
内容物の排出に最適な偏心形状の丸型ステンレスホッパー。ワンタッチで蓋を固定できるバンドタイプです。
仕様排出口:1.5Sヘルール(サイズ・ヘルール以外への変更等可)
材質本体/SUS304
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)
高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。密閉できるフタ付きなので、物流保存に役立ちます。取手を幅広くし、持ちやすくしてあります。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
形状角型
耐熱温度(℃)約100
ネスティング構造により収納効率に優れたタッパー容器です。※密閉容器ではありません。
仕様●容量(L):4.4●材質PP●外寸法(mm):300×210×100●有効内寸法(mm):270×180×92
アズワン品番65-9401-40
1箱(40個)
¥65,980
税込¥72,578
6日以内出荷
本体とフタの開閉用に4コーナーに凸部を設置したタッパー容器になります。
仕様●容量(L):0.59●材質:PP●外寸法(mm):181×146×37●有効内寸法(mm):163×118×28
アズワン品番65-9408-53
1箱(200個)
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
本体とフタの開閉用に4コーナーに凸部を設置したタッパー容器になります。
仕様●容量(L):0.45●材質:PP●外寸法(mm):146×90×55●有効内寸法(mm):121×75×46mm
アズワン品番65-9408-45
1箱(200個)
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
ネスティング時の嵌まり込みを防止し、ハンドリング性に優れたタッパー容器です。※完全密閉容器ではありません。
仕様●容量(L):5.5●材質:PP●外寸法(mm):302×244×99●有効内寸法(mm):266×208×89
アズワン品番65-9401-46
1箱(40個)
¥88,980
税込¥97,878
6日以内出荷
リブ等を極力廃止したシンプルで、透明性に優れたタッパー式の角型容器です。
仕様●容量(L):0.67●材質:PS●外寸法(mm):166×122×51●有効内寸法(mm):145×105×41
アズワン品番65-9408-57
1箱(200個)
¥63,980
税込¥70,378
6日以内出荷
本体とフタの開閉用に4コーナーに凸部を設置したタッパー容器になります。
仕様●容量(L):1.3●材質:PP●外寸法(mm):181×146×72●有効内寸法(mm):163×118×63
アズワン品番65-9401-57
1箱(100個)
¥77,980
税込¥85,778
6日以内出荷
本体とフタの開閉用に4コーナーに凸部を設置したタッパー容器になります。
仕様●容量(L):0.28●材質:PP●外寸法(mm):146×90×37●有効内寸法(mm):121×75×29
アズワン品番65-9401-75
1箱(200個)
¥87,980
税込¥96,778
6日以内出荷
振盪させながら傾斜角と速度が調整でき、シーソー運動による対角線方向の振盪が効率よい混合を容易にします。振盪板表面にはタッパー容器や培養フラスコをそのまま載せて使用できます。また別売ホルダーを使えばマイクロチューブや遠沈管が架けられます。
質量(kg)約3.1(ホルダー除く)
電源AC100V 50/60Hz 0.04A
均等荷重(kg)800
モーターDCモータ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×184×180
タイマー0~60分または連続
振盪速度(min-1[r.p.m])20~85(連続可変)
振盪台寸法(mm)155×155
傾斜角度(°)水平から約1~10(可変)
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
振盪させながら傾斜角と速度が調整でき、シーソー運動による対角線方向の振盪が効率よい混合を容易にします。振盪板表面にはタッパー容器や培養フラスコをそのまま載せて使用できます。また別売ホルダーを使えばマイクロチューブや遠沈管が架けられます。異なるホルダーを2枚架けられます。
質量(kg)約3.7(ホルダー除く)
電源AC100V 50/60Hz 0.05A
均等荷重(kg)1500
モーターDCモータ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×184×180
タイマー0~60分または連続
振盪速度(min-1[r.p.m])20~85(連続可変)
振盪台寸法(mm)310×155
傾斜角度(°)水平から約2~10(可変)
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
ライフサイエンスの研究が広がる!iPS細胞のライブ輸送専用に開発された一次容器。
iPS細胞を培養した後、そのまま生(ライブ状態)で輸送する際、フラスコ内の培養液が波立つと細胞が剥がれる危険があります。そこで、フラスコに培養液を満量満たすことにより、波立ちを起こさせず、安心して輸送することができます。
しかし、それでは従来型のフラスコだと培養液量が多くなってしまいコストUPに繋がります。そこで、培養面積を変えずに、満量時の培養液量を削減できる画期的な形状を実現しました。それが iP-TECフラスコです。
ピペット操作や、スクレイパー操作もし易いように設計された形状。
安定したスタッキング性。
フラスコの培養面積はそのままで、厚みを半減した画期的な形状。
用途iPS細胞ライブ輸送に
容量(mL)30
仕様培養面親水化処理済、電子線滅菌済
材質キャップ:PE、本体:ポリスチレン
タイププラグシール
培養面積(cm2)25(有効)
1組(10個×10袋)
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
底板がホッパー形状になっている為、液等の排出性に優れています。ワンタッチ開閉式レバーバンド
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。