コンパクトな梱包で、組立も簡単な上棚です。
支柱はスマートな外径25mmのパイプを採用。
棚の高さは25mmピッチで調整できます。
用途厨房や工場などに
高さ(mm)800
仕様べタ棚
タイプ2段
ピッチ(mm)25
パイプ外径(Φmm)25
ガード付きタイプは棚上からの落下を防止します。
材質ステンレス(SUS430)
キャスターΦ75mmウレタンゴム製(ストッパー付き)
耐荷重50kg/段・80kg/台
棚板位置は床から825mmの高さから90mm間隔で高さを5段階調整できます。棚板厚みは0.8mm 傷や汚れに強いガルバリウム鋼板仕様、新潟県三条市の自社工場ですべて製造している商品で職人により丁寧に作り上げています。
仕様●材質:●▼天板:ガルバリウム鋼板 ●▼フレーム:スチール(クロムメッキ)●アジャスター:スチール●S字フック:スチール(スズコボルトメッキ)●サイズ:W550~900×D400×H1290mm●棚板厚み:0.8mm●S字フック×2個付き●重量:14kg
壁面などに取り付け空間を有効活用できます。
用途厨房など
幅(mm)(棚受けブラケット)40
材質SUS430、No.4仕上
耐荷重(kg)(棚1段の機種)棚;50(但し、総耐荷重50kg/台まで)、(棚2段の機種)棚/1台;50(但し、総耐荷重80kg/台まで)
板厚(mm)(ベタ棚)0.3、(棚受けブラケット)3
パイプ径(Φmm)25
壁面などに取り付け空間を有効活用できます。
用途厨房など
幅(mm)(棚受けブラケット)40
材質SUS430、No.4仕上
耐荷重(kg)(棚1段の機種)棚;50(但し、総耐荷重50kg/台まで)、(棚2段の機種)棚/1台;50(但し、総耐荷重80kg/台まで)
板厚(mm)(ベタ棚)0.3、(棚受けブラケット)3
パイプ径(Φmm)25
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。
支柱はΦ25mmを採用。棚の高さは25mmピッチで調整できます。
キャスターはウレタン車/ストッパー付。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
段数2
棚板耐荷重(kg)50/段
全高(mm)800
材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付
パイプ径(Φmm)25
材質(棚板)SUS430 No.4仕上
材質(支柱)SUS430
棚ピッチ(mm)25
棚板厚さ(mm)0.8
1個
¥12,980
税込¥14,278
21日以内出荷
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。支柱はΦ25mmを採用。
棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはΦ75 ウレタン車/ストッパー付。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
段数2
均等積載量(kg/段)50
全高(mm)800
高さ(mm)(ガード)35
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(車輪)ウレタン
キャスター自在式(ストッパー付) 75mm (4個)
荷姿組立式
キャスター金具スチール
支柱径(Φmm)25
棚板ガード付棚板
最大積載量(kg/台)80
棚板調整ピッチ(mm)25
支柱はΦ25mmを採用。
棚の高さは25mmピッチで調整できます。
キャスターはΦ75 ストッパー付でスチール金具。
用途クリーンルームなどの使用に
段数2
車輪径(Φmm)75
高さ(mm)800
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。
支柱はΦ25mmを採用。棚の高さは25mmピッチで調整できます。
キャスターはΦ100 ウレタン車/ストッパー付。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
段数2
棚板耐荷重(kg)50/段
全高(mm)800
材質(ガード・ハンドル)ステンレス
材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付
パイプ径(Φmm)25
キャスター径(Φmm)100
材質(棚板)SUS430 No.4仕上
材質(支柱)SUS430
棚ピッチ(mm)25
材質(ブラケット)コーナー/SUS304
棚板厚さ(mm)0.8
ステンレスSUS304製の棚2段式カートです。 棚は転落防止のため上下とも皿形状になっています。
段数2
材質ステンレスSUS304
高さ(mm)930
水に強いステンレス台車の棚2段仕様。
荷物を仕分けして上下の棚に入れたり、小さな荷物も大きな荷物も同時に運べます。
段数2
積載荷重(kg)200(下棚100+上棚100)
全高(mm)830
材質SUS304
タイプ2段式
キャスターウレタン車輪
使用車輪(Φmm)100
壁面などに取り付け空間を有効活用できます。完成品にてお届けします。中棚2段付属
用途厨房など
間口(mm)1500、1800
耐荷重(kg)中棚:70・底面:70(但し、総耐荷重100kg/台まで)
材質本体・中棚・ステンレス戸:SUS430、No.4仕上、引手:SUS304(プレス成型品)
板厚(mm)(ガラス戸以外)0.8、(ガラス戸)3
中棚左右二分割式
壁面などに取り付け空間を有効活用できます。完成品にてお届けします。中棚2段付属
用途厨房など
間口(mm)1500、1800
耐荷重(kg)中棚:70・底面:70(但し、総耐荷重100kg/台まで)
材質本体・中棚・ステンレス戸:SUS430、No.4仕上、引手:SUS304(プレス成型品)
板厚(mm)(ガラス戸以外)0.8、(ガラス戸)3
中棚左右二分割式
壁面などに取り付け空間を有効活用できます。完成品にてお届けします。中棚2段付属
用途厨房など
間口(mm)1500、1800
耐荷重(kg)中棚:70・底面:70(但し、総耐荷重100kg/台まで)
材質本体・中棚・枠:SUS430、No.4仕上、引手:SUS304(プレス成型品)、ガラス
板厚(mm)0.8
中棚左右二分割式
壁面などに取り付け空間を有効活用できます。完成品にてお届けします。中棚2段付属
用途厨房など
間口(mm)1500、1800
耐荷重(kg)中棚:70・底面:70(但し、総耐荷重100kg/台まで)
材質本体・中棚・ステンレス戸:SUS430、No.4仕上、引手:SUS304(プレス成型品)
板厚(mm)0.8
中棚左右二分割式
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。
支柱はΦ25mmを採用。棚の高さは25mmピッチで調整できます。
キャスターはΦ100 ウレタン車/ストッパー付。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
段数2
棚板耐荷重(kg)50/段
全高(mm)800
材質(ガード・ハンドル)ステンレス
材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付
パイプ径(Φmm)25
キャスター径(Φmm)100
材質(棚板)SUS430 No.4仕上
材質(支柱)SUS430
棚ピッチ(mm)25
材質(ブラケット)コーナー/SUS304
棚板厚さ(mm)0.8
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。
支柱はΦ25mmを採用。棚の高さは25mmピッチで調整できます。
キャスターはΦ100 ウレタン車/ストッパー付。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
段数1
棚板耐荷重(kg)50/段
全高(mm)800
材質(ガード・ハンドル)ステンレス
材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付
パイプ径(Φmm)25
キャスター径(Φmm)100
材質(棚板)SUS430 No.4仕上
材質(支柱)SUS430
棚ピッチ(mm)25
材質(ブラケット)コーナー/SUS304
棚板厚さ(mm)0.8
手前にスライド可能なバスケット棚が2段あり、器具の出し入れが行いやすいです。
その他(追加バスケット)浅型バスケット(7-5649-03)、深型バスケット(7-5650-03)
セット内容ポール×4本、標準棚板×3枚、口の字バー×3枚、水受けトレー×2個、スライド式バスケット掛け・スライドバー×2段分、深型バスケット×8個、カーテン×1枚
材質天板・棚板・口の字バー・スライドレール/スチール、水受けトレー・バスケット/PP、スライド式バスケット掛け/SUS304、カーテン/PVC
質量(kg)約25
サイズ(mm)900×450×1800
アズワン品番4-5073-01
1セット
¥104,000
税込¥114,400
当日出荷
煩雑になりがちな収納スペースに。
汎用的な50~250mLのメスシリンダーをどちらにも設定した2段ラックです。
底部に水受け用バットを設けていますので、洗浄後の保管・乾燥に適しています。
U字型の柵とスリットがメスシリンダーの転がりを防ぎます。
ベース側は上に来るので、乾きやすく取り出しやすいです。
材質【本体・水受け】ステンレス(SUS304)
スリット幅(mm)10・22
Axygenマイクロチューブサポートラックは、オートクレーブが可能な耐性あるポリプロピレン製で、滑り止めのゴム足がついています。2段型のラックはスペースが広く、サンプルの識別やアクセスがしやすくなっています。1から20の番号が刻印されているので、サンプル管理も容易です。2段階に傾斜をつけることでチューブのハンドリングが容易。10x2段(
仕様●パック入数:2/パック●ケース入数:2/ケース●ブランド:Axygen(R)
アズワン品番65-3965-21
1ケース(2個)
¥5,098
税込¥5,608
欠品中
棚板の取りはずしができ、使用目的に合わせて棚板の増減ができます。(2段まで)
用途ガス置換環境での保管、低圧下での試験、低湿状態での保管等に
トラスコ品番816-2510
材質/仕上本体:アクリル、パッキン:シリコン
質量(kg)11
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)260×235×200
バルブ2個、ノズル径Φ9mm
棚板2枚、板厚5mm
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)400×321×363
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
2段式の1.5mL用のチューブラックで、チューブ受けには仕分け作業に便利なように、あらかじめ#1から#20の番号が付けています。
寸法(mm)90×120
高さ(mm)49
仕様20本立て
TGK品番198-23-30-01
材質PP(ポリプロピレン)
全長(mm)90×210×49mmt
穴径(Φmm)10
滅菌未滅菌
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ステンレスSUS304製のスタンダードな薬品庫です。 引き出しは1列引き出すと他は開かない構造です。また、ボタンを押して開けるプッシュボタン式で安全性・耐震性を強化しています。 同じ幅のタイプは2段に積み重ね可能です。 薬品棚は44.6mm間隔で上下に移動可能。ボトルや容器のサイズに合わせて調節できます。 上に持ち上げると手前に倒れるガードバー付で、ボトルの出し入れが簡単です。
付属品棚:棚×9、ガードバー×18、横仕切板×45、縦仕切板×18、錠:シリンダー錠1ヶ所、金具:取付専用金具(床・壁・2段重ね固定衝)
メスシリンダーの乾燥に便利な、ピッチの大きい網棚付のステンレスSUS304製シェルフです。 通常の網棚が2段と、メスシリンダーに対応する40mmピッチと80mmピッチの棚が付属しています。
高さ(mm)1590
幅(mm)760
奥行(mm)460
仕様棚板/網内寸20×16.5mm(2段)、40×36.5mm(1段)、80×76.5(1段)、水受けトレー/ステンレス製
寸法(mm)760×460×1590
1個
¥219,400
税込¥241,340
3日以内出荷
壁面などに取り付け空間を有効活用できます。
用途厨房など
幅(mm)(棚受けブラケット)40
材質SUS430、No.4仕上
耐荷重(kg)(棚1段の機種)棚;50(但し、総耐荷重50kg/台まで)、(棚2段の機種)棚/1台;50(但し、総耐荷重80kg/台まで)
板厚(mm)(ベタ棚)0.3、(棚受けブラケット)3
パイプ径(Φmm)25
DNA・RNAの抽出、試薬の溶解・混合に。ミニサイズ、多彩な振盪を高速・強力に。0.5・1.5(2.0)mLマイクロチューブ用、15・50mL遠沈管用、マイクロプレート用、ボルテックス用、ディープウェル用の7種類のラックを目的に応じて使い分けることができます。DNA・RNA抽出時のチューブミキサーとして使用できますので一台で何役もの使い分けが可能です。大腸菌や微生物など細菌類の培養に使用できます。試薬の混合・溶解などにも適しています。ラックの着脱はワンタッチです。マイクロチューブラックは独自の設計により、チューブとラックとのぶつかり音がなく、振盪中にチューブが飛び出すことがありません。どのラックも試料の撹拌状態が確認できる構造です。マイクロチューブラックは振盪ラックとしてだけでなく、チューブラックとしても使用できます。マイクロプレート用ラックは場所をとらない2段構造です。可愛いカラフルミニサイズです。フレームはピンク、レモン、ライトグリーンの3種類が付属しています。使用目的、使用者別などの識別として使うと便利です。30分タイマ付きですので有効に時間が使えます。
性能振盪速度:300~2500rpm(300~1500rpm(50mL遠沈管ラック装着時)、300~1800rpm(15mL遠沈管ラック装着時)、300~1800rpm(マイクロチューブラック装着時)、300~1200rpm(マイクロプレートラック装着時)、300~2500rpm(ボルテックスラック装着時)、300~1800rpm(ディープウェルラック装着時))、回転振幅:約3mm
質量(kg)約4.5
使用温度範囲(℃)5~37
規格適用容器:マイクロチューブ0.5mL×24本、1.5mL×24本、2.0mL×24本、遠沈管15mL×12本、50mL×6本、マイクロプレート×2枚、ディープウェル×1個、ボルテックス用シート、振盪台耐荷重:約1kg
モーターDCブラシレスモータ
機能振盪速度設定:ボリューム設定、安全機能:ヒューズ、モータ過負荷保護回路、付属機能:運転用30分タイマ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150(160)×157(170)×133(155)※()ラック未装着時
入力電源0.5A・AC100V 50/60Hz
アズワン品番65-0575-10
振盪方式旋回
メーカー商品コード188140
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。1段階目で旋回、2段階目で車輪を固定できるダブルストッパー付キャスター仕様です。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・研究所などでも最適です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))
材質(車輪)サイレントエラストマー車
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
キャスター金具スチール
支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.74MB)
高機能除湿ユニットを搭載し庫内の湿度を30~40%RHに保ちます。全自動除湿方式なのでわずらわしいシリカゲルの交換は不要。除湿サイクルは60Hzで2時間、50Hzで2.4時間です。本体は無駄のない形状でコンパクトボディ。扉の開閉は片手でワンタッチ。物の出し入れがスムーズに行えます。2段積みが可能で貴重なスペースを有効に利用できます。本体を一体成形することでコストダウンしました。棚板2枚と簡易温度計を付属しています。
仕様除湿サイクル:2時間(60Hz)、2.4時間(50Hz)
材質(本体部)ABS、(除湿ユニット部)ABS-POM
質量(kg)約4(除湿ユニット900g含む・棚板含まず)
電圧(V)(除湿ユニット部:供給)AC100
消費電力(W)平均15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体部)310×360×430、(除湿ユニット部)230×140×60
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体部)253×313×358
1台
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
デジタルコントローラで庫内湿度を35~60%RHに保ちます。カメラ、レンズなどの光学機器、CD、DVDなどの保管に適しています。前面のコントロールパネルで湿度設定が可能です。また庫内温度を表示します。無音・無振動で長期連続運転が可能です。庫内にLED照明を搭載しており、内部を明るく照らします。扉は透明で内容物の確認が容易です。棚板はお好みの位置に設定可能です。庫内が上下2段に分かれており、上段と下段それぞれ個別に湿度設定が可能です。
仕様湿度調節:デジタルコントローラ 湿度設定:35~60%RH(任意設定可能)
付属品スチール棚×4 鍵×4 転倒防止用固定具 キャスター
材質本体:スチール 扉:強化ガラス
質量(kg)72
容量(L)合計600
電源(V)AC110/220
消費電力(W)30
外寸(mm)851×430×1830
内寸(mm)840×385×850×2室
照明LED照明
1個(1個)
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。1段階目で旋回、2段階目で車輪を固定できるダブルストッパー付キャスター仕様です。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・研究所などでも最適です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS304、BA仕上げ
材質(車輪)サイレントエラストマー車
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
キャスター金具スチール
支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.74MB)
フラスコクランプ、テストチューブラックおよびボトルクランプをセットできます。
プラットフォームは、付属トレイの上部をスライドし、調整ネジで固定されます。
オプションの付属品は、取り付け穴に直接ねじで取り付けます。
2段ブレース(型式30400051)により、25.4cm間隔でプラットフォームを積み重ねられます。
プラットフォームの素材は、ステンレス(SUS304)です。
適合【使用可能シェーカー】SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHRC0719DGJP、SHE×1619DGJP
長尺のメスピペットやホールピペットの保管に最適です。。本体は耐衝撃性の強化プラスチック(PVC)製で、引き出しは透明プラスチック(PS)製です。
オーハウスオープンエアシェーカー用のアクセサリです。
フラスコクランプ、テストチューブラックおよびボトルクランプをセットできます。
プラットフォームは、付属トレイの上部をスライドし、調整ネジで固定されます。
オプションの付属品は、取り付け穴に直接ねじで取り付けます。
2段ブレースにより、25.4cm間隔でプラットフォームを積み重ねられます。
プラットフォームの素材は、ステンレス(SUS304)です。
対象機種SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHRC0719DGJP、SHEX1619DGJP
仕切板の位置が変えられる薬品整理箱を付属した薬品庫です。扉の部分はステンレスヘアーライン仕上げで、冷たい感じを和らげ、手あかも目立ちません。AS-3DTは上下2段式大型タイプです。上段はガラス引違い戸(強化ガラス使用)で、棚板は上下調節が可能なので収納品の種類に応じて効率よく整理できます。<上段>。材質:ステンレス製(SUS304)、t=0.8mm。棚板:2枚(可動式)。扉:左右引き戸(ガラス)。機能:通風孔。大きさ:900(W)×400(D)×900(H)mm。重さ:約33kg。<下段>。材質:ステンレス製(SUS304)、本体 t=0.8mm、扉 t=0.7mm。棚板:。一段目(下段)230 ~ 330mm(高さ調整可)。二段目(中段)300 ~ 200mm(高さ調整可)。三段目(上段)210mm。機能2室独立式(各室に専用錠付)通風孔。安全表示:日本工業規格の毒劇物一覧表、禁水マーク、火気厳禁マーク、使用上の注意マーク。大きさ:900(W)×500(D)×900(H)mm。重さ:約40kg。付属品:薬品整理箱(仕切可動タイプ)4個、鍵、。砂皿、耐震用転倒防止金具2個
1個
¥399,800
税込¥439,780
6日以内出荷
棚は、耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス(SUS304)製、冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計、コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に
棚は、耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス(SUS304)製、冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計、コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に
奥行(mm)450
全高(mm)800
材質SUS304
ストッパー対角
キャスター径(Φmm)100
1
2
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。