科学研究・開発用品 :「単結晶」の検索結果

関連キーワード
46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アズワン単結晶基板
磁性薄膜用基板などに使用されています。
寸法(mm)10×10×0.5 材質(基板)MgAl2O4
1枚ほか
31,900 税込35,090
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アズワン単結晶基板
超電導用基板などとして使用されています。
寸法(mm)10×10×0.5 材質(基板)MgO 方位(100)
1枚ほか
7,990 税込8,789
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリスタルベース単結晶基板
汎用的な成膜用基板として使用されています。
仕様●サイズ:Φ2inch×0.43mm●方位:C(0001)●研磨:片面鏡面●方位精度:(0001)±0.5°●面内方位:[11-20] オリフラ付 アズワン品番68-0982-55
1箱(5枚)
51,980 税込57,178
6日以内出荷

アズワン単結晶基板
超電導用や燃料電池用基板などとして使用されています。
寸法(mm)10×10×0.5 材質(基板)YSZ
1枚ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


アズワン単結晶基板
各種成膜用基板として使用されています。
寸法(mm)10×10×0.5 研磨内容片面鏡面 材質(基板)CaF2
1枚ほか
14,900 税込16,390
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワン単結晶基板
天然白雲母です。成膜用基板やAFM観察用などに使用されています。
材質(基板)天然マイカ 研磨内容劈開
1箱(50枚)ほか
55,900 税込61,490
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高品質の単結晶SiC半絶縁ウェハ
仕様●ポリタイプ: 4H-SiC●サイズ: Φ4inch(99.5-100mm)●グレード: ZMP(プライムグレード相当)●厚さ: 500 μm +- 25μm●オフ角: <0001> on-axis +/-0.5°●オリフラ付: {10-10}に平行して+/-0.5°●長さ:32.5 +/- 2mm●マイクロパイプ密度: 1個以下/cm2●比抵抗値: ≧1E 10 Ω・cm●仕上げ: Si面→CMP、C面→ 光学鏡面●梱包:シングルケース アズワン品番68-4088-74
1枚
239,800 税込263,780
5日以内出荷

ジーエルサイエンス光学結晶 CaF2
メーカーの赤外分光光度計用セルの材料は、紫外領域から赤外領域まで使用できる合成石英(IR)と溶融塩より作られた光学結晶を使用しています。 また、光学結晶はアルカリハライドの巨大な単結晶で、紫外可視および赤外領域においてきわめて良好な透過特性を持っています。
1枚
9,998 税込10,998
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
抵抗値0.1~100Ω・cm 製造方法CZ法 位置【OF】110 方位【面】100
1箱(25個)ほか
103,000 税込113,300
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アズワン単結晶基板
汎用的な成膜用基板として使用されています。
サイズΦ2インチ×0.43mm 精度方位:(0001)±0.5° 材質(基板)サファイア基板 アズワン品番3-4953-17 方位C(0001)、面内:[11-20] オリフラ付 研磨片面鏡面
1枚
12,900 税込14,190
6日以内出荷

1枚ほか
7,990 税込8,789
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリスタルベース単結晶基板
汎用的な成膜用基板として使用されています。
サイズΦ2inch×0.43mm 精度方位:(0001)±0.5° アズワン品番3-4953-67 方位C(0001)、面内:[11-20] オリフラ付 研磨片面鏡面
1箱(10枚)
95,980 税込105,578
8日以内出荷

1箱(10枚)
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚ほか
9,598 税込10,558
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然白雲母です。 成膜用基板やAFM観察用などに使用されています。
グレードV-4グレード 研磨内容劈開
1箱(10枚)
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然白雲母です。成膜用基板やAFM観察用などに使用されています。最高グレードです。 透明度が高く、結晶性が良好、平坦度も高いため、AFM(原子間力顕微鏡)やSPM(走査型プローブ顕微鏡)の観察試料として適しています。
1箱(10枚)ほか
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

。天然白雲母です。成膜用基板やAFM観察用などに使用されています。最高グレードです。 透明度が高く、結晶性が良好、平坦度も高いため、AFM(原子間力顕微鏡)やSPM(走査型プローブ顕微鏡)の観察試料として適しています。
1箱(10枚)
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然白雲母です。成膜用基板やAFM観察用などに使用されています。最高グレードです。 透明度が高く、結晶性が良好、平坦度も高いため、AFM(原子間力顕微鏡)やSPM(走査型プローブ顕微鏡)の観察試料として適しています。
仕様●仕様:天然マイカ基板●サイズ:15×15×0.15mm●グレード:V-1グレード●研磨:劈開●入数:1箱(10枚入) アズワン品番65-8866-95
1箱(10枚)
29,980 税込32,978
6日以内出荷

天然白雲母です。成膜用基板やAFM観察用などに使用されています。最高グレードです。 透明度が高く、結晶性が良好、平坦度も高いため、AFM(原子間力顕微鏡)やSPM(走査型プローブ顕微鏡)の観察試料として適しています。
仕様●仕様:天然マイカ基板●サイズ:20×20×0.15mm●グレード:V-1グレード●研磨:劈開●入数:1箱(50枚入) アズワン品番65-8866-98
1箱(50枚)
129,800 税込142,780
6日以内出荷


高品質の単結晶SiCアズスライスウエハ
仕様●結晶タイプ: 4H-SiC●導電型/ドーパント: Nタイプ、窒素●グレード: プロダクショングレード●直径: 4インチ●厚さ: 480 μm±15 μm●オフ角度: <11-20 >に対して4°±0.5°●レーザーマーク: C面(裏面)側に有り●梱包形態: シングルウエハケースに1枚毎に梱包 アズワン品番68-4088-77
1枚
76,980 税込84,678
6日以内出荷

高品質の単結晶SiCウェハ
仕様●結晶タイプ: 4H-SiC●導電型: Nタイプ●グレード: ダミー●直径: 200.0mm ± 0.2mm (8インチ)●厚さ: 500 μm±25 μm●オフ角度: [11-20]に対して4°±0.5°●マイクロパイプ密度(MPD): 10 個/cm-2 以下●比抵抗値: 0.015~0.028Ω-cm (75%面積)●ノッチ方位: [1-100]±5.0°、深さ 1.0~1.5mm●面方位: {0001}± 0.2°●反り: LTV≦10μm(10*10mm2)、TTV≦15 μm、BOW≦65μm、WARP≦70 μm●表面仕上げ: 両面CMP、Si面Epi Ready (Si面 Ra≦0.5 nm)●エッジクラック: N/A●結晶多形: 累積面積≦5%●エッジチッピング: N/A●レーザーマーク: C面(裏面)側に有り●梱包形態: シングルウエハケースに1枚毎に梱包 アズワン品番68-4088-78
1枚
949,800 税込1,044,780
5日以内出荷

高品質の単結晶SiCアズスライスウエハ
仕様●結晶タイプ: 4H-SiC●導電型/ドーパント: Nタイプ、窒素●グレード: ダミーグレード●直径: 149.5mm~ 150.0mm (6インチ)●厚さ: 450 μm±15 μm●レーザーマーク: C面(裏面)側に有り●梱包形態: シングルウエハケースに1枚毎に梱包 アズワン品番68-4088-76
1枚
95,980 税込105,578
6日以内出荷

1箱(10枚)
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質の単結晶SiCウェハ
仕様●結晶タイプ: 4H-SiC●導電型/ドーパント: Nタイプ、窒素●グレード: プロダクション●直径: 149.5mm~ 150.0mm (6インチ)●厚さ: 350 μm±25 μm●オフ角度: <11-20 >に対して4°±0.5°●マイクロパイプ密度(MPD): 2 個/cm-2 以下●比抵抗値: 0.015~0.024Ω-cm●オリフラ: {10-10} ±5.0°、長さ47.5 mm ± 2.0 mm●エッジ除外領域(EE): ウェハ端から3mm●反り: LTV≦2.5μm、TTV≦6μm、BOW≦25μm、WARP≦35 μm●表面仕上げ: 両面CMP (Si面 Ra≦0.2 nm)●エッジクラック: 無●結晶多形: 無●エッジチッピング: 幅かつ長さ0.2mm以上のものは無●レーザーマーク: C面(裏面)側に有り●梱包形態: シングルウエハケースに1枚毎に梱包 アズワン品番68-4088-75
1枚
159,800 税込175,780
5日以内出荷

高品質の単結晶SiCウェハ
仕様●結晶タイプ: 4H-SiC●導電型/ドーパント: Nタイプ、窒素●グレード:ダミーグレード●直径: 150.0mm± 0.2mm (6インチ)●厚さ: 350 μm±25 μm●オフ角度: [11-20]に対して4°±0.5°●マイクロパイプ密度(MPD): 2 個/cm2 以下●比抵抗値: 0.015~0.028Ω-cm●オリフラ: // [11-20] ± 5.0°、長さ47.5 mm ± 2.0 mm●エッジ除外領域(EE): ウェハ端から3mm●反り: LTV≦5μm、TTV≦15 μm、BOW≦40μm、WARP≦60 μm●表面仕上げ: 両面CMP、Si面Epi-ready (Si面Ra≦0.2 nm、C面Ra≦0.5 nm)●エッジクラック: N/A●結晶多形: 累積面積≦5%●エッジチッピング: 2 個以下、各々1mm 以内●XRD半値幅: ≦60 arcsec●表面パーティクル: 0.3μm ≦30個●表面金属不純物: Al/Cr/Fe/Ni/Cu/Zn/pb/V/Mn/NA/Ca/K/Mg≦5E10atoms●レーザーマーク: C面(裏面)側に有り●梱包形態: シングルウエハケースに1枚毎に梱包 アズワン品番68-4088-73
1枚
119,800 税込131,780
6日以内出荷

1箱(10枚)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚ほか
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm)2.5 化学組成Al2O3 99.6% 耐熱温度(℃)約1800 材質アルミナ99.6%
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超電導体薄膜基板として使用されています。
寸法(mm)10×10×0.5 アズワン品番66-0002-99 方位-100 研磨片面鏡面
1枚
38,980 税込42,878
6日以内出荷

FT-IR・Raman・UV/Visible用窓板(光学結晶)です。
厚さ(mm)3 直径(Φmm)32
1個
23,980 税込26,378
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1セット
7,990 税込8,789
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微細なダイヤモンドを特殊加工した芯を採用、ボールペン感覚で使用できます。 Dペンは、刻みが数本の細い線になります。 Dポイントペンは、刻みが1本の線になります。1つの単結晶ダイヤモンドを、芯として使用していますので、非常に硬い材質(サファイア・ルビー)にも、簡単にクッキリと記入できます。
用途Dペン:ガラス器具、ガラス板、セラミックス等の硬質材への記入、線刻などに。超硬合金、焼き入れ鋼などの高硬度鋼へのマーキング作業に。プラスチック等の比較的軟質な物にもスムーズに記入できます。 Dポイントペン:単結晶ダイヤモンドですので、半導体材料にも安心してご使用頂けます。超硬合金や金型などへも簡単にマーキングできます。
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質の単結晶GaN基板
仕様●直径:100 ± 0.2mm●厚さ:4.5 ± 0.5μm●GaN面方位:A軸に対して、C面(0001) 0.2±0.1°オフ●GaN面オリフラ:(1-100) 0±0.2°。長さ 30± 1mm●タイプ:N型(ノンドープ)"●抵抗率(300K):< 0.5Ω・cm●キャリア濃度:≦2×10~17 cm‐3●移動度:>300cm2/V-s●基板構造:サファイア上にGaN( ~4.5μm uGaN/ ~25 nm uGaN buffer / 650 ±25μm sapphire)●転移密度:5×10~8cm-2以下●研磨: SSP(前面エピ研磨)●使用可能面積: >90% (エッジ及びマクロ欠陥を除く)●梱包形態:クリーンルームで包装。シングルケースに1枚毎に梱包 アズワン品番68-4088-80
1枚
129,800 税込142,780
8日以内出荷

高品質の単結晶GaN基板
仕様●直径:50.8 ±0.2 mm●厚さ:4.5 ± 0.5μm●GaN面方位:A軸に対して、C面(0001) 0.2±0.1°オフ●GaN面オリフラ: (1-100) 0±0.2°。長さ 16 ± 1mm●タイプ:N型(ノンドープ品)"●抵抗率(300K):< 0.5Ω・cm●キャリア濃度:≦2×10^17 cm‐3●移動度:>300cm2/V-s●基板構造:サファイア上にGaN( ~4.5μm uGaN/ ~25 nm uGaN buffer / 430 ±25μm sapphire)●転移密度:5×10~8cm-2以下●研磨:SSP(前面エピ研磨)●使用可能面積:>90% (エッジ及びマクロ欠陥を除く)●梱包形態:クリーンルームで包装。シングルケースに1枚毎に梱包 アズワン品番68-4088-79
1枚
61,980 税込68,178
6日以内出荷

専用に研磨したダイヤモンド単結晶を使用。Vノッチとダイヤの3点で均等に挟める。スライド機構採用により、ダイヤ角が一定。
種別Bタイプ プラスチック/ダイヤ刃 寸法(mm)110 ×35 ×10
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

マルエム(理化学・容器)アンプルカッター
エコ商品
専用に研磨したダイヤモンド単結晶を使用しています。Vノッチとダイヤの3点で均等に挟むことができます。スライド機構採用により、ダイヤ角が一定です。
材質本体/プラスチック 刃/ダイヤ 大きさ10×35×10mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
11,980 税込13,178
翌日出荷

単結晶ダイヤ刃は、硬いものからゴムのような柔らかいものまでオールマイティにご使用いただけます。 超硬刃は塗装の剥がし取りに適しています。
全長(mm)160
1個
77,980 税込85,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング