科学研究・開発用品 :「可変式」の検索結果

関連キーワード
115件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量小型のハンディ分注器で容量は連続して変えることができます。シンカー付インレットチューブを試薬容器に入れ、手動連続分注器として使います。容量表示部はデジタルカウンター方式です。軽量、片手で操作でき、連続的に分注できます。泡抜きが簡単です。シリンダーはプラスチック(PP)でカバーされています。シンプルな構造で、洗浄が簡単にできます。
再現性(%)±0.2 精度(%)±1.0
1本
39,980 税込43,978
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NICHIRYO(ニチリョー)三段可変式 ニチペット
チップ取り外しも、片手で容易に操作できるチップイジェクター付きです。 手の温度に影響されず、長時間使用に応えるタフ&精密ボディーです。
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型ながら4000~12000rpmまで、1000rpm単位で回転数の設定が可能。1分~99分のデジタルタイマー機能付。1分単位で設定できます。回転数とタイマーがデジタル表示。回転中に誤って蓋を開けると警告音が鳴り、回転が停止する安全機能付。0.2ml・0.5mlチューブ用のアダプタ、0.2mlPCRチューブ用ロータ標準付属。
最大遠心力(xg)7245 回転数(min-1[r.p.m])4000~12000 材質本体・ロータ:ABS、蓋:PC、台座:ゴム 質量(kg)1.5 電源AC85~245V、50/60Hz、25W 処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×8本 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×195×115 タイマー1分~99分
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷

フィルム等のサンプルを、数十ミクロンの厚みでスライスすることができる、微小試料サンプリングツールです。特殊な丸刃を採用し、試料断面を潰すことなく切削できます。ステージ水平角度調整機構により、切削試料の頂角を利用し、より薄い箇所を持った切片を作成することが可能です。
種別本体 アズワン品番3-230-01
1台
379,800 税込417,780
32日以内出荷

パラフィン包埋ブロック作製時において、今まで面倒だった包埋カセットの周囲に付着した不要のパラフィンの除去を、熱溶解により容易に行える装置です。
仕様●温度可変式(50~170℃)●サイズ:243×140×192mm アズワン品番67-6599-91
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷

1回のみオートクレーブ可能です。 シリンジ先端部が長く(50mm)バイアル瓶等の底まで届きます。
適合本体00-8100
1袋(50本)ほか
16,980 税込18,678
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プレートサイズ 160×160~300mm。上部バッファ槽が上下に移動でき泳動プレート最長300mmHまで使用可能。プレートパッキングサイドシーリング方式によりゲル両端もシャープな分離(付属プレート使用時)
仕様●ゲルサイズ(mm):幅138×泳動距離120~260×厚1●プレートサイズ(mm):幅160×高160~300●外寸(mm):幅235×奥行212×高340●バッファ量(mL):上部槽270/下部槽210合計480●重量(g):1,500 アズワン品番65-9539-80
1台
89,980 税込98,978
17日以内出荷

容量可変式・デジタル式マイクロディスペンサー。高精度のガラス毛細管と組み合わせて使用することで正確で再現性のあるピペッティングが可能。ポジティブディスプレースメント方式で試料採取を行います。正確なデジタル表示と可動式プランジャーの組み合わせにより、μL量の試料のピペッティングが可能。高精度ガラス毛細管を使用。ステンレスピストンによる反復可能なポジティブディスプレースメント方式の容量可変ピペット。専用ボアー(ポリプロピレン製)6本付き。
仕様●採液可能範囲:100~1000uL●目盛り刻み:1.0uL 測定精度±1%(最大ボリューム時) アズワン品番68-0450-25
1式
109,800 税込120,780
6日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

容量可変式・ダイアル式マイクロディスペンサー、高精度のガラス毛細管と組み合わせて使用することで正確で再現性のあるピペッティングが可能、ポジティブディスプレースメント方式で試料採取を行います、ステンレスピストンによる反復可能なポジティブディスプレースメント方式の容量可変ピペット、高精度ガラス毛細管を使用、可動式目盛り付きプランジャーを回すことにより、希望する容量に設定できるので、正確で再現性のあるピペッティングが可能
1式
57,980 税込63,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(3枚)
6,798 税込7,478
17日以内出荷

1袋(3枚)
14,980 税込16,478
17日以内出荷

小型レシプロシェーカー/ロータリー共通。振とう台4段可変式。試験管・遠沈管・チューブ・三角フラスコ・マイクロプレートその他フレックスに対応。スプリングは脱着可能。マスの大きさは任意に変更が可能
仕様●適合機種 NX-20 NX-20D NX-10N NX-10ND●有効寸法 W258×D184mm●外形寸法 W282×D200×H65mm●一マスの大きさ 16mm□128枡●スプリング 縦11×横9●重量 約1.8kg アズワン品番65-8129-66
1個
39,980 税込43,978
17日以内出荷

。小型レシプロシェーカー/ロータリー共通。振とう台4段可変式。試験管・遠沈管・チューブ・三角フラスコ・マイクロプレートその他フレックスに対応。スプリングは脱着可能。マスの大きさは任意に変更が可能
仕様●適合機種 NX-20 NX-20D NX-10N NX-10ND●有効寸法 W258×D184mm●外形寸法 W282×D200×H65mm●一マスの大きさ 16mm□128枡●スプリング 縦11×横9●重量 約1.1kg アズワン品番65-8129-65
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷


軽量作業用/キャスター付き_天板付き150ワゴン_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
コンパクトなサイズで使いやすい!移動・運搬用ワゴン/一人用簡易作業机/作業台の補助テーブルとして、一台三役・便利な天板付きワゴンです。全体均等耐荷重50kg(自重を含む)、高さは3種類で、高さ738mm、高さ825mm、高さ950mmです。高さ738mmは棚板2枚付き。高さ825mmと高さ950mmは、棚板2枚/3枚付きの2種類から選べます。棚板向きは皿形、フラット型どちらでも取付可能。棚板に作業用品を収納・移動しながら、一人用作業テーブルとしてお使いいただけます。入荷検品、出荷梱包現場にもおすすめです。天板は改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。オフィスや工場、倉庫での梱包・検品・組立作業におすすめです。天板サイズは一般的な作業台の天板奥行寸法に対応しています。補助テーブル/サポートテーブルとしてもご使用いただけます。作業スペースを広げることで快適に作業ができてストレスフリーに!作業効率もアップします。天板と本体カラーはワークテーブル150シリーズ低圧メラミン天板仕様と同じシルキーホワイト色。併せてのご使用もおすすめです。天板サイズ間口750×奥行600mmタイプは、一般的な30~50リットルのオリコン(折りたたみコンテナ)を棚板に収納できて便利。出荷、梱包ラインで使用したオリコンの保管・収納場所としてはもちろん、キャスター付きのため回収後の移動もラクラク!。キャスターは、耐薬品性・クッション性に優れ、走行跡もつきにくいエラストマー車輪を採用!4輪自在で小回り抜群です。
用途移動用・運搬用ワゴン、補助テーブル、軽量作業向け一人用作業台として。物流現場での入荷・検品作業用ワゴンとして。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、オフィス、事務所、薬局、病院、等。 キャスター種類自在ストッパー付き2個、自在ストッパー無し2個 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)50(自重含む)
1台
22,377 税込24,615
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

細口ビン、広口ビン、三角フラスコ等、いろいろな形状の容器にフィットする形状可変式のです。
寸法(mm)430×20Φ、(底部)30
1本
1,398 税込1,538
9日以内出荷

魚を熱から守る安全カバー付ヒーターとコンパクトサーモスタットの一体型温度可変式ヒーターです。ヒーターは横向き設置に加え、縦向き設置も可能です。
仕様適合水槽: 水容量約26L以下、通電遮断機能: 温度センサー+温度ヒューズ 寸法(mm)(ヒーター) 53×38×116、(サーモスタット本体) 36×77×33 電源AC100V 50/60Hz(コード長:約1.2m) コード長さ(m)(ヒーター) 約0.45 使用環境淡水・海水 制御温度(℃)15~35(設定精度:±1.5℃) アズワン品番2-8125-34
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

汎用チップが使用できる可変式連続ディスペンサー。。ブローアウト機構付で、再現性±2%。。ガードフィルター付。。チップはギルソンタイプのチップをご使用頂けます。
分注容量(μL)250~1000
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メスピペットが30本、マイクロピペットが6本掛けられます。上段・下段ともに丸板の高さは可変式。任意の高さに調整可能です。
材質ABS 全高(mm)430 使用可能径(Φ)メスピペット:5~10mm、マイクロピペット:13mm 台座寸法(mm)100 ※Aの部分
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

マイクロチューブ、遠沈管、小型容器の撹拌に対応。シンプルながら十分な性能を発揮します。回転数可変式で3000rpmまで無段階調整。タッチ部材質はシリコン製。
質量(g)約370 最高回転数(min-1[r.p.m])3000 撹拌容量(mL)50まで モーター出力(W)ブラシレスモータ:12 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×100×72 軌道直径(mm)4.5
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

可変式ハイリミッターで、カット温度を設定できます。 使用機器の設定温度より計測温度が高くなると自動的に電流をカットしますが、計測温度が下がっても復帰しません。
アズワン品番1-5851-01 材質本体/ ステンレス(SUS304)、キャピラリー/ スチール(メラミン焼付塗装) 寸法(mm)本体/ 140×88×50/91、液膨式キャピラリー/ 1730、センサー/ Φ9×91.5 極数1 電源AC100V 50/60Hz 制御方式液体膨張キャピラリー方式による膨張制御 電源コード(m)約2.8 3P アダプター付き 機構可変式ハイリミッター 使用機器接続容量AC100V MAX15A
1個
23,900 税込26,290
当日出荷

高さ調整が可変式の差込式保持具です。溶接テーブル穴やDストップバー、ストレートエッジストップ等と組み合わせることで、ワークを任意の高さで保持するためのサポートを行います。
用途各種溶接作業に。 仕様溶接テーブルTDJKM-100専用 トラスコ品番818-8530 材質炭素鋼(S45C) 質量(g)220 調整範囲(mm)51~70 直径(mm)44.5 2018年トラスコ掲載ページ7 0287
1セット(2個)
22,980 税込25,278
翌日出荷

PID制御により±0.1℃の高精度で温度を調節します。 撹拌噴出方向は可変式で、各種水槽に対応できます。 NC型にはPP製の水槽が、NC-S型にはステンレス製の水槽が付属しています。
質量(kg)(本体)3.3、(水槽)1.5 使用温度範囲(℃)室温+5~80 電源AC100V・50/60Hz・11A 本体寸法(mm)105×142×320 内寸法(mm)460×305×160 安全装置フロート式空焚防止器 温度制御方式白金測温抵抗体、デジタルPID制御 温度調節精度±0.1℃(37℃、プラスチック水槽15L使用時) ヒーター容量(W)1000 材質(水槽)PP 撹拌方式噴流ポンプ式、吐出方向可変
1個
109,800 税込120,780
6日以内出荷

PID制御により±0.1℃の高精度で温度を調節します。 ●撹拌噴出方向は可変式で、各種水槽に対応できます。 ●NC型にはPP製の水槽が、NC-S型にはステンレス製の水槽が付属しています。
質量(kg)(本体)3.3、(水槽)5.5 使用温度範囲(℃)室温+5~80 電源AC100V・50/60Hz・11A 本体寸法(mm)105×142×320 内寸法(mm)450×300×150 安全装置フロート式空焚防止器 温度制御方式白金測温抵抗体、デジタルPID制御 温度調節精度±0.1℃(37℃、プラスチック水槽15L使用時) ヒーター容量(W)1000 材質(水槽)ステンレス 撹拌方式噴流ポンプ式、吐出方向可変
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

フッ化水素酸(HF)の分注を可能にするために特別にデザインされた、アナログ可変式のボトルトップ型分注器です。 ボトルへの接続口径は45mmです。標準付属のアダプタにより、各種口径サイズのボトルに対応できます。
種別アナログ可変モデル(スライド式) 最小目盛(mL)0.2 分注容量(mL)1~10 材質(接液部)Al2O3-サファイア、ETFE、FEP、PFA、PCTFE、PTFE、Pt-Irまたはタンタル
1個
239,800 税込263,780
6日以内出荷

背の高いボトルやドラフト・クリーンベンチ内でのピペッティングに便利です。スタンド高さ・長さともに可変式のため、さまざまな角度でのピペッティングが可能です。オートクレーブ可能です。100mL~1000mLのねじ口瓶を保持することができます。
材質ステンレス(SUS304) 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)100×100~160×100~160 アズワン品番2-5753-01
1個
5,257 税込5,783
当日出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)送風定温乾燥器
密閉性と断熱性能を見直し最高270℃まで温調可能です。 消費電力量を最大約15%削減(メーカー従来比)しました。 420W・520W・1020W型は観察窓付です。 可変式独立過昇防止器を標準装備しています。 タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています。
用途ガラス器具の乾燥、セラミックや鉱石など粉体の乾燥、半導体の乾燥や基板のベーキングなどの加熱処理 仕様ファン付強制対流方式 使用温度範囲(℃)室温+10~270 安全装置可変式過昇防止器、漏電・過電流ブレーカー、ドア開放アラーム 温度制御方式PID制御 使用環境温度(℃)5~35
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)定温恒温乾燥器
自然対流方式の乾燥器です。 密閉性と断熱性能を見直し最高300℃(W型は270℃)まで温調可能です。 消費電力量を最大約15%削減(メーカー従来比)しました。 420W・520W型は観察窓付です。 可変式独立過昇防止器を標準装備しています。 タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています。
用途ガラス器具の乾燥、セラミックや鉱石など粉体の乾燥、半導体の乾燥や基板のベーキングなどの加熱処理 電源(V)単相100 安全装置可変式独立過昇防止器、漏電・過電流ブレーカー、ドア解放アラーム 温度制御方式PID制御 電源コード(m)2
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷から105日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

可変速度のアナログ制御により、低回転での起動による穏やかな振とうや、高速でのミキシングによるサンプルの激しいボルテックスを実現します。フラスコ、ビーカー、チューブ、マイクロウェルプレートに使用可能。3方向電源スイッチ付きタッチモードミキサー。スピードノブ:可変式1~10ダイヤルマーク。最高速度は使用するアクセサリーによって異なります
仕様●外観(L×W×H):202×121×127mm●モデル:アナログボルテックスミキサー●動作モード:タッチ●コントローラータイプ:アナログ、3ウェイ電源スイッチ●回転数:300~3200rpm●認証/コンプライアンス●アンペア数:1.2アンペア●オービット:4.9mm●ワット数:135w●電圧:120V●プラグタイプ:US●重量:4.5kg●付属品:カップヘッドと3インチヘッド(カバー付き)の両方が付属しています。 アズワン品番65-4344-15
1個
73,099 税込80,409
6日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温循環水槽
恒温水を循環できる小型水槽です。 攪拌機能調節がついていますので波立ちを押さえることができます。 可変式の独立過昇防止器を標準装備、使用温度に合わせて設定可能なので安心です。 NTT-20S型は水循環に適しています。 NTT-20S型は冷却パイプを備えていますので、室温以下での使用も可能です。
用途水槽を使った反応実験、、合成実験、環境試験、昌析試験、醗酵槽などの恒温に トラスコ品番176-6738 質量(kg)8 電源(V)AC100・11(V・A) 内容積(L)5.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】194×306×359、【水槽】150×260×150 ヒーター容量(kW)1 温度調節範囲(℃)室温+5~95 温度調節精度(℃)±0.05
1台
199,800 税込219,780
15日以内出荷

TM-282 ツインミキサー アズワン 動画あり
専用アダプターを使用しないで2種類の容器を同時に撹拌できます。回転は最適撹拌状態が得られる無段可変式です。マイクロプレートの着脱はワンタッチ式です。振動、騒音吸収用新素材の採用で静かな強力撹拌ができます。チューブラックはワンタッチ着脱式で、そのまま移動、保存ができる便利なラックです。
アズワン品番1-1160-01 寸法(mm)150×150×100 質量(kg)約3 回転数(min-1[r.p.m])Max1600(連続可変) 電源AC100V、30W モーターDCモーター チューブラック形式ワンタッチ着脱式 電源コード(m)2 プラグ3Pタイプ 変換アダプタ付 撹拌方式偏芯運動方式 搭載容器数1.5mLマイクロチューブ:28本、96穴マイクロプレート(リジェットタイプ):2枚※マイクロチューブ、マイクロプレート同時撹拌時は、マイクロプレートは1枚です。
1台
83,500 税込91,850
当日出荷

この回転式可変式エアポンプは、電気が使用できない場所などで使用できます。静電気に対する保護のため接地(アース)は必要です。 圧力調整器には、5μmエアフィルター、自動注油機構、0~30psi圧力計、消音器付。回転数の可変は空気圧を調整して行います。 560Wのエアモータは電気モータより発熱が少なく、ほとんどメンテナンスフリーです。
質量(kg)6 回転数(min-1[r.p.m])60~600 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×251×224 回転数再現性±10%(±15rpm at 60~150rpm、±20rpm at 150~600rpm) 接続口(本体)1/4インチNPTメス 送液量(mL/min)3.6~3400 空気圧(圧縮空気)1.4~6.9kg/cm2、0.08~0.7m3/min 圧力計0~30psi(0~2.1kg/cm2)
1台
429,800 税込472,780
47日以内出荷

操作はスイッチを入れ、温度を設定するだけで簡単。撹拌噴出流量が調整でき、方向も可変式なので、いろいろな水槽に対応できます。移送分岐管NP-2(別売)を使って、密閉容器への恒温水の循環ができます。安全装置として、水位低下時の空焚き防止装置とプラスチック製水槽で使用時の熱による変形防止が工夫されています。
仕様【外部循環方式】移送分岐管NP-2(別売)を使用(密閉容器のみ)、【使用水槽】実質容量15L(水槽容量20L以内)、深さ150~200mm、側壁厚35mm以内 質量(kg)3.3 電源AC100V 50/60Hz 11A 温度範囲(℃)(室温+5)~80 分解能(℃)0.1 温度精度±0.02~±0.1℃(at37℃) ヒーター容量(kW)1 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×142×320 撹拌方式噴流ポンプ式 吐出方向可変
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ニチペットエアー
軽さを追求したピペット。容量1000μLで約70g。 5年間メーカー保証付き。(メーカー起因の不具合のみ保証) 容量モデル別に本体部にカラーで識別付きで、カラー識別はプッシュボタン、本体の2か所、容量別にすべてのカラーを変えています。 ハイパーブロアーシステム(2, 10, 20μL)により吐出性能が格段に向上し数μL吸引時のチップ内液残り解消。 本体丸ごとオートクレーブ可能。121℃、20分。 容量設定方法は可変式。
1本
37,900 税込41,690
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

BRUSHTEC社のユニークなラボ用ガラス容器専用の洗浄ブラシです。 重要なブラシ部は非常に優れた性能を持った新しい構造の発泡体で作られていますので、従来品に比べおよそ10倍も長持ちする丈夫なスポンジブラシです。 万能ブラシ(B55C):細口びん、広口びん、三角フラスコ等、色々な形状の容器にフィットする形状可変式の万能ブラシです。 ビーカーブラシ(B60C):ビーカー、広口びん専用ブラシです。 トールビーカーブラシ(B130C):シリンダーや背の高いガラス容器用のブラシです。 試験管ブラシ(B225C):試験官用オールサイズ型の試験管専用ブラシで、さまざまな口径の試験管にこれ一本で対応できます。
仕様容器形状にマッチした高操作性洗浄ブラシ 型式B130C サイズ480×80Φmm 品名トールビーカーブラシ
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

大腸菌、微生物培養に、ベーシックタイプ恒温器。温度分布精度に優れたエアジャケット式。エアジャケット式の自然対流方式なので、温度分布精度に優れ、温度変化の少ない安定した温度コントロールができます。風を嫌う微生物培養などに適しています。オートストップを標準装備、作業効率をアップします。SLI-1202型の場合はプログラム運転で対応が可能です。強化ガラス製の内扉を備えた二重扉構造により、槽内温度を乱すことなく観察ができます。可変式の独立過昇防止器を標準装備しています。
性能温度調節範囲:室温+5~60℃、温度調節精度:±0.2(37℃設定時)、温度分布精度:±1.0(37℃設定時)、タイマ時間設定範囲:1分~99時間59分 材質SUS304、内装:SUS304、排気口:天面2箇所 Φ28mm、内扉:強化ガラス 質量(kg)約30 棚板数(枚)2(付属) 機能温度制御・温度設定・表示:P.I.D制御 SSR出力・シートキー入力・デジタル表示、タイマ機能:オートストップ、安全機能:可変式独立過昇防止器、制御回路保護ヒューズ、漏電・過電流ブレーカ、自己診断機能(過熱、温度センサ異常、制御異常、周囲温度異常) 構成ヒータ:100W、温度センサ:白金側温抵抗体 Pt100Ω 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】310×310×300 コード271590 使用周囲温度(℃)5~35 棚ピッチ(mm)48 入力電源AC100V(50/60Hz)/1.0A/100VA 棚段数(段)5 等分布荷重(kg)最大15(棚板) アズワン品番65-0573-99 対流方式エアジャケット式自然対流方式 庫内容量(L)約29 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×485×660
1台
189,800 税込208,780
6日以内出荷

大阪ケミカル試験管ブラシ
BRUSHTEC社のユニークなラボ用ガラス容器専用の洗浄ブラシです。 重要なブラシ部は非常に優れた性能を持った新しい構造の発泡体で作られていますので、従来品に比べおよそ10倍も長持ちする丈夫なスポンジブラシです。 万能ブラシ(B55C):細口びん、広口びん、三角フラスコ等、色々な形状の容器にフィットする形状可変式の万能ブラシです。 ビーカーブラシ(B60C):ビーカー、広口びん専用ブラシです。 トールビーカーブラシ(B130C):シリンダーや背の高いガラス容器用のブラシです。 試験管ブラシ(B225C):試験官用オールサイズ型の試験管専用ブラシで、さまざまな口径の試験管にこれ一本で対応できます。
仕様容器形状にマッチした高操作性洗浄ブラシ 型式B225C サイズ230×20Φmm 品名試験管ブラシ
1本
799 税込879
当日出荷

大阪ケミカル万能ブラシ
BRUSHTEC社のユニークなラボ用ガラス容器専用の洗浄ブラシです。 重要なブラシ部は非常に優れた性能を持った新しい構造の発泡体で作られていますので、従来品に比べおよそ10倍も長持ちする丈夫なスポンジブラシです。 万能ブラシ(B55C):細口びん、広口びん、三角フラスコ等、色々な形状の容器にフィットする形状可変式の万能ブラシです。 ビーカーブラシ(B60C):ビーカー、広口びん専用ブラシです。 トールビーカーブラシ(B130C):シリンダーや背の高いガラス容器用のブラシです。 試験管ブラシ(B225C):試験官用オールサイズ型の試験管専用ブラシで、さまざまな口径の試験管にこれ一本で対応できます。
仕様容器形状にマッチした高操作性洗浄ブラシ 型式B55C サイズ430×20Φmm底部30mm 品名万能ブラシ
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

ローター交換いらずで最大32本の同時載せが可能です。回転数、遠心力可変式です。コンパクト設計の簡易遠心機ながら最大で5,600×g(10,000rpm)の遠心力を発揮しますので、マイクロチューブのキャップ裏についたしつこい結露も簡単にスピンダウンできます。回転数は3,000rpmから1,000単位で変更可能です。1秒からのタイマー運転に加え、従来通りカバー開閉で回転のON/OFFも可能です。標準装備のコンバインド・ローターは0.2mLの8連PCRチューブも含めて各種マイクロチューブに対応できるため、ローター交換の必要がありません。付属のチューブアダプターにより、0.2mLシングルと0.5mLのマイクロチューブの架数を増やすこともできます。スピンダウン後の再度の液跳ねを防止するため、回転がゆっくり停止するスローストップ仕様です。【おもな用途例】▼試薬調製時のスピンダウン▼加温インキュベーションやボルテックス後のスピンダウン▼その他、簡易遠心が必要なアプリケーションに
仕様チューブ架数 0.2mL:シングル×16本/8連×2本 0.5mL:8本(16本) 1.5mL/2.0mL:8本 回転数:3,000~10,000rpm(可変) 最大遠心力:500~5,600×g(可変) 回転開始/停止操作:カバー閉で回転開始、カバー開またはタイマーで回転停止(スローストップ仕様) タイマー時間設定範囲:0~999秒/1~999分(秒と分を切替式) 本体外形寸法:156×176×138Hmm 本体重量:1.6kg 電源100-240V、1.0A、50-60Hz、3Pプラグ 標準付属品 コンバインド・ローター×1個(取付済) 0.2mL用チューブアダプター×8個 0.5mL用チューブアダプター×8個 アズワン品番65-1712-29
1台
76,980 税込84,678
6日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング