16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
生産工程・設備、製品の静電気対策・ノイズ対策に適します。防爆用途や埃・紛体の付着防止にも適した透明フィルムです。
基材PET フィルム厚さ(μm)100
1袋(10枚)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表面に透明な金属膜をコーティングした導電性のあるガラスです。
用途色素増感太陽電池パネル・タッチパネル・結露防止・液晶ディスプレイなど 抵抗値(Ω)7
1セットほか
5,490 税込6,039
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

。透明性があります。流体を汚さない仕様です。静電気が滞留せずチリやホコリの付着をおさえます。静電火花が飛ばない仕様です。
仕様●色:透明●外径(mm):12●内径(mm):8●最小曲げ半径(mm):28●長さ(m):20●使用流体:空気●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):20●使用流体:空気●使用温度範囲:-20~+60℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ハンディタッチ継手、ステンレス継手US2●材質/仕上:半導電性ポリウレタン●原産国:日本●コード番号:383-2039 アズワン品番67-2253-07
1巻
13,980 税込15,378
5日以内出荷

透明性があります。流体を汚さない仕様です。静電気が滞留せずチリやホコリの付着をおさえます。静電火花が飛ばない仕様です。
仕様●色:透明●外径(mm):8●内径(mm):5●最小曲げ半径(mm):16●長さ(m):20●使用流体:空気●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):20●使用流体:空気●使用温度範囲:-20~+60℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ハンディタッチ継手、ステンレス継手US2●材質/仕上:半導電性ポリウレタン●原産国:日本●コード番号:383-2041 アズワン品番67-2254-05
1巻
7,198 税込7,918
5日以内出荷

PVCシートに静電気防止剤をコーティングしています。静電気対策エリアでの簡易隔壁・カーテンに!
材質PVC クリア サイズ(幅×長さ×厚み)1370mm×10m×0.3mm アズワン品番1-5115-14
1巻(10m)
19,800 税込21,780
翌々日出荷

導電性のあるに面に貼り、金属に触れる前にタッチすることで体に溜まった静電気を軽減します。貼る場所に馴染みやすいクリア素材です。剥がれにくい両面テープ仕様です。4ヵ国語(日本語・英語・中国語・ベトナム語)で文言が記載されています。設置が容易で除電もワンタッチ!
タイプ両面テープ 材質特殊除電樹脂(PVC製) 表面抵抗値(Ω)10×10^9~10^1
1パック(4枚)ほか
1,940 税込2,134
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導電性のある面に貼り、金属に触れる前にタッチすることで体に溜まった静電気を軽減します。 貼る場所に馴染みやすいクリア素材です。 剥がれにくい両面テープ仕様です。 4ヵ国語(日本語・英語・中国語・ベトナム語)で文言が記載されています。 SIAA抗菌認証取得素材を使用した除電シートです。
材質特殊除電樹脂(PVC製) タイプ両面テープ 表面抵抗値(Ω)10×10^9~10^10Ω
1パック(4枚)ほか
2,140 税込2,354
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PET基材上に透明導電層を形成したフィルムヒーターです。発熱エリアの配線が見えないため、曇り止めや結露防止、着雪防止など、視認性が必要な箇所の温めに適しています。
仕様粘着なし(両面PET)、端子部処理:電極部2か所にラグ端子を取付け・ケーブルなし 厚さ(mm)ヒーター部/約0.14~0.2、端子部/約1 寸法(mm)発熱面:96×80 電圧使用推奨:AC/DC問わず14V以下 耐熱温度(℃)100 制御機能自己温度:なし 外寸法(mm)100×100 アズワン品番4-4633-12 抵抗値(Ω)端子間:9.1 (±15%)
1個
7,498 税込8,248
6日以内出荷

業界初!ホースの電気抵抗値が国際指針に準拠 内層が導電性フッ素樹脂(ETFE 系)だから、ほとんどの可燃性流体に使用できます。 最大長さ(定尺20m)でも、端末抵抗値(1kΩ≦ R<1MΩ)をクリアします 導電性樹脂と特殊金属繊維とのハイブリットシステムでチューブが長くても、導電性(消散性)等級を実現。
材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー シルバー
1個(1m)ほか
2,698 税込2,968
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

導電性PFA部(外表面)の遮蔽効果により、着火危険に結びつくような火花放電及び電気絶縁雰囲気中からの放電によるチューブ絶縁破壊を防止します。接液部は、PFA-HG素材を使用している為、液体中のフッ素イオンの溶出が少ないです。導電性部はストライプ状の為、内部の流体状況が確認できます。
材質PFA(フッ素樹脂) 透明(有色含む)
1巻(10m)
9,398 税込10,338
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

導電性PFA部(外表面)の遮蔽効果により、着火危険に結びつくような火花放電および電気絶縁雰囲気中からの放電によるチューブ絶縁破壊を防止します。接液部は、PFA-HG素材を使用している為、液体中のフッ素イオンの溶出が少ないです。導電性部はストライプ状の為、内部の流体状況が確認できます。
材質PFA(フッ素樹脂) 透明(有色含む)
1巻(10m)
8,298 税込9,128
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

導電性ABS製の本体と、制電性ABS製のフタの組合せ。フタが透明なので、内容物の確認が行えます。シリコンパッキン付で気密性に優れています。本体とフタは横にスライドして簡単に脱着できる機構で、洗浄が容易に行えます。積み重ねて場所を取らずに保管ができます。
表面抵抗率(Ω)103(フタのみ108)
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブの内外層にストライプ状導電性PFA部を備えています。帯電防止機能を備えており、流体との摩擦帯電によるチューブ絶縁破壊を防止できます。有機溶剤燃料冷媒粉体蒸気などの移送によるチューブ絶縁破壊を防止できます。
材質PFA(フッ素樹脂) 透明(有色含む)
1巻(10m)
26,980 税込29,678
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

DDS-307A導電率計(以下、機器といいます)は、実験室で水溶液の導電率を測定するために必要な機器であり、新設計の形状、大画面LCDセグメント型液晶を採用し、ディスプレイがクリアで美しい。この機器は、石油化学、生物医学、下水処理、環境モニタリング、鉱業および製錬業、大学、研究機関で広く使用されています。適切な定数の導電性電極が装備されている場合、電子半導体、原子力発電所、および発電所の導電率を測定するために使用できます。 純水サンプルを測定する LCDディスプレイ画面。 自動/手動の温度補正により、正確な結果が保証されます。 セル定数は設定可能です。
仕様セル定数(K):Kから選択=0.01・0.1・1.0または10、パッケージの寸法|重量:350x280x190mm | 3Kg 電源AC110/220V・50/60Hz 精度導電率 ±1.0%FS | TDS ±1.0%FS | 温度 ±0.3度C 範囲導電率 0.00uS/cm-100mS/cm | TDS 0.000-1999mg/L | 温度 0.0-99.9度C 分解能導電率 0.01uS/cm | TDS 0.001mg/L | 温度 ±0.1度C 温度補償手動&自動(0.0-40.0)度C 校正1点 パラメータ導電率・TDS・温度
1台
59,980 税込65,978
10日以内出荷

特殊導電塗料を網目状にプリントした、高度な難燃性と透明度を持つ帯電防止フィルムです。電気・通信機等周辺やクリーンルームの間仕切りに適したフィルムです。
耐寒温度(℃)-20 材質軟質PVC 仕様難燃試験: 消防法第8条の3適合
1巻(50m)ほか
34,980 税込38,478
8日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗剤、弱い無機酸、アルカリ、脂肪族炭化水素などの溶液に影響されない。硬度が高く、水・湿気に侵されにくい。耐候性に優れているため機械的・光学的に使用できる。熱可塑性のためいろいろな形に加工でき、低温で切断もできる。耐衝撃性も高くガラスのように割れることがなく、安全。着色しやすく、カラーの美しい透明球ができるので、美しい色調と光沢を持つ製品やデコレーション用に使用が可能。
用途透明性と耐衝撃性から機械部品、自動車ランプなど自動車部品、建設材料あるいは機械部品、人工大理石など。水族館の窓、電飾看板や自動車のテールランプ、携帯電話の表示窓、液晶ディスプレイ(LCD)用バックライトの導光板などに使用。 材質アクリル タイプ軽量 透過率(%)92 比重1.19 屈折率1.49
1袋(1000個)
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング