科学研究・開発用品 :「抽出器」の検索結果

関連キーワード
103件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

試料を溶媒に溶かし、抽出。その後溶媒を取り除く還流抽出装置です。
セット内容抽出部、球入冷却器、フラスコ×3個 材質硼珪酸ガラス-1 フラスコ容量(mL)150 アズワン品番1-4360-01 摺合せ抽出部:TS(上部)34/45 (下部)24/40、フラスコ:TS24/40 仕様セット
1セット
31,980 税込35,178
欠品中

使用しているSPC透明ジョイントは、気密性が高く接液部のシール剤は必要ありません。
1個
36,980 税込40,678
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・リービッヒ冷却器(冷却管)は、最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。 ・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。 ・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。 ・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
材質ほうけい酸ガラス 下部(SPC)SPC-34 ゴム止外径(Φmm)10
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷

・ジョイント部はSPC透明ジョイントです。 JIS R3503-1994年 参考 ・冷却器の冷却水接続口はΦ8mmです。 ・円筒ろ紙サイズ:Φ28×100mmのものをご用意ください。 ・円筒ろ紙のかわりに別売抽出用円筒(043120-0231~0234)を使用することもできます。
付属品SPC冷却器、SPC抽出器、SPC平底フラスコ×3 材質ほうけい酸ガラス 容量(mL)150
1セット
39,980 税込43,978
3日以内出荷

1個
792 税込871
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)抽出器 PCB還流装置用
・上部がSPC15で下部が、45/41透明すり合わせ規格の接続部を持つPCB抽出器です。 ・PCB還流装置用の部品として使用されています。
材質ほうけい酸ガラス 寸法a(mm)195 胴外径(Φmm)32
1個
32,980 税込36,278
33日以内出荷

フラスコ内の抽出液が湯浴で蒸発し、上部冷却器で冷やされ、試料上部に滴下します。抽出物とともに抽出液がフラスコに戻り、再び抽出液のみ上部へ蒸発することを繰り返し、フラスコ内に抽出物がたまります。 JIS R3503-1994年 参考
材質ほうけい酸ガラス 型式150mL
1セット
35,980 税込39,578
3日以内出荷

おもにソックスレー脂肪抽出器に使用される、セルロース繊維からなる円筒濾紙です。 油脂分は0.1%以下に抑えており、寸法も豊富に揃えています。 120℃以下での排ガスサンプリングにも使うことができます。
用途食品関連分野、化学工業品分野、環境分析関連分野 厚さ(mm)1.5 圧力損失(kPa)0.25 捕集効率(%)89 保留粒子径(μm)8 灰分0.1% 最高使用温度(℃)120 材質セルロース繊維 吸湿度
1箱(25本)
7,598 税込8,358
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・共通すり合わせソックスレー脂肪抽出器セットのスペアパーツです。 ・Φ28×100mmの円筒ろ紙が使用可能です。
材質ほうけい酸ガラス 上部摺合34/45 下部摺合24/40
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
289,800 税込318,780
12日以内出荷

1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・共通摺合せタイプのソックスレー抽出部のスペアパーツです。 ・円筒ろ紙はΦ28×100mmのものが使えます。 ・円筒ろ紙の代わりに抽出用円筒を使用することも可能です。
用途043120-01用 材質ほうけい酸ガラス フィルター穴径(μm)160~250 上部摺合34/45 下部摺合24/40
1個
26,980 税込29,678
33日以内出荷

材質硼珪酸ガラス-1 タイプ直管 コックガラスコック 吸引口外径(Φmm)Φ8
1個
4,950 税込5,445
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
34,899 税込38,389
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
369,800 税込406,780
12日以内出荷

1個
11,880 税込13,068
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使い捨てカイロを熱源とした、安全なツルグレン装置です。電源を必要としないので、電源の確保やコンセントの位置を気にする必要がありません。捕集瓶は背が低いので、双眼実体顕微鏡にそのまま載せて観察できます。
仕様●土収納部:塩ビ製 外径:120Φ×105mm 三脚台付●捕集瓶:ガラス製 84Φ×61mm フタ付●網:ステンレス製 付属品使い捨てカイロ×10 網目(mm)2
1セット(1セット)
3,998 税込4,398
翌日出荷

1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

・上部にディーンスターク抽出装置と互換性のある同じSPCガラス接手管を使った抽出器です。 ・ディーンスターク抽出装置の上口部がSPC冷却器と下部は透明すり合わせフラスコに接続して使用可能です。
材質ほうけい酸ガラス
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

JIS R3503-1994参考
種別150mLガラスセット フラスコ3ケ付 ホース口径(Φmm)8
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷

・SPCソックスレー脂肪抽出器用のスペア抽出部です。 ・使用可能な円筒ろ紙サイズは、Φ28×100mmです。 ・円筒ろ紙の代わりにオプションの抽出用円筒ガラスフィルター付(043120-0231~-0234)が使用可能です。
材質ほうけい酸ガラス 長さ(mm)255 型式150mL用 下部(SPC)SPC-24 上部(SPC)SPC-34
1個
16,880 税込18,568
3日以内出荷

セット内容玉入冷却器×1,抽出部×1,平底フラスコ1L×2 種別1L ガラスセット ホース口径(Φmm)12 摺合せ抽出部:上部(TS)71、下部(TS)29
1個
279,800 税込307,780
4日以内出荷


ジョイント部はSPC透明ジョイントを使用しており、気密性が高く接続部へのシ-ル液などは不用です。
種別SPC34×SPC24
1個
16,880 税込18,568
4日以内出荷

ジョイント部はSPC透明ジョイントを使用しており、気密性が高く接続部へのシ-ル液などは不用です。JIS R3503-2007参考
種別150mLガラス部セット フラスコ3ヶ付 ゴム止外径(Φmm)8
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

ジョイント部はSPC透明ジョイントです。
材質ほうけい酸ガラス 下部(SPC)SPC-24 上部摺合透明摺合45
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SPCセミ・ミクロソックスレー脂肪抽出器用のスペア抽出部です。
材質ほうけい酸ガラス 下部(SPC)SPC-15 上部(SPC)SPC-24
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

大型ソックスレー抽出装置2Lに使用される2L用抽出器です。
用途品目コード032080-20「大型ソックスレー抽出装置2Lガラス部セット」の構成品です。 材質ほうけい酸ガラス 下部(SPC)SPC-29 上部(SPC)SPC-34 内寸法(Φ×Hmm)100×11
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

1個
30,100 税込33,110
3日以内出荷

JIS R 3503参考。透明摺合せセットはより気密性の高い仕様となります。
セット内容玉入冷却器×1、抽出部×1、平底フラスコ150ml×3 容量(mL)150 ホース外径(Φmm)8
1セット
72,980 税込80,278
4日以内出荷

SPC透明ジョイント使用のセミミクロタイプです。
材質ほうけい酸ガラス
1セット
56,980 税込62,678
6日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様●摘要:ソックスレー 固体型セット ●セット内容:A中型用冷却器(TS下部45/50)、B中型用抽出器(上部TS45/50・下部TS29/42)、適合円筒濾紙(Φ40×152mm)、C平底フラスコ(TS29/42・300ml)●コード番号:155-45294 アズワン品番65-8677-91
1個
83,980 税込92,378
9日以内出荷

仕様●摘要:液体用●上部TS 34・下部TS 24●150mL用 1 組。1組はフラスコ 3 個付。●コード番号:155-34245 アズワン品番65-8677-87
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷

仕様●摘要:固体用●上部TS 34・下部TS 24●150mL用 1 組。1組はフラスコ 3 個付。●コード番号:155-34244 アズワン品番65-8677-86
1個
40,980 税込45,078
10日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング