学校教材や動物・魚の飼育実験に便利な水槽です。スタッキング可能ですので省スペース化に貢献。
用途学校教材
使用温度範囲(℃)20~60
魚・小動物の飛出しやゴミ・ホコリの混入防止に。フタには給餌やエアーホース用に便利な小穴が付いています。フタを使用すれば水が入ったままで積重ねが可能です。
材質(本体)ポリカーボネイト
目盛なし
耐熱温度(℃)-30~120
材質(フタ)18-8ステンレス
仕様耐水温(℃):50
材質(本体)PMMA(アクリル)
板厚(mm)5
瓶の底部が傾斜構造になっており、液が残留しません。
50、100、200Lはキャスター付きで移動が容易に行えます。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体・フタ/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)
中身が見える透明バケツ。別売りでかぶせ蓋とシール蓋の2通りがあります。
容量(L)13
材質本体・フタ/ PC(ポリカーボネート)、吊り手(持手部分)/ PP(ポリプロピレン)
目盛最小目盛2L、あとは1L毎
内寸法(mm)Φ270×260
耐熱温度(℃)140
外寸法(mm)Φ294×268
融点(℃)150
アズワン品番4-4015-01
TKG品番9-1422-1001
TKG品番(2017)6-1276-1001
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
学校教材や動物・魚の飼育実験に便利な水槽です。スタッキングが可能ですので省スペースの構造です。
仕様商品コード: 3130-01
材質ポリスチレン(PS)
使用温度範囲(℃)20~60℃
外径×高さH(Φmm×mm)263×124
アズワン品番31-3001-55
1個
¥779
税込¥857
翌々日出荷
各反応容器用のアダプターとシングル・トリプルホルダーを組合せて構成する小容量向けのマルチシリーズ
目盛りが1L単位で本体に成型刻印されています。(数字表記は5L単位です。) 低室温、氷点下環境での使用が可能。 オートクレーブ可能です。(オートクレーブはキャップを完全に開放して行ってください。)
材質本体/PC、蓋/PP、ガスケット/TPE
口内径(Φmm)66
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。