科学研究・開発用品 :「水槽冷却」の検索結果

関連キーワード
47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
27,980 税込30,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン品番1-5457-11 内寸法(mm)冷却コイル(コイル部:Φ65×170、環外径:Φ8、SUS304製) 型番TRW-C 外寸法(mm)冷却コイル(コイル部:Φ75×170、環外径:Φ8、SUS304製)
1個
17,400 税込19,140
欠品中


アズワン恒温水槽
排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
種別水槽 材質PP(ポリプロピレン) 電流(A)- 電源(V)- 本体質量(kg)- 安全装置- 電源コード(m)- 温度制御方式- 温度調節精度- 保証期間- ヒーター容量(W)- 温度設定範囲(℃)-
1個
8,400 税込9,240
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水槽の水面に風を当てることで水温を約4℃(コンパクトは約3.5℃)下げることができる冷却ファンです。ひっくり返すと、排気としても使用できます。フレームレス水槽、枠付水槽どちらにも取り付けできます。静音カバー付のため、動作音が気になりません。
電源USBプラグ(アダプタ別売) RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
4,198 税込4,618
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加熱も冷却もこの一台で!加熱機能と冷却機能を備えた投げ込み式恒温水槽です。インバーター制御により、省エネで高精度な制御が可能です。超小型コンプレッサーを搭載した低振動・小型モデルです。
使用温度範囲(℃)-10~65 最小表示(℃)±0.1~0.5(設定/無負荷時) 電源(V)AC100(50/60Hz) 外寸(mm)約525×340×190(水槽) 内寸(mm)約425×295×170(水槽)
1個
1,287 税込1,416
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途自在!投げ込みタイプの熱交換器です。 耐食性・耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。 容量、対象物に応じて3種類のサイズを選択できます。
タイプ投込型 材質ステンレス(SUS304) コイル口径の内径(mm)Φ6 コイル口径の外径(mm)Φ8
1個
16,600 税込18,260
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水槽にコイルをつけるだけですばやく冷却できます。 チタン製冷却コイルは耐薬品製に優れています。 冷凍機は開放型で長寿命、低騒音です。
温度範囲(℃)-20~+30 電源単相AC100V±10% 50/60Hz
1台
170,000 税込187,000
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「高性能二重構造熱交換器」で冷却効率UP。省エネ。静音。高性能
1個
74,980 税込82,478
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法(mm)サーモスタット:約5×36×114(吊り下げフック含まず) 温度範囲(℃)制御:15~35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
5,998 税込6,598
6日以内出荷

小型・軽量のハンディクーラーで、手軽に持ち運びができます。
冷却能力(W)170(150kcal/h 水温20℃ 50Hz) トラスコ品番462-7806 材質(冷却コイル)SUS316製フレキシブル型冷却管 幅(mm)205 寸法(mm)冷却コイル:Φ40×150、Φ12×500 質量(kg)14 高さ(mm)265 奥行(mm)345 電源(V)単相100 温度範囲(℃)-5~40 チューブ全長(m)1 冷凍機空冷式60W 使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン 冷媒HFO1234yf
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)低温水槽用 循環ポンプ
低温水槽PFR-1000型に搭載することで冷却水循環装置として使用できます。
コード197430 アズワン品番65-0570-01
1個
81,980 税込90,178
41日以内出荷

新設・増設・交換の場合にも水槽一体型のため、煩わしい設備交換の作業を軽減します。小型・小スペースタイプです。配管の取り外しがワンタッチで行え、従来のようなバンドによる配管の締め付けや取り外しの手間がありません。循環ノズルの向きは自由に変えられます。産業用機械、分析・計測機器などの発熱部の冷却にも幅広く使用できます。多彩な用途に対応して、安全機能も充実しています。
材質水槽材質:SUS304 2018年トラスコ掲載ページ10 1131
1台
249,800 税込274,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低温恒温水槽(オープン槽)としても使用できます。コンパクトながら冷却能力1400Wを確保しています。外部循環流量調整バルブを内蔵していますので、バイパス配管を設けることなく外部循環量を調整することができます。スリムタイプで実験台の横に設置できます。設置場所に困らない省スペースタイプ。
温度調節範囲(℃)-20~20 電源(V)AC100(50/60Hz) 12/13A 外寸(mm)248×448×748
1個
1,188 税込1,307
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。 接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。 強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。 外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。 過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
温度調節精度±2.0℃ 循環方式密閉系向循環 使用液市水・純水・エチレングリコール等 ノズル外径(Φmm)(循環)11 電源(AC V)100(50/60Hz) タイマー1分~99時間(1分単位) 機能【自己診断機能】上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー 外部入力外部温度センサー入力端子 外部出力温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V) 適合チューブ内径(Φmm)9
1台
197,000 税込216,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)冷却水循環装置
インバーターシステムのエコ型冷却水循環装置です。 メーカー従来品より約47%の省エネ効果があります。 冷却水槽がないので、熱媒体量を大幅に削減できます。 S型タイプは緊急停止ボタン、アラーム出力端子を装備しています。 5~35℃の使用環境で、性能維持可能です。
用途産業用機械、工作機械、分析・計測機械、半導体製造装置などの発熱部の冷却 電源(V)単相100 電源コード(m)2 最大揚程(m)(50/60Hz)9.5/13 最大流量(L/min)(50/60Hz)11.5/13.8 使用環境温度(℃)5~35 ノズル外径(Φmm)10.5 温度調整方法インバーター周波数制御 安全機能冷凍機高圧スイッチ、冷凍機保護タイマー、漏電・過電流ブレーカー
1台
399,800 税込439,780
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様温度コントローラー 温度範囲(℃)-20~+30 制御方式制御方式:ON-OFF制御(サンプリングタイムは5分以上に設定) 感温部(mm)サーミスタ(PVC耐熱ビニール製)Φ6mm×32mm×2m 設定温度範囲-20~+30℃ アズワン品番1-3190-01
1個
58,900 税込64,790
当日出荷

・水槽内で冷却したブラインを外部へ供給することができる卓上型の低温循環水槽です。 ・ラボラトリー用ロータリーエバポレーターなど、冷却を必要とする装置へ安定した冷却水を供給します。また、低温恒温水槽(オープン槽)としても使用可能です
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オゾン破壊係数0、地球温暖化係数1未満の環境にやさしいノンフロン冷媒R1234yfを採用しています。水槽に冷却コイルを入れるだけで冷却が可能です。「フロン排出抑制法」の対象外ですので、定期点検、記録の保存、フロン廃棄コストが不要になります。撹拌機能を標準装備しています。
仕様使用液温度範囲:-10~+35℃、温度制御精度:±1.0℃ ※周囲温度32℃、設定温度20℃、水槽(S-1)、エチレングリコール水溶液12L使用時の参考値です。水槽、液量、設定温度、液の種類により変わります。 質量(kg)約17 表示方式PV・SVデジタル2段表示(0.1℃) 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) 温度制御方式ON/OFF制御 電源(AC100V)50/60Hz 使用液清水、エチレングリコール水溶液 保護装置漏電ブレーカ、圧縮機モータープロテクタ、高圧圧力スイッチ、上限温度異常検出 外寸法(mm)230×415×390 ※突起部分は含みません。 冷媒R1234yf アズワン品番4-3907-01 撹拌方式噴流撹拌式 冷却能力350W/370W/at20℃、105W/145W/at-10℃ ※周囲温度32℃、使用液エチレングリコール水溶液での運転時(50/60Hz) 運転電流(A)最大3.2/2.8
1個
297,000 税込326,700
翌々日出荷

水槽に冷却コイルを入れるだけで加熱・冷却ができます。撹拌機能を標準装備しています。オゾン破壊係数0、地球温暖化係数1未満の環境にやさしいノンフロン冷媒R1234yfを採用しています。「フロン排出抑制法」の対象外ですので、定期点検、記録の保存、フロン廃棄コストが不要になります。各種安全保護機能を搭載しています。
仕様使用液温度範囲:-10~+60℃ 質量(kg)18 表示方式PV・SVデジタル2段表示(0.1℃) 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) 温度制御±0.2℃ ※周囲温度32℃、設定温度20℃、水槽(S-1)、エチレングリコール水溶液12L使用時の参考値です。水槽、液量、設定温度、液種類により変わります。 温度制御方式PID制御 電源(AC100V)50/60Hz 加熱ヒーター1000W 使用液清水、エチレングリコール水溶液 保護装置漏電ブレーカ、圧縮機モータープロテクタ、高圧圧力スイッチ、上限温度異常検出 外寸法(mm)230×415×390 ※ 外径寸法に突起部分は含みません。 運転電流(50/60Hz)(A)最大13.2/12.8 冷媒R1234yf アズワン品番4-4566-01 撹拌方式噴流撹拌式 冷却能力350W/370W/at20℃、105W/145W/at -10℃ ※周囲温度32℃、使用液エチレングリコール水溶液での運転時(50/60Hz)
1個
357,000 税込392,700
当日出荷

ペルチェ素子による冷却・加熱を行い、小型で振動の少ない冷却水循環装置です。外部開放系循環により、お手持ちの水槽を冷却・加熱・保温できる恒温水槽として使用できます。給水接続による水冷放熱方式(CTW型)と給水接続不要の空冷放熱方式(CTA型)があります。卓上使用で便利な一体型タイプと装置組み込みなどに適した分離型(Sタイプ)を用意しました。RS485通信機能を標準装備し、PCからの集中管理ができます。
1個
3,290 税込3,619
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)クーラークランプ
投込みクーラーの冷却部を水槽に固定できます。クランプのはさみ寸法は最大57mmです。
アズワン品番65-0571-19 メーカー商品コード181840
1個
16,980 税込18,678
31日以内出荷

板厚(mm)(冷却管)0.5 付属品SUS304製サポート 材質TTH-340W(チタン2種パイプ) コイル外径(Φmm)10 冷却水流量(L/min)4~10 タケノコホース内径Φ10mm用
1台
43,900 税込48,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水槽内の液温を冷却することができます。 温度調節は、投げ込みクーラー用温度調節器が必要です。
冷却能力(W)約170(水温20℃の時) 付属品フレキシブルチューブ1m 種別TRL-107NH 寸法(mm)205×345×260 質量(kg)14 消費電力(W)300 電源AC100V 温度範囲(℃)-5~40※加熱能力はありません。 寸法(Φ×mm)冷却蛇管:40×150、SUS316スパイラル管 冷凍機空冷式60W 冷媒HFO-1234yf
1個
140,000 税込154,000
8日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)投込みクーラー
水槽・油槽に入れるだけで冷却できる装置です。
冷却能力(W)160 仕様東京理化投込みクーラーECS-0 トラスコ品番177-0750 質量(kg)14 高さ(mm)255 奥行(mm)194 間口(mm)340 電源(V)AC100・3A 温度(℃)【最低到達】-20
1個
169,800 税込186,780
15日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)投込みクーラー
水槽・油槽に入れるだけで冷却できる装置です。
トラスコ品番176-8719 質量(kg)50 高さ(mm)717 奥行(mm)600 間口(mm)493
1個
779,800 税込857,780
45日以内出荷

ガラスチューブオーブンB-585TOのオプションとしてご使用します。低温循環水槽を接続し、冷却水を流しながら使用します。減圧加熱により昇華させたサンプルを回収し、精製します。
1個
359,800 税込395,780
12日以内出荷

SIBATA(柴田科学)昇華用冷却器 GTO型用
・GTO-200型、GTO-2000乾燥型、GTO-1000型(別途締め具セット(050600-14)が必要です。)のオプションとしてご使用いただける昇華用冷却器です。 ・低温循環水槽(チラー)を接続し、冷却水を流して使用します。減圧加熱により昇華させたサンプルを回収し、精製します。
用途Φ44-50乾燥管用
1個
52,980 税込58,278
17日以内出荷

全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!水流切替(強/弱)が可能になりました!!撹拌ポンプ調節機能により対象物によってポンプ流量を2段階で切り替えすることができます。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
付属品PP(ポリプロピレン)製水槽 タイプウォーターバス 電源AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.1kVA) 槽内寸法(mm)194×336×156 最大吐出量(L/min)10 最大揚程(m)1.4(ポンプ単体) センサーサーミスタ ヒーター容量(kW)1(ステンレス(SUS316)製) 温度調節範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)、-20.0~+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。) タイマー設定1分~99時間(1分単位) 外寸法(mm)140×150×310 温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0 クランプ取付幅(mm)40 撹拌方式噴流撹拌式
1台
64,980 税込71,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)NVC通信用分岐ボックス NVC-2200L用
真空コントローラーNVC-3000型と連動する周辺機器(冷却水循環装置、恒温水槽・油槽、エバポレーター)を分岐ボックスで繋ぎます。
コード269620 アズワン品番65-0563-98
1個
14,980 税込16,478
欠品中

・水道又は低温循環水槽と接続し、冷却水を流して使用します。 ・合成反応装置CP-1000型本体で、室温付近から-20℃までの低温反応を行う際の加熱ブロック部の冷却や、還流を行う際の還流ブロック部の冷却に使用します。
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

省スペース形の循環機能付恒温水槽(循環は密閉容器内)。冷却器を挿入して0℃~+95℃の幅広い用途に使えます。※クーラーはオプションです。空焚防止装置付。
仕様撹拌、外部循環方式:タービン噴流ポンプ、外部循環液量 質量(kg)10 電源AC100V 50/60Hz 温度範囲(℃)(室温+5)~95 口径(Φmm)冷却管挿入:15 揚程最高(90cm)2L/min、1.8L/min([50/60Hz] 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×445×345(排水コック付) 温度精度±0.02~±0.1℃ ヒーター容量(kW)1 流量(L/min)平行:5/4.5((50/60Hz) ノズル外径(Φmm)外部循環:10 有効寸法(mm)水槽内:W225×D200×H140
1個
349,800 税込384,780
7日以内出荷

SIBATA(柴田科学)粘度計用恒温水槽 VB-5
高分解能デジタル温調器とプロペラ式のポンプにより、高精度な温度コントロールが可能です。3組のストップウォッチを内蔵しています。LEDライトを付属。背面の任意な位置に取り付けることで標線が見やすくなります。冷却水用パイプが水槽内に設置されていますので、室温付近の温調も安定して行うことができます。(別途低温循環水槽が必要です)水槽底面にこう配をもたせたため排水がしやすいです。
用途ガラス製粘度計用 幅(mm)530 質量(kg)2 高さ(mm)440 奥行(mm)225 電源(V)AC100 温度設定範囲(℃)室温+10~90(冷却水未使用時) 吊り数粘度計懸垂数:6本
1台(1台)
649,800 税込714,780
翌々日出荷

低温恒温水槽(オープン槽)としても使用できます。コンパクトながら冷却能力1400Wを確保しています。外部循環流量調整バルブを内蔵していますので、バイパス配管を設けることなく外部循環量を調整することができます。スリムタイプで実験台の横に設置できます。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×448×748 付属品L型ノズル・ストレートノズル(Φ10.5×各2個、Φ7.5×各2個)、コンセントアダプター×1個 寸法(mm)(水槽)198×248×218 質量(kg)約38 電流(A)12/13 電源(V)AC100(50/60Hz) 制御方式(冷凍機)ON/OFF制御 最大揚程(m)(50/60Hz)9.5/13.5(流量0L/min時) 最大流量(L/min)(50/60Hz)14/17(無負荷時) 水槽容量(L)約9 冷凍機空冷式縦型密閉型675W 温度調節範囲(℃)-20~+20 保証期間3年 ノズル外径(Φmm)10.5/7.5(交換式) 外寸法(mm)248×448×748 使用可能液体水、エチレングリコール水溶液、エタノール水溶液 冷媒R407C アズワン品番1-1585-02 冷却能力(W)1400(20℃) 循環方式(外部)密閉系向循環方式 材質(水槽)SUS304 安全機能漏電ブレーカー(過電流付)、冷凍機オーバーロードリレー、高圧圧力スイッチ、循環ポンプサーマルプロテクター、冷凍機保護ON/OFFタイマー、ファンモーターサーマルプロテクター、過昇温警報、センサー異常警報、高圧圧力警報 商品タイプレンタル品はこちら
1台
424,000 税込466,400
当日出荷

低温恒温水槽(オープン槽)としても使用できます。コンパクトながら冷却能力1400Wを確保しています。外部循環流量調整バルブを内蔵していますので、バイパス配管を設けることなく外部循環量を調整することができます。高さ478mmで実験台の下に納まるコンパクトタイプです。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×428×478 付属品L型ノズル・ストレートノズル(Φ10.5×各2個、Φ7.5×各2個)、コンセントアダプター×1個 寸法(mm)(水槽)289×185×210 質量(kg)約39 電流(A)12/13 電源(V)AC100(50/60Hz) 制御方式(冷凍機)ON/OFF制御 最大揚程(m)(50/60Hz)9.5/13.5(流量0L/min時) 最大流量(L/min)(50/60Hz)14/17(無負荷時) 水槽容量(L)約10 冷凍機空冷式縦型密閉型675W 温度調節範囲(℃)-20~+20 保証期間3年 ノズル外径(Φmm)10.5/7.5(交換式) 外寸法(mm)448×428×478 使用可能液体水、エチレングリコール水溶液、エタノール水溶液 冷媒R407C アズワン品番1-1585-03 冷却能力(W)1400(20℃) 循環方式(外部)密閉系向循環方式 材質(水槽)SUS304 安全機能漏電ブレーカー(過電流付)、冷凍機オーバーロードリレー、高圧圧力スイッチ、循環ポンプサーマルプロテクター、冷凍機保護ON/OFFタイマー、ファンモーターサーマルプロテクター、過昇温警報、センサー異常警報、高圧圧力警報
1台
434,000 税込477,400
当日出荷

1本
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レジオネラ菌の発生をゼロに近づけ、汚れやスライムの付着を低減、金属の腐食を大幅に抑制します。 2種類の殺菌成分を配合することで、従来は2種の製品で対応していた上記内容が本製品のみで対応可能になり、レジオネラ菌抑制効果、汚れ防止効果が格段にアップしました。
用途カプセルゼロは、冷却塔上部からの散水をカプセル内に取り込んで使用します。冷却塔の散水されている箇所に、水平になるように設置してください。(上部からの散水が無いタイプの冷却塔にはご使用できません) 。冷却塔内に消音マットが無い場合は、別売りのフロートを使用して冷却塔内水槽に浮かべてご使用ください。標準使用量は、30RTにつき1個。汚れの目立つ場合は、倍量の設置をお勧めいたします。 。3つのカプセルのいずれかの薬剤が残りわずかになったら、新しいカプセルゼロを追加して設置してください。また、古いカプセルゼロは3つ全てのカプセルの薬剤が無くなってから廃棄してください。冷却塔稼働時間720時間(1日8時間運転の場合、約90日間)がお取替え時期の目安です。 (水温や使用環境により、変化する場合がございます) 材質プラスチック 質量(g)700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324X96X85 標準使用量30RTにつき1個
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

厚みがあり、恒温水槽や水槽、凍結乾燥用容器など、多目的に活用。USP Class VI。細胞無毒性。オートクレーブ可。加熱/冷却器の取り付け用の穴あけやクランプの接続が容易
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン品番1-5468-11 適合本体低温恒温水槽(LTB-125、LTB-250、LTB-400)、冷却水循環装置(LTC-450A、LTC-1200A) 接続口径Φ10.5mm
1個
4,590 税込5,049
当日出荷

スギヤマゲンバスツール
三重構造で外側ジャケット部が真空断熱された恒温水槽です。 循環装置と接続して熱媒・冷媒を循環させることにより、恒温槽として使用できます。 強力マグネチックスターラーとの併用も可能で、フラスコ・ビーカー等を加温・冷却しながら撹拌できます。
材質SUS304 ホース接続径Φ10.5×14mm
1個
40,980 税込45,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング