科学研究・開発用品 :「水素 ガス 測定 器」の検索結果
特価
本日12月16日(火)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ワイドレンジモデルでは低濃度から爆発危険濃度までを1台で測定可能です。 従来の2台分の測定範囲を1台で対応することが可能となります。
以下32種類のガス種への読み替えが可能です。
メタン、イソブタン、水素、プロパン、n-ブタン、エタン、アセチレン、エチレン、プロピレン、トルエン、エタノール、メタノール、イソプロピルアルコール、アセトン、メチルエチルケトン、o-キシレン、m-キシレン、p-キシレン、酢酸エチル、酢酸プロピル、ベンゼン、エチルベンゼン、n-ペンタン、シクロペンタン、n-ヘキサン、ヘプタン、ガソリン、ジメチルエーテル、シクロヘキサン、メチルシクロヘキサン、テトラヒドロフラン、メチルイソブチルケトン※校正ガス以外のガス種は参考値となります。
専用アプリと連動し、警報時のメール通知やロギングデータの確認が可能です。
従来品から大幅に耐衝撃性が向上しました。
データロギング機能付き。
機器本体に測定日時・ガス濃度・温湿度を記録。Bluetooth機能でアプリへのデータ読み出しや、オプションのソフトウェアを使ってPCへのデータ出力が可能です。
ストップウォッチ、タイマー、暗所用ライト、自立スタンド機能あり。
仕様ワイドレンジタイプ
付属品(標準)1mガス導入管、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム、レザーケース、アリゲータークリップ、ログデータ収集ソフトウェア、バンプテスタ、充電器、アタッチメント
測定範囲0~100%LEL※ppm表示に切替可能
質量(g)約460
寸法W91×H164×D44mm
ガスの種類(校正ガス)メタン
表示分解能0.1%LELまたは1ppm
連続使用時間約15時間
保護等級IP67相当
使用電源単三形アルカリ乾電池4本
使用圧力範囲大気圧(800~1100hPa)
ガス採気方式自動吸引式
使用温湿度範囲-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がないこと)
指示精度1000ppm以下の場合/±100ppm、1001~10000ppmの場合/±500ppm、左記以外/±5%FS
防爆構造本質安全防爆
警報設定値20%LEL
アズワン品番65-0509-60
1個
¥229,800
税込¥252,780
22日以内出荷
酸素・二酸化炭素を同時に測定します。
測定データをタブレットでも確認できます。
関連する内容:第6学年
A 物質・エネルギー(1)燃焼の仕組み
B 生命・地球(1)人の体のつくりと働き(3)生物と環境
仕様●測定原理●▼酸素:定電位電解式●▼二酸化炭素:非分散赤外線吸収式(NDIR)●採気方式:一定時間吸引/連続吸引の切替式●測定範囲●▼酸素:0.0-25.0%●▼二酸化炭素:0.04-5.00%●表示方式:液晶表示による酸素・二酸化炭素同時デジタル表示●指示精度●▼校正した温度±5℃において●▼酸素:±1.0%●▼二酸化炭素:0.04%以上0.50%未満/±0.15%CO2、0.50%以上5.00%以下/±30%RD●測定時間:一定時間吸引で測定の場合/50秒●使用環境条件●▼温度:5-40℃●▼湿度:30-90%RH(結露なきこと)●電源:単3形アルカリ乾電池2本または単3形ニッケル水素二次電池2本(市販)またはACアダプター(オプション)●連続使用時間:約1.5時間(アルカリ乾電池使用時)/2.5時間(ニッケル水素二次電池使用時)※温度20℃、連続吸引の場合●外形寸法:約196×106×38mm●重量:約400g(電池含む)●Bluetoote(R)無線技術仕様●▼通信方式:Bluetooh Ver.5.2 ※●▼通信距離(最大):約10m●保証期間(機器本体):購入後1年間●▼※Bluetooth(R)はBluetooh SIG.Incの登録商標です。株式会社ガステックは使用許諾の下で使用しています。●アプリ使用対応OS:iPAD OS、Windows、Android、Chrome OS●セット内容:本体、センサー(内蔵)、単3形アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書●※酸素センサは定期的な交換が必要です。
アズワン品番67-5228-62
1台
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
定置型水素警報
応答速度の早い半導体式水素センサーを搭載しており微量の水素リークを素早く検知可能です。
センサーはカートリッジ式の為、容易に交換可能です。
メンテナンスは3年毎にセンサーカートリッジ(型式:RS-HYD)を購入して変えるだけ
工事なしの設置可能で水素漏れに最適な水素検知器です。
外部出力、警報ブザー搭載
ACアダプタ駆動
可燃性ガスにも反応します
使用用途例:ガスクロ、水素水、水素溶断、水素切断など
測定範囲100~10000ppm
サイズ167×40×82mm
質量(g)230
電源AC100~240V 50/60Hz 0.5A(ACアダプター付属)
応答時間30秒以内
検知原理半導体式
警報方式ブザー、赤色LED点滅
検知方式拡散
測定範囲(ppm)100~10000
アズワン品番1-1112-11
1個
¥98,980
税込¥108,878
当日出荷
防塵防水機能付きで雨天時や粉じん現場の使用に適しています。オプションのサンプリングフロートを使用すると、閉鎖空間侵入前の安全確認等にも使用できます。
仕様データログ機能:標準3ヶ月間(1分間隔) 測定範囲・分解能:酸素:0~30voL%・0.1voL%、可燃性ガス:0~100%LEL・1%LEL、一酸化炭素:0~500ppm・1ppm、硫化水素:0~100ppm・0.1ppm 防塵防水等級:IP65
サイズ82×145×42mm
質量(g)410
タイプポンプ式
電源リチウムイオン充電池(付属)
アズワン品番2-9738-22
1個
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
防塵防水機能付きで雨天時や粉じん現場の使用に適しています。
仕様データログ機能:標準3ヶ月間(1分間隔) 測定範囲・分解能:酸素:0~30voL%・0.1voL%、可燃性ガス:0~100%LEL・1%LEL、一酸化炭素:0~500ppm・1ppm、硫化水素:0~100ppm・0.1ppm 防塵防水等級:IP67
サイズ82×140×42mm
質量(g)365
タイプ拡散式
電源リチウムイオン充電池(付属)
アズワン品番2-9738-21
1個
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
作業現場などの平均ガス濃度を簡単チェック。長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
仕様検知管名:4D 硫化水素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●入数:1箱(10本入)●●測定ガス名:硫化水素●▼測定範囲:0.2~200ppm●▼測定時間(hr):1~48●目盛範囲(ppm・hr):10~200
校正証明書一般校正
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
海、湖、河川、または排水や泥土、土壌に含まれるすべての硫化物を、現場で短時間(約10分)で測定できます。
ガス発生管に試料を取り、酸を添加し、硫化水素の発生にてその量を検知管で測定します
対象ガス全硫化物
測定範囲0.002~0.2mg/L
仕様●測定手順:1秤量した泥土、土壌試料を蒸留水5mLで発生管に流し込む。泥水などの場合、試験管で計り、少量の蒸留水でガス発生管に流し込む。218N硫酸2mLをガス発生管に添加する。3気体採取器のハンドルを引き、発生する硫化水素をサンプリングする。(数回繰り返して硫化物を全て硫化水素に置換させる)検知管の目盛りを読み取り、試料中の硫化物濃度を計算する。
1組
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。
各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。
クロマトグラフィーに。
充填量(L)4.5
充填圧力(Mpa)0.8
作業現場などの平均ガス濃度を簡単チェック。長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
仕様検知管名:17D フッ化水素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●●測定ガス名:フッ化水素●▼測定範囲:1~100ppm●▼測定時間(hr):1~10●目盛範囲(ppm・hr):10~100●入数:1箱(10本入)
校正証明書一般校正
作業現場などの平均ガス濃度を簡単チェック。長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
仕様検知管名:14D 塩化水素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●入数:1箱(10本入)●●測定ガス名:塩化水素●▼測定範囲:1~100ppm●▼測定時間(hr):1~10●目盛範囲(ppm・hr):10~100
校正証明書一般校正
パイロテックは化学的に安定しており、従来の検知管方式では測定できなかった物質を熱分解し、測定可能なガスに変換するために使います。
寸法(mm)Φ68×150
質量(g)245
電源単3電池×4
測定対象フロン、ハロゲン化炭化水素
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
北川式ガス採取器に使用する検知管です。ガス採取器の先端に取付けて、ハンドルのポンピングを行い空気を採取し、検知管の変色した部分の目盛を読み取るだけでガス濃度がわかります。
サンプリング器具を使用せず、長時間の平均ガス濃度を測定できるチューブです。 ●作業者の呼吸域の襟元にオプションのドジチューブホルダーを取り付けて、個人暴露量や作業所内での測定ができます。 ●小型軽量なので作業を妨げず、測定場所も選びません。 ●簡単な直接測定で分析操作が不要です。初めての人でも作業をしながら測定ができ、自主的・日常的な労働衛生管理に役立ちます。
測定回数10
大きな警報音と視認性抜群の警報ランプで騒音環境下でも安心です。小型軽量なので携帯しやすく、使用者が見やすい逆さ装着が可能。ロギング機能を搭載しており、作業中の平均濃度・ピーク濃度が確認できます。
仕様●指示精度(校正時):±5%以内●採気方式:拡散式
付属品センサ、センサフィルタ、ソフトケース
寸法(mm)77×21×42
測定範囲0~300ppm(301~1999ppmサービスレンジ)
質量(g)約60(電池含む)
電源単4電池×1(付属)(ニッケル水素電池使用可能)
連続使用時間5000時間(無警報時、20℃以上にて)
検知原理定電位電解式
使用環境-10~40℃ 30~90%RH
防塵防水性能IP67相当
警報設定値第一警報50ppm以上 第二警報150ppm以上
1個(1個)
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
●カーボンビーズに臭化水素酸を含浸しガラス管に充填し、封入したガス捕集管です。●作業環境中のエチレンオキシドを誘導体化して2-ブロモエタノールとして捕集します。●2層の充填層の間には高純度シリカウールを採用し、抽出時の取り出し操作が容易に行なえます。●捕集後はガラス管を割って中のカーボンビーズを取り出し、トルエン/アセトニトリル混合溶媒で抽出し、GC/MSで分析を行ないます。●低ブランクです。●臭化水素酸含浸の合成活性炭を充填したエチレンオキシド用捕集管で、作業環境測定ガイドブック3(特化物)準拠品です。
用途エチレンオキシド捕集
付属品ビニール管1本、ラベルシール1シート、ハート形カッター1個
タイプEW、2層
チューブ外径(Φmm)6
充填材20~40メッシュ臭化水素酸含侵カーボンビーズ
アズワン品番64-3880-72
関連資料ガス捕集管総合カタログ(0.85MB)
チューブ長さ(mm)70
取扱説明書(0.57MB)
充填量100mg/50mg
入数(本)24
1袋(24本)
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
工事不要で、容易に設置可能です。
校正されたカートリッジ交換式です。
警報接点/アナログ出力を用いての電磁弁制御やデータログ管理が可能です。
ワンタッチ大気調整、警報テストモードを搭載しています。
サイズ167×40×82mm
質量(g)250
電源AC100V(ACアダプター付属)
使用温度範囲0~+40℃
アナログ出力4-20mA
測定範囲(%)0.0~30.0(ppm)
分解能0.1(ppm)
外部出力リレー無電圧1c接点・DC30V/1A
応答時間85秒以内(T90)
検知原理電気化学式
検知方式拡散式
動作(警報)2段階警報、LEDランプ点滅、電子ブザー
警報設定値AL1/4.7ppm、AL2/10.0ppm
アズワン品番4-3923-01
使用湿度(%RH)15~85(結露なきこと)
1個
¥119,800
税込¥131,780
15日以内出荷
採取器不要でばく露量を直接測定
仕様検知管名:32D 過酸化水素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●●測定ガス名:過酸化水素●▼測定範囲:0.5~40ppm●▼測定時間(hr):1~10
校正証明書一般校正
ガス分析装置用標準ガス・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立て仕様の精密圧力調節器です。
酸素/可燃性ガス/硫化水素/一酸化炭素の4成分が同時測定ができます。電源ONで電池容量チェックと酸素センサーの自動スパン校正および可燃性ガスセンサー・硫化水素ガスセンサー・一酸化炭素ガスセンサーのゼロ調整を行います。2電源方式(乾電池・AC100V)です。平均値測定が可能です。データロガー機能搭載によりトレンドを画面で確認できます。
用途酸素欠乏、可燃性ガスによる爆発、毒性ガスによる中毒の危険を同時に知らせます。
仕様警報濃度:10.0ppm(硫化水素)、18.0vol%以下(酸素)、20%LEL(大気中の可燃性ガス)、50ppm(一酸化炭素)
付属品浮子形捕集器付ガス採取管(8m)、ケース
質量(kg)約2.8(電池、センサー含む)
測定範囲0.0~50.0ppm(硫化水素)、0.0~50.0vol%(酸素)、0~100%LEL(大気中の可燃性ガス)、0~300ppm(一酸化炭素)
電源単1形アルカリ乾電池4本付属またはAC100V(専用アダプタ)
最小表示0.1ppm(硫化水素)、0.1vol%(酸素)、1%LEL(大気中の可燃性ガス)、1ppm(一酸化炭素)
表示【濃度】液晶デジタル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×165×130
連続使用時間(時間)約35(アルカリ乾電池使用時)
応答時間90%応答25秒以内(ただしガス導入管含まず)
ガス採気方式吸引式
センサー型式KHS-5TA(硫化水素)、OC-6B(酸素)、FC-8(大気中の可燃性ガス)、KCS-5TA(一酸化炭素)
測定原理定電位電解式(硫化水素・一酸化炭素)、ガルバニ電池式(酸素)、接触燃焼式(大気中の可燃性ガス)
使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(ただし結露のないこと)
対象ガス硫化水素、酸素、大気中の可燃性ガス、一酸化炭素
指示精度【硫化水素】±1.5ppm(30.0ppm以下時)、±3.0ppm(30.1ppm以上)、【酸素】±0.5vol%(25.0vol%以下時)、±3.0vol%(25.1vol%以上時)、【大気中の可燃性ガス】±10%LEL(100%LEL以下時)、【一酸化炭素】±10ppm(100ppm以下時)、指示値の±10%(101ppm以上時)
警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー
1個
¥399,800
税込¥439,780
40日以内出荷
作業現場などの平均ガス濃度を簡単チェック。長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
仕様検知管名:12D シアン化水素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●入数:1箱(10本入)●●測定ガス名:シアン化水素●▼測定範囲:1~200ppm●▼測定時間(hr):1~10●目盛範囲(ppm・hr):10~200
校正証明書一般校正
余分な機能を省き、シンプルなガス測定に特化したモジュールです。
センサー寿命などをLEDランプでお知らせします。
サイズ78.5×40.2×102mm
質量(g)135
電源DC24V
使用温度範囲-10~+40℃
アナログ出力2線式 4-20mA
使用湿度(%RH)15~90(結露なきこと)
フローセンサーにより、瞬時流量・積算流量の測定値をデジタル表示します。定流量機能を内蔵し、吸引圧力の変化に伴う吸引流量の変化を抑えています。
仕様ポンプ方式:ダブルダイヤフラム方式
寸法(mm)95×56×95(突起部含まず)
質量(g)450(ニッケル水素2次電池含む)
電源単3乾電池×8本(別売)・ACアダプタ(別売)兼用
番号コードT:080860-50603
流量可変範囲(L/min)0.050~5.00
アズワン品番1-5703-44
精度(mL)設定流量値に対し±5%以内、または5以内(いずれか大きい値)
吸引口径(Φmm)外径Φ6・Φ8チューブ接続可(使用チューブ:内径Φ5・Φ7
1セット
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
ガス分析装置用標準ガス・高純度ガス・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立て仕様の精密圧力調整器です。
材質本体/ステンレス(SUS316)、弁シート/PTFEまたはダイフロン(フッ素樹脂)、ダイヤフラム/ステンレス(SUS316)+PTFE板(フッ素樹脂)
フローセンサーにより、瞬時流量・積算流量の測定値をデジタル表示します。定流量機能を内蔵し、吸引圧力の変化に伴う吸引流量の変化を抑えています。
仕様ポンプ方式:ダブルダイヤフラム方式
寸法(mm)95×56×95(突起部含まず)
質量(g)450(ニッケル水素2次電池含む)
電源単3乾電池×8本(別売)・ACアダプタ(別売)兼用
番号コードT:080860-50601
流量可変範囲(L/min)0.050~5.00
アズワン品番1-5703-43
精度(mL)設定流量値に対し±5%以内、または5以内(いずれか大きい値)
吸引口径(Φmm)外径Φ6・Φ8チューブ接続可(使用チューブ:内径Φ5・Φ7
1セット
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
フローセンサーにより、瞬時流量・積算流量の測定値をデジタル表示します。定流量機能を内蔵し、吸引圧力の変化に伴う吸引流量の変化を抑えています。
仕様ポンプ方式:ダブルダイヤフラム方式
寸法(mm)95×56×95(突起部含まず)
質量(g)450(ニッケル水素2次電池含む)
電源単3乾電池×8本(別売)・ACアダプタ(別売)兼用
番号コードT:080860-50602
流量可変範囲(L/min)0.050~5.00
アズワン品番1-5703-42
精度(mL)設定流量値に対し±5%以内、または5以内(いずれか大きい値)
吸引口径(Φmm)外径Φ6・Φ8チューブ接続可(使用チューブ:内径Φ5・Φ7
1セット
¥139,800
税込¥153,780
13日以内出荷
臭化水素酸含浸の合成活性炭を充填した捕集管で、有害大気汚染物質測定マニュアル/作業環境測定ガイドブック3(特化物)/NIOSH準拠品です。(ガラス管Φ6×70mm)※捕集剤から臭素ガスが発生する場合があります。定流量式ポンプをご使用の場合はポンプ保護のために当チューブとポンプの間にシリカゲルチューブを装着してご使用いただくことをおすすめします。
用途エチレンオキシド用
1箱(20本)
¥23,980
税込¥26,378
30日以内出荷
ガス採取器とともに使用して対象ガスの濃度を測定します。検知管に試料ガスを通気すると薬剤が特定のガスと反応して変色します。変色した先端の目盛を読み取るだけでガス濃度が判ります。対象ガスで約250種類、型式別には約400種類の検知管を揃えています。フィルム目盛を採用したガス検知管。検知管はフィルムで二重に保護されているので、破損しにくく、折れても充填物は飛散しません(特許 第4100883号)。
用途産業安全衛生、環境管理から科学捜査の鑑識に至るまで様々な分野で使用されています。
JIS T 8201 酸素欠乏測定用酸素計 適合品。第2種酸素欠乏危険作業での酸素及び硫化水素測定にご使用頂けます。下水道、清掃工場などで、汚泥や有機物の腐敗により発生する硫化水素や、火山・温泉場で発生する硫化水素を測定できます。合わせて酸素濃度も同時に測定し、酸欠の危険を知らせます。振動警報機能を追加しました。振動・音・LEDで警報を提示します。表示用LCDにバックライトを追加し、視認性が改善しました。当社酸素計は応答が速く、濃度変化に素早く追従します。窒素・二酸化炭素等の不活性ガス中の測定が可能で、酸性ガスの影響を受けません。下向きで埃や雨水が付きにくい構造です。接続アダプターとオプションの延長コード(最大30m)により遠隔測定が可能です。*今までお使いのMMP-10/MMP-12のケーブルがご使用頂けます。
付属品本体用ケース(クリップ付)
測定範囲(酸素)0.0~50.0vol%、(硫化水素)0.0~50.0ppm
質量(g)約150(電池含む)
電源単4形アルカリ乾電池(LR03)3本付属
最小表示(酸素)0.1vol%、(硫化水素)0.1ppm
表示【濃度】液晶デジタル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×56×29(センサー部を除く)
連続使用時間(時間)約800※無警報時
応答時間(酸素)90%応答15秒以内※20℃において、(硫化水素)90%応答25秒以内※25℃において
ガス採気方式拡散式
センサー型式(酸素)OC-6B、(硫化水素)KHS-5P
測定原理(酸素)ガルバニ電池式、(硫化水素)定電位電解式
使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(ただし結露のないこと)
対象ガス大気中の酸素、大気中の硫化水素
指示精度(酸素)±0.5vol%(25.0vol%以下時)、±3.0vol%(25.1vol%以上時)、(硫化水素)±1.5ppm(30.0ppm以下時)、±3.0ppm(30.1ppm以上)
警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー音、振動
警報設定値(酸素)出荷時AL1 18.0vol%、(硫化水素)出荷時AL1 10.0ppm/AL2 30.0ppm(2段警報、警報値変更可)
警報精度(酸素)警報設定値18.0vol%に対して±0.5vol%、(硫化水素)±1.5ppm(30.0ppm以下時)、±3.0ppm(30.1ppm以上)
1個
¥99,980
税込¥109,978
40日以内出荷
下水道、し尿処理、パルプ工場、清掃工場など、汚泥や有機物の腐敗により発生する硫化水素や火山、温泉場で発生する硫化水素を検知し、警報発信して危険を知らせます。作業員が装着しても邪魔にならない大きさで、大きな騒音の作業現場でも十分に聞こえる大きな警報音を発生します。本体には照明付きの大きな表示部で測定値を確認できます。1日8時間で3か月使用が可能です。吸引部を下向きに設計しており、埃や雨水が侵入しにいくです。
用途火山ガス、し尿処理、腐泥、下水道、バルブ工場、清掃工場及び有機物の腐敗により発生する硫化水素濃度の個人モニターとして、作業者を硫化水素中毒から守ります。
付属品本体用ケース(クリップ付)
質量(g)約100(電池含む)
電源単4形アルカリ乾電池2本付属
最小表示0.1ppm
測定方式拡散式
表示【濃度】液晶デジタル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×54×23(センサー部除く)
連続使用時間(時間)600
応答時間90%応答25秒以内
ガス採気方式拡散式
センサー型式KHS-5P
測定原理定電位電解式
使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(ただし結露のないこと)
対象ガス硫化水素(H2S)
指示精度±1.5ppm(0~30.0)、±3.0ppm(30.1以上)
警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー、振動
測定範囲(ppm)0.0~50.0
主な機能表示照明、バッテリ残量表示
警報設定値AL1(10)、AL2(30)(変更可)(ppm)
警報精度(二段警報)10ppm(Low)、 30ppm(High)
1個
¥79,980
税込¥87,978
40日以内出荷
燃焼排ガス中の酸素、一酸化炭素濃度が測定可能です。排ガス中に存在する二酸化炭素の影響を受けません。大きなLCD表示器で見やすい画面です。故障、流量低下警報、バッテリ残量表示機能付きです。プローブ収納ケースが付いているので持ち運びが便利です。
付属品本体用ケース(プローブ収納、肩掛けベルト付)、ダストフィルター、NOxフィルター付サンプリングプローブ、ノズル
測定範囲0~5000ppm(一酸化炭素)、0.0~50.0vol%(酸素)
質量(g)約550(電池含む)
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本付属
最小表示1ppm(一酸化炭素)、0.1vol%(酸素)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×200×50
連続使用時間(時間)20
応答時間90%応答15秒以内(サンプリングガス吸引部入口より、20℃において)
ガス採気方式吸引式(約0.6L/min、NOxフィルター付サンプリングプローブ装着)
センサー型式KHS-5T(YZ)(硫化水素)、OC-6B(酸素)
測定原理定電位電解式(一酸化炭素)、ガルバニ電池式(酸素)
使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(ただし結露のないこと)
対象ガス酸素、一酸化炭素
指示精度【一酸化炭素】±20ppm(200ppm以下時)、指示値の±10%(201ppm以上)、【酸素】±0.5vol%(25.0vol%以下時)、±3.0vol%(25.1vol%以上時)
警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー
警報設定値ALM1、ALM2、ALM3(設定可)
警報精度指示精度に同じ
1個
¥279,800
税込¥307,780
40日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。