科学研究・開発用品 :「濃度測定器」の検索結果

特価
本日11月4日(火)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDスロットを搭載したデータロガー導電率計。 導電率・TDS(溶解性物質)・塩分濃度測定可能。 多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示) バックライト付で暗所の測定に便利。 SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。
測定項目導電率、TDS、塩分濃度 測定範囲(導電率)0μS~200mS(TDS)0~132000ppm(塩分)0~12% データ出力SDカード、RS232C、USB出力 付属品SDカード(1GB)、プローブ、ハードキャリングケース、電池、説明書 質量(g)約489 電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売) 精度(導電率)±(2%F.S+1dgt)(TDS)±(2%F.S+1dgt)(塩分濃度)±0.5%F.S(温度)±0.8℃ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177 導電率(レンジ/測定範囲/分解能)200μS/0~200.0μS/0.1μS2mS/0.2~2.000mS/0.001mS20mS/2~20.00mS/0.01mS200mS/20~200.0mS/0.1mS 塩分濃度範囲(%)(レンジ/分解能)0~12/0.01% 使用環境0~50℃、湿度80%以下 濃度換算(TDSレンジ/測定範囲/分解能)200ppm/0~132ppm/0.1ppm2000ppm/132~1320ppm/1ppm20000ppm/1320~13200ppm/10ppm200000ppm/13200~132000ppm/100ppm
1台
37,980 税込41,778
欠品中

1個
2,800 税込3,080
当日出荷

pHコネクターがBNCコネクタータイプのため、特別の用途向けのAPERA・LabSen®ガラス電極も接続できる。最大センサ三本をひとまとめの電極コンボホルダーを標準付属、多項目同時測定がもっとラク。暗所でも見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。。データ管理特徴。手動データ保存可能の上、一定時間ごとのインターバルメモリ機能で短時間の簡易モニタリングなどにも最適。記録データを本体画面で確認することができるだけではなく、USBコネクタにより、GLPデータ管理方式に準拠した測定記録をPCに転送可能。GLP機能により前回の校正情報と測定のリアリティー時間を本体で確認可能。。製品機能特徴。pH/EC/TDSを同時に測定、ボタンを押して切り替える表示。校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、pH標準液NIST/USA選択可能。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍。読取値が安定した場合、顔表示でお知らせ、測定値の読み取りに迷いがない。標準液を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、検査室以外でも校正と測定を正しく実行可能。別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。。標準付属pH電極(201T-F)。3-in-1 pH・温度測定電極標準付属、0~100℃自動温度補償。pH電極は、リチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる。電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。ゲル状の内部液は補充不要なので、電極は常に使用できる状態である。センサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぎ、電極が長く使う可能。保存液いれの電極保護ボルトを付属し、保管中の電極の感度・清潔・安全を維持できる。。標準付属pH電極(2301T-S)。白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持される。APERA独自のタフな白金黒メッキコーティング技術のため、柔らかいブラシで洗浄可能。電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。
仕様校正履歴確認:あり 付属品pH電極/EC電極各一本、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、EC標準液(1413μS/cmと12.88mS/cm 各50ml)、PC接続用のソフトウェア、micro USBケーブル、キャリングケース、日本語取扱説明書 測定範囲pH/-2.00~16.00、EC/0~200mS/cm(自動レンジ切り替え)、ORP/-1999mV~1999mV、TDS/0.1mg/L~100g/L、塩分濃度/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・cm、温度/0~100℃ 電源単三乾電池×3本 測定項目pH/EC/TDS/塩分濃度/抵抗率/ORP/℃ 本体寸法(mm)88×170×33 本体質量(g)313 ケース質量(kg)1.3 測定精度pH/±0.01、EC/±1%F.S、ORP/±0.1%F.S、温度/±0.5℃ 範囲TDS換算定数:0.40~1.00 ケース寸法(mm)360×270×76 分解能pH: 0.1/0.01、EC: 0.01/0.1/1μS; 0.01/0.1mS、ORP: 0.1/1mV、温度: 0.1℃ データ出力あり データ記録件数1000点
1セット
78,980 税込86,878
22日以内出荷

ディスポタイプと価格的には近く、精度の面では高度な測定器です。
仕様水素イオン濃度(BTB)測定器:6.0~7.4 TGK品番428-80-63-06
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル低濃度/高濃度シリカ測定器
RoHS
HI 97705、HI 97770は、低濃度のシリカ(二酸化ケイ素)(0.00~2.00 mg/L)または高濃度のシリカ(二酸化ケイ素)(0~200 mg/L)を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。測定範囲等ご確認ください。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) 本体のみの商品と数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます(HI 97705にキットタイプはございません)。 ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
測定項目SiO2 仕様帯域通過フィルター:帯域幅:8 nm 波長精度:±1.0 nm /受光部:シリコンフォトセル 記憶データ数自動で50データまで 液晶パネル128×64ピクセル バックライト付 使用環境温度(℃)0~50 防水性本体ケース:IP67 (浸漬や水没には対応していません) 電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5 質量(g)380 相対湿度(%RH)100以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
63,980 税込70,378
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

080540-523 残留塩素測定器 中濃度用 SIBATA(柴田科学) 動画あり
DPD試薬やヨウ化カリウム試薬を用いることで、2.0~10mg/Lの残留塩素濃度(遊離残留塩素、結合残留塩素、総残留塩素)を測定できます。 浴槽水の消毒で用いるモノクロラミン(3mg/L 程度)の濃度管理に。 循環式浴槽の配管消毒で用いる塩素消毒剤(5 ~ 10mg/L)の濃度管理に。 冷却塔の化学的洗浄で用いる塩素剤(5~10mg/L)の濃度管理に
測定範囲(mg/L)2.0~10
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

調べたい水に試薬を入れて、4段階のレンズと見比べるだけ。3ステップで測定完了。 比色プレート交換可(別売)でフレキシブルな水質測定。初回セット付属のプレートに加え、別売プレートと試薬を追加することで他の項目・濃度も測定可能。 小さいから持ち運びも便利、様々なフィールドで活躍。ガラス素材不使用だから、落としても安心・安全。 届いたその日から誰でも簡単測定可能!必要な備品は全て初回キットに含まれます。
測定対象総残留塩素 超高濃度 測定原理KI比色法 測定濃度範囲(mg/L)100/200/300/600 付属品ケース、本体、比色プレート、丸型試験管S(フタ付き2本入り)×1セット、液体試薬30mL(約60回分)
1組
5,198 税込5,718
5日以内出荷

正確で比色しやすい一眼プリズム方式の水質比色測定器です。比色板は色あせしない特殊樹脂製でワンタッチで交換ができ、 本体1台で残留塩素濃度の測定が簡単に行えます。 PH試薬 60回分付属
TGK品番238-80-63-02 測定範囲(mg/L)10 20 30 50 80 100 120 150 200 300
1個
20,900 税込22,990
6日以内出荷

正確で比色しやすい一眼プリズム方式の水質比色測定器です。比色板は色あせしない特殊樹脂製でワンタッチで交換ができ、本体1台で残留塩素濃度・pH(水素イオン濃度)の測定が簡単に行えます。 DPD粉末試薬 50回分・高濃度試薬 60回分・PH試薬 60回分付属
TGK品番238-80-63-04 測定項目(pH)残留塩素・高濃度残留塩素・pH
1個
34,900 税込38,390
6日以内出荷

残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用 SIBATA(柴田科学) 動画あり
・残留塩素測定器DPD法およびハンディ水質計残留塩素AQ-201/101、有効塩素濃度測定キットAQ-201Pに使用する試薬です。 ・遊離残留塩素を含む検水に本試薬を加えると淡赤紫~赤紫色に呈色します。
用途残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用 取扱説明書(0.22MB)
1箱(100回分)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

過酢酸の測定・管理には、過酢酸濃度測定器。
用途過酢酸製剤の正確な濃度管理を行える検査キットです。9段階の比色レンズによる正確な測定が可能なスタンダード版。交換用ダイヤルを差替えるだけで、異なる測定対象、測定範囲の測定も可能。機能性・精度に優れ、日々の業務に最適です。 セット内容ケース、本体、ダイヤル、角型試験管、試薬50mL(約100回分) 測定範囲50/100/150/200/250/300/350/400/500 mg/L 測定項目過酢酸
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
1箱(40回分)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。 各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。 クロマトグラフィーに。 充填量(L)4.5 充填圧力(Mpa)0.8
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・残留塩素測定器のスペアパーツです。 ・97(W)×50(D)×170(H)mm
用途・残留塩素測定器DPD法/残留塩素測定器中濃度用
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KRK(笠原理化工業)残留塩素測定器
RC-7Zは殺菌工程や水質検査に利用される高濃度有効塩素測定器です。 ●DP/RC-7Zは1台の比色試験器で低濃度と高濃度の残留塩素を比色できますので、プールなどの残留塩素測定に威力を発揮します。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DPD試薬と併用することで、総残留塩素や結合残留塩素(モノクロラミンなど)の濃度測定が行えます。残留塩素測定器DPD法、残留塩素測定器 中濃度用、ハンディ水質計アクアブAQ-201、有効塩素濃度測定キット アクアブAQ-201Pに使用可能です。
用途透析用水の総残留塩素測定や水道、公衆浴場などの結合残留塩素の測定に。
1箱(100袋)
5,498 税込6,048
翌々日出荷

トーエイライトDPD残留塩素PH測定器1
残留塩素測定器 pH(水素イオン濃度) 錠剤タイプ フィルター回転式
用途プール セット内容DPD錠剤50ヶ(50回分)、pH試薬30m・(50回分)、本体1ヶ、比色盤:残留塩素用・pH用各1ヶ、測定用フタ付試験管2本・フタ無試験管1本、収納ケース付(幅15.5×奥行8.5×高さ12cm) 測定範囲(残留塩素)9段階0.05~2.0mg/リットル(pH)9段階5.8~8.6 タイプ錠剤タイプ、フィルター回転式 アズワン品番64-9532-31
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

携帯に便利なコンパクトタイプで、簡単正確に残留塩素を測定することができます。 DPD試薬(一剤タイプ)は、緩衝剤と発色剤を混合して1パックになっています。 比色板補正用テストチューブに測定水を入れることで測定水の水質(濁度、色など)の誤差を補正出来ます。 比色板・背面板の取り外しが可能。洗浄等のメンテナンスが簡単です。
セット内容測定器本体(DPDコンパレーターセット済)一式、 テストチューブ(角型試験管・キャップ付)×4本、 DPDプラス(遊離残留塩素濃度測定用試薬)×50包、 ハンディケース1式 測定範囲(mg/L)0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.5、2.0 アズワン品番6-8516-22
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

PTEE濾紙は、純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする、柔軟性・弾力性に富んだシート状フィルターです。 -120℃~260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレープ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。 酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。 疎水性(水をはじく性能)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。 フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。 濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。 摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ、容易に回収できます。
用途大気中に浮遊する粒子状物質の濃度測定、組成分析(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)。硫酸ミストの存在するガス中のダスト濃度測定。酸、アルカリ、有機溶剤の濾過、および半導体向け特殊薬品の濾過。PTFEタイプメンブレンフィルターのプレフィルター。油・有機溶剤と水の分離濾過 電気メッキの隔膜。エアベントフィルター。濾過残渣の回収 厚さ(mm)0.54 質量(g/m2)500 空隙率(%)54 捕集効率(%)99.9(0.3μmDOP) 保留粒子径(μm)2 圧力損失(kPa)1.6 はっ水度(kPa)>14.7
1箱(10枚)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

8段階の比色レンズを用いたローコストな普及版。使用法が簡単で、日常の簡易検査に最適。検水に試薬を添加し発色させ、発色した検水を測定器本体にセット。標準レンズと比色して濃度を読み取ります。
セット内容本体、ケース、丸型試験管、錠剤試薬50回分 測定範囲0.05/0.1/0.3/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0mg/L(8段階) 測定対象遊離残留塩素
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

pH・導電率計ともに高い精度で測定が行えます(再現性pH:±0.001+1digit導電率:±0.5%FS±1digit)。 1台でpH・ORP(別売センサー必要)・導電率・TDS・塩分濃度・抵抗率・温度が測定できます。 高精度測定のハイエンドモデル!
寸法(mm)240×235×103 質量(kg)約1 測定範囲pH/-2.000~19.999、ORP/±1999.9mV、導電率(EC)/0~2000.0Sm/cm(自動レンジ切替)、TDS/0mg/L~100g/L(自動レンジ切替)、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ、温度/-10~+110℃ 電源AC100V (ACアダプター) 測定項目pH・導電率・TDS・塩分濃度・抵抗率・温度 表示分解能pH/0.1/0.01/0.001pH、ORP/0.1mV、導電率(EC)/0.01/0.1/1uS/cm・0.01/0.1mS/cm、TDS/0.01/0.1/1mg/L・0.01/0.1g/L、塩分/0.01/0.1/1ppt・0.01/0.1ppt、温度/0.1℃ 校正点数(導電率):1~4点(自動) 計器再現性pH/±0.001pH±1digit、ORP(mV)/±0.03%F.S±1digit、導電率/TDS/塩分濃度/±0.5%F.S±1digit、温度/±0.4℃±1digit 防塵防水性能IP54 コネクタ(電極)pH・導電率(EC)/BNC、温度/RCA アズワン品番4-4971-01
1個
214,000 税込235,400
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)マリンチェッカー 高濃度硝酸塩
RoHS
海水中の硝酸塩を測定します。ボタン1つの簡単操作で硝酸塩の濃度(量)が「ぱっ!」とデジタル表示。初めての方でも安心です。 HI 782では高濃度域(0.0~75.0 ppm)の測定が行えます。(測定には別途試薬を使用) 兄弟機種のHI 781(低濃度用)に比べ、アクアリウム(海水水槽)はもちろん、水産養殖でも活躍します。 本器には測定試薬が10回分付属しています。
仕様受光部:シリコンフォトセル セット内容本体、測定用ガラスセルおよびセル用キャップ2組、単四アルカリ電池1本、ケース、日本語取扱説明書他 質量(g)64 電源単四アルカリ電池 1本 測定項目海水用 高濃度硝酸塩 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86.0×61.0×37.5 精度±2.0ppm±測定値の5% @25℃ 測定方法亜鉛還元法 光源LED (525nm) 使用環境0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと) オートパワーオフ10分間の未使用後 測定範囲(ppm)0.0~75.0 アズワン品番65-1920-40 RoHS指令(10物質対応)対応 分解能(ppm)0.1
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

イオン電極法による信頼性の高い測定を実現したフッ化物イオンメータです。半導体製造工程や化学工場の排水処理・環境測定・飲料水の水質管理に。LAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型フッ化物イオンセンサを採用し、少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけで測定可能です。他のイオンの影響を受けにくく、イオン電極法。により正確なフッ化物イオン濃度がわかります。
付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個/シリンジ1本/取扱説明書/クイックマニュアル/保管ケース/フッ化物イオン標準液(1ppm、10ppm)各1本(14mL)/TISAB溶液 1本(14mL)/カップ1個/ サンプリングシートB 5枚 測定範囲0.1 ~ 990[ppm またはmg/L] 質量(g)約50(電池除く) 電源コイン型リチウム電池3 V(CR2032)2 個 測定項目フッ化物イオン(F-) 精度±2% [25℃ で1、10 ppm の標準液にて2 点校正し、10 ppm の標準液を測定したときの精確さです。] [標準液の誤差および丸め誤差(±1 digit)は含みません。] 表示方式カスタム(モノクロ)デジタル液晶表示(バックライト機能付) 分解能0.1 ~ 9.9:0.1、10 ~ 99:1、100 ~ 990:10[ppm またはmg/L] 校正最大2 点[初期設定値:1 ppm、10 ppm] 使用温湿度範囲周囲温度:5 ~ 40℃、相対湿度:85% 以下(ただし結露しないこと) 電池寿命約400 時間(バックライトOFF 時)[バックライトON 時は電池寿命が短くなります。] サイズ(mm)164X29X20 必要サンプル量(mL)0.3以上(サンプリングシートB を使用すると0.1から測定可能です。) 防水IP67 相当[水深1mに30分間浸漬させても故障しませんが、全没水測定は不可です。]
1台
47,980 税込52,778
欠品中

ダイヤアクアソリューションズコントライム K-6000シリーズ濃度測定キット
スティック型試験紙(注射器付属/濃度測定キット) 試験紙色調表:容器側面参照
用途コントライム・K-6000シリーズの濃度測定。 使用方法1.検液を付属の注射器に1ml採取し、そのまま続けて上水等のきれいな水を4ml採取して全量を5mlとする。それを付属容器い静かに押し出す。2.テストゾーンを5倍希釈した液に、1秒間浸し、余分な水分を振り落とし30~60秒後に色判定する。
1箱(100枚)
27,980 税込30,778
3日以内出荷

測定したい液体にセンサを5秒浸けて簡単測定。 塩分濃度を、6段階の濃度レベルで表示します。
寸法(mm)190×27×14 電源CR2032電池1個(モニタ用付属) 測定範囲(%)0.3~1.5 センサー防水性(センサ部のみ)、耐熱温度100℃まで
1個
5,000 税込5,500
3日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブルCOD計(COD測定器)
RoHS
加熱時間わずか15分!圧倒的コストパフォーマンスのCOD専用器 HI 97106はCOD(化学的酸素要求量)専用の吸光光度計です。二クロム酸法(CODCr:CODクロム)を採用しています。 測定には試験管ヒーター(リアクター)を使用しますが、最新型のヒーター(HI 839800N)なら従来2時間だった加熱時間を なんと15分で完了します。CODをその時/その日に現場で測定できる製品として圧倒的なコストパフォーマンスを実現しています。 <COD測定に必要なもの> ・本器(HI 97106) ・試験管ヒーター(HI 839800N) ・試薬(濃度域に合わせてお選びください) ※推奨品としてバイアルラック(バイアルが高熱になるため) 【こういった方にオススメです】 ・自動測定装置をご使用の方でクロスチェック用/サブ機として検討の方 ・自主検査による安心感を求める方 ・目視検査を行っていてデジタル測定器にご興味のある方 ・検査機関に依頼はしているが見たい時/日に現場で見たい方 ・現場向けの測定器は使用しているが測定時間を短縮したい方 ※CODだけでなく、全窒素や全リンなど水質総量規制に関わる測定を行う方にはHI 83314が、さらにフッ化物や六価クロムなど重金属も見たい方にはHI 83399がオススメです。
仕様受光部:シリコンフォトセル、帯域通過フィルター:帯域幅8、波長精度±1.0、測定物:COD、発光源:LED 付属品本体、直径16mmバイアルビン&キャップ組、バイアルアダプター、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他 質量(g)380 電源1.5V単三アルカリ電池 3個 測定範囲(mg/L)測定範囲/検出範囲:LR(低濃度)0~150(1)、MR(中濃度)0~1500(1)、HR(高濃度)0~15000(1)、UHR(超高濃度)0~60.0g/L(1g/L) 精度@25℃:LR(低濃度)±5mg/L±測定値の4%、MR(中濃度)±15mg/L±測定値の4%、HR(高濃度)150mg/L±測定値の2%、UHR(超高濃度)±1.5g/L±測定値の3% 測定方法二クロム酸法 波長(nm)内蔵:420、610 液晶パネル128×64ピクセル、バックライト付 使用環境温度(℃)外部:0~50(相対湿度100%以下) オートパワーオフ15分間の未使用後 RoHS指令(10物質対応)対応 防水本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷

SIBATA(柴田科学)PM2.5デジタル粉じん計
機動性を重視した簡易測定器で、空気中に浮遊するPM2.5粒子濃度を簡易的に測定できます。可搬型で測りたい時にどこででも短時間でPM2.5粒子の簡易測定が可能です。光散乱方式の粉じん計で採気口にPM2.5用分粒装置を装着しています。PM2.5用分粒装置を付属の標準採気口に交換することで、学校環境衛生、建築物衛生、作業環境などの一般的な浮遊粉じん測定に使 用することも可能です。オプションの通信ソフトでロギング測定により収録した測定値をPC に取り込むことが可能です。
幅(mm)184 型式本体:LD-5R 質量(kg)約1.2 高さ(mm)109.5 奥行(mm)68 電源単3乾電池:アルカリ乾電池×6本、ACアダプター:AC100V50/60Hz 表示カラーグラフィック液晶ディスプレイ 表示内容積算カウント、測定時間、バーグラフ、瞬時値(CPM)、トレンドグラフ、現在時刻、質量濃度変換値、K値、電池残量、故障警報
1台
479,800 税込527,780
3日以内出荷

KRK(笠原理化工業)MLSS/界面計
LEDの輝度を常に監視する参照光センサ付で、LEDの劣化や温度変化による光量変動=測定誤差を自動補正するMLSS検出器です。検出器は近赤外光方式なので、外部光や色の影響を受けにくく、高感度でMLSSを測定できます。食品・乳業汚泥や下水・合併浄化槽などの豊富なデータに裏付けされた6点の検量線を内蔵しています。曝気槽の活性汚泥濃度や、沈殿槽の汚泥濃度または汚泥界面(水深)を一台で同時に測定可能。水に強い圧力センサを装備し、長時間安定して測定できます。
付属品洗浄ブラシ ストラップ 携帯ケース 測定範囲MLSS:0~20000mg/L 質量(g)本体/290 検出部/約550 電源単4アルカリ電池×3(付属) 測定項目MLSS 水深 測定方式MLSS:近赤外パルス透過光測定方式 再現性一定条件で±3%FS以内 分解能MLSS:10mg/L(10000mg/L未満) 100mg/L(その他) 大きさ本体/70×170×36mm 検出器/40Φ×214mm ケーブル長/6m メモリー最大30件(データ番号、測定値表示)
1個(1個)
269,800 税込296,780
3日以内出荷

ダイヤル式過酢酸濃度計 D-PAA用 補充用試薬
用途過酢酸製剤の正確な濃度管理を行える検査キット用に補充試薬です。 付属品50mL瓶には、キャップスポイトが付属します 測定項目過酢酸
1本
2,798 税込3,078
3日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)蛍光式溶存酸素計
RoHS
工場排水試験方法(JIS K 0102)にも対応の蛍光式を採用。従来の隔膜式に比べ手間や時間を大きく節約でき、また対応できる用途も幅広いです。電源を入れてから測定までがラク!。メンテナンスがラク!なのにランニングコストが軽減!。50mg/Lまで測定できます!。4000データまでの保存機能。野外で投げ込んで使えるタフさ。1つのケースに全部入っていて安心!
用途養殖池での水質管理、酸素発生器で濃度を上げた水の評価、ファインバブル水マイクロバブル水の溶存酸素測定、農業での養液測定、畜産(養豚・牛)での飼育水の測定、排水、汚泥水、めっき液、不純物の多い水や油分を含む水の溶存酸素測定、酒類やみりんなど。水産養殖の具体的な用途として、バナメイエビ、サーモン、ウナギ、牡蠣、ホタテ、錦鯉など 仕様補正:気圧、塩分(0~70PSU)、温度(-5.0~50.0 ℃)、データ保存:自動で200データまで 付属品DO電極(ケーブル10m)、スマートキャップ、ステンレス製電極保護シールド、電極保護キャップ、ゼロ校正水(230mL、30mL各1本)、100mLプラスチックビーカー×2、1.5V 単三アルカリ電池×4、PC接続用USBケーブル(タイプC)、グリセリン、シリンジ、日本語取扱説明書、品質保証書(英文)、樹脂製キャリングケース 測定範囲溶存酸素:0.00~50.00mg/L(ppm)、酸素飽和度→0.0~500.0% 質量(g)450(AISI316ステンレス製保護シールド付) 電源1.5V単三アルカリ電池4個、継続使用約200時間(バックライト未使用時) 精度溶存酸素(@25℃):溶存酸素→測定値の±1.5% ±0.01mg/L(20mg/L未満)、測定値の±5%(20mg/L以上)、酸素飽和度→測定値の±1.5% ±0.1%(200%未満)、測定値の±5%(200%以上) 測定方式蛍光式 温度測定範囲(℃)-5.0~50.0 温度精度@25℃:±0.3℃ 応答時間45秒 校正温度:1点校正(測定範囲内にて)、溶存酸素:自動で1点または2点(100%(8.26mg/L)、0%(0mg/L))、もしくは手動で1点 使用環境0~50 ℃、100% RH オートパワーオフ未使用後5、10、30、60分および機能OFFより選択 検出単位温度:0.1℃、溶存酸素:0.01mg/L(ppm)、酸素飽和度→0.1% 電極DO電極:HI 764113(温度センサー内蔵 4mケーブル)※10m、20mケーブルは別売り RoHS指令(10物質対応)対応 PC接続USB-C(タイプC)※PC接続するためのケーブルは標準付属 ロギング手動で4000データまで 防水本体→IP67、電極→IP68
1台
319,800 税込351,780
3日以内出荷

PTEE濾紙は、純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする、柔軟性・弾力性に富んだシート状フィルターです。 -120℃~260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレープ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。 酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。 疎水性(水をはじく性能)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。 フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。 濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。 摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ、容易に回収できます。 高粘度の有機溶剤系濾過、懸濁物質が多い場合のプレフィルターおよび大気中の浮遊粒子状物質の捕集用フィルターとして使用されます。
用途大気中に浮遊する粒子状物質の濃度測定、組成分析(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)。硫酸ミストの存在するガス中のダスト濃度測定。酸、アルカリ、有機溶剤の濾過、および半導体向け特殊薬品の濾過。PTFEタイプメンブレンフィルターのプレフィルター。油・有機溶剤と水の分離濾過 電気メッキの隔膜。エアベントフィルター。濾過残渣の回収 厚さ(mm)1 質量(g/m2)500 空隙率(%)77 捕集効率(%)70(0.3μmDOP) 保留粒子径(μm)10 圧力損失(kPa)0.059 はっ水度(kPa)>3.9
1箱(5枚)
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンディ水質計アクアブ SIBATA(柴田科学) 動画あり
・AQ-201は、DPD法を用いた残留塩素測定器で、2.00mg/Lまでの残留塩素濃度の測定が可能です。・AQ-202は、ヨウ素法を採用しており、300mg/Lまでの高濃度の総残留塩素が測定可能な有効塩素濃度計です。・AQ-201P、AQ-202Pはそれぞれ試料セルの材質がPETのタイプで、ガラスを持ち込めない食品工場等でご使用いただけます。(AQ-201/202の試料セルはガラス製です)。・コンパクトで取り扱いが簡単ですので、測定現場での使用に適しています。・このクラスでは大型で見やすいオリジナル液晶ディスプレイ。・測定値を99個まで保存できるメモリ機能を備えています。・自動的に電源を切るオートオフ機能を備えています。
用途・AQ-201/201Pは、ビル・マンション・学校・工場・プール・娯楽施設等、生活環境での水の残留塩素測定に利用できます。・AQ-202/202Pは、食品の衛生管理、理髪・理容業のタオル等の衛生管理、医療器具の衛生管理、疫病感染防御 など、幅広い分野で次亜塩素酸ナトリウム溶液や次亜塩素酸水(酸性電解水など)等の殺菌水の管理に利用できます。・末尾にPの付く、AQ-201P/202Pは、試料セルがPET製で、ガラスを持ち込めない食品工場などでご利用いただけます。 質量(g)約250 電源アルカリ乾電池 単4×4本 再現性±0.01mg/L 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×142×63 測定時間ゼロ点認識・濃度測定ともに約2秒 機能キー操作終了120秒後自動電源OFF(手動も可) 記憶データ数99点
1台(1台)
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属成分含有量はガラス濾紙に比べ少なく、最高1,000℃での使用に耐えることができます。一般のガラス濾紙に比べSOx、NOxなどの酸性ガスの吸着がほとんどありません。大気浮遊粉塵濃度測定(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)、および捕集ダストの分析に適しています。アルミナバインダーを含まないシリカ濾紙です。シリカ濾紙の内で高い捕集効率を有しており、高い精度でダストを捕集できます。アルミナバインダーを含まないので、酸性ガス、硫酸ミストとの反応性がなく、ダスト量の正確な測定、捕集したダストの金属分析に適しています。高温排ガス中の粉塵濃度測定に用いられます。
厚さ(mm)0.38 最高使用温度(℃)1000 質量(g/m2)85 圧力損失(kPa)0.45
1箱(100枚)
7,098 税込7,808
7日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TOKO(東興化学研究所)食品塩分計
適塩調整に最適なNaメーターです。 ナトリウムの濃度をセンサーでピタリとキャッチ、メーターに%単位で液晶表示します。 最大1000データをメモリでき、インターバル測定を用いて自動でデータ採取が可能です。 校正データの印字が可能で、機器の管理記録ができます。GLP、HACCPに対応しています。 汁類はもちろん、かまぼこ・ハムなどの固形物の食塩量も手軽に測定できます。
測定範囲0.0001~10Na%(W/V) 温度測定範囲(℃)0~60 温度補償自動 デジタル出力RS232C 準拠 電源DC3V(単3アルカリ電池2個)、DC5V ACアダプター 外形寸法(mm):77×172×40H 付属品電極NCE90W、電極スタンド、Na標準液、洗浄液純水、トリス試薬、データ収集ソフト、通信ケーブル(RS232C)、アナログ出力ケーブル、ACアダプター、単3電池、取扱説明書 仕様●最小表示 Na:標準液の組合わせ/1~10/0.1~1/0.01~0.1=0.0001%●最小表示 温度(℃):0.1●再現性(本体):0.5%FS±1digit
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷

正確で比色しやすい一眼プリズム方式の水質比色測定器です。比色板は色あせしない特殊樹脂製でワンタッチで交換ができ、本体1台で残留塩素濃度の測定が簡単に行えます。 DPD粉末試薬 50回分付属
TGK品番238-80-63-01 測定範囲(mg/L)0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.5 2.0
1個
19,900 税込21,890
7日以内出荷

SIBATA(柴田科学)水のpH簡易測定器
水のpHの試薬(PR指示薬、BTB指示薬)で発色させ、標準比色板と比較して簡単にpH濃度測定できる測定器です。
測定範囲BTB(5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0)、PR(7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 8.2 8.4) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(測定器本体)67×34×157 測定原理BTB・PR法
1台
10,980 税込12,078
11日以内出荷

TGK(東京硝子器械)溶存酸素電極 OE-570BA
型式-OE-570BA。防水構造(JIS C 0920準拠)。 測定方法-隔膜式ガルバニ電池法・付加機能-データメモリー機能(300データ)・オートホールド機能・インターバル機能・時計機能・外部プリンター接続機能・RS232C出力・アナログ出力・電源ACアダプター(オプション)接続・測定範囲-(一般仕様)0~19.99mg/L、0~199%・(高濃度仕様)0~50.0mg/L、0~500%・オプション隔膜セット使用時・温度-0~50.0℃・標準付属品-溶存酸素センサー”キャルメモ”OE-270AA
用途無流速測定対応用 TGK品番606-80-75-18
1個
124,000 税込136,400
7日以内出荷

KRK(笠原理化工業)銅・ニッケル濃度計
測定モード切り替えで銅・ニッケル濃度を測定します。銅測定はCu・CuSO4モードが選択できます。自動温度補償付センサーにより、メッキ液の水温を測定します。接液部は耐薬品性に優れています。ユーザーモードで校正・測定可能で、検量線・数値・測定単位を設定できます。
仕様スパン校正:銅またはニッケル標準液による 付属品電極・ビニールカバー・ストラップ・携行ケース 測定範囲銅/0~80.0g/l、硫酸銅/0.0~300g/l、ニッケル/0.0~199.9g/l、吸光度/0.000~1.999Abs、ユーザーモード/0~1999、温度/0.0~50.0℃ 質量(g)本体/約300、検出器/約500(ケーブル除く) 電源単4乾電池×3個(付属) ケーブル長(m)2 精度±2%FS以内 測定方式吸光光度法 再現性±1%(FS)以内 分解能銅・ニッケル/0.1g/l、硫酸銅/0.1g/l(0~200g/l)・1g/l(200~300g/l)、吸光度/0.001Abs、ユーザーモード/1(無単位)、温度/0.1 測定温度(℃)0~50 材質(接液部)PPS・PFA(フッ素樹脂)・バイトン(R) サイズ(mm)本体/75×38×180、検出器/Φ40×214 アズワン品番61-3376-24
1個
399,800 税込439,780
8日以内出荷

KRK(笠原理化工業)残留塩素測定器 DP/HOCL-2Z
1台の測定器で低濃度残留塩素と高濃度有効塩素を精度よく測定します。 低濃度残留塩素を0.05~2mg/Lまで9段階に測定します。 高濃度有効塩素を10~150mg/Lまで9段階に測定します。
測定項目残留塩素 測定濃度範囲(mg/L)(高濃度)10/20/30/40/50/60/80/100/150(標準比色盤A)、(低濃度)0.05/0.1/0.2/0.4/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0 DPD(標準比色盤A) 仕様●標準構成:比色測定器、DPD比色盤(A)枚、高濃度塩素比色盤(A)1枚、角型比色セル(蓋付)2本、DPDバック試薬(遊離測定用50回分)、高濃度有効塩素測定試薬(50回分)、携帯ケース
1台
21,980 税込24,178
10日以内出荷

正確で比色しやすい一眼プリズム方式の水質比色測定器です。比色板は色あせしない特殊樹脂製でワンタッチで交換ができ、本体1台で残留塩素濃度・pH(水素イオン濃度)の測定が簡単に行えます。 DPD粉末試薬 50回分・PH試薬 60回分付属
TGK品番238-80-63-03 測定範囲(mg/L)0.1~2.0 測定項目(pH)残留塩素・pH
1個
27,900 税込30,690
9日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります