科学研究・開発用品 :「蒸気管」の検索結果

関連キーワード
95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

試験管本体は割れにくく、透明度の高いポリカーボネート製です。ポリプロピレン製のキャップは漏れを防ぎます。オートクレーブ可能な為、繰り返し使用可能です。
用途オートクレーブ可
1箱(150本)
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス器具は全て透明摺りです。
規格TS19/38×TS29/42×TS19
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷

オートクレーブ排水管の詰まりを除去するワイヤーです。
用途滅菌 材質ステンレス製(SUS304) 長さ(mm)900
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

逆浸透(RO)膜+イオン交換により精製した、純度の高い精製水です。 スチーム機器、希釈用途、洗浄用途、補充用途等、様々な分野で使用できます。
用途スチーム機器:衣類用スチーマー、スチームクリーナー、オートクレーブ滅菌機など。 希釈用途:水性塗料、工業薬品、クーラント、ウインドウォッシャーなど。 洗浄用途:理化学機器、実験器具、ガラス、太陽光パネル、自動車など。 補充用途:バッテリー(自動車・二輪車・トラック・フォークリフト・船舶)、チラー冷媒、観賞用水循環装置など。 トラスコ品番194-8711 材質/仕上イオン交換水(100%) 質量(kg)4 無色透明 使用温度範囲(℃)0~100 容量(L)4 適合規格A1~A2相当 アズワン品番64-8324-88 適合JIS規格JIS K 0557
1個
739 税込813
当日出荷

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:水銀蒸気●測定範囲:0.1~10mg/m3●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名142S 水銀蒸気 測定回数10回(1箱あたり) アズワン品番61-9738-02 校正証明書一般校正
1式
19,980 税込21,978
8日以内出荷

北川式/光明理化ガス検知管 177U 水蒸気
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。直読式ですので個人差が少ないです。ガス別、用途別に様々な種類の検知管をご用意しています。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:水蒸気●測定範囲:0.05~2.0mg/L●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名177U 水蒸気 測定回数10回(1箱あたり) アズワン品番61-9738-06 校正証明書一般校正
1式
22,980 税込25,278
8日以内出荷

北川式/光明理化ガス検知管 177SA 水蒸気
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:水蒸気●測定範囲:1.7~33.8mg/L●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名177SA 水蒸気 測定回数10回(1箱あたり) アズワン品番61-9738-04 校正証明書一般校正
1式
19,980 税込21,978
8日以内出荷

ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
1箱(10回分)
3,190 税込3,509
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス入りになっており、冷却面積が大きいのが特徴です。
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。 オートクレーブ滅菌(121℃15分)が可能です。 ディープフリーザー(-80℃)での凍結保存も可能です。
材質PP 架数0.5mL×32、1.5/2.0mL×32、15mL×12、50mL×4 寸法(mm)171×54×91 滅菌オートクレーブ可能
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス入りになっており、冷却面積が大きいのが特徴です。
材質ほうけい酸ガラス
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラスボトルとガラスノズルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級硝子製です。ガラスボトル、キャップ部、ガラスノズル管ともにオートクレーブ可能です。SGボトル500mL(商品コード:85-1565)を交換用ボトルとしてご使用頂けます 。
付属品穴あき(Φ8mm×2箇所)シリコン栓 材質穴あきキャップ:フェノール 寸法(mm)ガラスノズル管 L型(2本):40×70、40×150 容量(mL)ガラスボトル:500 外径(Φmm)ガラスノズル管 L型(2本):8 口内径(Φmm)ガラスボトル:31.5 ねじ規格ガラスボトル:45 寸法(外径×高さ)(mm)ガラスボトル:88×191
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

ディスポタイプのプラスチック試験管でコストメリットのある商品です。 リム付き。 PP製でオートクレーブ可能。
材質ポリプロピレン(PP) 肉厚(mm)0.7
1箱(500本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス電解研磨製。仕切にワイヤを2本ずつ入れ、遠沈管同士がぶつかりにくい設計。操作性が良く、液面確認も容易。オートクレーブ可。
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

試験管や培養ビンに、直接キャッピングして蒸気滅菌できます。 内側に凸部の縦条がありますので、ゆるくかぶせれば通気栓となり、強く押し込むと密栓になります。
用途培養用
1個ほか
特価
249 税込274
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

10~20L程度のバット内液中に自立させて、コイル管に水・温水・蒸気などを送り冷却・加熱します。
材質ステンレス(SUS304) 総高さ(mm)400 コイル径(mm)150 コイル口径の内径(mm)6 コイル口径の外径(mm)8 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
41,900 税込46,090
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内部はらせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。 オートクレーブ滅菌(121℃15分)が可能です。 4種のラックの役割を果たすので、スペースの限られるクリーンベンチ内での使用に最適です。
材質PP 架数0.5mL×32、1.5/2.0mL×32、15mL×12、50mL×4 寸法(mm)173×50×90 滅菌オートクレーブ可能
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超小型タイプのロートです。 ビューレットや小さな瓶・試験管等に。 オートクレーブ(乾熱減菌)が可能です。(121℃まで)
1個
特価
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス電解研磨製。仕切にワイヤを2本ずつ入れ、遠沈管同士がぶつかりにくい設計。操作性が良く、液面確認も容易。オートクレーブ可。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フッ素化合物の工場排水試験等に。互換性のある、共通摺合せ部品から構成されています。本装置はIWAKI CTE33およびPTFEから構成されています。メスシリンダーはオプションとなります。
規格主部TS19/38、側部TS15/25
1箱(1個)
6,198 税込6,818
12日以内出荷

中管がじゃ管になっている二重構造のガラス製冷却器です。下部から上がってきた蒸気は蛇管の中を通りながら外側のガラス管内に通した冷却水によって効率よく冷やされます。
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3面に異なる径の穴が空いており、遠沈管やマイクロチューブを立てられるラックです。 互い違いに重ねると1つ分のスペースで2つを収納でき、クリーンベンチ内やオートクレーブの際にかさばりません。 プラスチック製と比較して凸凹が少なく、アルコール拭きが簡単です。 チューブを横から見られるので、色や沈殿物の確認ができます。
材質ステンレスSUS304 寸法(mm)75×55×30 質量(g)98 滅菌オートクレーブ可 UV照射可 架数0.1/0.2mL(8連可)×30 0.5mL×3 1.5/2.0mL×14 5/15mL×2
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)冷却器 アリン(球管)
二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス入りになっており、冷却面積が大きいのが特徴です。
材質ほうけい酸ガラス 型式300mm 寸法d(mm)12 寸法b(mm)500 上部内径(mm)17
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

軽量でコンパクトなステンレス製パンチングバットです。網籠と比べて耐久性があります。ステンレス板をパンチング加工しているので、針金が飛び出すことなく、安心してご使用いただけます。ステンレス製のため高温下でもお使いいただけます。電解研磨処理をしているため、耐食性、耐薬品性に優れ、オートクレーブも可能です。
用途ボトルや実験器具の洗浄かごとして。オートクレーブ用の容器として 材質本体:ステンレス(SUS304)電解研磨仕上げ
1個
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIO-BIK(イナ・オプティカ)フリーズボックス
積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

北川式ガス採取器に使用する検知管です。ガス採取器の先端に取付けて、ハンドルのポンピングを行い空気を採取し、検知管の変色した部分の目盛を読み取るだけでガス濃度がわかります。
1箱(10回分)
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

・二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス球入りになっているため、冷却面積が大きいのが特徴です。 ・SPC規格のソックスレー脂肪抽出器の抽出上部と接続して使用します。
材質ほうけい酸ガラス 長さ(mm)315 下部(SPC)SPC-34 ゴム止外径(Φmm)8
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

アンモニウムイオンの工場排水試験等に。互換性のある、共通摺合せ部品から構成されています。本装置はIWAKI CTE33およびPTFEから構成されています。メスシリンダーはオプションとなります。
規格主上部TS19/38、主下部TS24/40、側部TS24/40
1箱(1個)
9,998 税込10,998
12日以内出荷

・二重管構造の冷却器なので、蒸気の通る中管は球状のガラス球入りになっており、冷却面積が大きいという特徴をもっています。 ・ソックスレー脂肪抽出器の抽出上部と接続して使用します。
材質ほうけい酸ガラス 下部摺合34/45
1個
9,098 税込10,008
4日以内出荷

実験器具・機材、設備のクリーニングは、どうされてますか 。オートクレーブ不可の器具、複雑な型の機材、共同設備など全てこのAWAYシリーズ1本でクリーニングできます。AWAYシリーズは、強酸・研磨剤を含有しておりませんので、皆様の大切な実験器具などを傷つけること無く、コンタミネーション物質を除去できます。使い方も簡単で布に付着させ拭き取る
1本
6,298 税込6,928
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1個)
8,398 税込9,238
12日以内出荷

SIBATA(柴田科学)SPC連結導入管
SPC規格で連結が可能な導入管です。ふっ素イオン水蒸気蒸留装置I型用及びアンモニウムイオン蒸留装置用のスペアパーツとして使用可能です。
材質ほうけい酸ガラス 下部(SPC)SPC-24 上部(SPC)SPC-19
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

15ml、50ml遠沈管各4本立ての専用ラック。トレイの向きを変えることで府ローターとしても使える2WAY仕様です。オートクレーブ可能。
アズワン品番62-0891-85
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

サンプラテックマイクロロート
超小型ロートです。 ビューレットや小さな瓶・試験管等にオートクレーブ(121℃)が可能です。
材質ポリプロピレン
1組(12個)
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・フッ素イオン水蒸気蒸留装置用のガラス製連結導入管です。 ・上下両端にはSPC規格の接続部、側管部共通球面透明すり合わせ
材質ほうけい酸ガラス 型式SPC-19-29-18/9 寸法a(mm)105 角度(°)120 寸法b(mm)190 下部(SPC)SPC-29 上部(SPC)SPC-19 側管18/9
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

オートクレーブ不可の器具、複雑な型の機材、共同設備など全てこのAWAYシリーズ1本でクリーニングできます。AWAYシリーズは、強酸・研磨剤を含有しておりませんので、皆様の大切な実験器具などを傷つけること無く、コンタミネーション物質を除去できます。使い方も簡単で布に付着させ拭き取る、または洗い流すのみです。AWAY シリーズは。ガラス器具、
アズワン品番65-3785-48
1本
4,598 税込5,058
翌々日出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります