29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イオン物質を殆ど含まない純水です。 コック付きのポリタンク容器なので必要な量を取り出すのに便利です。 原水をイオン交換作業・異物濾過(1μm)・UV殺菌を行い精製し、充填しています。JIS K 0557 A3相当(シリカ5μg/L以下)、導電率 1μS/cm以下(製造時0.5μS/cm)
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。 成分純水(脱イオン水)100% pH値5.0~7.0 導電率1.0μS/cm以下 保管環境暗所保管、室温 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水 取扱説明書(0.2MB)
1箱(20L)
2,698 税込2,968
翌日出荷

日本薬局方準拠の精製水 イオン交換法により精製した水をさらに蒸留機を用いて製造した純度の高い研究用精製水です。
容量(L)20 適合規格A1相当 滅菌ろ過滅菌済 アズワン品番4-930-01 試験項目第17改正日本薬局方準拠
1個(20L)
4,340 税込4,774
当日出荷

生菌(細菌)・真菌・大腸菌検査済みの蒸留水です。
用途試験・分析用・薬品の調合水・精密機械・理化機器の洗浄水・高純度薬品の希釈水・食品機械の洗浄用 容量(L)20 適合規格A2相当 アズワン品番4-2698-01
1箱
8,098 税込8,908
当日出荷

イオン交換法により精製した水をさらに蒸留器を用いて製造した純度の高い蒸留水です。 化学実験や器具の洗浄などで使用することができます。 ポリタンク入りで、必要な時に必要な量だけ簡単に取り出せます。
寸法(mm)300×300×280 適合規格A4 適合JIS規格JIS K 0557
1個(18L)
6,798 税込7,478
当日出荷

イオン交換法により精製した脱イオン水です。製品中にイオン物質をほとんど含まない純水です。
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。 導電率1.0以下(μS/cm) 付属品ノズル付き 成分純水(脱イオン水)100% トラスコ品番361-2848 容量(L)2 適合規格A2~A3相当 pH値5.0~7.0 保管環境暗所保管、室温 RoHS指令(10物質対応)対応 ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水 適合JIS規格JIS K 0557
1本(2L)
469 税込516
当日出荷

名称蒸留水 種別蒸留水 容量(mL)500 等級GR 化学式H2O 化学組成H2O アズワン品番2-8994-01 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量18.02 CAS登録番号7732-18-5
1本(500mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

成分高純度精製水(100%) トラスコ品番445-4081 質量(kg)5.4 使用温度範囲(℃)0~100 容量(L)5 適合規格A2~A3相当 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)23×14.5×24
1本(5L)
999 税込1,099
当日出荷

名称蒸留水 LC 種別液体クロマトグラフ試薬 規格LC 高速液体クロマトグラフ用 等級高速液体クロマトグラフ用 LC 化学式H2O 化学組成H2O 危険物の類別非危険物 平均分子量18.02 CAS登録番号7732-18-5
1本(1L)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

品名英名:Water, distilled 容量(L)20 規格GR 等級GR 適合規格A4相当 化学式H2O 化学組成H2O アズワン品番2-8994-12 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量18.02 CAS登録番号7732-18-5
1本(20L)
6,998 税込7,698
当日出荷

1本(500mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・日本薬局方(JP)および日本産業規格(JIS)におけるA2クラスの規格をクリアした製品です。 ・サンエイ化学の高純度精製水は3段階のろ過工程に加えて、紫外線殺菌を行った限りなく純水に近い滅菌精製水。 ・逆浸透膜とイオン交換樹脂でイオン成分を完全に除去、有機物やカルキなどの殺菌剤を限りなくゼロに近い値まで処理しています。 ・CPAP(シーパップ)の呼吸器マスク、オートクレーブ(減菌器)、衛生器具類の洗浄、化粧用の手作り化粧水やスキンケア、美顔器、加湿器やスチーマー、アロマ用の蒸気用水などにもお使い頂けます。 ・エステサロンや歯科医院などにぴったりの白を基調とした清潔感のあるパッケージデザイン。 ・短納期で低コストの製造メーカー直販。ご注文をいただいてから製造、出荷していますのでフレッシュな状態でご使用いただけます。
用途<エステやアロマなどのビューティー用> ・化粧用やメイクなど。化粧水やパックの溶解水に ・プレ化粧水用として ・ナノケアなどナノイー製品などの美顔器によるスキンケア、フェイスケア ・アロマオイル、イオンスチーマー、オイルミスト、アロマスプレーなど ・ガーゼやコットン、脱脂綿に含ませて洗顔、クレンジングなどに ・オリーブオイルと一緒にヘアパック用として ・ヘアスプレー、ヘアミスト、ヘアオイル、ヘアアイロンなどのヘアケア用 ・コットンもしくはシートマスクに含ませて精製水パックに ・グリセリンやオーガニック製品の希釈に ・ネイル、ジェルネイル時の無水エタノールの希釈水として <吸入や吸引など医療用の蒸気用水として> ・シーパップ(CPAP)用のチャンバー用水として ・無呼吸症候群用(SAS)の呼吸器や吸入器に ・在宅酸素や水素吸入器の補給水に ・歯科 医院などでのオートクレーブ、蒸気滅菌器用の補給水 ・ハードコンタクトレンズのすすぎ液として ・食塩を混ぜて鼻うがい用の生理食塩水に <スチーマーによる加湿・保湿・湿潤用> ・エステサロン、美容院、美容室、理容室での美顔器やスチーマー用水 ・加湿器やボイラー、蒸気アイロン、フェイススチーマーなどのスチーム用水 ・スチーム製品の水垢やウォータースポットの防止に <アルコール消毒液などの衛生的な用途に> ・無水エタノールを消毒用アルコールに ・殺菌剤や除菌水、除菌スプレーの原料として ・グリセリンや尿素などと混ぜて手作り化粧水 ・苛性ソーダと混ぜて手作り石けんに ・ハッカ油と混ぜて抗菌・虫除けスプレーなどに ・アルコール(無水エタノール)と混ぜてアロマスプレーなどに ・ウェットティッシュなどに含ませて赤ちゃんのおしりふきなど ・液晶、窓ガラス、グラスなどのガラス製品の拭き取りや掃除用に ・滅菌器用の次亜塩素酸水の作製に <病院・学校・研究室などで> ・実験 器具の洗浄に ・各種分析用として ・純水器や純水、RO水、蒸留水の代用にも <自動車・バイク・フォークリフトに> ・バッテリー水、バッテリー補充液として ・洗車や内窓の窓拭き、部品の洗浄に ・ウィンドウウォッシャー液、ガラスクリーナーの希釈水 ・ラジエター用のクーラント液(LLC)、不凍液の希釈水 ・蓄電池や発電機のバッテリー補充液にも 成分純水100% 付属品コック(1箱×1個) 適合規格A2 RoHS指令(10物質対応)対応 適合JIS規格JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)
1箱(5L)ほか
2,298 税込2,528
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超純水製造装置により精製した高純度精製水です。 逆浸透膜+イオン交換+限外ろ過膜によりイオン物質や有機物、微粒子、微生物を可能な限り取り除いた高純度の純水です。 紫外線殺菌器による殺菌処理を行っています。 JISーK0557、 A2~3区分相当品です。
用途バッテリー補充液として。 電子部品などの洗浄に。 水性塗料の希釈、器具洗浄、スチームアイロンなどに。 トラスコ品番207-3598 質量(kg)10.5 容量(L)10 適合規格A2~A3相当 コック
1箱
1,998 税込2,198
当日出荷

亜硝酸塩・遊離塩素・ヨウ素・過酸化物などの酸化剤を検出する試験紙で、酸化剤を検出した時に青紫色に変色します。 ジアゾ化反応の確認に使用可能です。 蒸留水に浸して酸化ガスの検出が可能です。
1箱ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック製スティックに色素を染み込ませています。
長さ(mm)85 幅(mm)6 タイプスティック 測定対象強酸・強アルカリ性の希釈液(1N)、蒸留水・水道水・雨水などの弱緩衝液 測定不可タンパク質を含む溶液、40℃以上の液温での測定
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アンモニウムイオンの工場排水試験等に。互換性のある、共通摺合せ部品から構成されています。本装置はIWAKI CTE33およびPTFEから構成されています。メスシリンダーはオプションとなります。
1箱(1箱)
109,800 税込120,780
12日以内出荷

フッ素化合物の工場排水試験等に。互換性のある、共通摺合せ部品から構成されています。本装置はIWAKI CTE33およびPTFEから構成されています。メスシリンダーはオプションとなります。
1箱(1箱)
109,800 税込120,780
12日以内出荷

シアン化合物の工場排水試験(加熱蒸留)等に。互換性のある、共通摺合せ部品から構成されています。本装置はIWAKI CTE33およびPTFEから構成されています。
1箱(1箱)
67,980 税込74,778
52日以内出荷

アンモニウムイオンの工場排水試験等に。互換性のある、共通摺合せ部品から構成されています。本装置はIWAKI CTE33およびPTFEから構成されています。メスシリンダーはオプションとなります。
規格主上部TS19/38、主下部TS24/40、側部TS24/40
1箱(1個)
9,998 税込10,998
12日以内出荷

フッ素化合物の工場排水試験等に。互換性のある、共通摺合せ部品から構成されています。本装置はIWAKI CTE33およびPTFEから構成されています。メスシリンダーはオプションとなります。
規格主部TS19/38、側部TS15/25
1箱(1個)
6,198 税込6,818
12日以内出荷

1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フッ素化合物の工場排水試験等に。(二重管形蒸留フラスコ仕様)。互換性のある、共通摺合せ部品から構成されています。本装置はIWAKI CTE33およびPTFEから構成されています。メスシリンダーはオプションとなります。
1箱(1箱)
139,800 税込153,780
12日以内出荷

1個
2,290 税込2,519
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イオン交換法により精製した水をさらに蒸留器を用いて製造した純度の高い蒸留水です。 化学実験や器具の洗浄などで使用することができます。 ポリタンク入りで、必要な時に必要な量だけ簡単に取り出せます。
1個
539 税込593
当日出荷

TGK(東京硝子器械)pHペンシル P-12M
紙、木材、コンクリートなどの表面のpHが測定できます。 サンプルの量が非常に少ない場合にも使用できます。 表面を蒸留水または非イオン水で濡らし、ペンシルでマークします。15秒ほど待ってカラーを比較してpHを測定します。
仕様カラーチャート:0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 pH測定有効範囲0~13
1個
3,590 税込3,949
3日以内出荷

丈夫なプラスチック製ストリップに色素を結合させています。
長さ(mm)75 幅(mm)6 タイプストリップ 測定対象強酸・強アルカリ性の希釈液(1N)、蒸留水・水道水・雨水などの弱緩衝液
1箱(100枚)
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

濁度・色度計(WA-PT-4S)、デジタル濁色度計および、デジタル濁度計 500で使用する濁度・色度”0”の水(補充品)です。
TGK品番211-80-59-08 容量(mL)250 検定[濁度] ポリスチレン標準液による、[色度] 塩化白金酸コバルト標準液による アズワン品番61-0088-15
1本(250mL)
599 税込659
当日出荷

・JIS K2275原油及び石油製品水分試験方法の水分試験(蒸留法)を参考にした検水管です。 ・両端がSPC規格のSソケット形とCコーン形なので、同じ規格の接続部と互換性があります。
材質ほうけい酸ガラス 下部(SPC)SPC-24 上部(SPC)SPC-24
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

品名蒸留水 等級高速液体クロマトグラフ用 LC グレードLC(液体クロマトグラフ用) 化学式H2O 内容量(L)3 名称蒸留水 化学組成H2O アズワン品番2-3129-16 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量18.02 CAS登録番号7732-18-5
1本(3L)
3,798 税込4,178
当日出荷

海、湖、河川、または排水や泥土、土壌に含まれるすべての硫化物を、現場で短時間(約10分)で測定できます。 ガス発生管に試料を取り、酸を添加し、硫化水素の発生にてその量を検知管で測定します
対象ガス全硫化物 測定範囲0.002~0.2mg/L 仕様●測定手順:1秤量した泥土、土壌試料を蒸留水5mLで発生管に流し込む。泥水などの場合、試験管で計り、少量の蒸留水でガス発生管に流し込む。218N硫酸2mLをガス発生管に添加する。3気体採取器のハンドルを引き、発生する硫化水素をサンプリングする。(数回繰り返して硫化物を全て硫化水素に置換させる)検知管の目盛りを読み取り、試料中の硫化物濃度を計算する。
1組
119,800 税込131,780
10日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります