124件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(100本)
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分子量が比較的少ない試料の構造解析を行う場合、数mg精製するだけでよくなり、NMR試料管も低濃度、少量サンプルで構造解析ができるようにしました。
1袋
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BUCHI(ビュッヒ)試料管 300mL 20入
蒸留器K-350/-355/-360/-375、分解器K-425 /-436/-439/-446/-449用です。
1個
264,990 税込291,489
12日以内出荷

1箱(50本)
23,980 税込26,378
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使い切りの薬品や、揮発性の高い液体などを入れておくときには、溶出の少ないガラス製のアンプル管がおすすめです。
材質硼珪酸ガラス
1箱(150本)ほか
8,098 税込8,908
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(10本)
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本ほか
27 税込30
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

1個
45,980 税込50,578
12日以内出荷

TGK品番922-03-73-01 寸法(直径Φ×高さH)(mm)8×50 仕様ポリ栓付き 材質本体:硬質ガラス、栓:PE 容量(mL)1.0 目盛なし
1箱(100組)
4,390 税込4,829
当日出荷

分子量が比較的少ない試料の構造解析を行う場合、数mg精製するだけでよくなり、NMR試料管も低濃度、少量サンプルで構造解析ができるようになりました。
寸法全長:180mm外径:4.965(+0.005/-0.010)内径:4.220(+0.01/-0)(真直度20μm)(肉ムラ25μm)
1箱
14,980 税込16,478
3日以内出荷

1個
169,800 税込186,780
12日以内出荷

1本ほか
1,690 税込1,859
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

。外径はセンタレス研磨により外径4.965+0.005-0.010超高精密に研磨されておりスピナータービンに常に真っ直ぐにきちっと収まります。材料のDURAN管(J1SクラスJR-1)は熱膨張係数が小さいので、温度可変実験に最適で、アルカリ溶出も少ない。上部を口焼していて丈夫です。真直度は30μmでスピニングサイドバンドが出る心配はありません。
全長(mm)180 内径(Φmm)4.220±0.10 外径(Φmm)4.965
1セット(10個)
5,198 税込5,718
当日出荷

日本理化学器械(NRK)試料試験管 JSシリーズ
仕様●容量 mL:2 10 mL●コード番号:5616-242 アズワン品番65-8686-46
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷

日本理化学器械(NRK)試料試験管 JS リーズ
仕様●容量 mL:1 5 mL●コード番号:5616-241 アズワン品番65-8686-45
1個
7,998 税込8,798
10日以内出荷

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)クライオボックス
試料管理に役立つ番号入りの格子模様が印刷されています。 インナーキャップタイプのバイアル及びクライオバイアル(2-4025-01・02)を100本保存できる10×10列タイプです。
アズワン品番2-4026-01 仕様オートクレーブ可能 材質PC(ポリカーボネート) 寸法(mm)133×133×52 使用温度範囲(℃)-196~121℃ 収納本数(本)100
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

二重栓のため、試験管などへの密閉度が高く、血清や少量の試料を長期に保存するのに適します。
用途培養用 耐熱温度(℃)160
1箱(10個)
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1箱(50本)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)なので耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。
材質ステンレス(SUS304) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

マイクロチューブ振とう台(M-20)は試料管上部の口部分が汚染されないよう飛沫カバー形としました。
適合1.5mLマイクロチューブ×20本用
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

NMR試料管等の極細試験管(Φ3.5mm以上)内での微量サンプルのpH値測定などに使用することができます。
使用温度範囲(℃)0~60 液絡部セラミック 型式承認番号第 S 008号 内部液#310(AgCl/KCl) 校正証明書一般校正 pH範囲0~14
1本
74,980 税込82,478
14日以内出荷

NMR試料管等の極細試験管(Φ3.5mm以上)内での微量サンプルのpH値測定などに使用することができます。
使用温度範囲(℃)0~60 液絡部セラミック 型式承認番号第 S 008号 内部液#310(AgCl/KCl) pH範囲0~14
1本
59,980 税込65,978
5日以内出荷

NMR試料管等の極細試験管(Φ3.5mm以上)内での微量サンプルのpH測定などに使用することができます。鉛フリー。計量法型式承認番号 S232。6069-10C後継モデル
使用温度範囲(℃)0-60 液絡部セラミック 型式承認番号S232 内部液#310(AgCl/KCl) pH範囲0-14
1本
59,980 税込65,978
翌々日出荷

微量試料用の振盪恒温水槽で振盪機構はシンプルながら充分の耐久性。少容量バスで速やかに実験へ対応。マイクロチューブ振とう台(M-20)は試料管上部の口部分が汚染されないよう飛沫カバー形としました。
質量(kg)4.5 電源AC100V 50/60Hz 温度範囲(℃)(室温+5)~60 モーター(W)コンデンサー形:3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×318×185 温度精度±0.1℃(at37℃) 振盪数(min-1[r.p.m])20~220 振幅(mm)20 温度調節Pt100Ω 3桁デジタル表示・設定 PID制御 ヒーター容量(W)150 温度設定0.5℃単位 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)水槽:125×180×70
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

BUCHI(ビュッヒ)凍結乾燥ユニット
ガラスチューブオーブンB-585TOを凍結乾燥に利用する際、試料管と交換して使用するオプションパーツです。-30~-40℃までチラーによってサンプルを完全に凍結させてから減圧にして氷を昇華させて水分を除去・乾燥させます。
1個
55,980 税込61,578
12日以内出荷

1個
2,376 税込2,614
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ミニミキサー
微量試料用試験管ミキサーで容器を振動板に当てたときのタッチが軽く、楽に撹拌ができます。省スペース形で騒音もなく、移動も楽です。
用途マイクロチューブ専用 回転数(min-1[r.p.m])2850 仕様外形寸法:82×120×113Hmm・電源:AC100V 50/60Hz・重量:1kg TGK品番692-63-40-02 型式N-40M-1 モーターくまとり形
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

マイクロチューブ専用。微量試料用試験管ミキサーで容器を振動板に当てたときのタッチが軽く、楽に撹拌ができます。省スペースで騒音もなく、移動も簡単です。
質量(kg)1 回転数(min-1[r.p.m])2850 電源AC100V 50/60Hz モーターくま取り軸受けベアリング形 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×120×113
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

大切な実験器具や試料を湿気から守る大型のデシケーター。本体はアクリル製で中が見やすく、棚板はSUS製で耐腐食性・耐荷重に優れます。
仕様シリカゲル受皿:2枚 材質アルミニウム 質量(kg)65 材質(本体)アクリル タイプガス置換タイプ 棚段数8枚 棚板耐荷重(kg)20 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1180×587×1760 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×425×1420(×2室) [扉開口部:505×690(×4箇所)]
1台
279,800 税込307,780
61日以内出荷

大切な実験器具や試料を湿気から守る大型のデシケーター。本体はアクリル製で中が見やすく、棚板はSUS製で耐腐食性・耐荷重に優れます。
仕様シリカゲル受皿:2枚 材質アルミニウム 質量(kg)65 材質(本体)アクリル タイプ標準キャスター付 棚段数8枚 棚板耐荷重(kg)20 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1180×587×1760 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×425×1420(×2室) [扉開口部:505×690(×4箇所)]
1台
279,800 税込307,780
61日以内出荷

大切な実験器具や試料を湿気から守る大型のデシケーター。本体はアクリル製で中が見やすく、棚板はSUS製で耐腐食性・耐荷重に優れます。
仕様シリカゲル受皿:なし 材質アルミニウム 質量(kg)40 材質(本体)アクリル タイプオートタイプ 棚段数4枚 棚板耐荷重(kg)20 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×587×1822 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×425×1420(×1室) [扉開口部:505×690(×2箇所)]
1台
209,800 税込230,780
91日以内出荷

大切な実験器具や試料を湿気から守る中型のキャスター付デシケーター。本体はアクリル製で中が見やすく、棚板はSUS製で耐腐食性・耐荷重に優れます。
仕様シリカゲル受皿:1枚 材質アルミニウム 質量(kg)22 材質(本体)アクリル タイプ標準キャスター無 棚段数3枚 棚板耐荷重(kg)20 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×587×1092 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×425×990
1台
90,980 税込100,078
61日以内出荷

大切な実験器具や試料を湿気から守る中型のキャスター付デシケーター。本体はアクリル製で中が見やすく、棚板はSUS製で耐腐食性・耐荷重に優れます。
仕様シリカゲル受皿:1枚 材質アルミニウム 質量(kg)17 材質(本体)アクリル タイプキャスター無し 棚段数2枚 棚板耐荷重(kg)20 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×587×767 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×425×665
1台
71,980 税込79,178
61日以内出荷

大切な実験器具や試料を湿気から守る中型のキャスター付デシケーター。本体はアクリル製で中が見やすく、棚板はSUS製で耐腐食性・耐荷重に優れます。
仕様シリカゲル受皿:1枚 材質アルミニウム 質量(kg)23 材質(本体)アクリル タイプ標準キャスター付 棚段数3枚 棚板耐荷重(kg)20 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×587×1150 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×425×990
1台
98,980 税込108,878
61日以内出荷

大切な実験器具や試料を湿気から守る中型のキャスター付デシケーター。本体はアクリル製で中が見やすく、棚板はSUS製で耐腐食性・耐荷重に優れます。
仕様シリカゲル受皿:なし 材質アルミニウム 質量(kg)22 材質(本体)アクリル タイプオートタイプ キャスター無し 棚段数2枚 棚板耐荷重(kg)20 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×587×829 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×425×665
1台
109,800 税込120,780
91日以内出荷

大切な実験器具や試料を湿気から守る中型のキャスター付デシケーター。本体はアクリル製で中が見やすく、棚板はSUS製で耐腐食性・耐荷重に優れます。
仕様シリカゲル受皿:1枚 材質アルミニウム 質量(kg)17 材質(本体)アクリル タイプガス置換タイプ 棚段数2枚 棚板耐荷重(kg)20 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×587×767 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×425×665
1台
73,980 税込81,378
61日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング