材質(本体)PE(ポリエチレン)
材質(キャップ)PP(ポロプロピレン)
材質(中栓)PE(ポリエチレン)
粘度のある液体をはじめ、粉末を入れても使用ができます。また、調味料などの食品にも使用できる耐熱PP容器。容器本体を押して中身を出す容器です。マッサージオイルや液体石鹸、うがい薬、粉チョークなどの小分けにぴったりです。ポリオフィレン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準A規格
用途食品や液体の保存・運搬。粉末、粉チョーク、ふりかけ
材質ポリプロピレン
容量(mL)740(1kgは蜂蜜の比重での容量になります)
質量(g)44(±3)
全高(mm)キャップ込:202
目盛なし
寸法(Φ×高さH)(mm)容器(胴部最大):86×169
口内径(Φmm)39.8
耐熱温度(℃)80~85(充填後、40℃以下まで冷却。殺菌温度ではありません。)
保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所
1個
¥129
税込¥142
翌日出荷
液体の保存、運搬にご利用いただけます。次亜塩素酸水等の保管にも使用可能。食品にも使える取っ手付容器。改ざん(いたずら)防止機能のパッキン付CAPで安心してご使用いただけます。ポリオフィレン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準A規格
用途食品や液体の保存・保管・運搬
仕様【キャップの締め方】1.キャップを容器本体口部に垂直に押し込む。 2.時計回り方向に360度+75度(約1周半程度)廻します。3.横倒しにして液漏れしなければ完了です。
材質本体:ポリエチレン、パッキン付CAP:キャップ本体/ポリプロピレン パッキン/PET貼り発泡ポリエチレン
色本体:ナチュラル パッキン付CAP:白
容量(mL)4000
質量(g)容器:195(±15)、キャップ:4.4
温度(℃)充填:常温(5~40推奨)
口径(Φmm)27.8
目盛なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×115×273.1
適合ノズル4L-HO 専用ノズル(別売)
保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所
満水容量(mL)4230(※水の比重での容量)
1個
¥589
税込¥648
翌日出荷
こんなお得な商品も!
フリーコンテナBOX
モノタロウ
¥449
税込¥494
液体物流に最適です。コンテナ、ダンボール共に折り畳むことができ、場所をとらず通い容器に適しています。別売りで小出し用のコック、ノズル、カラーキャップもあります。キャップ部分を引き出せます。飲料水にも使用できます。
用途液体の保管等
材質ポリエチレン(PE)
口内径(Φmm)32
耐熱温度(℃)60
寸法A(Φmm)32
危険ですから、皮膚に刺激のある液体を入れて、使用しないでください。
中栓付き。食品にも使用できます。口径が約99mmあるので、液体の充填・排出がしやすい容器です。(専用のノズルはございません)
用途液体の保存・保管等
口内径(Φmm)99
仕様目盛なし、中栓付
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
目盛なし
口数片口
最小目盛(mL)-
ノズルなし
耐熱温度(℃)80
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)99
取手あり
UN規格に適合したポリエチレン容器です。
液体用の容器です。
FDA認証、BPAフリーです。
積み重ね可能な形状です。
材質HDPE
寸法(mm)228×203×292
容量(mL)9463
規格(UN)3H1/Y1.6/150
ガス滅菌済みのサンプル用容器。ポリプロピレン製の容器を滅菌パック。水質検査の採水用・食品・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご使用ください。フタは半キャップ状態でパックしています。
内容物が入れやすく、取り出しやすい。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応。
用途既存の金型を利用して製造するプラスチック規格容器は金型製造にかける時間や費用を抑えて生産することができます。また、規格容器といっても、印刷やラベルを工夫することで、お客様だけのオリジナリティーを持たせることが可能です。早急に容器がほしい、出来る限りコストを抑えたいとうお客様にお勧めです。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)ナチュラル
色ナチュラル
目盛あり
色(フタ)ナチュラル
中栓あり
RoHS指令(10物質対応)対応
選べる3タイプ
容量(mL)200
材質(本体)ポリエチレン
最大外径(mm)47
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。優れたガスバリア性(特に有機溶剤に対する)と耐薬品性を持ちます。
フッ素樹脂ボトルと比較して約1/5の価格のコストダウンが図れます。
こんなお得な商品も!
コック フリーコンテナ 用
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
強力密閉タイプの樹脂容器です。
小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。
色乳白色
耐熱温度(℃)-10~+80
食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。
材質(本体)HDPE
色(本体)白
使用温度範囲(℃)-40~80
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
目盛なし
色(フタ)白
食品等の衛生管理の指針である、微生物の育成最低水分活性を短時間で簡単に測定できます。分離式センサー付き試料容器を採用。小型・軽量。粉体や液体も測定可能。静電容量型または電気抵抗型のセンサー付試料容器(別売り)を本体に差し込んで測定開始。スタビリティーモード(基本測定モード)とクイックモード(短時間測定モード)を選択可能。1点~3点校正が可能。99測定分の測定値を本体に保存。PC専用ソフトウェアで測定モード設定、ロギングデータの取得、校正などが可能
用途食品・医薬品・化粧品産業。教育現場での実習。新製品の開発時。試作品の確認・評価。製造工程の品質管理。原料の品質確認。出荷前検査
型式AW-1s
電源単4乾電池4本またはUSB(micro-B)ポートからの電源供給
表示分解能水分活性0.001aw、周囲温度0.1℃、センサー付試料容器内温度0.1℃、相対湿度0.1%rh
測定時間スタビリティモード5分~30分程度、クイックモード6分
電池寿命(連続時間)約60時間(単4アルカリ乾電池使用時)
表示範囲(℃)水分活性0.000~1.000aw、周囲温度0~80、センサー付試料容器内温度0~80、相対湿度10~95%rh
測定モードスタビリティ―、クイック
通信機能USB接続によるPC専用ソフトウェア、Bluetooth接続による専用アプリ
関連資料製品カタログ(3.58MB)
データ記録件数99測定分保存(日時、水分活性、セル内温度、周囲温度、周囲湿度)
取扱説明書(3.33MB)
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
粘度のある液体をはじめ、粉末を入れても使用ができます。また、調味料などの食品にも使用できる耐熱PP容器。容器本体を押して中身を出す容器です。マッサージオイルや液体石鹸、うがい薬、粉チョークなどの小分けにぴったりです。ポリオフィレン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準A規格
用途食品や液体の保存・運搬。粉末、粉チョーク、ふりかけ
材質ポリプロピレン
容量(mL)740(1kgは蜂蜜の比重での容量になります)
質量(g)44(±3)
全高(mm)キャップ込:202
目盛なし
寸法(Φ×高さH)(mm)容器(胴部最大):86×169
口内径(Φmm)39.8
耐熱温度(℃)80~85(充填後、40℃以下まで冷却。殺菌温度ではありません。)
保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所
1ケース(135個)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
液体の保存、運搬にご利用いただけます。次亜塩素酸水等の保管にも使用可能。食品にも使える取っ手付容器。改ざん(いたずら)防止機能のパッキン付CAPで安心してご使用いただけます。ポリオフィレン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準A規格
用途食品や液体の保存・保管・運搬
仕様【キャップの締め方】1.キャップを容器本体口部に垂直に押し込む。 2.時計回り方向に360度+75度(約1周半程度)廻します。3.横倒しにして液漏れしなければ完了です。
材質本体:ポリエチレン、パッキン付CAP:キャップ本体/ポリプロピレン パッキン/PET貼り発泡ポリエチレン
色本体:ナチュラル パッキン付CAP:白
容量(mL)4000
質量(g)容器:195(±15)、キャップ:4.4
温度(℃)充填:常温(5~40推奨)
口径(Φmm)27.8
目盛なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×115×273.1
保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所
満水容量(mL)4230(※水の比重での容量)
1ケース(20個)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
本体に超高分子量高密度ポリエチレン(ショウレックススーパー)を使用して、高い衝撃度を有しています。酸、アルカリに侵されにくく、腐蝕の心配がありません。ほとんどの化学薬品の保管輸送に適しています。鋼製ドラムと同様の荷役ができ、重量も鋼製ドラムの約1/2。輸送量を軽減できます。洗浄が容易で繰り返し使用でができますから、寿命も長く経済的です。気密性が高く、密閉容器として高い評価を得ています。ポリエチレン単位ドラムのため、醤油、酢など液体食品や液体薬品の保管輸送に最適です。国内消防法危険物第4類引火点23℃以上の化学品も収容可能です。UN規格適合品も用意しています。
材質高密度ポリエチレン、キャップシール:ポリエチレン
色ブルー、グレー
ガスケット各種
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。