カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器(1)
- 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト(4)
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)(7)
- 撹拌・粉砕・混合関連(3)
- 分溜・分離・抽出・ろ過(42)
- バイオ・食品(菌)関連用品(38)
- 研究関連用品・実験用必需品(42)
- 分析・環境・測定器具(30)
- 科学研究・開発用品
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
絞り込み
ブランド
- Merck(メルクミリポア)(76)
- SKC(環境測定)(30)
- アラム(28)
- オーハウス(7)
- Phenomenex(6)
- Biosharp(6)
- ワトソンマーロー(4)
- IKA(3)
- SAMCO(3)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- ジーエルサイエンス(1)
- MMK SCIENTIFIC(1)
- バイオメディカルネット(1)

マイクロピペット 容量可変式 1ch オートクレーブ不可
MMK SCIENTIFIC¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から4日以内出荷・プッシュボタンを回し、ダイヤルの数字を見ながら簡単に分注量を調整できます。 ・標準校正後に出荷しているため、製品到着後すぐにご使用できます。校正証明書が標準付属します。 ・軽量で握りやすく、長時間の使用も疲れにくい人間工学に基づいた設計です。 ・本体・品質管理証明書・パッケージに刻印されたシリアルナンバーで一元管理され、信頼性を保証しています。 ・弾力性に優れ、変形しにくく安定した吸引・分注を維持できます。 ・Biosharpのチップ(バルク、滅菌済みラック)が純正品として適合します。 その他、ギルソン・ピペットマンPタイプ、エッペンドルフ・リサーチプラスに適合する汎用チップもご使用可能です。 ・Biosharpピペットスタンドなど適合する豊富なアクセサリーをご準備しています。付属品ピペットチップ、メンテナンス工具、説明書、パッケージ仕様容量可変式操作方法手動入数(本)1本
タンパク質可視化ライト WARP Search
バイオメディカルネット(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷医療現場のニーズに応えて、医療照明のプロが発明した医療施設、家庭内、そして店内等におけるウィルスや雑菌の増殖源になるタンパク質を特殊な光で可視化する装置です。普段目に見えないタンパク質汚れが一目でわかるので汚れを見逃さず、掃除後はキレイが一目瞭然です。仕様ビーク波長:近紫外領域(日亜LED仕様) 出力:3.7V 電池:リチウムイオン18650 サイズ:Φ25×119mm 重量:120g 構成:本体、リチウム電池、バッテリーチャージャーアズワン品番65-2794-54
ユニバーサルピペットスタンド
Biosharp¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から6日以内出荷・軽くて掃除が簡単なPP(ポリプロピレン)製 ・シングルチャンネルおよびマルチチャンネルモデルに適しています。 ・ピペットのノーズコーンが実験台に触れないため、損傷や相互汚染のリスクが軽減されます。 ・ギルソン、エッペンドルフ、サーモフィシャー、ニチリョーなど様々なピペットに対応しています。 ・石鹸/水または一般的な研究室用消毒剤で洗浄できます。用途農業・水耕栽培、水処理・環境関連、工業・製造業、研究・実験、アクアリウム、醸造・食品関連、エネルギー関連、金属・鉱業、建設・インフラ
Samco General Purpose Large Bulb 204シリーズ
SAMCO¥2,998~税込¥3,298~1箱(400本)ほか当日出荷から翌々日出荷仕様【1滴下数】21/mL容量(mL)8.6全長(cm)15.1胴径(Φmm)6.1吸引量4.7mL
Samco General Purpose Standard 202シリーズ
SAMCO¥4,198税込¥4,6181箱(25パック×20本)当日出荷仕様【1滴下数】21/mL容量(mL)7.7全長(cm)15.6胴径(Φmm)7.9吸引量3.0mL
ピペットチップ (バルクパック) BS-Tシリーズ
Biosharp¥1,898~税込¥2,088~1個(50本)ほか5日以内出荷・高品質のポリプロピレン素材で作られています。・液体を吸着する際の残留物が少なく、低吸着です。・ノズルのテールは柔らかく弾性のある円錐形で、ほとんどのブランドのピペットに適しています。・Non-pyrogenic、DNase/RNase-Free。・オートクレーブ可(121℃・20分以下) ・適合ピペット:ピペットマン(ギルソン)、リサーチプラス(エッペンドルフ)タイプ等ほとんどのピペットに適合します。用途農業・水耕栽培、水処理・環境関連、工業・製造業、研究・実験、アクアリウム、醸造・食品関連、エネルギー関連、金属・鉱業、建設・インフラ材質PP(ポリプロピレン)色クリア
リクロカート (R) 4-4 ピューロスフェア RP-18e HPLCガードカラム 150167 1ST
Merck(メルクミリポア)¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷アズワン品番61-0317-81
リクロカート (R) 250-4 ピューロスフェア RP-18 5μm HPLCカートリッジ 150144 1ST
Merck(メルクミリポア)¥189,800税込¥208,7801個翌々日出荷アズワン品番61-0317-73
リクロカート (R) 55-4 ピューロスフェア STAR RP-18e 3μm カートリッジセット カートリッジ1個, ホルダ1個セット 150242 1ST
Merck(メルクミリポア)¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷種別150242 1STアズワン品番61-0318-04
SecurityGuard(TM) Cartridges for General Purpose/ Pharmaceutical
Phenomenex¥90,980税込¥100,0781パック(3個)翌々日出荷から21日以内出荷推奨用途:UHPLCカラムのカラム保護長さ(mm)2フォーマット形式ガードカートリッジ(PHE SecurityGuard など)
Samco General Purpose Standard 202シリーズ
SAMCO¥2,998~税込¥3,298~1箱(500本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷仕様1滴下数/mL:21容量(mL)(全容量)7.7全長(cm)15.6胴径(Φmm)7.9吸引量(1吸引量)3.0mL
Chromolith(R) HighResolution RP-18 endcapped 5-4.6 guard cartridges (3 pieces)
Merck(メルクミリポア)¥54,980税込¥60,4781個翌々日出荷Chromolith HighResolution RP-18 endcapped 5-4.6 mm guard columns 3 pieces monolithic ready-to-use HPLC column 152025 1ST種別monolithic ready-to-use HPLC column 152025 1STアズワン品番61-0320-99
ピペットチップ (バルクパック) BS-Tシリーズ
Biosharp¥1,898税込¥2,0881セット(500本)ほか4日以内出荷から5日以内出荷・高品質のポリプロピレン素材で作られています。 ・液体を吸着する際の残留物が少なく、低吸着です。 ・ノズルのテールは柔らかく弾性のある円錐形で、ほとんどのブランドのピペットに適しています。 ・Non-pyrogenic、DNase/RNase-Free ・オートクレーブ可(121℃・20分以下) ・ピペットマン(ギルソン)P、リサーチプラス(エッペンドルフ)タイプ等ほとんどのピペットに適合します。用途農業・水耕栽培、水処理・環境関連、工業・製造業、研究・実験、アクアリウム、醸造・食品関連、エネルギー関連、金属・鉱業、建設・インフラ材質PP(ポリプロピレン)
小型電子制御撹拌機 Nanostar 2000rpm
IKA¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷回転数にかかわらず常に一定のトルクを保ちます。 操作は回転ノブで行い、ディスプレイに回転速度がはっきりと表示されます。質量(kg)0.8出力(W)32電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50~2000、(表示)LED範囲(mm)(シャフトチャック)0.5~8本体寸法(mm)53×130×147(サポートロッド除く)撹拌容量(L)5(対H2O)粘度(mPa・s)最大4000アズワン品番4-2358-01最大トルク(N・cm)7.5
スタンダードチップ 96本/ラック 滅菌済 BS-TRSシリーズ
Biosharp¥2,098税込¥2,3081個5日以内出荷・高品質のポリプロピレン素材で作られています。 ・液体を吸着する際の残留物が少なく、低吸着です。 ・ノズルのテールは柔らかく弾性のある円錐形で、ほとんどのブランドのピペットに適しています。 ・Non-pyrogenic、DNase/RNase-Free ・エチレンオキサイド滅菌済み ・オートクレーブ可(121℃・20分以下) ・ピペットマンP(ギルソン)、リサーチプラス(エッペンドルフ)タイプ等ほとんどのピペットに適合します。用途農業・水耕栽培、水処理・環境関連、工業・製造業、研究・実験、アクアリウム、醸造・食品関連、エネルギー関連、金属・鉱業、建設・インフラ材質PP(ポリプロピレン)入数(本)96
マイクロチューブ 目盛/ロック機能付き ナチュラル 500本入 BS-Mシリーズ
Biosharp¥2,098税込¥2,3081個5日以内出荷から6日以内出荷・遠心中でもキャップが空かないセーフロックキャップです。 ・遠心強度:12000×g ・未滅菌 ・オートクレーブ可能(121℃・20分) ・目盛りあり ・遠心分離、核酸の精製と沈殿、サンプル調製、分子生物学、生化学、臨床および環境研究の分野などに最適です。用途遠心分離、核酸の精製と沈殿、サンプル調製、分子生物学、生化学、臨床および環境研究材質PP(ポリプロピレン)色ナチュラル機能ロックキャップ入数(本)500
遠沈管 コニカル型 バルクパック BS-Mシリーズ
Biosharp¥2,098税込¥2,3081個5日以内出荷から9日以内出荷・少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。 ・耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。 ・遠心強度:8000×g ・オートクレーブ可能(121℃/15分間) ・読み取りやすい白色目盛り線あり ・便利な書き込みスペース付きです。用途遠心分離、核酸の精製と沈殿、サンプル調製、分子生物学、生化学、臨床および環境研究材質PP(ポリプロピレン)
LiChrospher (R) 100 RP-185μm LICHROCART (R) 125-4 HPLC CARTRIDGE Validation Kit 3 columns from 3 different batches
Merck(メルクミリポア)¥239,800税込¥263,7801個欠品中種別Validation Kit 3 columns from 3 different batchesアズワン品番62-8536-69
アラムストレーナー PVC STRL-VRC14S40-FKM
アラム¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイプ(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイプがあり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・対応流体:液体、気体。・想定使用温度:常温域。・推定使用範囲(参考値):タケノコタイプ…0.6MPa以下/めねじタイプ…0.75MPa以下。・メッシュフィルターの目開き/気孔径:M40メッシュ(線径0.25Φ/目開き385μm),M80メッシュ(線径0.14Φ/目開き178μm)。・接着剤不使用。・使用要項:・全ての部品を正確に組み立ててからご使用ください。 ・定期的に使用環境に即したメンテナンスを行ってください。 ・手荒にボウルを開閉させると本体やフィルターから異物を発生させる場合があります。丁寧に作業を行ってください。・注意点。 ・目詰まりした状態で使用を続けないでください。 ・適宜使用環境に即して交換を行ってください。 。 ・落下させたり衝撃を与えると損傷する恐れがあります。 ・製造上のバラツキにより本体およびボウルの色調にわずかな差(黄色味等)が生じる場合があります 。 が品質や性能上に問題はございません。用途・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターとパッキンをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイフ°(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイフ°があり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・含有化学物質の調査:意図的使用について以下の調査結果を提供予定。RoHs10物質、REACH SVHC、chemSHERPA。ほか材質証明書、該非判定書、EAR判定書(日本製=EAR非該当)の書類を提供予定。※その他調査は要相談。材質フィルター材質:SUS304(メッシュ)/HDPE(フレーム) / 本体材質:PVC / パッキン材質:二元系FKM(黒)継手めねじ(PT1/4)
リクロカート (R) 250-4 ピューロスフェア RP-18e 5μm HPLCカートリッジ 150169 1ST
Merck(メルクミリポア)¥169,800税込¥186,7801個欠品中アズワン品番61-0317-83
リクロカート (R) 125-4 ピューロスフェア RP-18e 5 μm HPLCカートリッジ 150168 1ST
Merck(メルクミリポア)¥159,800税込¥175,7801個欠品中アズワン品番61-0317-82
リクロカート (R) 125-4 ピューロスフェア RP-18 5μm HPLCカートリッジ 150142 1ST
Merck(メルクミリポア)¥170,999税込¥188,0991個欠品中アズワン品番61-0317-72
リクロカート 4-4 ピューロスフェア STAR RP-18e 5μm HPLCガードカラム 150250 1ST
Merck(メルクミリポア)¥67,980税込¥74,7781個欠品中アズワン品番61-0318-10
リクロカート 250-4.6 ピューロスフェア STAR RP-18e 5μm HPLCカートリッジ 150359 1ST
Merck(メルクミリポア)¥131,999税込¥145,1991個欠品中アズワン品番61-0318-37
LiChrospher(R) 60 RP-select B (5 μm) LiChroCART(R) 125-4
Merck(メルクミリポア)¥259,800税込¥285,7801個欠品中LiChrospher (R) 60 RP-SELECT B 5μm LICHROCART (R) 125-4 HPLC CARTRIDGE Validation Kit 3 columns from 3 different batches種別CARTRIDGE Validation Kit 3 columns from 3 different batchesアズワン品番62-8536-72
EUROSTAR 40 デジタル撹拌機
IKA¥209,800税込¥230,7801台6日以内出荷最大25L(対水)撹拌可能な汎用型撹拌機、Eurostar 40 デジタル。回転数範囲0/30-2000rpmの電子制御撹拌機。安全回路搭載により、過度な負荷が撹拌機に掛かると自動停止。たとえ、撹拌中に粘度が変化しても設定回転数を維持するため、自動で実回転数を制御可能。回転数はデジタル表示で、無段階調整。撹拌羽根はチャック式で脱着簡単。過負荷防止機能搭載。高粘度用、集中撹拌作業が可能。モーター部はスコンパクトなデザイン。静かな駆動。エラーコードはデジタル表示。質量(kg)4.4シャフト径(Φmm)11まで消費電力(W)112回転数(min-1[r.p.m])30~2000電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.8表示LCD電源コード(m)1.8粘度(mPa・s)最大30000アズワン品番1-9943-21処理量Max25L(H2O)最大トルク40Ncm回転数設定モード無段階本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)86 x 248 x 208
Superspher (R) 60 RP-8 LICHROCART (R) 125-4 HPLC CARTRIDGE Validation Kit 3 columns from 3 different batches
Merck(メルクミリポア)¥239,800税込¥263,7801個欠品中種別Kit 3 columns from 3 different batchesアズワン品番62-8535-53
LiChrospher (R) 100 RP-18 5μm HIBAR (R) RT 250-4 HPLC COLUMN Validation Kit 3 columns from 3 different batches
Merck(メルクミリポア)¥279,800税込¥307,7801個欠品中種別COLUMN Validation Kit 3 columns from 3 different batchesアズワン品番62-8536-37
LiChrospher (R) 100 RP-18 5μm HIBAR (R) RT 125-4 HPLC COLUMN Validation Kit 3 columns from 3 different batches
Merck(メルクミリポア)¥249,800税込¥274,7801個欠品中種別COLUMN Validation Kit 3 columns from 3 different batchesアズワン品番62-8536-40
LiChrospher (R) RP-18 5μM HIBAR (R) RT 100-4.6 HPLC COLUMN Validation Kit 3 columns from 3 different batches
Merck(メルクミリポア)¥249,800税込¥274,7801個欠品中種別Validation Kit 3 columns from 3 different batchesアズワン品番62-8536-41
LiChrospher (R) 100 RP-18 5μm LICHROCART (R) 250-4 HPLC CARTRIDGE Validation Kit 3 columns from 3 different batches
Merck(メルクミリポア)¥269,800税込¥296,7801個欠品中種別Validation Kit 3 columns from 3 different batchesアズワン品番62-8536-70
LiChrospher (R) RP-18 5μM LICHROCART (R) 100-4.6 HPLC CARTRIDGE Validation Kit 3 columns from 3 different batches
Merck(メルクミリポア)¥239,800税込¥263,7801個欠品中種別Kit 3 columns from 3 different batchesアズワン品番62-8536-49
LiChrospher (R) 100 RP-18 5μm LICHROCART (R) 125-3 HPLC CARTRIDGE Validation Kit 3 columns from 3 different batches
Merck(メルクミリポア)¥239,800税込¥263,7801個欠品中種別Validation Kit 3 columns from 3 different batchesアズワン品番62-8536-35
LiChrospher (R) 100 RP-18 5μm LICHROCART (R) 250-3 HPLC CARTRIDGE Validation Kit 3 columns from 3 different batches
Merck(メルクミリポア)¥269,800税込¥296,7801個欠品中種別Validation Kit 3 columns from 3 different batchesアズワン品番62-8536-32
LiChrospher (R) RP-18 5μM LICHROCART (R) 250-4.6 HPLC CARTRIDGE Validation Kit 3 columns from 3 different batches
Merck(メルクミリポア)¥269,800税込¥296,7801個欠品中種別Kit 3 columns from 3 different batchesアズワン品番62-8536-51
LiChrospher (R) RP-SELECT B 5μM HIBAR (R) RT 100-4.6 HPLC COLUMN Validation Kit 3 columns from 3 different batches
Merck(メルクミリポア)¥279,800税込¥307,7801個欠品中種別COLUMN Validation Kit 3 columns from 3 different batchesアズワン品番62-8536-44
LiChrospher (R) RP-SELECT B 5μM HIBAR (R) RT 150-4.6 HPLC COLUMN Validation Kit 3 columns from 3 different batches
Merck(メルクミリポア)¥279,800税込¥307,7801個欠品中種別COLUMN Validation Kit 3 columns from 3 different batchesアズワン品番62-8536-45
LiChrospher (R) RP-SELECT B 5μM LICHROCART (R) 100-4.6 HPLC CARTRIDGE Validation Kit 3 columns from 3 different batches
Merck(メルクミリポア)¥259,800税込¥285,7801個欠品中種別Validation Kit 3 columns from 3 different batchesアズワン品番62-8536-60
LiChrospher (R) RP-SELECT B 5μM LICHROCART (R) 150-4.6 HPLC CARTRIDGE Validation Kit 3 columns from 3 different batches
Merck(メルクミリポア)¥259,800税込¥285,7801個欠品中種別Validation Kit 3 columns from 3 different batchesアズワン品番62-8536-61
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品