撥水道場
ワンタッチキャップボトル 100ml 材質PET
透明ボディで残量が一目でわかる、中栓付きのヒンジキャップボトルです。スキンケア用品や洗剤、日用品などに。スクイズ性はありません。日本製。PET容器/透明ボトル/詰替え容器/
用途
液体の保存・保管に
仕様
ヒンジキャップ・中栓
材質
PET
色
ボトル:透明
容量(mL)
100
質量(g)
22
穴径(Φmm)
4
全高(mm)
115
口内径(Φmm)
17
外径(mm)
40
内容量
1個
注意
※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03470359
PO100C
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください