カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器(77)
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)(1)
- 研究関連用品・実験用必需品(17)
- 分析・環境・測定器具(1)
- 科学研究・開発用品
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)(1)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(55)
- アズワン(12)
- ニッコー(11)
- Thermo Fisher Scientific(3)
- NALGENE(ナルゲン)(2)
- 三商(2)
- エルメックス(2)
- 近畿容器(2)
- エスコ(1)
- SEKIYA(1)
- カウパック(1)
- 関谷理化(1)
- ライフプラテック(1)
- Medegen(1)

標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)
NIKKO(ニッコーハンセン)(37件のレビュー)¥58~税込¥64~1本ほか当日出荷から4日以内出荷中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(本体)白形状丸型使用温度範囲(℃)0~70色(フタ)白口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
標準規格瓶 丸型広口(遮光)
NIKKO(ニッコーハンセン)(24件のレビュー)¥86~税込¥95~1本ほか当日出荷から4日以内出荷中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(本体)茶色使用温度範囲(℃)0~70色(フタ)茶色口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
タフテナー(強化タイプ)
アズワン(6件のレビュー)¥1,690~税込¥1,859~1個当日出荷使用後はつぶして廃棄することも焼却処分することもできます。 最高5個まで積み上げることができます(長期保管時は3個まで)。 開封したかどうかが確認できるバージンシールキャップ仕様です。 包装等級Ⅱ合格。その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質(外装)ダンボール材質(本体)LLDPE(リニアローデンシティ・ポリエチレン)口内径(Φmm)52.5材質(コック)PE(ポリエチレン)材質(ノズル)PP(ポリプロピレン)
遮光チャック袋 100枚入 MGUV3Pシリーズ
Medegen¥499~税込¥549~1箱(100枚)当日出荷光から保護したい物や、中身を見せたくない物のに適しています。材質PE(LDPE/LLDPEブレンドポリエチレン・遮光剤混合)
大型アルミ防湿袋 25枚入 SALシリーズ
アズワン¥27,400~税込¥30,140~1箱(25枚)当日出荷ナイロンを使用しており耐ピンホール性に優れています。 アルミ箔をラミネートしており防湿性・ガスバリア性・遮光性に優れています。 三方を10mm幅でシールしています。仕様酸素透過度:1.0mL/(m2・day・MPa)以下透湿度(g/m2)0.1(day)以下
ハイベッセル容器
三商¥229~税込¥252~1個当日出荷から4日以内出荷頑強な口部により高い気密性があります。IATA(国際航空運送協会)の水圧試験に合格。保存だけでなく運搬にも適しています。中栓付。材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
プッシュバイアル PVシリーズ
ニッコー¥28税込¥311本欠品中少量のサンプル保存に便利な円筒状で、フタは押し込み式です。材質本体/ポリプロピレン(PP)、キャップ/リニアポリエチレン(LLDPE)使用温度範囲(℃)0~70
ネームイン洗浄瓶
NIKKO(ニッコーハンセン)¥689税込¥7581個当日出荷から4日以内出荷研究・実験室で多く使用する化学薬品名が各色でシルクスクリーン印刷されており、視認性は抜群です。容量(mL)500材質(本体)LDPE使用温度範囲(℃)-30~60材質(キャップ)LLDPE材質(ノズル)LLDPE
平角缶 取手付き
ニッコー¥1,898税込¥2,0881本当日出荷持ちやすい取っ手付きで、持ち運びに便利です。両側面にリブが付いています。種別1ケロ材質(本体)高密度ポリオエチレン(HDPE)使用温度範囲(℃)0~70材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
セーフティボトルキャリア
NALGENE(ナルゲン)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷500mLの試薬瓶6本を簡単に持ち運びできます。 ボトルがお互いにぶつかり合って割れたり、ひびが入らないように固定します。 内部の瓶の有無にかかわらず積み重ねが可能です。 丈夫な構造でキャリアーと一体成形のハンドル付。アズワン品番1-9561-01材質LLDPE(直鎖上低密度ポリエチレン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)349×248×276
大型広口瓶 フロロテクト
アズワン¥8,860~税込¥9,746~1本当日出荷耐薬品性が飛躍的に向上!材質本体/HDPE(表面フッ素化処理)、キャップ/PP(表面フッ素化処理)・HDPE(表面フッ素化処理)、中栓/LLDPE(表面フッ素化処理)
標準規格瓶 細口 遮光
NIKKO(ニッコーハンセン)(2件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1箱(40本)ほか翌日出荷から16日以内出荷中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
標準規格瓶 細口 遮光 滅菌
NIKKO(ニッコーハンセン)¥8,098~税込¥8,908~1箱(200本)ほか当日出荷から22日以内出荷中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
平角缶 2ヶ口 両端平キャップ仕様
NIKKO(ニッコーハンセン)¥1,598~税込¥1,758~1本翌々日出荷内容物の抽出が容易な2ヶ口形状です。平キャップ仕様です。材質本体/HDPE、キャップ/PP、中栓/LLDPE、パッキン/発泡PE
らくらく中栓ボトル
アズワン¥139~税込¥153~1本翌々日出荷中栓の着脱操作不要!。中栓はキャップにセット済みで、セットされた中栓は使用中に外れません。キャップが緩んだ際の気密性にも優れています。材質本体/HDPE、キャップ/PP、中栓/LLDPE
平角缶 2ヶ口 ノズル付
NIKKO(ニッコーハンセン)¥1,598~税込¥1,758~1本翌々日出荷内容物の抽出が容易な2ヶ口形状です。ノズル付です。材質本体/HDPE、キャップ/PP、中栓/LLDPE、パッキン/発泡PE
標準規格瓶 丸型広口 ナチュラル 1ケース 1028シリーズ
アズワン¥11,583~税込¥12,741~1ケース(40本)ほか3日以内出荷中栓付きのスタンダードボトル 堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
標準規格瓶 広口角型
NIKKO(ニッコーハンセン)¥11,980~税込¥13,178~1箱(75本)ほか欠品中中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70目盛(mL)なし
ヴェリアスパック VPシリーズ
ライフプラテック¥399~税込¥439~1個翌々日出荷から3日以内出荷トリガースプレーが取り付け可能な大口径スパウトパウチです。ボイル95℃で30分、冷凍対応マイナス20℃可能です。ガスバリア性に優れています。パウチフィルムは液面が見やすい白色半透明です。ボトルより軽く保管時省スペースです。廃棄が簡単です。トイレタリー用品、カーケミカル用品、飲料、調味料に適しています。
細口角型規格瓶 1029シリーズ
ニッコー¥119~税込¥131~1本翌々日出荷保管しやすい角型容器です。保管スペースが丸型に比べて約20%節約でき、経済的です。材質本体/HDPE、キャップ/PP、中栓/LLDPE使用温度範囲0~70℃
標準規格瓶 丸型広口 遮光 1本
NIKKO(ニッコーハンセン)¥2,398税込¥2,6381本翌々日出荷中栓付きで堅牢なロングセラースタンダードボトル材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)使用温度範囲(℃)0~70
J洗浄瓶用 ノズル
ニッコー¥159~税込¥175~1個翌々日出荷から6日以内出荷円周に記された成型目盛はどの位置でも内容液が計量できます。ボトルの口元が大きく、蒸留水や薬液の注入が容易です。材質リニアポリエチレン(LLDPE)使用温度範囲(℃)-30~60℃
石灰水採水瓶 1039シリーズ
ニッコー¥4,498~税込¥4,948~1個翌々日出荷から7日以内出荷広口のため石灰が入れやすい構造です。石灰水の上澄みだけを取り出せるように、コック位置を通常より上に付けています。材質本体・キャップ/HDPE、コック/PP、中栓/LLDPE
細口丸型遮光瓶SCC 茶
アズワン¥1,680~税込¥1,848~1パック翌々日出荷から12日以内出荷中栓付きのスタンダードボトル。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/HDPE、フタ/PP、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
平角缶 グレー
ニッコー¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷両側面にリブが付いています。光線透過の少ないグレー色ですので、光線に敏感な薬品の保存等に適しています。仕様商品コード: 1045-03材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)、キャップ/高密度ポリプロピレン(HDPP)寸法(mm)352×180×408.0使用温度範囲(℃)0~70容量(L)20口内径(Φmm)51アズワン品番10-4503-55
ヘンペイ広口瓶SCC
アズワン¥8,740~税込¥9,614~1本翌々日出荷仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体・外フタ/HDPE、中フタ/LLDPE(リニアポリエチレン)口内径(Φmm)98.5
正角缶 正方形
ニッコー¥2,798税込¥3,0781本翌々日出荷正方形で並べやすい省スペースタイプです。仕様商品コード: 1046-01材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/高密度ポリプロピレン(HDPP)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)寸法(mm)222×215×308使用温度範囲(℃)0~70容量(L)10口内径(Φmm)42.5アズワン品番10-4601-55
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品