カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器(24)
        • 研究関連用品・実験用必需品(3)
        • 分析・環境・測定器具(1)

科学研究・開発用品 :「LLDPE」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル) NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)

    NIKKO(ニッコーハンセン)(37件のレビュー)
    58税込64
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
    材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(本体)形状丸型使用温度範囲(℃)0~70色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
  • 標準規格瓶 丸型広口(遮光) NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 丸型広口(遮光)

    NIKKO(ニッコーハンセン)(24件のレビュー)
    86税込95
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
    材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(本体)茶色使用温度範囲(℃)0~70色(フタ)茶色口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
  • タフテナー(強化タイプ) アズワン

    タフテナー(強化タイプ)

    アズワン(6件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1個
    当日出荷
    使用後はつぶして廃棄することも焼却処分することもできます。 最高5個まで積み上げることができます(長期保管時は3個まで)。 開封したかどうかが確認できるバージンシールキャップ仕様です。 包装等級Ⅱ合格。
    その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質(外装)ダンボール材質(本体)LLDPE(リニアローデンシティ・ポリエチレン)口内径(Φmm)52.5材質(コック)PE(ポリエチレン)材質(ノズル)PP(ポリプロピレン)
  • 細口瓶 アズワン

    細口瓶

    アズワン(5件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)口形状細口色(本体)
  • 高密閉型ポリ容器 エスコ

    高密閉型ポリ容器

    エスコ(6件のレビュー)
    475税込523
    1個
    当日出荷
    廃棄時の処理区分に役立つ材質表示マークが刻印されています。電子材料などの容器として幅広く使用されています。頑強な口部で変形に強く、気密性に優れています。
  • ハイベッセル容器 三商

    ハイベッセル容器

    三商
    229税込252
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    頑強な口部により高い気密性があります。IATA(国際航空運送協会)の水圧試験に合格。保存だけでなく運搬にも適しています。中栓付。
    材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
  • 小型密閉容器 サンペール 三商

    小型密閉容器 サンペール

    三商
    799税込879
    1個
    当日出荷
    遮光性のある黒色容器。中栓付。
    材質本体:PE、ネジ式キャップ:PP、中栓:LLDPE区分4
  • 封印ボトル NIKKO(ニッコーハンセン)

    封印ボトル

    NIKKO(ニッコーハンセン)(5件のレビュー)
    169税込186
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    使用時に封印帯が切れる事により開封確認ができます。 キャップと中栓が2ピース構造になっており、通常外れる事なく使用できます。 輸送時のトルクバックが無く、内容物が漏れにくい構造です。
  • ネームイン洗浄瓶 NIKKO(ニッコーハンセン)

    ネームイン洗浄瓶

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    689税込758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    研究・実験室で多く使用する化学薬品名が各色でシルクスクリーン印刷されており、視認性は抜群です。
    容量(mL)500材質(本体)LDPE使用温度範囲(℃)-30~60材質(キャップ)LLDPE材質(ノズル)LLDPE
  • PPクリアジャー NIKKO(ニッコーハンセン)

    PPクリアジャー

    NIKKO(ニッコーハンセン)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(120本)
    当日出荷
    粉体やペーストに最適な広口容器。 口部内側がフラット形状で粘度の高い内容物も出し入れしやすい円筒容器です。 中栓で内容物漏れを防止します。
    用途サンプル保存容器材質本体・キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70色(本体)透明口タイプ広口
  • 標準規格瓶 細口 遮光 NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 細口 遮光

    NIKKO(ニッコーハンセン)(2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1箱(40本)ほか
    翌日出荷から16日以内出荷
    中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
  • 標準規格瓶 細口 遮光 滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 細口 遮光 滅菌

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    21,980税込24,178
    1箱(40本)ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
  • 標準規格瓶 広口角型 NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 広口角型

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    11,980税込13,178
    1箱(48本)ほか
    欠品中
    中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70目盛(mL)なし
  • 標準規格瓶 細口 NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 細口

    NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1箱(40本)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
  • フッ素ガスコーティング容器 NIKKO(ニッコーハンセン)

    フッ素ガスコーティング容器

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    429税込472
    1本(50mL)ほか
    4日以内出荷から13日以内出荷
    有機溶剤の耐薬品性向上
    用途有機溶剤、PFA、ガラスの代替等
  • 標準規格瓶 広口 NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 広口

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    10,980税込12,078
    1箱(75本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
  • J洗浄瓶 NIKKO(ニッコーハンセン)

    J洗浄瓶

    NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(12個)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ボトル全周に記された目盛がどの位置からも内容液が計量できます。 ボトルの口が大きく、内容物の注入が容易です。 ノズル付です。
    材質(本体)LDPE使用温度範囲(℃)-30~60材質(キャップ)LLDPE材質(ノズル)LLDPE
  • 標準規格瓶 細口角型 NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 細口角型

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    9,798税込10,778
    1箱(48本)ほか
    3日以内出荷
    中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70目盛(mL)なし
  • 標準規格瓶 細口角型 滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 細口角型 滅菌

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    22,980税込25,278
    1箱(48本)ほか
    3日以内出荷
    中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70目盛(mL)なし
  • 標準規格瓶 細口 滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 細口 滅菌

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    32,980税込36,278
    1箱(130本)ほか
    3日以内出荷から23日以内出荷
    中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
  • バイオマスNボトル NIKKO(ニッコーハンセン)

    バイオマスNボトル

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    95税込105
    1本(100mL)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    CO2削減
    用途地球温暖化緩和、カーボンニュートラル、石油由来製品と性能は変わりません。材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)タイプBNW使用温度範囲(℃)0~75材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)材質(パッキン)TPE材質(中栓)リニアポリエチレン(LLDPE)
  • マリネリバッグ(マリネリ容器専用内袋) SEKIYA

    マリネリバッグ(マリネリ容器専用内袋)

    SEKIYA
    13,980税込15,378
    1パック(100枚)ほか
    4日以内出荷から10日以内出荷
    専門的な放射線量計測で使用される「ゲルマニウム半導体検出器」のセンサー部分(エンドキャップ)がすっぽり入るようなくぼみを設けたマリネリ容器にセットする袋です。薄手にしたのでセットしやすく、また必ず使い捨てするものですので、価格を抑えたものを作りました。 中袋があるのでフタいらず クリップで留めればこぼれません!(別売)
    材質PE(ポリエチレン)LLDPE配合厚さ(μm)50
  • 封印ボトル ニッコー

    封印ボトル

    ニッコー
    14,980税込16,478
    1組(50本)ほか
    5日以内出荷
    キャップが開封されているかが一目でわかる封印帯が付いたボトルです。 蓋に中栓が装着されており、中栓レス容器として使用可能です。 輸送時のトルクバックが無く、内容物の液漏れがない安全設計です。
    口内径(Φmm)38材質本体:HDPE 蓋:PP 中栓:LLDPE
  • 円筒型タンク NALGENE(ナルゲン)

    円筒型タンク

    NALGENE(ナルゲン)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷から16日以内出荷
  • 夢パック カウパック

    夢パック

    カウパック
    93,980税込103,378
    1箱(900枚)
    7日以内出荷
    2ピースキャップ付・透明スタンド袋斜め装着の注ぎ口で、内容物が絞り出しやすい! 注ぎ口を斜めにすることで、内容物が絞り出し易く、最後まできれいに使い切る事ができます。 小さく丸めて手軽に捨てられます。省資源化・減容積化・物流コスト低減化・省スペース化に役立ちます。
    仕様ボイル殺菌対応(85℃ 30分)、ガスバリア性材質バリアONY15μ/ドライ/LLDPE100μ(TN0100~0400)、バリアONY15μ/ドライ/LLDPE130μ(TN0500)
  • 標準規格瓶 広口 滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 広口 滅菌

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    23,980税込26,378
    1箱(75本)ほか
    12日以内出荷から47日以内出荷
    中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
  • 標準規格瓶 広口 遮光 滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 広口 遮光 滅菌

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    19,980税込21,978
    1箱(40本)ほか
    16日以内出荷から33日以内出荷
    中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
  • 標準規格瓶 広口角型 滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 広口角型 滅菌

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    25,980税込28,578
    1箱(75本)ほか
    22日以内出荷から23日以内出荷
    中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70目盛(mL)なし

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

ldpeシート特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品