1個
¥87,699
税込¥96,469
当日出荷
高精密分析機器、尿や血液分析機器あるいは超LSI製造設備などの配管、また自動車の電気配線用絶縁材など、多方面に使用されています。
長さ(m)10
種別ヨドフロンPFAチューブ7000
材質PFA(フッ素樹脂)
色乳白
高精密分析機器、尿や血液分析機器あるいは超LSI製造設備などの配管、また自動車の電気配線用絶縁材など、多方面に使用されています。
長さ(m)10
種別ヨドフロンPTFEチューブ4000
材質PTFE(フッ素樹脂)
色乳白
アルミ膜の上に保護膜が付いていますので、表面の汚れを拭き取ることも可能です。
材質(基板)ソーダガラス
厚さ(mm)0.7
タイプアルミ蒸着
波長(nm)(対応)400~700、900~1200
反射率(%)≧平均85
こんなお得な商品も!
両口扁平缶 ノズル無
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
缶口部内径50mmの広口タイプです。両口共同口径で落下防止のヒモ付キャップが付いています。
用途薬品や廃液などの液体の保管、運搬にお使いいただけます。
ノズルなし
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
色ナチュラル
質量(g)1200
内径(Φmm)キャップ内径:65
肉厚(mm)1.5(平均)
目盛なし
口内径(Φmm)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×345×370
口数両口
コックなし
RoHS指令(10物質対応)対応
取手あり
パッキンあり
1缶
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
持ち手の付いた大型容器シリーズです。持ちやすい・運びやすい優れもの
材質本体/HDPE、蓋/ポリプロピレン
一般的な缶口部内径38mm、高さの低い安定ワイド型ポリタンクです。
用途薬品や廃液などの液体の保管、運搬にお使いいただけます。千曲化成製10L灯油缶と同じ型式で成形した丈夫で汎用性の高いポリタンクです。
ノズルなし
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
色ナチュラル
質量(g)800
内径(Φmm)キャップ内径:50
肉厚(mm)1.5(平均)
目盛なし
口内径(Φmm)38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×340×270
口数両口
コックなし
RoHS指令(10物質対応)対応
取手あり
パッキンあり
1缶
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ねじ山に確実にフィットし手で押さえずに巻きつけます。
ねじ込み時にシールテープが押し出されてしまう欠点を、カバーしたシールテープがガフロンです。
使用温度範囲(℃)-200~260
テープ厚さ(mm)0.1
伸び(%)70以上(横方向)
ナイロンを使用しており耐ピンホール性に優れています。
アルミ箔をラミネートしており防湿性・ガスバリア性・遮光性に優れています。
三方を10mm幅でシールしています。
仕様酸素透過度:1.0mL/(m2・day・MPa)以下
透湿度(g/m2)0.1(day)以下
缶口部内径50mmの広口タイプの正角缶です。
用途薬品や廃液などの液体の保管、運搬にお使いいただけます。正方形で並べやすい形状です。内栓を付けてキャップを締めて密栓します。
容量(L)10
色ナチュラル
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
質量(g)700
肉厚(mm)1.5(平均)
寸法(mm)210×210×310H
内径(Φmm)口部内径:50、キャップ内径:65
目盛なし
パッキンなし
ノズルなし
中栓あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
開封確認が容易に行えますので、製品容器としても適しています。容器は簡単につぶすことができます。持ち手部分に傾斜があり、注入しやすい設計です。
用途目盛なし
IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。UV-吸収による抽出物の試験を実施し、HPLC証明書を添付しています。
材質ハウジング/低溶出ポリプロピレン、フィルター/親水性PTFE
形状入力:メスルアーロック、出力:オスルアースリップ
直径(Φmm)13
穴径(μm)0.2
耐熱温度(℃)45
ホールドアップ容量(μL)80以下
最大入圧(kPa[psi])1033(150)まで
アズワン品番1-6892-15
1ケース(100個)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
CTL型密閉容器専用のパッキンです。蓋内側に取付するタイプです。
材質シリコン
隔壁コネクター用アクセサリーです。
半硬質・軟質チューブ用PPチューブコネクターです。チューブバンドの併用をおすすめします。オートクレーブ滅菌(+121℃)可能。
材質PP製
食品衛生法適合商品、中ブタ付、フタはねじ式
仕様●材質:本体/ポリエチレン、キャップ/ポリプロピレン●容量(mL):325●胴径(mm):83●高さ(mm):90
アズワン品番68-1817-76
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
従来のアラムジョイナーより小型になって、コンパクトな形状に生まれ変わりました。一般的な樹脂コネクターに比べて、内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。幅広いサイズと形状をラインナップしています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。材質がポリプロピレンの為、耐熱・耐薬品性に優れております。
材質硬質PVC(塩化ビニル樹脂)
タイプ45°エルボ
タイプエルボ
材質硬質PVC(塩化ビニル樹脂)
試薬や溶媒のカニュレーション(キャニュレーション)に使用できます。
仕様●外径(mm):Φ1.3●内径(mm):Φ0.8●全長(mm):600●★入数:1本●材質:ステンレス(SUS304)●※医療用ではございません。
アズワン品番4-3853-02
1本
¥4,490
税込¥4,939
当日出荷
適用チューブ外径に見合うインナースペアパーツセットとスペアキャップのフルセットです。
スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
。試薬や溶媒のカニュレーション(キャニュレーション)に使用できます。
仕様●外径(mm):Φ1.3●内径(mm):Φ0.8●全長(mm):460●★入数:1本●材質:ステンレス(SUS304)●※医療用ではございません。
アズワン品番4-3853-01
1本
¥3,690
税込¥4,059
当日出荷
SUS製パイプを取り付けたロングタイプです。
金属探知機、X線異物検知器で検出できます。
※検出器や設定等により検出できる破片の大きさにバラツキがあります。
液クロ用配管パーツです。500mL試薬瓶用ボトルキャップです。
仕様●接続チューブ外径:3mm、3mm
アズワン品番65-6692-18
1個
¥13,700
税込¥15,070
当日出荷
1個
¥95
税込¥105
当日出荷
液体窒素(-196℃:気相中)保存用バイアル。Oリングの無い一体成型スクリューキャップにより、液漏れとコンタミネーションを防ぎます。1Dバーコード付。
材質PP(ポリプロピレン)、キャップ/TPV
チューブ径(Φmm)12.5
液体窒素(-196℃:気相中)保存用バイアル。Oリングの無い一体成型スクリューキャップにより、液漏れとコンタミネーションを防ぎます。1Dバーコード付。
材質PP(ポリプロピレン)、キャップ/TPV
IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。UV-吸収による抽出物の試験を実施し、HPLC証明書を添付しています。
材質ハウジング/低溶出ポリプロピレン、フィルター/親水性PTFE
耐熱温度(℃)45
形状(入口)メスルアーロック、(出口)オスルアースリップ
ホールドアップ容量(μL)(残液量)80以下
仕様●容量:25mL●サイズ(mm):Φ50×170●目盛単位:0.5mL●材質:ポリプロピレン●耐熱温度:-10~120℃●耐油性、耐酸性
アズワン品番65-9341-12
1個
¥965
税込¥1,062
当日出荷
各社のフリーズボックス・フリーザーに適しています。
材質SUS304
適合チューブサイズ(ml)1.2・2.0
実験中の記録や筆談等の軽作業に便利な、立ち姿勢用ワークテーブルです。引出しは前後両方向から引き出しが可能です(WL-Hのみ)。収納に便利な引出し付き。引出しは前後両方向から引き出しが可能です。
材質支柱/角スチール(塗装仕上げ)40×20mm、引出し/PS
質量(kg)7
全高(mm)1050
キャスター(mm)Φ65(ストッパー×2個付き)
天板寸法(mm)450×300
引出し内寸法(mm)300×212×32
材質(天板)木製合板ソフトエッジ加工(表面抗菌性化粧板)
アズワン品番3-5006-04
1台
¥39,300
税込¥43,230
当日出荷
各社のフリーズボックス・フリーザーに適しています。
収容数700本(チューブ容量×本/箱×段:1.2・2.0×100×7)
適合フリーズボックス:IFB-CN
材質SUS304
寸法(mm)157×157×420
棚段数(段)7
アズワン品番2-5754-13
1個
¥17,600
税込¥19,360
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。