用途樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過、冷却水・洗浄水・井戸水・工業用水のろ過
仕様(シェル、カバー)溶接
材質ステンレス(316SS)、ガスケット:PTFE
外径(mm)96
設計圧力(MPa)0.98
耐久性が高く、低~中流量に対応できます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。
材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:アルミ、シェルガスケット:NBR
外径(Φmm)240
接続口径Rc2 (50A)
耐久性が高く、低~中流量に対応できます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過、樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過
接続口径Rc1 1/2(40A)
材質本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:ステンレス(SUS304)、シェルガスケット・ロッドナットガスケット:PTFE
標準流量(m3/h)2~10
外径(mm)190
設計圧力(MPa)0.98
耐久性が高く、低~中流量に対応できます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。
接続口径Rc2 (50A)
材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:ステンレス(SUS304)、シェルガスケット:PTFE
外径(Φmm)240
耐久性が高く、低~中流量に対応できます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。
材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:アルミ、シェルガスケット:NBR
外径(Φmm)190
接続口径Rc1 1/2(40A)
高圧でのろ過作業に適したステンレス製フィルターハウジングです。
用途高粘度液体のろ過、高圧気体、ガスのろ過
接続口径Rc1
トラスコ品番789-9068
材質本体:ステンレス(SUS304)、ガスケット:PTFE(品番:B-3000-6)
質量(kg)7.1
高さ(mm)393
標準流量(m3/h)1
外径(mm)135
適合フィルターRBシリーズ、BTJシリーズ、マイクロスクローンEシリーズ、ACFSシリーズ、MJシリーズ、DPシリーズ、NT-Tシリーズ、SKYLシリーズ、CTJシリーズ、Dシリーズ250mmタイプ×1本
設計圧力(MPa)1.96
1台
¥959,800
税込¥1,055,780
4日以内出荷
フィルターカートリッジ3本用のステンレス製ハウジングです。
カバー、シェル、ヘッドに分解できるスリーピース構造のため、簡単・確実に洗浄を行うことが出来ます。
中流量のろ過にご使用いただけます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。
接続口径Rc1 1/2(40A)
材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:ステンレス(SUS304)、シェルガスケット:NBR、ロッドナットガスケット:PTFE
外径(Φmm)190
設計圧力(MPa)0.98
設計温度(℃)120
250mmタイプのフィルターカートリッジ1本用のステンレス製ハウジングです。
耐圧性が高く、高粘度流体を、高圧で流す用途などにも適しています。
上部のフタを開けてフィルター交換ができるため、交換時の液漏れ・液だれを防ぐことができます。
コンパクトなサイズのため、狭いスペースにも設置可能です。
用途樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。冷却水・洗浄水・井戸水・工業用水のろ過。
トラスコ品番149-3469
接続口径Rc1 (30A)
材質/仕上本体:ステンレス(SUS316L相当及びSUS316相当)、シェルガスケット:PTFE、ロッドナットガスケット:PTFE
質量(kg)2.8
高さ(mm)335
外径(Φmm)96
適合フィルターBTJシリーズ、マイクロスクローンEシリーズ、ACFSシリーズ、MJシリーズ、DPシリーズ、NT-Tシリーズ、SKYLシリーズ、CTJシリーズ、Dシリーズ250mmタイプ×1本
設計圧力(MPa)0.98
設計温度(℃)120
1台
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
耐久性が高く、高流量に対応できます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過、樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過
接続口径Rc2(50A)
材質本体:ステンレス(SUS304)、ガスケット:NBR
最高使用温度(℃)120
標準流量(m3/h)3~15
外径(mm)340
設計圧力(MPa)0.86
フィルターカートリッジ3本用のステンレス製ハウジングです。
カバー、シェル、ヘッドに分解できるスリーピース構造のため、簡単・確実に洗浄を行うことが出来ます。
中流量のろ過にご使用いただけます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。
接続口径Rc1 1/2(40A)
材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:アルミ合金(SUS304)、シェルガスケット:PTFE、ロッドナットガスケット:PTFE
外径(Φmm)190
設計圧力(MPa)0.49
設計温度(℃)120
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。