カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)(8)
- 純水製造・純水関連(6)
- 撹拌・粉砕・混合関連(1)
- 分溜・分離・抽出・ろ過(5)
- バイオ・食品(菌)関連用品(6)
- 研究関連用品・実験用必需品(5)
- 分析・環境・測定器具(12)
- 科学研究・開発用品
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
絞り込み
エコロジープロダクト

MMP共通延長コード(接続アダプタ付)
光明理化¥39,980~税込¥43,978~1本22日以内出荷ポケッタブルH2S・O2モニタMMP-10P、MMP-12P用のMMP共通延長コード(接続アダプタ付)です。仕様接続アダプター:付属
ポケッタブルH2S・O2モニタ
光明理化¥99,980税込¥109,9781個22日以内出荷JIS T 8201 酸素欠乏測定用酸素計 適合品。第2種酸素欠乏危険作業での酸素及び硫化水素測定にご使用頂けます。下水道、清掃工場などで、汚泥や有機物の腐敗により発生する硫化水素や、火山・温泉場で発生する硫化水素を測定できます。合わせて酸素濃度も同時に測定し、酸欠の危険を知らせます。振動警報機能を追加しました。振動・音・LEDで警報を提示します。表示用LCDにバックライトを追加し、視認性が改善しました。メーカー酸素計は応答が速く、濃度変化に素早く追従します。窒素・二酸化炭素等の不活性ガス中の測定が可能で、酸性ガスの影響を受けません。下向きで埃や雨水が付きにくい構造です。接続アダプターとオプションの延長コード(最大30m)により遠隔測定が可能です。*今までお使いのMMP-10/MMP-12のケーブルがご使用頂けます。付属品本体用ケース(クリップ付)測定範囲(酸素)0.0~50.0vol%、(硫化水素)0.0~50.0ppm質量(g)約150(電池含む)電源単4形アルカリ乾電池(LR03)3本付属最小表示(酸素)0.1vol%、(硫化水素)0.1ppm表示【濃度】液晶デジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×56×29(センサー部を除く)連続使用時間(時間)約800※無警報時応答時間(酸素)90%応答15秒以内※20℃において、(硫化水素)90%応答25秒以内※25℃においてガス採気方式拡散式センサー型式(酸素)OC-6B、(硫化水素)KHS-5P測定原理(酸素)ガルバニ電池式、(硫化水素)定電位電解式使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(ただし結露のないこと)対象ガス大気中の酸素、大気中の硫化水素指示精度(酸素)±0.5vol%(25.0vol%以下時)、±3.0vol%(25.1vol%以上時)、(硫化水素)±1.5ppm(30.0ppm以下時)、±3.0ppm(30.1ppm以上)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー音、振動警報設定値(酸素)出荷時AL1 18.0vol%、(硫化水素)出荷時AL1 10.0ppm/AL2 30.0ppm(2段警報、警報値変更可)警報精度(酸素)警報設定値18.0vol%に対して±0.5vol%、(硫化水素)±1.5ppm(30.0ppm以下時)、±3.0ppm(30.1ppm以上)
ポケッタブルCO・O2モニタ
光明理化¥99,980税込¥109,9781個22日以内出荷JIS T 8201 酸素欠乏測定用酸素計 適合品。第1種酸素欠乏危険作業での酸素及び一酸化炭素測定にご使用頂けます。製鉄所・精錬所の作業現場や、土木・建築場所の坑内等に設置した発電機などの不完全燃焼により発生する一酸化酸素を検知し、合わせて酸素濃度も同時に測定し、酸欠の危険を知らせます。振動警報機能を追加しました。振動・音・LEDで警報を提示します。表示用LCDにバックライトを追加し、視認性が改善しました。メーカー酸素計は応答が速く、濃度変化に素早く追従します。窒素・二酸化炭素等の不活性ガス中の測定が可能で、酸性ガスの影響を受けません。下向きで埃や雨水が付きにくい構造です。接続アダプターとオプションの延長コード(最大30m)により遠隔測定が可能です。付属品本体用ケース(クリップ付)測定範囲0.0~50.0vol%(酸素)、0~500ppm(一酸化炭素)質量(g)約150(電池含む)電源単4形アルカリ乾電池(LR03)3本付属最小表示0.1vol%(酸素)、1ppm(一酸化炭素)表示【濃度】液晶デジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×56×29連続使用時間(時間)約800※無警報時応答時間90%応答15秒以内※20℃において(酸素)、90%応答25秒以内※25℃において(一酸化炭素)ガス採気方式拡散式センサー型式OC-6B(酸素)、KCS-5P(一酸化炭素)測定原理ガルバニ電池式(酸素)、定電位電解式(一酸化炭素)使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(ただし結露のないこと)対象ガス大気中の酸素、大気中の一酸化炭素指示精度【酸素】±0.5vol%(25.0vol%以下時)、±3.0vol%(25.1vol%以上時)、【一酸化炭素】±10ppm(100ppm以下時)、指示値の±10%(101ppm以上)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー音、振動警報設定値出荷時AL1 18.0vol%(酸素)、出荷時AL1 50ppm/AL2 100ppm(一酸化炭素は2段警報、警報値変更可)(変更可)警報精度警報設定値18.0vol%に対して±0.5vol%(酸素)、警報設定値の30%または±15ppmのいずれか大きい方(一酸化炭素)
真空ポリカデシケーター
サンプラテック(4件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷本体、フタとも透明です。保管品の状況やシリカゲルの交換時も即座にわかります。O-リングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。透明樹脂の中では強度的に最高です。落としても割れにくく安心してご使用できます。磁性プレートは耐熱性、耐蝕性、非粘着性でキズがつきません。ポリカーボネート(PC)の特性として、引張強度、衝撃強度に優れ、耐熱性に優れています。 コック付きのコックのノズル径は9Φmmです。 PC-210KG・PC-250KGの真空ゲージは0~-0.1MPa(最小目盛単位は0.002MPa)です。
真空ポリカデシケーター用 オプション
サンプラテック(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷コック付きのコックのノズル径は9Φmmです。 PC-250KGの真空ゲージは0~-0.1MPa(最小目盛単位は0.002MPa)です。材質PC型番95001
UPチューブ
ウシオライティング¥2,598~税込¥2,858~1巻当日出荷から5日以内出荷UPチューブは、ポリプロピレン(PP)を主原料にした樹脂チューブで、自動化・省力化機器や半導体製造装置、理化学機器などで使用する空気、水といった気体、液体の配管に適しています。PPを基材として、軟性を高めるオレフィン系樹脂を独自の比率で配合、PPならではの優れた耐薬品性、高いコストパフォーマンスと、最小曲げ半径:8.0mm(3×2タイプ)という柔軟性を兼ね備えるとともに、最高使用圧力:0.8MPaという耐圧性能を実現しました。高圧状態で使用していないナイロンチューブなどの交換用として、またプラスチック継手「Zユニオン」を利用する現場に最適な樹脂チューブとして、導入コスト削減に貢献します。長さ(m)20耐熱温度(℃)空気:-20~60、水・液体:0~60(凍結無き事)材質ポリプロピレン色半透明最高使用圧力(MPa)0.8
バイオ向けクイックカップリング
アラム¥11,980~税込¥13,178~1袋(25個)当日出荷から62日以内出荷・MPCシリーズは特殊な液体を使用する場合において、使いやすさと安全性が加えられたカプリングです。・内径3.2mmから9.5mmのチューブに対応しシーリングキャップとプラグを含め、様々なコネクタ―と形状が選べます。 。・MPCカップリングは、予期せぬ切断を防止するためのロック機能が付いているタイプもあります。・人間工学に基づいたラッチ。・接続時にカチッと聞こえます。・肉薄のテーパーがついたタケノコ部。・手袋をはめたままでも簡単に操作できます。・USPクラスVIに適合。・オートクレーブ、EtO、ビーム、ガンマ線での滅菌が可能。・接続後カップリングの片方が回転します。・確実に接続出来たことが確認できます。・広範囲の用途に対応出来ます。・再利用でき、使い捨てとしても経済的です。・チューブのねじれを減らします。・液だまりを減らし、乱流を最小にします。圧力(kPa)真空~0.41MPaRoHS指令(10物質対応)対応
低容量PUFチューブ(PUF/ガラス繊維フィルター・22×100 mm・1層式・76 mm PUF)
SKC(環境測定)¥30,980税込¥34,0781個翌々日出荷Low-volume PUF Tubeで、PUF/ガラス繊維フィルター構成、1セクション仕様とし、22 x 100 mmサイズのガラスチューブ内に76 mmのPUFを充填しています。カスタム用途向けで、チューブ両端はガラスオープン仕様、セパレーターはスクリーン/ナイロンリングの構成です。用途SKCの事前洗浄済みで使用準備が整ったLow-volume PUF Tubesは、ポリウレタンフォーム(PUF)単体またはPUFと吸着剤の組み合わせを充填した構成で、住宅、公共施設、オフィスにおける農薬の室内空気および環境大気サンプリングに関するEPAおよびASTMの試験法規格に適合しています。仕様●充填剤処理:洗浄済み●セクション数:1層構成使用チューブP型(外径22 mm×長さ100 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤PUF・ガラス繊維フィルター
IFV Pro サンプラー
SKC(環境測定)¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷IFV Pro Samplerは、サンプリングヘッド(エアロゾルサンプラー本体、カセット、フロントプレート)、保護用チューブカバー、カセットキャップ、予備のチューブホルダー(ラバースリーブ)10個、およびカセット輸送用コンテナを含みます。25 mmフィルターおよびsorbent tubeは付属せず、別途用意が必要です。用途IFV Pro Samplerは、農薬、多環芳香族炭化水素(PAHs)、無機酸、爆発物などの混相(エアロゾルおよび蒸気)汚染物質を捕集します。IFV Proは、流量1 L/minにて、エアロゾル相を25 mmフィルター上に、蒸気相を8 x 110 mmのsorbent tube内に同時に捕集します。本サンプラーには、サンプリングヘッド、保護用チューブカバー、カセットキャップ、カセット搬送用コンテナが付属し、25 mmフィルターおよび8 x 110 mmのsorbent tubeが必要です。仕様●50%カットポイント:100 μm(1 L/min・吸入性分画)●カットポイント:100 μm●使い捨て:不可●測定区分:吸入性粒子(混合相)適合8×110 mm吸着管材質アルミニウム・ステンレス鋼・ゴム・樹脂質量(g)68流量(L/min)サンプリング:1耐熱温度(℃)200チューブ内径(Φmm)接続チューブ:6.35(1/4インチ)主な用途作業環境中の吸入性粒子および混合相成分の捕集・評価適合フィルター25 mmガラス繊維・石英・コーティングフィルターオートクレーブの可否対応
PTFEフィルター(PMPサポートリング付き・2.00μm・37mm・50枚入)
SKC(環境測定)¥70,980税込¥78,0781箱(50枚)3日以内出荷PMP製サポートリング付きPTFEフィルターで、孔径2.0 μm、直径37 mmの仕様です。サポートパッドは付属しません。用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性に優れた選択肢です。PTFEは高い機械的強度を有し、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性、疎水性、低バックグラウンド、低風袋重量といった特性を備えており、試料中粒子状物質の重量分析、化学分析、顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質測定、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などの用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。仕様サポート:あり材質支持体:PMPサポートリング、PTFE穴径(μm)2構成フィルター単体直径(mm)37オートクレーブの可否非対応
PTFEフィルター(PMPサポートリング付き・2.00μm・25mm・50枚入)
SKC(環境測定)¥69,980税込¥76,9781箱(50枚)3日以内出荷PMP製サポートリング付きPTFEフィルターで、孔径2.0 μm、直径25 mmの仕様です。サポートパッドは付属しません。Button Samplerとの併用を推奨します。用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性の高い選択肢です。PTFEは高い機械的強度を有し、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性、疎水性、低バックグラウンド、低風袋重量といった特性を備えており、試料中粒子状物質の重量分析、化学分析、顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質測定、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などの用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。仕様サポート:あり材質支持体:PMPサポートリング、PTFE穴径(μm)2構成フィルター単体主な用途Buttonサンプラー用直径(mm)25オートクレーブの可否非対応
IFV Pro サンプラー用 ステンレス製フィルターカセット(キャップ&輸送容器付き・25mm)
SKC(環境測定)¥9,298税込¥10,2281個3日以内出荷IFV Pro Samplerに適合するステンレス鋼製のフィルターカセットで、キャップおよび搬送用コンテナが付属し、25 mmフィルター用です。用途IFV Pro Samplerは、農薬、多環芳香族炭化水素(PAHs)、無機酸、爆発物などの混相(エアロゾルおよび蒸気)汚染物質を捕集します。IFV Proは、流量1 L/minにて、エアロゾル相を25 mmフィルター上に、蒸気相を8 x 110 mmのsorbent tube内に同時に捕集します。本サンプラーには、サンプリングヘッド、保護用チューブカバー、カセットキャップ、カセット搬送用コンテナが付属し、25 mmフィルターおよび8 x 110 mmのsorbent tubeが必要です。
PVCフィルター(GLA-5000・サポートパッドなし・5.00μm・25mm・100枚入)
SKC(環境測定)¥16,980税込¥18,6781箱(100枚)3日以内出荷PVCフィルター、孔径5.0 μm、25 mmで、サポートパッドは付属しません。GLA-5000で、IOM SamplerまたはButton Samplerとの併用を推奨します。用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよびその他の粉じん測定において標準的に使用されるフィルターです。シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む複数のNIOSH、OSHA、ASTMの測定手法規格に適合します。低い秤量前質量および吸湿性の低さにより、重量分析における安定性を有します。GLA-5000 PVCフィルターは、バルクフィルター、質量マッチングフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM)フィルターカセットインサートとして提供されています。仕様サポート:なし材質PVC穴径(μm)5構成フィルター単体主な用途IOMサンプラーおよびButtonサンプラーによる吸入性粒子測定(GLA-5000対応)直径(mm)25オートクレーブの可否非対応
導電スーパー柔軟フッ素スプリング
八興¥11,980~税込¥13,178~1巻4日以内出荷から6日以内出荷薬品・有機溶剤・塗料などの静電気を帯びやすい可燃性液体の移送配管で移送時の静電気対策が可能です。 内層フッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、有機溶剤の移送に最適です。用途殺虫剤・工業用ガソリン・香料原料・消毒洗浄剤・接着剤など材質内層:導電性フッ素樹脂(ETFE系)、中間層:導電性ポリアミドエラストマー・導電性ポリウレタン、外層:ポリウレタン、補強糸:ステンレス繊維色シルバー使用温度範囲(℃)-20~80適合流体アセトン・MMP・酢酸エチル・MEK、ガソリン・トルエン・キシレン・イソプロピルアルコールなど
フィルターハウジングV 1本用 0.49MPa 250mm
アイオン(1件のレビュー)¥62,980税込¥69,2781台10日以内出荷軽量・低圧のステンレスハウジング。ヘアーライン仕上げの美しい外観も持ち、Vバンドの締め付けによって、無工具でカートリッジの交換が簡単に行えます。用途各種化学薬品および工業油のろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。仕様カートリッジ250mm用・カートリッジフィルタ1本用トラスコ品番455-5341材質(本体)ステンレス SUS316、(ガスケット)シリコン接続口径PT3/4質量(kg)1.25高さ(mm)431基準周囲温度(℃)常温外径(mm)120設計圧力(MPa)0.49
フィルターハウジングH 3本用 0.49MPa 250mm
アイオン¥209,800税込¥230,7801台16日以内出荷中流量、低圧ろ過用に設計した、きわめて経済的なハウジングです。Vバンドの採用により、無工具でカートリッジの交換が行えます。用途各種化学薬品および工業油のろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。仕様カートリッジフィルター3本用トラスコ品番455-5376材質(本体)ステンレス SUS304、(ガスケット)NBR接続口径PT 1.1/2ソケット質量(kg)8.0高さ(mm)685基準周囲温度(℃)常温外径(mm)220設計圧力(MPa)0.49
フィルターハウジングH 3本用 0.49MPa 750mm
アイオン¥249,800税込¥274,7801台16日以内出荷中流量、低圧ろ過用に設計した、きわめて経済的なハウジングです。Vバンドの採用により、無工具でカートリッジの交換が行えます。用途各種化学薬品および工業油のろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。仕様カートリッジフィルター3本用トラスコ品番455-5384材質(本体)ステンレス SUS304、(ガスケット)NBR接続口径PT 1.1/2ソケット質量(kg)12.0高さ(mm)1185基準周囲温度(℃)常温外径(mm)220設計圧力(MPa)0.49
フィルターハウジングV 1本用 0.49MPa 750mm
アイオン¥79,980税込¥87,9781台20日以内出荷軽量・低圧のステンレスハウジング。ヘアーライン仕上げの美しい外観も持ち、Vバンドの締め付けによって、無工具でカートリッジの交換が簡単に行えます。用途各種化学薬品および工業油のろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。仕様カートリッジ750mm用・カートリッジフィルタ1本用トラスコ品番455-5350材質(本体)ステンレス SUS316、(ガスケット)シリコン接続口径PT3/4質量(kg)2.50高さ(mm)951基準周囲温度(℃)常温外径(mm)120設計圧力(MPa)0.49
フィルターハウジングH 3本用 0.49MPa 500mm
アイオン¥229,800税込¥252,7801台22日以内出荷中流量、低圧ろ過用に設計した、きわめて経済的なハウジングです。Vバンドの採用により、無工具でカートリッジの交換が行えます。用途各種化学薬品および工業油のろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。仕様カートリッジフィルター3本用トラスコ品番455-5392材質(本体)ステンレス SUS304、(ガスケット)NBR接続口径PT 1.1/2ソケット質量(kg)10.0高さ(mm)935基準周囲温度(℃)常温外径(mm)220設計圧力(MPa)0.49
フィルターハウジングV 1本用 0.49MPa 500mm
アイオン¥66,980税込¥73,6781台25日以内出荷軽量・低圧のステンレスハウジング。ヘアーライン仕上げの美しい外観も持ち、Vバンドの締め付けによって、無工具でカートリッジの交換が簡単に行えます。用途各種化学薬品および工業油のろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。仕様カートリッジ500mm用・カートリッジフィルタ1本用トラスコ品番455-5368材質(本体)ステンレス SUS316、(ガスケット)シリコン接続口径PT3/4質量(kg)1.85高さ(mm)685基準周囲温度(℃)常温外径(mm)120設計圧力(MPa)0.49
高容量PUFチューブ(PUF/XAD-2/PUF・65×125 mm・3層式・50 mm PUF/10 g(20/60メッシュ)/25 mm PUF)
SKC(環境測定)¥49,980税込¥54,9781個46日以内出荷High-volume PUF/Sorbent Tubeで、PUF/XAD-2/PUFの3セクション構成とし、65 x 125 mmサイズのガラスチューブ内に50 mmのPUF、10 gmの吸着剤(20/60 mesh)、25 mmのPUFを充填しています。EPA 600/8-80-038およびNon-agency method 38に対応し、チューブ両端はガラスオープン仕様です。用途SKCの事前洗浄済みで使用準備が整ったLow-volume PUF Tubesは、ポリウレタンフォーム(PUF)単体またはPUFと吸着剤の組み合わせを充填した構成で、住宅、公共施設、オフィスにおける農薬の室内空気および環境大気サンプリングに関するEPAおよびASTMの試験法規格に適合しています。仕様●充填剤処理:洗浄済み●セクション数:3層構成供給方式受注生産材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤PUF・XAD-2・PUF(3層構成)
低容量PUFチューブ(PUF/XAD-2/PUF・22×100 mm・3層式・30 mm PUF/1500 mg(20/60メッシュ)/30 mm PUF)
SKC(環境測定)¥21,980税込¥24,1781個46日以内出荷Low-volume PUF/Sorbent Tubeで、PUF/XAD-2/PUFの3セクション構成とし、22 x 100 mmサイズのガラスチューブ内に30 mmのPUF、1500 mgの吸着剤(20/60 mesh)、30 mmのPUFを充填しています。カスタム用途向けで、チューブ両端はガラスオープン仕様です。用途SKCの事前洗浄済みで使用準備が整ったLow-volume PUF Tubesは、ポリウレタンフォーム(PUF)単体またはPUFと吸着剤の組み合わせを充填した構成で、住宅、公共施設、オフィスにおける農薬の室内空気および環境大気サンプリングに関するEPAおよびASTMの試験法規格に適合しています。仕様●充填剤処理:洗浄済み●セクション数:3層構成●分析方式:特殊用途使用チューブP型(外径22 mm×長さ100 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤PUF/XAD-2/PUF(3層構成)
低容量PUFチューブ(PUF/Tenax/PUF・22×100 mm・3層式・30 mm PUF/750 mg(60/80メッシュ)/30 mm PUF)
SKC(環境測定)¥32,980税込¥36,2781個46日以内出荷Low-volume PUF/Sorbent Tubeで、PUF/Tenax/PUFの3セクション構成とし、22 x 100 mmサイズのガラスチューブ内に30 mmのPUF、750 mgの吸着剤(60/80 mesh)、30 mmのPUFを充填しています。ASTM D4861およびEPA TO-10Aに対応し、チューブ両端はガラスオープン仕様です。用途SKCの事前洗浄済みで使用準備が整ったLow-volume PUF Tubesは、ポリウレタンフォーム(PUF)単体またはPUFと吸着剤の組み合わせを充填した構成で、住宅、公共施設、オフィスにおける農薬の室内空気および環境大気サンプリングに関するEPAおよびASTMの試験法規格に適合しています。仕様●充填剤処理:洗浄済み●セクション数:3層構成供給方式受注生産使用チューブP型(外径22 mm×長さ100 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤PUF・Tenax TA・PUF(3層構成)
高容量PUFチューブ(65×125 mm・1層式・75 mm PUF)
SKC(環境測定)¥38,980税込¥42,8781個46日以内出荷High-volume PUF Tubeで、PUFを充填した1セクション構成、75 mm仕様とし、65 x 125 mmサイズのガラスチューブに充填しています。EPA IP-7、TO4A、TO-13AおよびASTM D6209に対応し、チューブ両端はガラスオープン仕様です。用途SKCの事前洗浄済みで使用準備が整ったLow-volume PUF Tubesは、ポリウレタンフォーム(PUF)単体またはPUFと吸着剤の組み合わせを充填した構成で、住宅、公共施設、オフィスにおける農薬の室内空気および環境大気サンプリングに関するEPAおよびASTMの試験法規格に適合しています。仕様●充填剤処理:洗浄済み●セクション数:1層構成供給方式受注生産材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤PUF
UMEx 300 パッシブサンプラー(アンモニア用・10個入)
SKC(環境測定)¥46,980税込¥51,6781箱(10個)46日以内出荷UMEx 300 Passive Samplerは、Ammonia測定用のパッシブサンプラーで、検証済み濃度範囲は0.1~100 ppmです。UMEx passive samplersは1回限りの使用を前提とした設計であり、再使用できません。用途SKC UMEx 300 Passive Samplerは、作業環境中のammoniaを正確かつ信頼性高く測定するためのパッシブサンプラーです。呼吸域にクリップ装着してサンプリングを行い、回収後は分析機関へ送付して使用します。仕様●干渉物質:特定なし●検出下限:15分2.4 ppm・8時間0.075 ppm・24時間0.025 ppm●検証レベル:Full●対象物質:アンモニア●風速影響(cm):5~100 /secで影響なし●分析方法:溶媒抽出後イオンクロマトグラフィー(アンモニウムイオン・電気伝導度検出)または可視吸光光度法●捕集材:処理済みテープ●捕集速度:39.92 ml/min●冷蔵保管:推奨色スライドカバー:ピンク測定範囲0.1~100 ppm質量(g)10.9使用温度範囲(℃)22~40 で影響なし方式溶媒抽出法精度±23.4%外形寸法(cm)8.6×2.8×0.89保管環境使用前は4 ℃以下・使用後は常温または4 ℃以下で3週間以内に分析有効期限あり、製造日より9か月(4 ℃以下保管)使用湿度範囲(%RH)20~80で影響なし
BioStage Impactor用三脚スタンド(25/37mmカセット用)
SKC(環境測定)¥24,980税込¥27,4781個46日以内出荷本製品は約1.5 m伸縮式のトライポッドスタンドで、呼吸域高さにおけるエリアサンプリング用途に使用されます。25 mmまたは37 mmカセットをチューブ接続状態で保持できるほか、BioStage(R) Impactorの装着にも対応します。アスベストサンプリング用途およびバイオエアロゾルサンプリング用途に適しています。用途SKCは、SKCポンプの最適な運転および保守管理を実現するための高品質なアクセサリーを提供しています。
MethChek 100 比色ワイプキット(半定量・単体)
SKC(環境測定)¥15,980税込¥17,5781セット46日以内出荷MethChek(R) 100 Colorimetric Wipe Kitは、半定量型のワイプキットで、州の浄化ガイドラインに関連する表面上のmethamphetamine残留を評価するために必要な資材を含みます。内容物は、ガーゼ、トレー、テンプレート、手袋、シリンジ、ピペット、試薬、検出カートリッジ、バッグ、取扱説明書およびSDSです。検出限界は0.1 μg/100 cm?です。用途MethChek Immunoassay Wipe Kitsは、50 μg/100 cm?におけるmethamphetamine残留をその場で評価できるワイプキットです。汚染区域に対して実施した清掃の有効性確認に使用します。その他【対象物質】メタンフェタミン残留物
MethChek 500 比色ワイプキット(半定量・3個入)
SKC(環境測定)¥38,980税込¥42,8781セット(3個)46日以内出荷MethChek(R) 500 Colorimetric Wipe Kitは、半定量型のワイプキットで、州の浄化ガイドラインに関連する表面上のmethamphetamine残留を評価するために必要な資材を含みます。内容物は、ガーゼ、トレー、テンプレート、手袋、シリンジ、ピペット、試薬、検出カートリッジ、バッグ、取扱説明書およびSDSです。検出限界は0.5 μg/100 cm?です。用途MethChek Immunoassay Wipe Kitsは、50 ng/100 cm?におけるmethamphetamine残留をその場で評価できるワイプキットです。汚染区域に対して実施した清掃の有効性確認に使用します。その他【対象物質】メタンフェタミン残留物
MethChek 1500 比色ワイプキット(半定量・12個入)
SKC(環境測定)¥99,980税込¥109,9781セット(12個)46日以内出荷MethChek(R) 1500 Colorimetric Wipe Kitは、半定量型のワイプキットで、州の浄化ガイドラインに関連する表面上のmethamphetamine残留を評価するために必要な資材を含みます。内容物は、ガーゼ、トレー、テンプレート、手袋、シリンジ、ピペット、試薬、検出カートリッジ、バッグ、取扱説明書およびSDSです。検出限界は1.5 μg/100 cm?です。用途MethChek Immunoassay Wipe Kitsは、50 μg/100 cm?におけるmethamphetamine残留をその場で評価できるワイプキットです。汚染区域に対して実施した清掃の有効性確認に使用します。対象メタンフェタミン残留物
MethChek 500 比色ワイプキット(半定量・単体)
SKC(環境測定)¥17,980税込¥19,7781セット46日以内出荷MethChek(R) 500 Colorimetric Wipe Kitは、半定量型のワイプキットで、州の浄化ガイドラインに関連する表面上のmethamphetamine残留を評価するために必要な資材を含みます。内容物は、ガーゼ、トレー、テンプレート、手袋、シリンジ、ピペット、試薬、検出カートリッジ、バッグ、取扱説明書およびSDSです。検出限界は0.5 μg/100 cm?です。用途MethChek Immunoassay Wipe Kitsは、50 μg/100 cm?におけるmethamphetamine残留をその場で評価できるワイプキットです。汚染区域に対して実施した清掃の有効性確認に使用します。対象メタンフェタミン残留物
MethChek 50 比色ワイプキット(半定量・3個入)
SKC(環境測定)¥34,980税込¥38,4781セット(3個)46日以内出荷MethChek(R) 50 Colorimetric Wipe Kitは、半定量型のワイプキットで、州の浄化ガイドラインに関連する表面上のmethamphetamine残留を評価するために必要な資材を含みます。内容物は、swabs、トレー、テンプレート、手袋、ピペット、試薬、検出カートリッジ、バッグ、取扱説明書およびSDSです。検出限界は0.05 μg/100 cm?です。用途MethChek Immunoassay Wipe Kitsは、50 μg/100 cm?におけるmethamphetamine残留をその場で評価できるワイプキットです。汚染区域に対して実施した清掃の有効性確認に使用します。その他【対象物質】メタンフェタミン残留物
MethChek 100 比色ワイプキット(半定量・3個入)
SKC(環境測定)¥34,980税込¥38,4781セット(3個)46日以内出荷MethChek(R) 100 Colorimetric Wipe Kitは、半定量型のワイプキットで、州の浄化ガイドラインに関連する表面上のmethamphetamine残留を評価するために必要な資材を含みます。内容物は、ガーゼ、トレー、テンプレート、手袋、シリンジ、ピペット、試薬、検出カートリッジ、バッグ、取扱説明書およびSDSです。検出限界は0.1 μg/100 cm?です。用途MethChek Immunoassay Wipe Kitsは、50 μg/100 cm?におけるmethamphetamine残留をその場で評価できるワイプキットです。汚染区域に対して実施した清掃の有効性確認に使用します。その他【対象物質】メタンフェタミン残留物
UMEx 200 パッシブサンプラー(二酸化硫黄・二酸化窒素用・25個入)
SKC(環境測定)¥84,980税込¥93,4781箱(25個)46日以内出荷UMEx 200 Passive Samplerは、sulfur dioxideおよびnitrogen dioxide測定用のパッシブサンプラーで、検証済み濃度範囲はSO2が0.4~8 ppm、NO2が0.05~8 ppmです。本製品は再使用できません。用途SKC UMEx 200 Passive Samplerは、使い捨て仕様のパッシブサンプラーで、sulfur dioxide(SO2)を15.2 ml/min、nitrogen dioxide(NO2)を17.3 ml/minのサンプリングレートで効果的に捕集します。試料媒体としてtriethanolamine(TEA)処理テープを採用し、ブランク用テープ部も同一サンプラー内に内蔵した構成です。軽量設計で、呼吸域にクリップ装着して作業環境測定に使用できます。各サンプラーは個別のアルミ蒸着パウチに封入されており、回収後はそのまま分析機関へ輸送可能です。パウチ外側ラベルには有効期限が表示され、在庫管理に対応します。同一設計のUMEx Passive Samplerは、formaldehyde/その他アルデヒド(UMEx 100)、ammonia(UMEx 300)およびamines(UMEx 400)測定用も用意されています。仕様●干渉物質:特定なし●検出下限:SO2 15分1.8 ppm・8時間52 ppb・24時間17.4 ppb・NO2 15分0.2 ppm・8時間6.3 ppb・24時間2 ppb●検証レベル:Partial●対象物質:二酸化窒素・二酸化硫黄●風速影響(cm):5~100 /secで影響なし●分析方法:溶媒抽出後イオンクロマトグラフィー(電気伝導度検出)●捕集材:処理済みテープ●捕集速度:SO2 15.2 ml/min(RSD 16.5%)・NO2 17.3 ml/min(RSD 11.4%)●冷蔵保管:不要色スライドカバー:黄色測定範囲SO2 0.4~8 ppm・NO2 0.051~8.5 ppm質量(g)10.9使用温度範囲(℃)SO2 20~25 ・NO2 22~40 で影響なし方式溶媒抽出法精度SO2 ±30%・NO2 ±27%外形寸法(cm)8.6×2.8×0.89保管環境使用前は常温・使用後は常温または4 ℃以下で3週間以内に分析有効期限製造日より18か月(常温保管)使用湿度範囲(%RH)20~80で影響なし
UMEx 200 パッシブサンプラー(二酸化硫黄・二酸化窒素用・10個入)
SKC(環境測定)¥42,980税込¥47,2781箱(10個)46日以内出荷UMEx 200 Passive Samplerは、sulfur dioxideおよびnitrogen dioxide測定用のパッシブサンプラーで、検証済み濃度範囲はSO2が0.4~8 ppm、NO2が0.05~8 ppmです。本製品は再使用できません。用途UMEx 200 Passive Samplerは、使い捨て仕様のパッシブサンプラーで、sulfur dioxide(SO2)を15.2 ml/min、nitrogen dioxide(NO2)を17.3 ml/minのサンプリングレートで効果的に捕集します。試料媒体としてtriethanolamine(TEA)処理テープを採用し、ブランク用テープ部も同一サンプラー内に内蔵しており、作業効率とコスト低減に配慮した構成です。軽量設計で、triethanolamine(TEA)処理テープを内蔵し、呼吸域にクリップ固定して作業環境測定に使用できます。各サンプラーは個別のアルミ蒸着パウチに封入されており、回収後はそのまま分析機関へ輸送可能です。パウチ外側ラベルには有効期限が表示され、在庫管理に対応します。同一設計のUMEx Passive Samplersは、formaldehyde/その他アルデヒド(UMEx 100)、ammonia(UMEx 300)、amines(UMEx 400)測定用も用意されています。仕様●干渉物質:特定なし●検出下限:SO2 15分1.8 ppm・8時間52 ppb・24時間17.4 ppb・NO2 15分0.2 ppm・8時間6.3 ppb・24時間2 ppb●検証レベル:Partial●対象物質:二酸化窒素・二酸化硫黄●風速影響(cm):5~100 /secで影響なし●分析方法:溶媒抽出後イオンクロマトグラフィー(電気伝導度検出)●捕集材:処理済みテープ●捕集速度:SO2 15.2 ml/min(RSD 16.5%)・NO2 17.3 ml/min(RSD 11.4%)●冷蔵保管:不要色スライドカバー:黄色測定範囲SO2 0.4~8 ppm・NO2 0.051~8.5 ppm質量(g)10.9使用温度範囲(℃)SO2 20~25 ・NO2 22~40 で影響なし方式溶媒抽出法精度SO2 ±30%・NO2 ±27%外形寸法(cm)8.6×2.8×0.89保管環境使用前は常温・使用後は常温または4 ℃以下で3週間以内に分析有効期限製造日より18か月(常温保管)使用湿度範囲(%RH)20~80で影響なし
IMPACT サンプラー フィルターカセット(47mm)
SKC(環境測定)¥50,980税込¥56,0781個47日以内出荷IMPACT Filter Cassetteは、直径47 mmの仕様でサンプリングに必須のフィルターカセットであり、DPS Systemでも使用されます。用途IMPACTサンプラーは、環境空気中において10 L/minでPM10、PM2.5、またはPM Coarse(10-2.5)を捕集する単段式の慣性インパクターです。高流量によりサンプリング感度が向上し、環境PMの測定や室内空気調査に適しています。着脱可能なフィルターカセットと使い捨ての事前オイル処理済みインパクションディスクにより、洗浄やグリース塗布を必要とせず、迅速かつ容易に設置できます。IMPACTはSKC Deployable Particulate Sampler(DPS)Systemのサンプリングヘッドとして使用されます。SKCではIMPACTをLeland Legacy(R) Sample Pumpとの併用を推奨しています。
PTFEフィルター(PMPサポートリング付き・2.00μm・47mm・50枚入)
SKC(環境測定)¥71,980税込¥79,1781箱(50枚)47日以内出荷PMP製サポートリング付きのPTFEフィルターで、孔径2.0 μm、直径47 mmの仕様です。サポートパッドは付属しません。用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性の高い選択肢です。PTFEは高い機械的強度を有し、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性、疎水性、低バックグラウンド、低風袋重量といった特性を備えており、試料中粒子状物質の重量分析、化学分析および顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質サンプリング、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などの用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。仕様サポート:あり材質支持体:PMPサポートリング、PTFE穴径(μm)2構成フィルター単体オートクレーブの可否非対応
IMPACT サンプラー インパクション基材(プレオイル処理・37mm・50枚入)
SKC(環境測定)¥35,980税込¥39,5781箱(50枚)47日以内出荷IMPACT Samplers用のインパクション基材で、直径37 mmのインパクションディスクです。事前にオイル処理済みのためそのまま使用でき、使い捨て仕様となっています。用途特許取得済みのIMPACTサンプラーは、環境空気中において10 L/minでPM10、PM2.5、またはPM Coarse(10-2.5)を捕集する単段式の慣性インパクターです。高流量によりサンプリング感度が向上し、環境中のPM測定や室内空気調査に適しています。着脱可能なフィルターカセットと使い捨ての事前オイル処理済みインパクションディスクにより、洗浄やグリース塗布を必要とせず、迅速かつ容易に設置できます。IMPACTはSKC Deployable Particulate Sampler(DPS)Systemのサンプリングヘッドとして使用されます。SKCではIMPACTをLeland Legacy(R) Sample Pumpとの併用を推奨しています。
IMPACT サンプラー インパクション基材(プレオイル処理・37mm・25枚入)
SKC(環境測定)¥20,980税込¥23,0781箱(25枚)47日以内出荷IMPACT Samplers用のインパクション基材であるインパクションディスクは、直径37 mmの仕様で、事前にオイル処理済みのためそのまま使用でき、使い捨てタイプです。用途IMPACTサンプラーは、環境空気中において10 L/minでPM10、PM2.5、またはPM Coarse(10-2.5)を捕集する単段式の慣性インパクターです。高流量によりサンプリング感度が向上し、環境中のPM測定や室内空気調査に適しています。着脱可能なフィルターカセットと使い捨ての事前オイル処理済みインパクションディスクにより、洗浄やグリース塗布を必要とせず、迅速かつ容易に設置できます。IMPACTはSKC Deployable Particulate Sampler(DPS)Systemのサンプリングヘッドとして使用されます。SKCではIMPACTをLeland Legacy(R) Sample Pumpとの併用を推奨しています。
IMPACT サンプラー インパクション基材(プレオイル処理・37mm・10枚入)
SKC(環境測定)¥10,980税込¥12,0781箱(10枚)47日以内出荷IMPACT Sampler用の交換用インパクション基材で、直径37 mmの多孔質プラスチック製サポートパッドです。事前にオイル処理済みのためそのまま使用でき、使い捨て仕様となっており、DPS Systemでも使用されます。用途IMPACTサンプラーは、環境空気中において10 L/minでPM10、PM2.5、またはPM Coarse(10-2.5)を捕集する単段式の慣性インパクターです。高流量によりサンプリング感度が向上し、環境中のPM測定や室内空気調査に適しています。着脱可能なフィルターカセットと使い捨ての事前オイル処理済みインパクションディスクにより、洗浄やグリース塗布を必要とせず、迅速かつ容易に設置できます。IMPACTはSKC Deployable Particulate Sampler(DPS)Systemのサンプリングヘッドとして使用されます。SKCではIMPACTをLeland Legacy(R) Sample Pumpとの併用を推奨しています。
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品