耐薬品性に優れています。120~260℃の温度範囲で使用ができ、スチーム・オートクレーブ・エチレンオキサイドガス等の滅菌が可能です。水性を持つため、油・有機溶剤類は通し水を通さない性質を持っています。
PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。
PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。
溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。
吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。
穴径(Φμm)0.45
タイプスクリーンフィルター
材質(フィルター)親水性PTFE
耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)
空隙率(%)80
表面無地
厚さ(μm)80
ろ過流量60~100秒/mL
色白色
材質PTFE(四フッ化エチレン)
穴径(μm)5
フィルターサイズ(mm)Φ47
耐熱温度(℃)-100~+260
アズワン品番2-783-11
1個
¥5,990
税込¥6,589
当日出荷
水系/溶媒系共用のメンブランフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。
用途酸、アルカリ溶液、およびほとんどの有機溶媒の清澄化、粒子分析。DMSO滅菌ろ過。藻類、プランクトン等の顕微鏡観察。HPLC移動相の除粒子。
厚さ(μm)100
ろ過流量20~40秒/500mL
穴径(Φμm)1
色白色
タイプスクリーンフィルター
材質(フィルター)親水性PTFE
耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)
空隙率(%)80
表面無地
もっとも高い化学適合性(耐薬品性)を持つフィルタで、酸・塩基・有機溶媒など幅広いサンプルのろ過が可能です。
材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)
色白色無地
特性親水性
100%PTFE多孔質フィルムのため精密濾過等広範囲に使用でき、-100~260℃の温度内で変化もありません。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
PTEE濾紙は、純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする、柔軟性・弾力性に富んだシート状フィルターです。
-120℃~260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレープ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。
酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。
疎水性(水をはじく性能)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。
フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。
濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。
摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ、容易に回収できます。
用途大気中に浮遊する粒子状物質の濃度測定、組成分析(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)。硫酸ミストの存在するガス中のダスト濃度測定。酸、アルカリ、有機溶剤の濾過、および半導体向け特殊薬品の濾過。PTFEタイプメンブレンフィルターのプレフィルター。油・有機溶剤と水の分離濾過
電気メッキの隔膜。エアベントフィルター。濾過残渣の回収
厚さ(mm)0.54
質量(g/m2)500
空隙率(%)54
捕集効率(%)99.9(0.3μmDOP)
保留粒子径(μm)2
圧力損失(kPa)1.6
はっ水度(kPa)>14.7
四フッ化エチレン樹脂のみを原料とする多孔質メンブレンフィルタです。耐薬品性に優れ、ほとんどの酸・アルカリ・有機溶剤に侵されません。
色白
使用可能温度範囲-120~260℃
表面無地
PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。
PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。
溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。
吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。
穴径(Φμm)5
タイプスクリーンフィルター
材質(フィルター)親水性PTFE
耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)
空隙率(%)80
表面無地
厚さ(μm)100
ろ過流量5~10秒/500mL
色白色
純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とした、柔軟性・弾力性に富んだシート状フィルターです。
-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。
酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。
疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。
フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。
濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。
摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。
用途研究・開発・品質管理/製造
厚さ(mm)0.36
質量(g/m2)210
空隙率(%)73
捕集効率(%)85(0.3μmDOP)
保留粒子径(μm)5
圧力損失(kPa)0.26
はっ水度(kPa)>4.9
水系/溶媒系共用のメンブレンフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。
穴径(Φμm)10
材質(フィルター)親水性PTFE
耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)
厚さ(μm)100
ろ過流量4~6秒/500mL
色白色
タイプスクリーンフィルター
空隙率(%)80
表面無地
PTFEメンブレンフィルタに親水性処理を施しています。水系・有機系溶剤共に使えるメンブレンフィルタです。
色白
最高使用温度(℃)100
表面無地
FDAガイドラインで定められたろ過滅菌グレードフィルター
低圧力損失、高流量。大きなろ過面積。従来品の約1/2のサイズで同等の性能が得られるので、経済的なろ過が可能。
21CFR記載の材料を使用。ドラッグマスターファイル(DMF)に等億、プラスチックUSPクラスⅥ生物学的試験の基準に適合。製薬用として安心して使用可能。
全品出荷前に完全性試験済み、保証されたフィルター性能
ISO9001認証取得工場で製造、安定したフィルター品質保証体制。
用途無菌工程タンクのエアーベント、無菌充填ライン等のエアーろ過滅菌、凍結乾燥機の無菌エアーベント、オートクレーブのエアーベント、ブローフィルマシーンのエアーろ過滅菌、発酵タンクの排気用ベントフィルター、発酵用エアレーションろ過滅菌、各種ガスのろ過滅菌
ろ過精度(μm)0.2
材質(ろ材)PTFE
溶剤・ガス用フィルター。ポリビリニデンフロライド製メンブランフィルター。構造がフッ素樹脂に近いため、耐薬品性、耐熱性にすぐれ、極性、非極性の溶剤のろ過のほか、ガスろ過に適しています。高流量および高処理量、低抽出物性、広範な耐薬品性を有しています。
用途生物学的溶液のろ過滅菌、清澄ろ過。粒子モニタリング。マイコプラズマ除去。エアーの清澄ろ過、ガスろ過、溶媒のろ過。
湿潤性疎水性
厚さ(μm)125
ろ過流量水:35mL/min cm2、エア:20mL/min cm2
色白色
タイプHVHP
材質(フィルター)PVDF
耐熱温度(℃)85
膜厚(μm)125
タンパク質吸着率(μg/cm2)150
総抽出物0.5%未満
表面無地
滅菌方法高圧蒸気滅菌可能
穴径(Φμm)0.45
バブルポイント(kPa)56
。GL18コネクターボディの閉鎖用スクリューキャップです。黒色ポリフェニレンサルファイド(PPS)製は機械的強度があります。より耐薬品性を高めるために、内側にPTFEメンブレン付き(耐熱+200℃)です。
仕様●耐熱:+200℃
アズワン品番65-9402-87
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
1個(200枚)
¥24,980
税込¥27,478
48日以内出荷
1個(200枚)
¥49,980
税込¥54,978
48日以内出荷
1個(200枚)
¥49,980
税込¥54,978
48日以内出荷
1個(200枚)
¥24,980
税込¥27,478
48日以内出荷
FDAガイドラインで定められたろ過滅菌グレードフィルター。
低圧力損失、高流量。大きなろ過面積。従来品の約1/2のサイズで同等の性能が得られるので、経済的なろ過が可能。
21CFR記載の材料を使用。ドラッグマスターファイル(DMF)に登録。プラスチックUSPクラスVI生物学的試験の基準に適合。
製薬用として安心して使用可能。
全品出荷前に完全性試験済み(保証されたフィルター性能)
ISO9001認定取得工場で製造(安定したフィルター品質保証体制)
用途無菌工程タンクのエアーベント、無菌充填ライン等のエアーろ過滅菌、凍結乾燥機の無菌エアーベント、オートクレーブのエアーベント、ブローフィルマシーンのエアーろ過滅菌、発酵タンクの排気用ベントフィルター、発酵用エアレーションろ過滅菌、各種ガスのろ過滅菌
ろ過精度(μm)0.2
材質ろ材:PTFEメンブレン、本体:ポリプロピレン
高純度薬品に適用
疎水性のPTFEメンブランとポリプロピレンによる構造
優れた耐液性
ロスの低減
速いスタートアップ
長いフィルターライフ
優れたゲル、微粒子除去性能
Advanced Pleat Technology(TM)(APT(TM))構造
大きなろ過面積
コンパクトな構造
残液も少なく高価な薬液の廃棄ロスも低減
システムの初期稼動時間の低減
高流量・低圧力損失・ロングライフ
用途酸、アルカリ、溶剤、フォトレジスト、反射防止膜、メッキ液、ガラス基板、CD、DVD、燃料電池
最高使用温度(℃)80
材質(ろ材)PTFE
材質(構成パーツ)ポリプロピレン
多くの溶媒に安定なポリエチレンサポートのないPTFE製メンブレンです。 疎水性で、水に濡れないため、メタノールのような低表面張力の液で濡れていなければ、ガスろ過や有機溶媒のろ過に使用できます。 〔用途例〕酸・アルカリの清澄化、寒剤の清澄化、ジェット燃料・作動油の清澄化、RNAの分離など。
材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)
色白
耐熱性-100~260℃
オートクレーブの可否可
液体や気体の中に含まれる微生物や微粒子を取り除くことができる為、電子、製薬、食品、医学、理化学など、きわめて幅広い分野でご利用いただけます。PTFEメンブレンフィルターに特殊処理をほどこした、親水性のPTFEメンブレンフィルターです。耐薬品性に優れています親水性PTFEタイプは、フィルターがぬれることにより透明化しますので、顕微鏡観察が容易に行えます。
直径(Φmm)25
タイプ親水性PTFE
厚さ(μm)35
質量(mg)1.3(cm2)
空隙率(%)83
フィルター穴径(μm)1.00
ろ過速度(水)(mL/min・cm2)73
バブルポイント(MPa)≧8.3×10-2
1箱(100枚)
¥19,980
税込¥21,978
12日以内出荷
厚さ(μm)80
ろ過流量75~150秒/500mL
色白色
タイプスクリーンフィルター
材質(フィルター)親水性PTFE
耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)
空隙率(%)80
表面無地
穴径(Φμm)0.2
気体(空気・CO2)の濾過滅菌には、エアーロック(メンブレンの水漏れによる見かけ上の目づまり)を防止する疎水性PTFEメンブレンフィルターが適しています。
PTFEメンブレンを使用していますので有機溶剤の濾過滅菌にも使用できます。
未滅菌。
入口・出口径:ホースコネクター(1/4″~1/2″)、外径Φ5~13mm
直径(Φmm)50
材質(メンブラン)PTFE(フッ素樹脂)
材質(ハウジング)PP
有効ろ過面積(cm2)19.6
湿潤性疎水性
滅菌方法高圧蒸気滅菌可能
耐圧力(kPa)410kPa
接続方法タケノコ状ホース口 内側がメス型ルアースリップ
仕様未滅菌、高圧蒸気滅菌可能
PTFE製
仕様目の細かさ:1~2ミクロン、販売単位:1袋10枚セット
材質PTFE製
サイズ(mm)直径9.4×厚さ1.6
アズワン品番61-8492-27
1パック(10枚)
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
高密度ポリエチレンをラミネートした、純粋なポリテトラフルオロエチレン(PTFE)製メンブレンです。 疎水性で、ガスろ過や有機溶媒のろ過に使用可能です。
材質ポリテトラフルオロエチレン(疎水性PTFE)
色白色無地
耐熱温度(℃)130
メンブレン厚さ150μm
空隙率(%)85
滅菌方法高圧蒸気滅菌
剥離性がいい素材、PTFEメッシュは元々、茶色のPTFE糸をメッシュにした後、白色に色を落としています。その為、色が落としきれなく茶色部分が残る場合がございますが、品質には問題ございませんので、ご了承願います。
親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。水系溶剤濾過の場合、PTFEタイプメンブレンフィルターで従来行っていた親水化処理が不要です。耐薬品性に優れています。
穴径(μm)1
黒色ポリフェニレンサルファイド(PPS)製で、より耐薬品性を高めるために、内側にPTFEメンブレン付きです。
仕様●耐熱:+200℃
アズワン品番65-9641-74
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。水系溶剤濾過の場合、PTFEタイプメンブレンフィルターで従来行っていた親水化処理が不要です。耐薬品性に優れています。
穴径(μm)0.1
親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。水系溶剤濾過の場合、PTFEタイプメンブレンフィルターで従来行っていた親水化処理が不要です。耐薬品性に優れています。
穴径(μm)0.5
親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。水系溶剤濾過の場合、PTFEタイプメンブレンフィルターで従来行っていた親水化処理が不要です。耐薬品性に優れています。
穴径(μm)0.2
コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルター。親水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、水系・有機溶剤系どちらの溶液にも対応します。水溶液・各種有機溶剤・強酸・強アルカリ溶液やアルコール類の濾過に用いられます。
材質親水性PTFE
直径(Φmm)47
最高使用温度(℃)121
空隙率(%)80
25mmディスクフィルターと12mLシリンダーを兼ね備えた濾過ユニットです。
PVDFメンブレンは、酸・塩基性水溶液と濃度60%以下の有機溶媒の濾過に適しています。
PTFEメンブレンは、50%以上有機溶媒を含むサンプルの濾過に適しています。
材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)、プランジャー/PE(ポリエチレン)、プレフィルター/GMF(ガラス繊維濾紙)
接続方法出口/オス型ルアースリップ
有効ろ過面積(cm2)3.0
残液量(μL)140
容量(mL)12
オートクレーブの可否可
フィルター直径が50mmありますので、エアベントフィルターとしてご使用頂けます。疎水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、各種有機溶剤系・酸・アルカリ性溶液に対応します(撥水性を有するため水系は通しません)。
仕様濾過対象液系統:有機溶剤系溶液
材質メンブレン/疎水性PTFE、ハウジング/ポリカーボネート
用途例各種有機溶剤・強酸・強アルカリ溶液の濾過、ガス・蒸気の濾過など
最高使用圧力(MPa)0.27
フィルター直径(Φmm)50
有効ろ過面積(cm2)19.6
接続口(mm)ステップホースバンド(外径Φ7.0~13
最高使用温度(℃)121
コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルター。親水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、水系・有機溶剤系どちらの溶液にも対応します。水溶液・各種有機溶剤・強酸・強アルカリ溶液やアルコール類の濾過に用いられます。
材質親水性PTFE
最高使用温度(℃)121
空隙率(%)80
キャップに開けた穴に孔径0.2μmのPTFEメンブレンフィルターが付いており、液体やホコリは通さず気体だけ透過します。キャップを閉めたままオートクレーブが可能です。
仕様仕様:オートクレーブ滅菌可能
材質PP
最高使用温度(℃)140
アズワン品番1-8234-11
穴径(mm)Φ9
1袋(5個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1
2
3
4
5
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。