名称カオリン
等級EP
化学式Al2O3・2SlO2・2H2O
濃度(%)98以上
化学組成なし
アズワン品番89-0064-98
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
CAS登録番号1332-58-7
1本(500g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
さらっとした粉末なので滑りをよくしたい時などご使用できます。
用途加工助剤として使用。
材質タルク
危険物の類別非危険物
1個(500g)
¥539
税込¥582
当日出荷
表面をPFAコーティングしたスコップで、特に粉末用に適しています。
流動性のある粉末や顆粒を個別に採取するサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。高品質ステンレス316L製(外側ロッド)とPTFE製(内側ロッド)。外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドにポケットがあり、ポケット毎に採取できます。分解して洗浄が可能です。採取方法は画像を参照ください。【採取方法】。サンプラー本体をポケットを閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、ポケット部を開いて粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、ポケット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。サンプラーを横にし、ポケットの下に容器を置いて採取粉末を取り出します。
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
幅(mm)スロット間:165
全長(mm)1550
容量(mL)(ポケット毎の採取)20
質量(g)2500
ロッド径(Φmm)外側:25
ポケット寸法縦(mm)135
ポケット寸法幅(mm)11
スロット数(個)5
1本
¥199,800
税込¥219,780
18日以内出荷
流動性のある粉末や顆粒を個別に採取するサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。高品質ステンレス316L製(外側ロッド)とPTFE製(内側ロッド)。外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドにポケットがあり、ポケット毎に採取できます。分解して洗浄が可能です。採取方法は画像を参照ください。【採取方法】。サンプラー本体をポケットを閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、ポケット部を開いて粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、ポケット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。サンプラーを横にし、ポケットの下に容器を置いて採取粉末を取り出します。
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
幅(mm)スロット間:145
全長(mm)900
容量(mL)(ポケット毎の採取)20
質量(g)1500
ロッド径(Φmm)外側:25
ポケット寸法縦(mm)135
ポケット寸法幅(mm)11
スロット数(個)3
1本
¥127,980
税込¥140,778
18日以内出荷
流動性のある粉末や顆粒を個別に採取するサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。高品質ステンレス316L製(外側ロッド)とPTFE製(内側ロッド)。外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドにポケットがあり、ポケット毎に採取できます。分解して洗浄が可能です。採取方法は画像を参照ください。【採取方法】。サンプラー本体をポケットを閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、ポケット部を開いて粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、ポケット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。サンプラーを横にし、ポケットの下に容器を置いて採取粉末を取り出します。
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
幅(mm)スロット間:25
全長(mm)600
容量(mL)(ポケット毎の採取)15
質量(g)970
ロッド径(Φmm)外側:25
ポケット寸法縦(mm)115
ポケット寸法幅(mm)11
スロット数(個)3
1本
¥139,800
税込¥153,780
18日以内出荷
人肌そっくりのやわらかさを表現する超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)硬度15(かため)の3種のラインナップがあります。低硬度でも十分な強度があります。小さな試作品やサンプルにぴったりの100gセットから、大き目の物を製作する際の1200gセットまで、シーンに合わせた使い分けができます。人体模型・フィギュア・保護パットなどの造形材料として最適です。
用途人体模型・保護パット・医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に
色乳白色
混合比(重量比)主剤:硬化剤=3:1
RoHS指令(10物質対応)対応
硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
ナフロンPTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の太さに成形したPTFE素材です。切削加工により、電気部品、機械部品としてご使用いただけます。
用途コネクター、ターミナル、その他の電気部品、実験器具のコック、逆止弁のボールなど
長さ(m)1
材質PTFE
ステンレス 粉末用抜き取りサンプラー(1030A)サンプラー専用の先端部です。高品質ステンレス316L製(襟部はPTFE)。必ず本体(別売)と組み合わせてお使いください。【取付方法】。ネジ式(工具不要)
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
長さ(mm)採取部:17
容量(mL)0.5
質量(g)19
差込穴径(mm)9
1本
¥17,980
税込¥19,778
18日以内出荷
ステンレス 粉末用抜き取りサンプラー(1030A)サンプラー専用の先端部です。高品質ステンレス316L製(襟部はPTFE)。必ず本体(別売)と組み合わせてお使いください。【取付方法】。ネジ式(工具不要)
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
長さ(mm)採取部:33.5
容量(mL)1
質量(g)24
差込穴径(mm)9
1本
¥17,980
税込¥19,778
18日以内出荷
ステンレス 粉末用抜き取りサンプラー(1030A)サンプラー専用の先端部です。高品質ステンレス316L製(襟部はPTFE)。必ず本体(別売)と組み合わせてお使いください。【取付方法】。ネジ式(工具不要)
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
長さ(mm)採取部:26
容量(mL)0.75
質量(g)20
差込穴径(mm)9
1本
¥17,980
税込¥19,778
18日以内出荷
ステンレス 粉末用抜き取りサンプラー(1030A)サンプラー専用の先端部です。高品質ステンレス316L製(襟部はPTFE)。必ず本体(別売)と組み合わせてお使いください。【取付方法】。ネジ式(工具不要)
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
長さ(mm)採取部:9
容量(mL)0.25
質量(g)18
差込穴径(mm)9
1本
¥17,980
税込¥19,778
18日以内出荷
ステンレス 粉末用抜き取りサンプラー(1030A)サンプラー専用の先端部です。高品質ステンレス316L製(襟部はPTFE)。必ず本体(別売)と組み合わせてお使いください。【取付方法】。ネジ式(工具不要)
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
長さ(mm)採取部:49.5
容量(mL)1.5
質量(g)26
差込穴径(mm)9
1本
¥22,980
税込¥25,278
18日以内出荷
ステンレス 粉末用抜き取りサンプラー(1030A)サンプラー専用の先端部です。高品質ステンレス316L製(襟部はPTFE)。必ず本体(別売)と組み合わせてお使いください。【取付方法】。ネジ式(工具不要)
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
長さ(mm)採取部:65.5
容量(mL)2
質量(g)31
差込穴径(mm)9
1本
¥26,980
税込¥29,678
18日以内出荷
紙袋、プラスチック袋、麻袋、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取するロッド、外筒と固定クリップのセットです。、先に挿入するロッド周囲の採取物を外筒でまとめて格納する構造です。、PTFE製固定クリップを取り付けると、ロッドと外筒が固定できます。、採取部はオールSUS316製で分解・洗浄可能。、採取方法は画像をご参照ください。
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。