カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器(22)
- 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト(15)
- 分溜・分離・抽出・ろ過(4)
- 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄(2)
- 研究関連用品・実験用必需品(11)
- 分析・環境・測定器具(1)
- 収納・設備・保管・運搬用品(1)
- 科学研究・開発用品
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)(9)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(9)
- アズワン(4)
- 松浪硝子(4)
- WATSON(4)
- NEG(日電理化硝子)(4)
- AXYGEN(4)
- ADVANTEC(3)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- 潤工社(2)
- NICHIRYO(ニチリョー)(2)
- フロン工業(2)
- QSP(2)
- BMBio(2)
- 中興化成工業(1)
- 野宮産業(1)
- アドバンテック(1)
エコロジープロダクト

三角フラスコ用ブラシ
野宮産業¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から10日以内出荷ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。 別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。適合器具三角フラスコ毛材馬毛
実験容器用洗浄ブラシ
アズワン¥2,470税込¥2,7171本当日出荷から21日以内出荷市販ブラシでは洗えない容器の隅々まで洗浄できます。形状が複雑な実験容器専用の洗浄ブラシです。専用の電動ドライバーをご使用頂ければ、ブラシは遠心力で広がり洗浄効果が更に上がります。
マイクロピペット(NEXTY)
WATSON¥7,098税込¥7,8081個当日出荷スタンダードサイズで操作しやすい容量固定ピペットです。 別売の容量可変キットを使うと、繰り返し同じ容量を分注する専用固定ピペッターとしてカスタマイズでき便利です。 イジェクトボタンは、分注時には邪魔にならず、押しやすいデザインです。ボトムパーツは取り外してオートクレーブ可能です。
固定マイクロピペット 容量可変対応 NT-Fシリーズ NEXTY-F1000
WATSON¥7,099税込¥7,8091本当日出荷容量変更キットを使用すると初期設定容量から希望の容量に変更できます。キノコ型プッシュボタンオートクレーブ可能なボトムパーツ仕様設定変更容量: 100~1000μL、測定容量: 1000μL(正確度:≦±0.8%、精密度:≦0.3%)、装着可能チップ: 706/804容量範囲(μL)100~1000アズワン品番62-0893-43不正確度(μL/%)≦±0.8不精密度(s.d.μL/cv%)≦0.3
丸底遠沈管 ねじ・CAP付
TGK(東京硝子器械)¥9,698税込¥10,6681本3日以内出荷容量(mL)100仕様ネジ、キャップ付きTGK品番0988-04-50-73色透明寸法(直径Φ×高さH)(mm)45×120ねじ寸法410-33
固定マイクロピペット 容量可変対応 NT-Fシリーズ NEXTY-F100
WATSON¥7,099税込¥7,8091本8日以内出荷容量変更キットを使用すると初期設定容量から希望の容量に変更できます。キノコ型プッシュボタンオートクレーブ可能なボトムパーツ仕様設定変更容量: 10~100μL、測定容量: 100μL(正確度:≦±0.8%、精密度:≦0.3%)、装着可能チップ: 703/705容量範囲(μL)10~100アズワン品番62-0893-42不正確度(μL/%)≦±0.8不精密度(s.d.μL/cv%)≦0.3
丸底遠沈管 ねじ・目盛・CAP付
TGK(東京硝子器械)¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷容量(mL)100仕様ネジ、キャップ付き、目盛付きTGK品番0988-04-50-75色透明寸法(直径Φ×高さH)(mm)45×120目盛(mL)2ねじ寸法430-33目盛精度(±mL)2
丸底遠沈管 茶 ねじ・CAP付
TGK(東京硝子器械)¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷容量(mL)100仕様ネジ・キャップ付きTGK品番0988-04-50-93色茶褐色寸法(直径Φ×高さH)(mm)45×120ねじ寸法430-33
ペリスタルティックポンプ LM40A専用フットスイッチ
アズワン¥8,490税込¥9,3391式7日以内出荷ペリスタリックポンプLM40A専用で、連続制御モード(短押しで、運転開始/停止の切替)またはインチング制御モード(押し続けると運転、離すと停止)で操作できます。仕様●規格:RS485ポートアズワン品番68-0501-31
Low Retention Filter Tip 滅菌済 96本×10ラック 00-LRT-Fシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥17,499税込¥19,2491箱(10ラック×96本)4日以内出荷界面活性剤・高粘度溶液の液切れに優れています。仕様96本×10ラック入・フィルター付 長さ:50.8mm 容量:100μLアズワン品番63-5509-18
丸底遠沈管 共栓・目盛付
TGK(東京硝子器械)¥10,980税込¥12,0781本5日以内出荷容量(mL)100仕様共栓付き、目盛付きTGK品番0988-04-50-76色透明栓共通_29/15寸法(直径Φ×高さH)(mm)45×120目盛(mL)2目盛精度(±mL)2
Mcro Filter Tip 00-MT-Fシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥22,799税込¥25,0791箱(2ラック×25本)4日以内出荷疎水性HDPEフィルターを備えたチップ仕様25本×2ラック入 長さ:160.8mm 容量:10000μLアズワン品番63-5509-28
マイクロピペット(容量固定モデル)(NEXTY)
WATSON¥7,098税込¥7,8081個(1個)4日以内出荷スタンダードサイズで操作しやすい容量固定ピペットです。別売の容量可変キットを使うと、繰り返し同じ容量を分注する専用固定ピペッターとしてカスタマイズでき便利です。イジェクトボタンは、分注時には邪魔にならず、押しやすいデザインです。ボトムパーツは取り外してオートクレーブ可能です。
撥水性印刷スライドノンコート 1箱 100枚入 TFシリーズ
松浪硝子¥10,980税込¥12,0781箱(100枚)17日以内出荷から23日以内出荷仕様コートタイプ:ノンコート厚さ(mm)0.9~1.2寸法(mm)26×76色黒
撥水性印刷スライド 親水性コート 1箱 100枚入 TFシリーズ
松浪硝子¥17,980税込¥19,7781箱(100枚)19日以内出荷から51日以内出荷仕様コートタイプ:MAS(親水性コート)厚さ(mm)0.9~1.2寸法(mm)26×76色黒
PTFE濾紙 PF-100 38Aシリーズ
ADVANTEC¥8,698~税込¥9,568~1箱(20枚)ほか当日出荷から33日以内出荷-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。高粘度の有機溶剤系濾過、懸濁物質が多い場合のプレフィルターおよび大気中の浮遊粒子状物質の捕集に使用されます。厚さ(mm)1質量(g/m2)500空隙率(%)77保留粒子径(μm)10圧力損失(kPa)0.059はっ水度(kPa)>3.9
フッ素樹脂ガラスクロス粘着テープ AGF-100
中興化成工業¥3,500~税込¥3,850~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷主な用途。▼ヒートシール機、真空包装機の離型、樹脂成型などプレス工程の離型、電気絶縁被覆、その他、非粘着や滑り性が必要な部分への被覆。ふっ素樹脂(PTFE)含浸ガラスクロスを基材とし、シリコーン系粘着剤を塗布した製品です。ふっ素樹脂の様々な特徴を持ち、寸法安定性に優れています。テープ表面は、ガラスクロス由来の凹凸があります。
PTFE濾紙(PF-100)
アドバンテック¥8,698税込¥9,5681組(20枚)当日出荷純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。仕様500g/m2 厚さ1.00mm入数(枚)20グレードPF100大きさ47mmΦ
FEPチューブTF
潤工社¥95,106~税込¥104,617~1巻当日出荷から9日以内出荷耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。用途腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用色半透明使用温度範囲(℃)-65~+150適合流体空気、水、腐食性流等RoHS指令(10物質対応)対応
FEPチューブTF インチ
潤工社¥86,649~税込¥95,314~1巻翌々日出荷耐熱、耐寒性が特に優れています。無負荷連続使用温度は FEP : -65~+200℃です。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。用途腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用色半透明使用温度範囲(℃)-65~+150使用圧力(MPa)1破裂圧力(MPa)常温:4.4適合流体空気、水、腐食性流等RoHS指令(10物質対応)対応
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品