3倍速ターボダイヤル付で、大きな容量変更が素早く行えます。 ボトムパーツは取り外してオートクレーブ可能です。またプッシュボタンは容量別に色分けされており、使い分けに便利です。 マルチピペッターは全てのノーズコーンが独立可動するため、装着時の余分な力を吸収して装着ミスを軽減させます。
タイプシングルチャンネル
作業効率を高めたスタンダードモデル。ノーズコーン・イジェクトコーンはオートグレーブ可。
3倍速ターボダイアル付き。
デジタル表示。
内径×深さ(mm)200×60
校正証明書一般校正
内径×深さ(mm)200×45
校正証明書一般校正
鉛フリーです。試験用ふるいとして、JIS Z 8801に準拠しています。
JIS規格JIS Z 8801
鉛フリーです。試験用ふるいとして、JIS Z 8801に準拠しています。
内径×深さ(mm)200×45
質量(kg)0.3
規格JIS Z 8801
網目綾織
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
フレンドチップ専用のラックです。
枠寸法Φ200×25Hmm
校正証明書一般校正
リムーバブルカバーラックに詰め替えて使用できるラック入りチップです。
保護シェルはリサイクル可能なPETE製です。
汎用タイプはレイニンだけでなく、ギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなど主要ブランドピペットに適合します。
滅菌○
枠寸法Φ200×100Hmm
校正証明書一般校正
滅菌済みのシェルごと入れ替えるタイプなので、詰替用パックシステムよりも清浄性に信頼がおけます。
100%リサイクル可能でかつ大部分がPETEでできているため、プラスチック廃棄物の積極的な回収に貢献できます。
非常に圧縮性が高く、軽いため、廃棄スペースや廃棄にかかるコストを削減できます。
UNVはギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなどにも適合します。
滅菌○
グリーンパックを詰め替えることで使用できるラック入りチップです。
ラックはオートクレーブ可能です。
汎用タイプはレイニンだけでなく、ギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなど主要ブランドピペットに適合します。
グリーンパックを詰め替えることで使用できるラック入りチップです。
ラックはオートクレーブ可能です。
汎用タイプはレイニンだけでなく、ギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなど主要ブランドピペットに適合します。
滅菌○
耐熱性、化学的特性に優れた高品質な耐熱ガラスを使用したフタつき三角フラスコです。
用途試薬の撹拌に、保存用
種別三角フラスコ
材質硼硅酸ガラス-1(JR-1)
耐熱性、化学的特性に優れた高品質な耐熱ガラスを使用したスリ付フラスコです。
用途精密な分析や、薬品(劇薬など)に。
種別ナスフラスコ
材質硼硅酸ガラス-1(JR-1)
高品質なガラス管を採用。 シルバーステン目盛と白色目盛の2タイプを用意。
上水試験法、透視比濁法などの比色試験。
仕様摺(共通)19/18
容量(mL)50
1目盛(mL)5
目盛茶(シルバーステン)
外径×全長(mm)24×200
1箱
¥29,980
税込¥32,978
11日以内出荷
※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。※コックはPTFEコック仕様です。
※透明摺合も製作致します。※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
※蒸留頭部はヴィグリュータイプで真空ジャケット付です。※透明摺合も製作致します。※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
※透明摺合も製作致します。※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
※透明摺合も製作致します。※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
仕様●セット内容:蒸留部(TS15/20)、温度計(0~200℃、TS15/20)、アダプター(TS15/20)、丸底フラスコ(50mL、TS15/20)、丸底フラスコ(10mL、TS15/20)
アズワン品番65-6862-18
1式
¥109,800
税込¥120,780
24日以内出荷
1個
¥5,598
税込¥6,158
10日以内出荷
※VIDTEC(R)のセミ・ミクロガラス器具を利用した組み合わせ例です。※透明摺合も製作致します。※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。