カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品(1)
- 収納・設備・保管・運搬用品(27)
- 科学研究・開発用品
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
絞り込み
材質(天板)
ブランド
シンコー・東製作所・サカエ・アズワン・TGK(東京硝子器械)・クラフトワーク・テラオカ(ANEX)

ステンレス作業台(三方枠仕様)(SUS430)
シンコー(4件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1台翌々日出荷美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用タイプ棚板なし天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38(支柱)材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上材質(枠)SUS430 No.4仕上アジャスト+30mm、SUS304支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304
ステンレス作業台(片面引出付/三方枠仕様)(SUS430)
シンコー(1件のレビュー)¥46,980~税込¥51,678~1台翌々日出荷美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)800天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38(支柱)材質(天板)SUS430材質(枠)三方枠:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304材質(引出し)本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm引手:ステンレスプレス製品レール:アルミ成型品アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm
ステンレス作業台(H枠仕様)(SUS430)
シンコー¥35,980~税込¥39,578~1台翌々日出荷美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用材質SUS430高さ(mm)800パイプ径(Φmm)38(支柱)棚板耐荷重(kg)150材質(天板)SUS430材質(枠)SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304 幅+30mm
ステンレス作業台 三方枠(SUS430)
東製作所(2件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台翌々日出荷から3日以内出荷完成品でお届けします。 間口側一箇所に枠がついておりません。高さ(mm)800タイプ三方枠天板耐荷重(kg)120棚板数(枚)1材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430天板厚さ(mm)40均等耐荷重(kg)150材質(枠)SUS430支柱径(Φmm)40×40(角)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)150
ステンレス小型作業台
サカエ(3件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷コンパクトで安価なステンレス作業台です。高さは一般的な作業台・シンクと同じH800mm。補助テーブルとして最適です。床から下棚までの寸法は約300mm。水回りでも安心してお使いいただけます。アジャスター付でガタツキを防止できます。用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430(2B仕上げ)ねじ径M8×P1.25下段棚板耐荷重(kg)10材質(天板)SUS430色(天板)シルバー天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450色(本体)シルバー外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×800RoHS指令(10物質対応)対応アジャスター樹脂製 ネジ径M8 P=1.25
ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)
シンコー(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1台翌々日出荷清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様用途厨房、医療、理化学、各種工場高さ(mm)800タイプベタ棚天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上アジャスト+30mm、SUS304上板から下板までの高さ(mm)558支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304棚板厚さ(mm)1
ステンレス作業台 H枠(SUS430)
東製作所(2件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1台翌々日出荷から22日以内出荷タイプH枠材質(支柱)SUS430材質(枠)SUS430材質(脚部)ナイロン樹脂アジャストボール(キャスター、滑り止めではありません。)支柱径(Φmm)40×40(角)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポータブルステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)
東製作所(15件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台翌々日出荷組立て簡単!ネジ・ビスなしで工具も不要! オールステンレスで、お手入れ簡単な丸パイプ脚。 アジャスター付き脚で、高さの微調整が可能。棚板耐荷重(kg)25アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10アジャスター調整範囲(mm)6アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10上板から下板までの高さ(mm)510
【オーダー】オーダーメイド ステンレス作業台 三方枠(SUS430)
東製作所(4件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷タイプ三方枠ねじ径6分 又は 3/4インチ(キャスター部)キャスターねじ込み式天板耐荷重(kg)80支柱(mm)40×40(L型チャンネル折込脚)材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430天板厚さ(mm)(奥行750mm未満)0.8(奥行750mm以上)1.0材質(枠)SUS430RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)150サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス作業台(三方枠仕様)(SUS430)(高さ指定)
シンコー¥24,980~税込¥27,478~1台翌々日出荷高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)185~850タイプ三方枠天板耐荷重(kg)150棚棚板なし材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上材質(枠)SUS430 No.4仕上アジャスト+30mm、SUS304支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304サービス分類オーダー・加工
ステンレス作業台(SUS304/H740)
サカエ¥129,800~税込¥142,780~1台翌々日出荷サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。脚はSUS304角パイプを使用している為、非常に堅牢でホコリが溜まりません。アジャスター付で高さの微調整が可能です。組立も簡単です。用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
キャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)
シンコー¥33,980~税込¥37,378~1台翌々日出荷清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはゴムの弾性と耐薬品性を兼備したウレタン車ストッパー付。ベタ棚仕様用途厨房、医療、理化学、各種工場高さ(mm)800材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付き天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)100材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上材質(ブラケット)コーナー/SUS304棚板厚さ(mm)1.0
ステンレス作業台(片面引出付/四方枠仕様)キャスター付 SUS430
シンコー¥45,980~税込¥50,578~1台翌々日出荷美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用仕様キャスター付車輪径(Φmm)75高さ(mm)800タイプ片面引出、四方枠キャスターウレタン車、ストッパー付材質(キャスター)スチール
キャスター付きステンレス作業台(SUS430)(可動 H枠)
シンコー¥34,980~税込¥38,478~1台翌々日出荷美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)800材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付き天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38キャスター径(Φmm)75材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上材質(ブラケット)コーナー/SUS304
ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430)
シンコー(2件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1台翌々日出荷清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。スノコ棚仕様用途厨房、医療、理化学、各種工場高さ(mm)800タイプスノコ棚天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上アジャスト+30mm、SUS304上板から下板までの高さ(mm)558支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304棚板厚さ(mm)0.8
ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430)
東製作所(7件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台翌々日出荷完成品でお届けします。高さ(mm)800上板から下板までの高さ(mm)600
ステンレス作業台(片面引出付/スノコ棚仕様)(SUS430)
シンコー¥46,980~税込¥51,678~1台翌々日出荷美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)800パイプ径(Φmm)38(支柱)棚スノコ棚:枠(SUS430 No.4仕上)チャンネル(SUS430 板厚0.8mm)コーナーブラケット(SUS304)材質(天板)SUS430材質(引出し)本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm引手:ステンレスプレス製品レール:アルミ成型品アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ウォーキングラボベンチ
アズワン¥28,300税込¥31,1301個当日出荷実験中の記録や筆談等、簡単な軽作業に便利な立ち姿勢用ワークテーブルです。材質天板/ 木製合板ソフトエッジ加工(表面抗菌性化粧板)、支柱/ メラミン焼付 40×20mm角スチール質量(kg)7全高(mm)1050天板寸法(mm)450×300キャスター径(Φmm)Φ65(ストッパー2個付き)アズワン品番3-5006-01
ステンレス薬品庫〈SUS 304〉
クラフトワーク¥96,980税込¥106,6781台7日以内出荷SUS304製の小型の薬品庫です。机の上下どちらでも使用ができます。DSワゴンはキャスター付で移動も楽にできます。寸法(mm)360×280×600H(取手除く)
角型容器ステンレスキャリー 10L KSK-10シリーズ
アズワン¥18,100~税込¥19,910~1個ほか当日出荷ステンレス製ですので、錆びにくいです。10Lのポリタンク、ヘンペイ瓶を置くことができます。シンプルな構造ですので、実験台、作業机の下においても邪魔になりません。材質SUS304間口(mm)399段数1全高(mm)118キャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー2個付き)
角型容器ステンレスキャリー 20L KSK-20シリーズ
アズワン¥25,800~税込¥28,380~1個ほか当日出荷ステンレス製ですので、錆びにくいです。20Lのポリタンク、ヘンペイ瓶を置くことができます。シンプルな構造ですので、実験台、作業机の下においても邪魔になりません。材質SUS304間口(mm)431段数1全高(mm)118キャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー2個付き)
スタンダードデシケーター(Ut-Lab)
アズワン¥51,400~税込¥56,540~1個当日出荷本体内部は気密性に優れています。 机の上や据置にはゴム足仕様を、実験台下や試料ごと移動の場合はキャスター仕様(移動用取っ手1個付き)をお選びください。棚板耐荷重(kg)約5/枚付属品棚板×2枚(SUS430)、シリカゲル皿×1枚(ポリスチレン)材質本体/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミサッシ、棚板/ステンレス(SUS430)、脚部/天然ゴム(SD-UTG)、キャスター/PA(ナイ ロン)(SD-UTK)ピッチ(mm)棚板取付け100×4段扉開閉方式パッチン錠式棚板寸法(mm)268×256×10総耐荷重(kg)10
縦型引出付きステンレス作業台(上段鍵付き)
東製作所¥81,980~税込¥90,178~1台4日以内出荷から6日以内出荷一番上の引き出しは鍵付きです。 補強入り天板を使用のため、机・作業台・物置台として使用可能です。 引出しが付いていますので、整理収納が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
簡易型保管庫
テラオカ(ANEX)¥99,980~税込¥109,978~1台3日以内出荷この保管庫は、扉に取付けられたダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで 安全・安心を形にしました。 ダイヤル錠は4桁ダイヤルでその都度解錠番号を変更できます。 暗証番号を忘れた場合、扉の解錠に使用する[非常用検索キー](別売品)を ご用意しております。扉が閉まったままでも暗証番号を検索できます。 ダイヤル錠は電源や配線工事も不要で、鍵の管理を気にする必要がありません。 使用者が変わっても暗証番号の変更で済みます。 (ケース・つまみ、フロントカバー/樹脂製) 鍵の保管が必要になりますが、シリンダー錠と併用することで更に安全性が 高くなります。(シリンダー錠ケース:樹脂製) SNXシリーズの底部はビス用の穴が4箇所あり、その上に底板が置かれています。 他の保管庫やデスク上に固定した場合、底板を外さない限り庫内からビス部分が見えません。 簡易型の金庫にもなりますが重要なものを保管する目的で作られたものではありません。 ※固定する箇所の肉厚や材質により、お客様にて加工が必要な場合があります。材質/仕上SUS304 内外面研磨仕上耐荷重(kg)天板(TOP)10 棚板10(均等分散荷重)扉開閉方式片開き扉(本体と扉は丁番取付け)/樹脂製埋め込み把手 鍵1箇所/ダイヤル付ロックキー1箇所収納部分室数1室RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス保管庫
東製作所¥72,980~税込¥80,278~1台8日以内出荷補強入り天板を使用のため、机・作業台・物置台として使用可能です。引き出しが付いていますので、整理収納が可能です。オプションでキャスターへの変更が可能です。Φ75のキャスターを付けると全高は850mmになります。オプションで1段目引出しに鍵の取り付けが可能です。用途工場。研究所。部品・材料・工具の保管。高さ(mm)800最大積載量(kg/台)320
メラミンボード製ワゴン
TGK(東京硝子器械)¥62,900税込¥69,1901台10日以内出荷天板はステンレス製で傷つきにくく、衛生的に使用できます。 机わきに置いても便利に使える高さと収納力。材質本体/低圧メラミンボード、天板/SUS430色グレーキャスターナイロン(2個対角ストッパー付)本体寸法(mm)W350×D445×H890本体質量(kg)25
折りたたみ作業台
アズワン¥179,800~税込¥197,780~1個16日以内出荷から21日以内出荷ワンタッチ操作で簡単に折りたため、ネスティングできます。材質(天板):ステンレス(SUS430)、(フレーム)鋼鉄パイプ・AAS樹脂、(キャスター)ゴム棚板耐荷重(kg)約100材質(天板)ステンレス(SUS430)
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品