カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器(31)
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)(2)
- 純水製造・純水関連(17)
- 撹拌・粉砕・混合関連(8)
- 分溜・分離・抽出・ろ過(4)
- バイオ・食品(菌)関連用品(4)
- 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄(7)
- 加熱・冷却・クーラーボックス(7)
- 研究関連用品・実験用必需品(21)
- 分析・環境・測定器具(1)
- 収納・設備・保管・運搬用品(141)
- 理化学機器レンタルサービス(4)
- 科学研究・開発用品
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
絞り込み
ブランド
- ERECTA(エレクター)(123)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(33)
- アズワン(22)
- ADVANTEC(20)
- テラオカ(ANEX)(7)
- ケニス(6)
- コンサス(6)
- エム・あい(4)
- TRUSCO(4)
- アイ・エル・シー(3)
- テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)(2)
- テクノライン(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- NAC(長堀工業)(1)
- IKA(1)
- トーマス科学(1)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ステンレス水槽(SUS304・断熱材入り)
アズワン¥51,000税込¥56,1001個当日出荷材質SUS304耐熱温度(℃)Max80使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
SUS304 ワンタッチクランプ 2LOシリーズ
コンサス¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から6日以内出荷クランプ取付時間が大幅に短縮し、作業効率が上がります。、ワンタッチにてヘルール接続可能。、ネジ締めタイプに比べ、ネジ部のかじりがないため、繰り返しの使用でも耐久性があります。、ネジ部の磨耗が無いため、金属粉がほとんど出ず衛生的です。、レバータイプなので、締め付けトルクが一定になり、ガスケットを痛めません。、許容圧力範囲:1MPa以下。、ヘルール接続時の使用に最適。、脱着回数が多い箇所に最適。仕様●種類:クランプ●外径呼び 1(範囲):~2.0S●材質:SUS304●許容圧力範囲(MPa):1以下
SUS304 ロングヘルール ZFL-S1シリーズ
コンサス¥2,798~税込¥3,078~1個6日以内出荷サニタリーサイズ用ロングヘルール。、材質はステンレス304/316Lに対応。、面間42L。、呼び径:1S、1.5S、2S、2.5S、3S、4S。、様々なステンレスサニタリー配管用に最適。仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:同径●同種・異種:異種●接続部 形態:ヘルールx溶接
ごくかる360 (扁平缶20L用スタンド台車 ナイロ車輪4輪自在S2ケ付)
エム・あい¥27,980税込¥30,7781台6日以内出荷軽量でスタンド型の小型台車です。扁平缶容器内の残液量に合わせて容器の置き方を変えることができ、残液の抽出がラクにできます。台座部分には、ステンレス304製の液もれ防止トレーがついているので、容器からの液もれによる床面汚れ防止、水洗いでの衛生管理が可能です。アルマイト加工済みのアルミ製なので、さびにくく水洗いが可能です。キャスター取付金具はステンレス304製を使用しています。ストッパー付キャスターを使用しており、容器の運搬・保管がラクにでき、作業負担軽減につながります。床面から30cm以上の高さがあるので、食品衛生におかれてHACCP対策にもつながります。用途容器からの液もれによる床面汚れ防止用のトレー付の扁平缶容器用小型運搬台車材質アルミ(アルマイト加工済)寸法(mm)410(353)×192(183)×385(357)キャスターΦ50、ナイロン、自在車4ヶ(ストッパー2ヶ付)取付金具キャスター:SUS304ナット・SUS304ワッシャー
【レンタル】ビオラモ汎用遠心機バケット(TS-4C用) S4096-02
VIOLAMO(ビオラモ)¥5,698~税込¥6,268~1個翌日出荷から4日以内出荷ビオラモ汎用 TS-4C用オプション品材質ステンレス(SUS304)サービス分類レンタル
ステンレスヘルールバッフル 2S BP-2Sシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥38,980~税込¥42,878~1個23日以内出荷へルールに取り付けできるオールステンレスのバッフル板(邪魔板)撹拌機による液流がバッフル板に当たることで乱流となり、撹拌効率を向上させます。隙間がないので洗浄しやすくサニタリー性に優れています。材質SUS304表面処理バフ研磨(コーティング可)板幅(mm)40
瓶洗浄ブラシ PBT毛 白 ABPシリーズ
アズワン¥729税込¥8021本当日出荷線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)耐熱温度(℃)120毛色白芯材SUS304適合器具瓶
注射器洗浄ブラシ PBT毛 青 ABSシリーズ
アズワン¥459税込¥5051本当日出荷線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。注射器容量に合わせ、ラインナップを揃えました。毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)耐熱温度(℃)120毛色青芯材SUS304適合器具注射器
注射器洗浄ブラシ PBT毛 白 ABSシリーズ
アズワン¥439税込¥4831本当日出荷線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。注射器容量に合わせ、ラインナップを揃えました。毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)耐熱温度(℃)120毛色白芯材SUS304適合器具注射器
瓶洗浄ブラシ PBT毛 青 ABPシリーズ
アズワン¥729税込¥8021本当日出荷線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)耐熱温度(℃)120毛色青芯材SUS304適合器具瓶
バキュームサーモバス
矢沢科学¥52,980税込¥58,2781個当日出荷から3日以内出荷ステンレス二重構造で真空封じした真空保温バスで、-196℃から300℃までの広い温度範囲で使用できます。 ステンレス製(SUS304)のため錆や腐食に強く、汚れた場合でも丸洗いができます。 バス底の厚さが10~17mmのため、マグネチックスターラーでの撹拌が可能です。
ステンレスワーキングカート2型
ERECTA(エレクター)¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷ステンレス(SUS304)を採用しているため、耐さび性・耐薬品性などに優れた耐久性を発揮します。段数3均等荷重(kg)65/段仕様組立式トラスコ品番537-3603質量(kg)18.2高さ(mm)815ピッチ(mm)調整ピッチ(棚板)/25.4キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)最大積載量(kg)200/台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)759×461×815組立時間1人30分支柱径(Φmm)25.4アズワン品番64-3537-02棚板上段 平棚板 中段・下段 メッシュ棚板RoHS指令(10物質対応)対応
注射器洗浄ブラシ
ケニス¥349税込¥3841本(1本)当日出荷から翌日出荷毛材の脱毛が少なく耐久性に優れています。毛材はPBT(ポリブチレンテレフタレート)になり、耐酸性・耐有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。病院で使用されるプロユースモデルで、「品質」「技術」「安全性」を追求したブラシラインナップです。用途注射器洗浄用仕様毛質:PBT(白)寸法(mm)全長×ブラシ径×ブラシ長:220×40Φ×50柄ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
瓶洗浄ブラシ
ケニス¥1,098税込¥1,2081本(1本)翌日出荷毛材の脱毛が少なく耐久性に優れています。毛材はPBT(ポリブチレンテレフタレート)になり、耐酸性・耐有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。病院で使用されるプロユースモデルで、「品質」「技術」「安全性」を追求したブラシラインナップです。用途瓶洗浄用仕様毛質:PBT(白)寸法(mm)全長×ブラシ径×ブラシ長:220×40Φ×50柄SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパースターラーシステムDx2(低~中粘度)(S)
アズワン¥149,000税込¥163,9001個当日出荷専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。アズワン品番1-8993-15仕様低~中粘度液用付属品撹拌子HSB-2×1個、ビーカー回転防止用シート、2P-3P変換アダプター材質(本体)アクリル変性高衝撃塩化ビニル樹脂回転数(min-1[r.p.m])30~1500電源AC100V 50/60Hz、プラグ3Pタイプコード長さ(m)2.5モーターDCブラスレスモーター60W本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×350×120撹拌容量(mL)100~5000材質(天板)ステンレス(SUS304)
ステンレス偏心投入ホッパー 2S TEHTシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥63,980~税込¥70,378~1個18日以内出荷材料投入を目的とした、投入用のホッパーです。液や粉等の排出性に優れた偏心形状です。通常のホッパーに比べて周辺部品との干渉を調整できます。材質SUS304サイズ【ヘルール】2S
ステンレスカート
クラフトワーク¥58,980税込¥64,8781個6日以内出荷から8日以内出荷ステンレスSUS304製の棚2段式カートです。 棚は転落防止のため上下とも皿形状になっています。段数2材質ステンレスSUS304高さ(mm)930
304ソリッドエレクター・シェルフ W1519×D461×H2197mm PS DB無 MSS1520SPS2200Nシリーズ
ERECTA(エレクター)¥229,800~税込¥252,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷SUS304(18-8)ステンレス棚を使用。耐錆、耐薬品性に優れ高温多湿、冷凍・冷蔵庫などに最適。材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No,4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304(18-8)ステンレスダイカスト、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)2197奥行(mm)461間口(mm)1519
304ソリッドエレクター・シェルフ W1822×D614×H2197mm PS DB無 LSS1820SPS2200Nシリーズ
ERECTA(エレクター)¥259,800~税込¥285,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷SUS304(18-8)ステンレス棚を使用。耐錆、耐薬品性に優れ高温多湿、冷凍・冷蔵庫などに最適。材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No,4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304(18-8)ステンレスダイカスト、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)2197奥行(mm)614間口(mm)1822
304ソリッドエレクター・シェルフ W1519×D614×H2197mm PS DB無 LSS1520SPS2200Nシリーズ
ERECTA(エレクター)¥249,800~税込¥274,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷SUS304(18-8)ステンレス棚を使用。耐錆、耐薬品性に優れ高温多湿、冷凍・冷蔵庫などに最適。材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No,4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304(18-8)ステンレスダイカスト、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)2197奥行(mm)614間口(mm)1519
304ソリッドエレクター・シェルフ W1822×D461×H2197mm PS DB無 MSS1820SPS2200Nシリーズ
ERECTA(エレクター)¥249,800~税込¥274,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷SUS304(18-8)ステンレス棚を使用。耐錆、耐薬品性に優れ高温多湿、冷凍・冷蔵庫などに最適。材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No,4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304(18-8)ステンレスダイカスト、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)2197奥行(mm)461間口(mm)1822
ステンレスエレクターカート UTTカート2型
ERECTA(エレクター)¥86,980税込¥95,6781台4日以内出荷クリーンな環境での作業性をアップしました。 SUS304(18-8)ステンレス製なので、耐錆性・耐薬品性など、優れた耐久性を発揮します。 衛生管理が重要視されるクリーンな環境や、過酷な条件下での使用に最適です。 錆に強い、ステンレス製カートです。奥行(mm)461間口(mm)606棚段数(段)3
304ソリッドエレクター・シェルフ W759×D461×H2197mm PS DB無 MSS760SPS2200Nシリーズ
ERECTA(エレクター)¥189,800~税込¥208,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷SUS304(18-8)ステンレス棚を使用。耐錆、耐薬品性に優れ高温多湿、冷凍・冷蔵庫などに最適。キャスター取付時総耐荷重200kg。材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No,4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304(18-8)ステンレスダイカスト、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)2197奥行(mm)461間口(mm)759
304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D461×H2197mm PS DB無 MSS610SPS2200Nシリーズ
ERECTA(エレクター)¥179,800~税込¥197,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷SUS304(18-8)ステンレス棚を使用。耐錆、耐薬品性に優れ高温多湿、冷凍・冷蔵庫などに最適。キャスター取付時総耐荷重200kg。材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No,4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304(18-8)ステンレスダイカスト、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)2197奥行(mm)461間口(mm)606
304ソリッドエレクター・シェルフ W1213×D461×H2197mm PS DB無 MSS1220SPS2200Nシリーズ
ERECTA(エレクター)¥199,800~税込¥219,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷SUS304(18-8)ステンレス棚を使用。耐錆、耐薬品性に優れ高温多湿、冷凍・冷蔵庫などに最適。キャスター取付時総耐荷重200kg。材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No,4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304(18-8)ステンレスダイカスト、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)2197奥行(mm)461間口(mm)1213
ハイパースターラーシステムDx2(低~超高粘度)(S)
アズワン¥180,000税込¥198,0001台翌々日出荷専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。 正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。 高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。 回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。回転数(min-1[r.p.m])10~600撹拌容量(mL)100~2000材質(天板)ステンレス(SUS304)仕様低~超高粘度液用付属品撹拌子HSB-2×1個、ビーカー回転防止用シート、2P-3P変換アダプター材質(本体)アクリル変性高衝撃塩化ビニル樹脂電源AC100V、 50/60Hz、プラグ3Pタイプコード長さ(m)2.5モーターDCブラスレスモーター60Wアズワン品番1-8993-12
304ソリッドエレクター・シェルフ W759×D614×H2197mm PS DB無 LSS760SPS2200Nシリーズ
ERECTA(エレクター)¥199,800~税込¥219,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷SUS304(18-8)ステンレス棚を使用。耐錆、耐薬品性に優れ高温多湿、冷凍・冷蔵庫などに最適。キャスター取付時総耐荷重200kg。材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No,4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304(18-8)ステンレスダイカスト、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)2197奥行(mm)614間口(mm)759
304ソリッドエレクター・シェルフ W1213×D614×H2197mm PS DB無 LSS1220SPS2200Nシリーズ
ERECTA(エレクター)¥229,800~税込¥252,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷SUS304(18-8)ステンレス棚を使用。耐錆、耐薬品性に優れ高温多湿、冷凍・冷蔵庫などに最適。キャスター取付時総耐荷重200kg。材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No,4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304(18-8)ステンレスダイカスト、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)2197奥行(mm)614間口(mm)1213
304ソリッドエレクター・シェルフ W911×D614×H2197mm PS DB無 LSS910SPS2200Nシリーズ
ERECTA(エレクター)¥199,800~税込¥219,780~1台7日以内出荷SUS304(18-8)ステンレス棚を使用。耐錆、耐薬品性に優れ高温多湿、冷凍・冷蔵庫などに最適。キャスター取付時総耐荷重200kg。材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No,4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304(18-8)ステンレスダイカスト、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス奥行(mm)614間口(mm)911
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品