絞り込み
インターフェース
- Bluetooth(3)
- PS/2(1)
- RS-232C(1)
- USB(4)
読取方式
- CCD(離し読取)(7)
商品タイプ
- ハンディターミナル(1)
- ワイヤレス(3)
- 有線(3)
対応コード
- バーコード(7)
ブランド
- アイメックス
- モノタロウ(1)
- unitech(31)
- エフケイシステム(15)
- アイテックス(12)
- ウェルコムデザイン(12)
- honeywell(10)
- Zebra Technologies(10)
- ユニテック(8)
- オプトエレクトロニクス(8)
- OPTICON(7)
- デンソーウェーブ(7)
- サンワサプライ(6)
- BUSICOM(ビジコム)(6)
- 日栄インテック(5)
- スター精密(5)
- ZEBEX(4)
- cino(4)
- omron(オムロン)(3)
- エイポック(3)
- ブランドをもっと見る
特価
「インターフェース」から絞り込む
Bluetooth(3)
PS/2(1)
RS-232C(1)
USB(4)

BW-220/230用オプション品 BWシリーズ
アイメックス¥7,698税込¥8,4681個当日出荷データコレクターBW-220シリーズ用の充電池パックです。仕様●容量:1,250mAh●対象製品:BW-220WL、BW-220CB、BW-230アズワン品番67-6601-10
バーコードリーダー
アイメックス¥72,980税込¥80,2781個当日出荷読み取った二つのバーコードデータを照合するデータコレクタの照合セット。 バーコード照合のアプリがプレインストールされているため、購入してすぐに使用可能。 「OK」「NG」の照合結果が液晶画面、ブザー、バイブ、LEDで通知するため、騒音の激しい現場でも分かり易い。 無償ソフトAiBuilderによりアプリのカスタマイズが可能。 カスタマイズしたメニューをBW-220シリーズ本体にインストールする際は、別売の通信ソフト「AiSync(アイシンク)」(型番:BW-220-AS)が必要となります。用途誤出荷、誤出庫防止、混入チェック付属品シングル充電クレードル仕様読取確認:正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション規格CE&FCC、RoHS表示方式モノクロLCD(バックライト付)保護等級IP54準拠連続使用時間(時間)約16(20秒に1回読取り、バックライトON)キー数テンキー、SCANキー、F1~F3キー、上下キー、C、ENT、PW:全21キーメモリー【FROM】4MB/ユーザー使用領域2.5MB、【RAM】2MB / ファイル領域 512KB使用温湿度範囲-10~40℃/20~85%RH(結露不可)表示LED赤/緑/橙 (3色表示)ブザー音音階、ボリューム可変保存温湿度範囲-20~60℃/20~85%(結露不可)使用CPU32bit RISC CPU防塵・防滴IP54時計機能年月日時分秒/うるう年補正付表示ドット数96×64表示文字数16行×5行(ANK)、8行×5行(漢字)USBタイプUSB 2.0、Full-speed、CDCクラス(クレードル経由)読取深度(mm)40~530
USBバーコードリーダー
アイメックス¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷小型軽量安価モデルのUSBバーコードリーダー 最新32bitデコードエンジン/高性能ミドルレンジCCDモジュール搭載により抜群の読取性能 スリムで握り易いボディ ケーブル交換可能により修理コストを削減できます 読取時のバイブレータ機能搭載、騒音の大きい現場でも読取確認が可能 タブレットやスマートフォンなどの液晶に表示されたバーコードを読取可能用途店舗POS、メディカル・ヘルスケア、入出荷・在庫管理、工程管理、受付管理、出席(出欠)管理、図書館業務、入退室管理、オフィスユースにも。仕様【PCS値】0.45以上(JAN100%)、【読取確認】正読青色LED表示・正読ブザー・バイブレーション使用温度範囲(℃)0~50規格CE & FCC、RoHS保護等級IP42準拠光源可視光LED 617nm使用CPU32bitケーブル日本製耐屈曲ストレートケーブル1.5m操作角度(°)スキュー角±70°、ピッチ角±38°、チルト角±14°走査方式330スキャン/秒読取深度(mm)40~530使用湿度範囲(%RH)20~85(非結露)
CCDリニアイメージャー
アイメックス¥17,980税込¥19,7781個当日出荷小型・軽量のスマート設計。 最新32bitデコードエンジン・高性能ミドルレンジ。 CCDエンジン搭載で圧倒的な読み取り力のBW-9000。 主要の1次元バーコードに加え、GS1データバーにも対応した多機能ハンドスキャナです。 病院や医療現場にも最適。 小型・軽量に加え、衛生面にも配慮した抗菌仕様のボディが特長。病院や医療現場でも安心してご利用いただけるよう、ブザー音の変わりに、ブルッと震えるバイブレーション機能を標準搭載しています。 液晶表示バーコードも読み取りOK! 液晶ディスプレイやタブレット、スマートフォンなどの液晶画面に表示されたバーコードもスピーディに読み取ることが可能です。仕様PCS値/0.45以上(JAN100%)使用温度範囲(℃)0~50規格CE&FCC、RoHS保護等級IP42準拠機能正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション読取(mm)40~530使用CPU32bit光源(nm)(可視光 LED)617操作角度(°)(スキュー角)±70、(ピッチ角)±38、(チルト角)±14読み取り速度330スキャン/秒使用湿度範囲(%RH)20~85(非結露)
バーコードリーダー
アイメックス¥59,980税込¥65,9781個当日出荷実績データ収集用ローコストモデルのテンキー付データコレクタ(バッチモデル) 棚卸や入出荷等の作業実績収集に最適。 ハンディターミナルの約1/3の価格で導入可能。 棚卸・入荷・出荷・バーコード照合のアプリがプリインストールされています。 無償の簡易アプリ設定ツールで本体アプリのカスタマイズが簡単に可能。用途棚卸/入出荷/入出庫/工程実績/配送実績等の収集作業や出荷/出庫/梱包等の検品チェック仕様読取確認:正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション規格RoHS表示方式モノクロLCD(バックライト付)保護等級IP54準拠連続使用時間(時間)約16(20秒に1回読取り、バックライトON)キー数テンキー、SCANキー、F1~F3キー、上下キー、C、ENT、PW:全21キーメモリー【FROM】4MB/ユーザー使用領域2.5MB、【RAM】2MB / ファイル領域 512KB使用温湿度範囲-10~40℃/20~85%RH(結露不可)表示LED赤/緑/橙 (3色表示)ブザー音音階、ボリューム可変保存温湿度範囲-20~60℃/20~85%(結露不可)使用CPU32bit RISC CPU防塵・防滴IP54時計機能年月日時分秒/うるう年補正付表示ドット数96×64表示文字数16行×5行(ANK)、8行×5行(漢字)USBタイプUSB 2.0、Full-speed、CDCクラス(クレードル経由)読取深度(mm)50~300
定置式バーコードスキャナ オムニディレクション USBインタフェース Z-6170UKシリーズ
アイメックス¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷計20本のレーザラインでコードを360°確実に読み取り、書籍コード及びRSS(GS1 DataBar)に対応、設置に便利なレバー式吸盤を装備、トリガボタンでシングルラインスキャンモードへ切り替え可能仕様●インタフェース I/o:USBケーブル●読取り方式:可視光レーザダイオード●読取り確認:LED,ビープ音●外形寸法:(L)118.0×(W)100.0×(H)165.1mm●重量:360g(ケーブル除く)●チルト:前面/30°、背面/50°
定置式バーコードスキャナ オムニディレクション RS232Cインターフェース ACアダプタ付 Z-6170RSシリーズ
アイメックス¥46,980税込¥51,6781個6日以内出荷から7日以内出荷計20本のレーザラインでコードを360°確実に読み取り、書籍コード及びRSS(GS1 DataBar)に対応、設置に便利なレバー式吸盤を装備、トリガボタンでシングルラインスキャンモードへ切り替え可能
スタイリッシュ2次元バーコードスキャナ BW-9200シリーズ
アイメックス¥41,980税込¥46,1781台7日以内出荷二次元コードエンジン搭載でQRコードを始め各種バーコードを読み取り可能、GS1DataBarのデータ編集機能搭載、抗菌剤入りケースにより医療現場でも安心してご利用可能!標準添付のシリコンカバーで耐落下強度を強化仕様●同梱物:BW-9200RS本体、ACアダプタ、シリコンカバー●インタフェース:RS232C●読取り方式:CCDカメラ●読取り確認:LED、ビープ音、バイブレータ機能●外形寸法:47(W)×155(L)×34.5mm(H)●重量:75g(ケーブルを除く)●動作温度:0℃~50℃●保存時:-20℃~60℃●保護等級:IP42●保証期間:1年(修理センドバック対応)アズワン品番68-1971-47
ウェアラブル2次元コード対応 リングスキャナ
アイメックス¥47,980税込¥52,7781セット7日以内出荷同梱物:スキャナ本体、リング(S・M・L各1個)、充電用USB(Type-C)ケーブル 超軽量・小型ウェアラブル2次元リングスキャナ 簡単充電!Bluetooth4.2(BLE)で簡単・安心通信 人差し指に装着して、自由に全指を動かすことが可能 両手フリーで狭い場所での作業もラクラク、作業効率アップ 二次元イメージセンサでバーコード位置合わせ不要で作業者への負担を軽減 左右のどちらの指にもジャストフィット USB Type-Cコネクタで簡単充電、モバイルバッテリでの運用も可能 フル充電で10000スキャン以上の余裕な運用時間 Bluetooth Low Energyによる簡単接続で省エネを実現 バイブ、ブザー、LEDによるステータス表示であらゆる環境に対応仕様●読取コード●▼1D:JAN/EAN/UPC,Code 39,Code 93,Code 128,GS1-128,Interleaved 2of5(ITF),Codabar(NW7),GS1 DataBar●▼2D:QR,MicroQR,DataMatrix,PDF417アズワン品番67-4766-89
2次元データコレクタ バッチ通信式、Blutooth通信
アイメックス¥67,980税込¥74,7781個7日以内出荷Blutooth通信による無線通信 離し読み、液晶表示コード読取り可能 20Byteのデータを約10万件蓄積可能 入荷、出荷、棚卸、照合などのアプリを標準搭載 簡易開発ツール「Aibiulder」を無償提供※1 専用クレードルにて楽々充電(充電ステーション別売り) ※1:開発したアプリを本製品にダウンロードするためにはオプションの通信ソフト「AiSync」が必須になります。 ※2:無線データの送受信にはオプション通信ソフト「AiSession」 が必須になります。仕様●同梱物:BW-230本体、ハンドストラップ、BW-LB1250バッテリ●CPU:32bit RISC CPU●メモリ●▼FROM:16MB / ファイル領域 12MB●▼RAM:4MB / ファイル領域 2.5MB●<スキャナ部>●読取方式:イメージセンサ●分解能●▼一次元:0.127mm●▼二次元:0.169mm●PCS:0.2以上●読取深度●▼60mm ~ 350mm(JAN 0.33mm)●▼30mm~170mm(QR 0.381mm)●読取コード:JAN13/JAN8/EAN13/EAN8/UPC-A/UPC-E,ITF(Interleaved 2of5),NW-7(Codabar),Code39,Code93,Code128,GS1 DataBar,GS1-128●二次元コード:QR,Micro QR,DataMatrix, PDF417●<LCD表示部>●方式:モノクロLCD(バックライト付)●ドット数:96×64ドット●表示文字数:16行×5行(ANK)、8行×5行(漢字)●キー数:テンキー、SCANキー、F1~F3キー、上下キー、C,ENT,PW/全20キー●表示LED:赤/緑/橙(3色表示)●ブザー:音階、ボリューム可変●バイブレータ機能:あり●時計:年月日時分秒/うるう年補正付●寸法:125×44×25mm●重量:112g(バッテリを含む)●電源:リチウムイオン 3.7V 1250mAh●連続動作時間:12時間(20 秒に1 回読み取り、ファイル保存、バックライトON)●本体充電機能:クレードル充電●USB:USB 2.0、Full-speed、CDCクラス(クレードル経由)●<Bluetooth>●通信規格:Bluetooth Ver3.0 + EDR(Class2)●プロファイル:SPP,HID●通信距離:約10m●<環境性能>●使用温度:-10℃~40℃●保存温度:-20℃~60℃●使用湿度:20%~85%(結露無きこと)●保存湿度:20%~85%(結露無きこと)●耐落下:1.2m高さからコンクリートに6面各5回計30回落下●防塵/防滴:IP54●<オプション>●クレードル●▼シングル充電クレードル(BW-220-1C)●▼4連充電クレードル(BW-220-4C)●通信ツール●▼ファイル転送:AiSync(アイシンク)●▼ファイルアップローダ:BW-220Uploader(アップローダ)●ソリューション●▼照合パック:BW-230-CKSET●▼棚卸パック:BW-230-ICSETアズワン品番67-6601-06
1564A Bluetooth通信二次元コードスキャナ ブラック 3656BTベース AC USBケーブル付
アイメックス¥84,980税込¥93,4781個7日以内出荷最大約90mの無線通信が可能なBluetooth通信式二次元スキャナ 通信外では本体にスキャンデータを記録できるメモリモードを搭載 HID、STP通信モードに対応 LEDと音量調節可能な読取確認音が、瞬時にスキャンの読み取りを通知仕様●読取り方式:CCDカメラ●読取り確認:ビープ音とLED●通信範囲:90m(直線見通し)●保護等級:IP30準拠●寸法:153×61×93mm●重量:177g(スキャナのみ)●動作温度:-20℃~60℃アズワン品番68-1806-78
BW-220CB棚卸パック
アイメックス¥89,980税込¥98,9781個当日出荷簡単/低価格で効率よく棚卸作業を行なえる棚卸パック登場! テンキー付データコレクタで棚や商品のバーコードを読み取り、簡単に実績収集。 収集したデータはEXCELベースの棚卸ソフトに簡単に取り込み可能。 基幹システム等からCSVファイルで在庫データを棚卸ソフトに取り込み、帳簿上の在庫と実棚数を照合して差異を表示できます。 差異がある商品のみを抽出して再確認を行うことが可能。 セットにはBW-220CB本体および、充電/通信クレードルBW-220-1C、棚卸ソフトが含まれます。仕様【読取確認】正読青色LED表示・正読ブザー・バイブレーション使用温度範囲(℃)-10~50規格RoHS保護等級IP54準拠メモリー4MB/ユーザー使用領域 2.5MB読取深度(mm)50~300使用湿度範囲(%RH)20~85(非結露)
USBバーコードリーダー(シリコンカバー付き)
アイメックス¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷小型軽量安価モデルのUSBバーコードリーダー シリコンカバー標準付属により耐久性能が向上 落下や投げ置きに対応、工場や物流センター等過酷な現場でも使用可能 最新32bitデコードエンジン/高性能ミドルレンジCCDモジュール搭載により抜群の読取性能 スリムで握り易いボディ ケーブル交換可能により修理コストを削減できます 読取時のバイブレータ機能搭載、騒音の大きい現場でも読取確認が可能 タブレットやスマートフォンなどの液晶に表示されたバーコードを読取可能用途物流業→入出荷管理/ピッキング/検品 製造業→工程管理/トレース管理/部品管理 小売・流通業→発注/棚卸/店舗管理/入荷検品仕様【PCS値】0.45以上(JAN100%)、【読取確認】正読青色LED表示・正読ブザー・バイブレーション使用温度範囲(℃)0~50規格CE & FCC、RoHS保護等級IP42準拠光源可視光LED 617nm使用CPU32bitケーブル日本製耐屈曲ストレートケーブル1.5m操作角度(°)スキュー角±70°、ピッチ角±38°、チルト角±14°走査方式330スキャン/秒読取深度(mm)40~530使用湿度範囲(%RH)20~85(非結露)
バーコードリーダー
アイメックス¥82,980税込¥91,2781個当日出荷実績データ収集用ローコストモデルのテンキー付データコレクタ(WiFi/Bluetoothモデル) 棚卸や入出荷等の作業実績収集に最適。 無線LAN対応 ハンディターミナルの約1/3の価格で導入可能。 入出荷/入出庫/工程実績等のデータを簡易的にリアルタイムに収集可能。 無償の簡易アプリ設定ツールで本体アプリのカスタマイズが簡単に可能。用途入出荷/入出庫/工程実績等の収集作業や出荷/出庫/梱包等の検品チェック仕様読取確認:正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション、空中線電力:10mW/MHz以下規格RoHS適合規格(無線LAN)IEEE802.11b/g表示方式モノクロLCD(バックライト付)保護等級IP54準拠連続使用時間(時間)約9.5(20秒に1回読取り、WLAN送信、バックライトON)通信方式スペクトラム拡散方式(直接拡散)キー数テンキー、SCANキー、F1~F3キー、上下キー、C、ENT、PW:全21キーメモリー【FROM】4MB/ユーザー使用領域2.5MB、【RAM】2MB / ファイル領域 512KB使用温湿度範囲-10℃~50℃(20~85%RH非結露)表示LED赤/緑/橙 (3色表示)ブザー音音階、ボリューム可変保存温湿度範囲-20~60℃/20~85%(結露不可)使用CPU32bit RISC CPU防塵・防滴IP54時計機能年月日時分秒/うるう年補正付アンテナ本体に内蔵セキュリティWEP/WPA-PSK/WPA2-PSK通信速度11b:最大11Mbps、11g:最大54Mbps周波数(GHz)無線:2.4帯域表示ドット数96×64表示文字数16行×5行(ANK)、8行×5行(漢字)通信距離(m)屋内:(最大)30、屋外:(最大)50USBタイプUSB 2.0、Full-speed、CDCクラス(クレードル経由)読取深度(mm)50~300
『バーコードリーダー』には他にこんなカテゴリがあります
- 一次元バーコードリーダー
- 二次元バーコードリーダー
- バーコードリーダー用オプション