絞り込み
インターフェース
  • USB(4)
読取方式
  • CCD(離し読取)(3)
商品タイプ
  • ハンディターミナル(1)
  • 有線(2)
対応コード
  • バーコード(2)
ブランド
  • 日栄インテック
  • モノタロウ(1)
  • unitech(32)
  • アイメックス(18)
  • エフケイシステム(15)
  • アイテックス(12)
  • ウェルコムデザイン(12)
  • Zebra Technologies(11)
  • honeywell(10)
  • サンワサプライ(8)
  • ユニテック(8)
  • オプトエレクトロニクス(8)
  • OPTICON(7)
  • デンソーウェーブ(7)
  • BUSICOM(ビジコム)(6)
  • スター精密(5)
  • ZEBEX(4)
  • cino(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • エイポック(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インターフェースから絞り込む
USB(4)
  • (1次元) 抗菌筐体CCDスキャナ USB接続(ATS様向け) 日栄インテック

    (1次元) 抗菌筐体CCDスキャナ USB接続(ATS様向け)

    日栄インテック
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    付属品クイックスタートガイド仕様●本体サイズ(D):154mm●バーコードタイプ:有線●読取角度:読取湾曲:半径≧15mm (JAN 8 桁) 半径≧20mm (JAN 13 桁)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●読取可能コード(一次元):EAN/UPC(アドオン含む), Code 11, Code 39, Tri-Optic, NW-7 (Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, S-Code, MSI/Plessey, UK/Plessey, TELEPEN, Matrix 2of5, IATA, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded,●読取可能コード(二次元):なし●PCS値:0.3 以上●読取距離:20~600mm(Code39)●読取幅:110mm(Code39/分解能 0.2mm)●読取センサー:CCD リニアイメージャセンサ●本体サイズ(W):56mm●読取速度:1500 画素 (300スキャン/秒)●ケーブル長:約1.5m(ストレート)●本体サイズ(H):34mm電源PCのコネクタより供給/DC 5.0V±5%本体質量(g)55対応OSWindows 8/8.1/10/11コネクタ形状USB(Aタイプ) オス対応機種PC/AT互換機、USBキーボード対応機種分解能最小分解能:0.1mm(Code39)光源赤色 LED × 1 個インターフェースUSBキーボード(USB仮想COM)対応コードEAN/JAN/UPC(アドオン含む)/Code 11/Code 39/Tri-Optic/Codabar(NW-7)/Industrial 2 of 5/ Interleaved 2 of 5(ITF)/Code 93/Code 128/ GS1-128(EAN-128)/ S-Code/MSI/Plessey/ UK/Plessey/TELEPEN/Matrix 2of5/IATA/GS1 DataBar/GS1 DataBar Limited/GS1 DataBar Expanded商品タイプハンディ読取方式CCD リニアイメージャセンサ
  • (1次元)抗菌筐体CCDスキャナ USB接続 日栄インテック

    (1次元)抗菌筐体CCDスキャナ USB接続

    日栄インテック
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    (1次元)抗菌筐体CCDスキャナ 液晶画面読取可能。医療現場や店舗に最適な抗菌筐体。バイブレーション機能搭載。
    インターフェースUSB対応コードバーコード商品タイプ有線読取方式CCD
  • ミドルレンジCCDスキャナ FFTAシリーズ 日栄インテック

    ミドルレンジCCDスキャナ FFTAシリーズ

    日栄インテック
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    タッチ読み~離し読みまで対応。薄型、軽量なローコストモデルです。
    種別USBキーボードI/F 白アズワン品番62-2339-81
  • (1次元) CCDタッチスキャナ FFTA10AP USB接続 日栄インテック

    (1次元) CCDタッチスキャナ FFTA10AP USB接続

    日栄インテック
    9,898税込10,888
    1台
    翌々日出荷
    付属品ご利用の手引き仕様●PCS値:0.25●ケーブル長:ストレートケーブル:2.2m●バーコードタイプ:有線●本体サイズ(D):80mm●本体サイズ(H):52mm●本体サイズ(W):170mm●環境自己主張マーク:なし●読取センサー:CCDリニアイメージセンサ●読取可能コード(一次元):JAN/EAN/UPC、定期刊行物コード(新雑誌コード)、CODE39(フルASCII含む)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、MATRIX 2 of 5、CODE128、GS1-128、CODABAR/NW-7、CODE93、CODE11、MSI/Plessey、Telepen、Pharmacode、GS1-DataBar(RSS)●読取可能コード(二次元):なし●読取角度:ピッチ±65° スキュー±65°●読取距離:接触~最大381mm(コード39 ナローバー:0.508mm)●読取速度:300スキャン/秒●電気用品安全法(備考):対商品なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法備考:公衆回線に接続しないため備考USB仮想COMで使用する場合は、メーカーHPからDriverをダウンロードしてください。電源PCのコネクタより供給本体質量(g)199対応OSWindows 10/11コネクタ形状USB(Aタイプ) オス対応機種PC/AT互換機、USBキーボード対応機種分解能0.1mm(CODE39 PCS0.9 接触読取時)光源赤色LED(625nm)インターフェースUSB(HID/仮想COM)
  • 高性能ハンドレーザスキャナ USB I/F [本体カラー:白] 日栄インテック

    高性能ハンドレーザスキャナ USB I/F [本体カラー:白]

    日栄インテック
    21,980税込24,178
    1台
    翌日出荷
    ◆優れた読み取り深度:ナローバー幅 0.331mmのバーコードを約447mmの距離から読み取ることができます。◆マルチインターフェースとインターフェースの自動検知:1台でUSB、PS2、RS232Cインターフェースに対応します。自動検知するので、その都度設定する必要がありません。◆データを転送する前にバーコードの読み取りを確認できますので、バーコードメニュー表をしようしている現場に最適です。

バーコードリーダー』には他にこんなカテゴリがあります

一次元バーコードリーダー