絞り込み
インターフェース
- USB(3)
読取方式
- CCD(離し読取)(2)
商品タイプ
- ハンディターミナル(1)
- 有線(1)
対応コード
- バーコード(2)
ブランド
- 日栄インテック
- モノタロウ(1)
- unitech(16)
- アイテックス(12)
- ウェルコムデザイン(11)
- honeywell(10)
- Zebra Technologies(10)
- アイメックス(9)
- オプトエレクトロニクス(7)
- デンソーウェーブ(7)
- サンワサプライ(6)
- BUSICOM(ビジコム)(6)
- エフケイシステム(6)
- スター精密(5)
- ZEBEX(4)
- cino(4)
- omron(オムロン)(3)
- Newland(2)
- PC Worth International(2)
- ウェルキャット(2)
- ブランドをもっと見る
特価
「インターフェース」から絞り込む
USB(3)

(1次元)抗菌筐体CCDスキャナ USB接続
日栄インテック¥15,980税込¥17,5781個当日出荷(1次元)抗菌筐体CCDスキャナ 液晶画面読取可能。医療現場や店舗に最適な抗菌筐体。バイブレーション機能搭載。インターフェースUSB対応コードバーコード商品タイプ有線読取方式CCD
(1次元) CCDタッチスキャナ FFTA10AP USB接続
日栄インテック¥9,898税込¥10,8881台翌々日出荷付属品ご利用の手引き仕様●PCS値:0.25●ケーブル長:ストレートケーブル:2.2m●バーコードタイプ:有線●本体サイズ(D):80mm●本体サイズ(H):52mm●本体サイズ(W):170mm●環境自己主張マーク:なし●読取センサー:CCDリニアイメージセンサ●読取可能コード(一次元):JAN/EAN/UPC、定期刊行物コード(新雑誌コード)、CODE39(フルASCII含む)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、MATRIX 2 of 5、CODE128、GS1-128、CODABAR/NW-7、CODE93、CODE11、MSI/Plessey、Telepen、Pharmacode、GS1-DataBar(RSS)●読取可能コード(二次元):なし●読取角度:ピッチ±65° スキュー±65°●読取距離:接触~最大381mm(コード39 ナローバー:0.508mm)●読取速度:300スキャン/秒●電気用品安全法(備考):対商品なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法備考:公衆回線に接続しないため備考USB仮想COMで使用する場合は、メーカーHPからDriverをダウンロードしてください。電源PCのコネクタより供給本体質量(g)199対応OSWindows 10/11コネクタ形状USB(Aタイプ) オス対応機種PC/AT互換機、USBキーボード対応機種分解能0.1mm(CODE39 PCS0.9 接触読取時)光源赤色LED(625nm)インターフェースUSB(HID/仮想COM)
(1次元) 抗菌筐体CCDスキャナ USB接続(ATS様向け)
日栄インテック¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷付属品クイックスタートガイド仕様●本体サイズ(D):154mm●バーコードタイプ:有線●読取角度:読取湾曲:半径≧15mm (JAN 8 桁) 半径≧20mm (JAN 13 桁)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●読取可能コード(一次元):EAN/UPC(アドオン含む), Code 11, Code 39, Tri-Optic, NW-7 (Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, S-Code, MSI/Plessey, UK/Plessey, TELEPEN, Matrix 2of5, IATA, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded,●読取可能コード(二次元):なし●PCS値:0.3 以上●読取距離:20~600mm(Code39)●読取幅:110mm(Code39/分解能 0.2mm)●読取センサー:CCD リニアイメージャセンサ●本体サイズ(W):56mm●読取速度:1500 画素 (300スキャン/秒)●ケーブル長:約1.5m(ストレート)●本体サイズ(H):34mm電源PCのコネクタより供給/DC 5.0V±5%本体質量(g)55対応OSWindows 8/8.1/10/11コネクタ形状USB(Aタイプ) オス対応機種PC/AT互換機、USBキーボード対応機種分解能最小分解能:0.1mm(Code39)光源赤色 LED × 1 個インターフェースUSBキーボード(USB仮想COM)対応コードEAN/JAN/UPC(アドオン含む)/Code 11/Code 39/Tri-Optic/Codabar(NW-7)/Industrial 2 of 5/ Interleaved 2 of 5(ITF)/Code 93/Code 128/ GS1-128(EAN-128)/ S-Code/MSI/Plessey/ UK/Plessey/TELEPEN/Matrix 2of5/IATA/GS1 DataBar/GS1 DataBar Limited/GS1 DataBar Expanded商品タイプハンディ読取方式CCD リニアイメージャセンサ![高性能ハンドレーザスキャナ USB I/F [本体カラー:白] 日栄インテック](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62819936-240924-02.jpg)
高性能ハンドレーザスキャナ USB I/F [本体カラー:白]
日栄インテック¥21,980税込¥24,1781台翌日出荷◆優れた読み取り深度:ナローバー幅 0.331mmのバーコードを約447mmの距離から読み取ることができます。◆マルチインターフェースとインターフェースの自動検知:1台でUSB、PS2、RS232Cインターフェースに対応します。自動検知するので、その都度設定する必要がありません。◆データを転送する前にバーコードの読み取りを確認できますので、バーコードメニュー表をしようしている現場に最適です。
『バーコードリーダー』には他にこんなカテゴリがあります
- 一次元バーコードリーダー
- 二次元バーコードリーダー
- バーコードリーダー用オプション







![高性能ハンドレーザスキャナ USB I/F [本体カラー:白] 日栄インテック](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62819936-240924-02.jpg)