ダイヤフラム式空気作動弁、スプリングリターンタイプの4(5)ポート弁、ダイヤフラム特有の漏れが少ない方向制御弁。
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.35
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
給油不要
質量(kg)0.6
最大作動頻度(Hz)10
全空気圧制御の5(4)方弁パイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
質量(kg)0.8
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.35
最大作動頻度(Hz)6
給油不要
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。