CADデータあり
1個ほか
¥88~
税込¥97~
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1652種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥8,998~
税込¥9,898~
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ
(5528種類の商品があります)
CADデータあり
1個
特価
¥999~
税込¥1,099~
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3751種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥5,775~
税込¥6,353~
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4440種類の商品があります)
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途エアシリンダの駆動用に
種類単体バルブ
切替方式2位置シングル
保護構造防塵
消費電力(W)0.35
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~55
耐熱クラスB
耐圧力(MPa)1.05
給油不要
耐衝撃(m/s2)300以下
耐振動(m/s2)50以下
雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可
リード線長さ(mm)300
周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
1台
¥7,175~
税込¥7,893~
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
CADデータあり
1個
特価
¥8,663~
税込¥9,529~
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ
(9789種類の商品があります)
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途エアシリンダの駆動用に
接続口径(P・R1・R2ポート)Rc1/4
種類単体バルブ
切替方式2位置ダブル
保護構造防塵
ポート数5
最高使用圧力(MPa)0.7
ねじの種類Rc
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~55
耐熱クラスB
耐圧力(MPa)1.05
給油不要
耐衝撃(m/s2)300以下
耐振動(m/s2)50以下
雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可
周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)
電線接続方式DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品)
RoHS指令(10物質対応)対応
弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
A・Bポート管接続口径Rc1/4
1台
¥13,363~
税込¥14,699~
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥2,423~
税込¥2,665~
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
CADデータあり
1個
特価
¥3,988~
税込¥4,387~
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1529種類の商品があります)
CADデータあり
耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。
1個
特価
¥10,980~
税込¥12,078~
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ
(444種類の商品があります)
CADデータあり
1個
特価
¥2,598~
税込¥2,858~
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3918種類の商品があります)
CADデータあり
1個
特価
¥2,798~
税込¥3,078~
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ
(7975種類の商品があります)
CADデータあり
1個
特価
¥4,098~
税込¥4,508~
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ
(9052種類の商品があります)
CADデータあり
1個
特価
¥1,298~
税込¥1,428~
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ
(7900種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥3,300~
税込¥3,630~
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2225種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥4,125~
税込¥4,538~
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4165種類の商品があります)
CADデータあり
1個
特価
¥8,663~
税込¥9,529~
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4289種類の商品があります)
CADデータあり
ポート数3
ソレノイド数シングル
配管方法サブプレート
使用流体圧縮空気、低真空
切換位置区分2位置シングル
1個
¥5,025~
税込¥5,528~
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ
(531種類の商品があります)
1個ほか
特価
¥175~
税込¥193~
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ
(430種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥22,463~
税込¥24,709~
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ
(7905種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥4,400~
税込¥4,840~
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(71種類の商品があります)
CADデータあり
ポート数3
ソレノイド数シングル
配管方法ダイレクト
使用流体圧縮空気、低真空
切換位置区分2位置シングル
1個
特価
¥4,398~
税込¥4,838~
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1318種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥6,463~
税込¥7,109~
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ
(136種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥188~
税込¥207~
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ
(460種類の商品があります)
CADデータあり
ポート数3
ねじの種類Rc
使用流体圧縮空気、低真空
1個
¥23,925~
税込¥26,318~
6日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ
(211種類の商品があります)
1個
¥11,825~
税込¥13,008~
13日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ
(427種類の商品があります)
CADデータあり
ポート数3
定格電圧(V)DC24
ソレノイド数シングル
使用流体圧縮空気、低真空
1個
¥7,563~
税込¥8,319~
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥29,750~
税込¥32,725~
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(7723種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥13,200~
税込¥14,520~
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4149種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥17,481~
税込¥19,229~
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ
(500種類の商品があります)
CADデータあり
耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。
1個
¥23,300~
税込¥25,630~
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(213種類の商品があります)
主弁にスライドバルブ方式を採用した4ポート弁です。アルミボディを採用し、大幅に軽量化しました。また部品点数を減らし、廃棄物を削減しました。
用途簡単な動作のシリンダ駆動に。手動で切換を行いたい場合に
質量(g)1100
タイプスタンダードタイプ
保護構造防塵
ポート数4ポート
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~50
最低使用圧力(MPa)0.05
操作角度(°)90
耐圧力(MPa)1.5
給油不要
雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可
周囲温度(℃)-5~50(但し凍結なきこと)
適合シリンダΦ160まで
RoHS指令(10物質対応)対応
弁の種類スライド弁
1台
¥10,663~
税込¥11,729~
4日以内出荷
主弁にスライドバルブ方式を採用した4ポート弁です。アルミボディを採用し、大幅に軽量化しました。また部品点数を減らし、廃棄物を削減しました。
用途簡単な動作のシリンダ駆動に。手動で切換を行いたい場合に
接続口径Rc1/4
質量(g)280
タイプミニチュアタイプ
保護構造防塵
ポート数4ポート
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
使用流体圧縮空気
配管横配管
流体温度(℃)5~50
最低使用圧力(MPa)0.05
操作角度(°)90
耐圧力(MPa)1.5
流量(L/min(ANR))504
給油不要
雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可
周囲温度(℃)-5~50(但し凍結なきこと)
適合シリンダΦ20~40
RoHS指令(10物質対応)対応
流量特性1.4[dm3/(s/bar)]
弁の種類スライド弁
1台
¥8,250
税込¥9,075
4日以内出荷
CADデータあり
1個
¥8,113~
税込¥8,924~
7日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ
(104種類の商品があります)
1個
特価
¥14,025~
税込¥15,428~
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ
(761種類の商品があります)
1個
¥14,575~
税込¥16,033~
13日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1100種類の商品があります)
1個
¥12,063~
税込¥13,269~
8日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ
(195種類の商品があります)
1個
¥519~
税込¥571~
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1955種類の商品があります)
ポート数3
ソレノイド数シングル
配管方法サブプレート
使用流体圧縮空気、低真空
切換位置区分2位置シングル
1個
¥12,313~
税込¥13,544~
8日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ
(340種類の商品があります)
CADデータあり
接続口径Rp1/4
ポート数5
ねじの種類Rp
使用流体圧縮空気
1個
特価
¥8,698~
税込¥9,568~
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ
(361種類の商品があります)
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。