3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)デュアル エアソレノイド方向切換バルブ
小型・中型・大型・高速機械プレスまでのエアクラッチ・ブレーキ制御用としてシリーズが整っています。 排気性が大きく、応答性の速い弁構造によりバラつきの小さい停止角が得られます。 動力プレス機械構造規格第29条に適合しています。 プレス機械のセパレータエアクラッチ・ブレーキ・3次元トランスファプレス機械のエアソフトクラッチ・ブレーキまでの制御用とし多くのご採用実績をもつバルブです。 定期点検用手動操作ボタンの標準装備により、メンテナンスを容易に行うことが可能となります。
使用圧力(MPa)0.2~0.7 使用温度(℃)5~40 パイロット方式内部
1個
79,980 税込87,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ポペットエアソレノイド3ポート方向制御バルブ
プレス周辺機器としての採用も多く、給油、無給油どちらでも使用可能です。 コイルブロックの防塵・防水性(IP67)で省エネ化も図りました。
ポート数3 位置数2 作動方式直動形 使用流体空気
1個
49,980 税込54,978
41日以内出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ポペットエアソレノイド2ポート方向制御バルブ
プレス周辺機器としての採用も多く、給油、無給油どちらでも使用可能です。 コイルブロックの防塵・防水性(IP67)で省エネ化も図りました。
ポート数2 位置数2 作動方式直動形 使用流体空気
1個
49,980 税込54,978
47日以内出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)