638件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Festo サービスユニットは、フィルタレギュレータ、ディストリビュータモジュール、及び圧力ゲージ付きの金属製ボウルガードを備えたルブリケータで構成されています。標準公称流量 2、600 l/min の手動凝縮水排出口を備えています周囲温度: -10 → 60 ℃ 最大凝縮水量は 43cm3 です
仕様●メーカーシリーズ:GRLO●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2994 アズワン品番65-8033-52
1個
7,298 税込8,028
欠品中

Festo スリーブは、スリーブに展伸アルミ合金材を使用し、空圧接続ポート 1 の値は G1/8 です。製品重量: 6 g
仕様●メーカーシリーズ:GRLZ●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.2バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2977 アズワン品番65-8024-26
1個
5,098 税込5,608
欠品中

Festo サービスユニットのコンビネーションは、フィルタレギュレータ、ディストリビュータモジュール、及び DB シリーズのルブリケータで構成されています。 7 バールは、金属製ボウルガード付きの最大出口圧力です。完全に自動化された凝縮水ドレインとアクチュエータロックに使用された回転ノブを備えています周囲温度: -10 → 60 ℃ 最大凝縮水量は 43cm3 です
仕様●メーカーシリーズ:GRLZ●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.2バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-3017 アズワン品番65-8007-57
1個
8,998 税込9,898
欠品中

Festoの一方向流量制御機能はスイベルジョイント付きの供給エアに対応し、ねじ式取り付けタイプで、どのような位置でも組み立てることができます。ねじ付きプラグは黄銅素材製で、スイベル取り付け用の亜鉛ダイキャストを備えています。空圧接続を備えています周囲温度:-10→60℃マイナスヘッドねじ調整エレメント
仕様●メーカーシリーズ:GRLA●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.3バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2961 アズワン品番65-8023-54
1個
27,980 税込30,778
欠品中

Festo サイレンサはバキュームジェネレータに使用されます。構造物のオープンサイレンサを備えており、作動圧は 0 → 8 bar です。任意の位置で、ねじ式タイプの取り付けを使用して組み立てます。周囲温度: 0 → 60 ℃
仕様●メーカーシリーズ:GRLA●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.2バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2950 アズワン品番65-8033-70
1個
6,998 税込7,698
欠品中

Festo のフロー制御バルブ機能には、スロットル機能付きのスイベルジョイントを備えた無リターン機能があります。この空圧接続ポート 1 の値は QS-4 です。周囲温度: -10 → 60 ℃ 刻み付きねじ調整エレメント
仕様●メーカーシリーズ:GRLA●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.3バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2960 アズワン品番65-8032-39
1個
6,998 税込7,698
欠品中

。Festo プッシュイン式スリーブは、PBT タイプのハウジング材を使用した構造のプッシュ / プル方式を採用しています。公称サイズは 4.9 mm で、任意の位置で組み立てることができます。動作圧力は、-0.95 → 6 バールまでの使用温度範囲で維持されます。コンテナのサイズは 10 です
仕様●メーカーシリーズ:GRLA●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.2バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-3002 アズワン品番65-8028-33
1個
4,998 税込5,498
欠品中

。Festo サービスユニットの D シリーズの組み合わせには、フィルタレギュレータ - ルブリケータの組み合わせと金属製ボウルガードが付いています。アクチュエータロック用の完全自動凝縮排水管使用のロータリノブを備えています。標準的な公称流量は 2、600 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ 最大凝縮水量は 43cm3 です
仕様●メーカーシリーズ:GRLA●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.2バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2937 アズワン品番65-8023-14
1個
8,798 税込9,678
欠品中

Festo ブランキングプレートはコンパクトな設計で、設置スペース、重量、流量、及び取り付けに関する考慮事項が重要な用途に最適です。この製品は、システムに対して迅速で柔軟性が高く、コスト効果の高い性能を発揮します。 Faster機能しています製品重量: 50 g
仕様●メーカーシリーズ:GRLA●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.3バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2954 アズワン品番65-8021-41
1個
9,498 税込10,448
欠品中

Festo ショックアブソーバはサイズ 5 の自動調整式で、単動式であればどのような位置にでも組み立てられます。ストロークレート: 8 mm です。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
仕様●メーカーシリーズ:GRLA●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.3バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2949 アズワン品番65-8032-73
1個
9,998 税込10,998
欠品中

Festo サイレンサはバキュームジェネレータに使用されます。構造物のオープンサイレンサを備えており、作動圧は 0 → 8 bar です。任意の位置で組み立てられ、POM ねじ式プラグタイプの素材を使用しています。周囲温度: 0 → 60 ℃
仕様●メーカーシリーズ:GRLA●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.3バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2998 アズワン品番65-8034-12
1個
6,998 税込7,698
欠品中

Festoの排気流量制御機能はねじ式取り付けタイプで、どの位置でも組み立てることができます。このねじ付きプラグは、展伸アルミ合金製で、黄銅製の調整ねじが付いています。空圧接続ポート1の値周囲温度:-10→60℃マイナスヘッドねじ調整エレメント
仕様●メーカーシリーズ:GRLA●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.3バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2993 アズワン品番65-8022-44
1個
6,998 税込7,698
欠品中

Festo 圧力ゲージには表示ユニットが bar と psi で、範囲を 0 16 bar で示します。この製品は、構造のブルドン管圧力ゲージと ABS ハウジング材質を備えています。圧力計の公称サイズは 50 です。周囲温度: -20 → 60 ℃ 保護クラス: IP43
仕様●メーカーシリーズ:GRLZ●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.3バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2963 アズワン品番65-8032-75
1個
9,998 税込10,998
欠品中

Festo ブランキングプレートには、HC/TC 接続及びマニホールド周囲温度: -10 → 80 ℃
仕様●メーカーシリーズ:GRLZ●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.2バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-3006 アズワン品番65-8027-66
1個
4,998 税込5,498
欠品中

Festo サイレンサは任意の位置で組み立てられ、動作圧力は 0 → 10 bar の全温度範囲で維持されます。大気への流量は 10000 l/min です周囲温度: -10 → 70 ℃ ハウジング材質:アルミ
仕様●メーカーシリーズ:GRLA●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.2バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2962 アズワン品番65-8023-75
1個
6,998 税込7,698
欠品中

。IMI Norgren 圧力逃し弁は、圧縮空気システムを過圧から保護します。マフラ又はパイプ排気用のねじ式リリーフポートを備えており、このバルブにはゲージが付いていません。高リリーフ容量 高感度で正確
仕様●メーカーシリーズ:V68H です●ボディ材質:アルミニウム●シール材質:ニトリルゴム●寸法:232 x 190mm●インレットポートネジ規格:G●幅:190mm●最低使用圧力:0.3バール●最高使用圧力:10バール●インレットポートサイズ:1●コード番号:220-4220 アズワン品番65-7966-20
1個
179,800 税込197,780
欠品中

1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

リード線取出方法(DZ) DIN形ターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(R) 外部パイロット
1個
41,980 税込46,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

残圧排気弁付SUP.ストップ弁スペーサアッセンブリ SMC CADデータあり
1個
4,398 税込4,838
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SY70M-60-1A 残圧排気弁付パーフェクトスペーサアッセンブリ(横、裏配管用) SMC CADデータあり
付属品取付ねじ3、コネクタガスケット、ベースガスケット各1 部品番号SY70M-60-1A
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

リード線取出方法(DZ) DIN形ターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リード線取出方法(DZ) DIN形ターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

減圧弁リリーフ(0.7MPa仕様) ハンドル横向き 配線方式個別配線
1個
7,998 税込8,798
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


減圧弁リリーフ(0.7MPa仕様) ハンドル横向き 配線方式個別配線
1個
9,698 税込10,668
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁 PISCO(ピスコ) 動画あり
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
ポート数3 使用流体空気 材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状ユニオンストレート 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用真空圧力(kPa)-100
1個
929 税込1,022
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・ワンサイドソレノイド ・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造) ・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7
ポート数5
1個
27 税込30
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

・Exia Ⅱ BT4 (TIIS認定品)。 ・防水性:IPX6試験に合格 ・パイロット弁の排気対策が不要。 (主弁・パイロット弁集合排気形[50-VFE3000]) ・マニホールド化可能(50-VEF) ・セレクタ弁、デバイダ弁として、また真空用として使用可能 (50-VPE) ・マニホールド型式:50-VV5FE3,50-VV5FE5
ポート数5
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・パイロット弁をワンサイドに集中 配線が一つにまとまり、外観もすっきり ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造) ・高信頼性、寿命5000万回以上(メーカーのライフテストの条件によります。) ・高速応答10ms(代表値)(SX3000ダブル、0.5MPa、20℃) ・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7
ポート数5
1個
269 税込296
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ SMC CADデータあり
3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定 エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動 二段切換設定 多段圧力制御
使用流体空気 ボディサイズ直接配管形 取付姿勢自由
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

パワーバルブ レギュレータバルブ VEX1シリーズ SMC CADデータあり
・幅広いサイズバリエーション、接続口径1/8~2。 ・VEX1:大容量排気形減圧弁。
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

パワーバルブ レギュレータバルブ VEX1シリーズ SMC CADデータあり
・幅広いサイズバリエーション、接続口径1/8~2。 ・VEX1:大容量排気形減圧弁。
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

・Exia Ⅱ BT4 (TIIS認定品)。 ・防水性:IPX6試験に合格 ・パイロット弁の排気対策が不要。 (主弁・パイロット弁集合排気形[50-VFE3000]) ・マニホールド化可能(50-VEF) ・セレクタ弁、デバイダ弁として、また真空用として使用可能 (50-VPE) ・マニホールド型式:50-VV5FE3,50-VV5FE5
ポート数5
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

パワーバルブ レギュレータバルブ VEX1シリーズ SMC CADデータあり
・幅広いサイズバリエーション、接続口径1/8~2。 ・VEX1:大容量排気形減圧弁。
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

パワーバルブ レギュレータバルブ VEX1シリーズ SMC CADデータあり
・幅広いサイズバリエーション、接続口径1/8~2。 ・VEX1:大容量排気形減圧弁。
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

・Exia Ⅱ BT4 (TIIS認定品)。 ・防水性:IPX6試験に合格 ・パイロット弁の排気対策が不要。 (主弁・パイロット弁集合排気形[50-VFE3000]) ・マニホールド化可能(50-VEF) ・セレクタ弁、デバイダ弁として、また真空用として使用可能 (50-VPE) ・マニホールド型式:50-VV5FE3,50-VV5FE5
ポート数5
1個
36,980 税込40,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

・Exia Ⅱ BT4 (TIIS認定品)。 ・防水性:IPX6試験に合格 ・パイロット弁の排気対策が不要。 (主弁・パイロット弁集合排気形[50-VFE3000]) ・マニホールド化可能(50-VEF) ・セレクタ弁、デバイダ弁として、また真空用として使用可能 (50-VPE) ・マニホールド型式:50-VV5FE3,50-VV5FE5
ポート数5
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

・Exia Ⅱ BT4 (TIIS認定品)。 ・防水性:IPX6試験に合格 ・パイロット弁の排気対策が不要。 (主弁・パイロット弁集合排気形[50-VFE3000]) ・マニホールド化可能(50-VEF) ・セレクタ弁、デバイダ弁として、また真空用として使用可能 (50-VPE) ・マニホールド型式:50-VV5FE3,50-VV5FE5
ポート数5
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

・Exia Ⅱ BT4 (TIIS認定品)。 ・防水性:IPX6試験に合格 ・パイロット弁の排気対策が不要。 (主弁・パイロット弁集合排気形[50-VFE3000]) ・マニホールド化可能(50-VEF) ・セレクタ弁、デバイダ弁として、また真空用として使用可能 (50-VPE) ・マニホールド型式:50-VV5FE3,50-VV5FE5
ポート数5
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)