絞り込み
ポート数
  • 2(1)
  • 3(24)
  • 5(64)
定格電圧(V)
  • -(1)
  • AC100(35)
  • AC110(18)
  • AC110~120(22)
  • AC200(38)
  • AC220(33)
  • AC240(12)
  • DC12(12)
  • DC24(72)
  • DC48(1)
  • DC100(3)
  • DC110(2)
使用流体
  • 圧縮空気(7)
  • (1)
  • 真空(1)
  • 空気(78)
管接続口径
  • 1
  • 1/8(1,946)
  • 5/32(273)
  • 1/4(3,000)
  • 5/16(167)
  • 3/8(1,472)
  • 1/2(540)
  • 3/4(228)
  • 1-1/4(25)
  • -(20)
  • M3(130)
  • M5(875)
  • Φ2(116)
  • Φ3.2(113)
  • Φ4(1,373)
  • Φ6(2,085)
  • Φ8(1,314)
  • Φ10(552)
  • Φ12(224)
  • その他(1,079)
切替方式
  • 2位置シングル(15)
  • 2位置ダブル(15)
  • 3位置エキゾーストセンタ(11)
  • 3位置クローズドセンタ(11)
  • 3位置プレッシャセンタ(6)
  • その他(12)
リード線取出方法
  • DIN形ターミナル(55)
  • グロメット(40)
  • コンジットターミナル(19)
DIN形ターミナル・グロメット・コンジットターミナル
ねじの種類
  • G(44)
  • NPT(38)
  • NPTF(27)
  • Rc(79)
G・NPT・NPTF・Rc
ブランド
  • SMC(80)
  • CKD(8)
  • ParkerTAIYO(4)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(3)
  • 日本精器(2)
SMC・CKD・ParkerTAIYO・ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)・日本精器
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド) CKDパイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド)CKD
37,675税込41,443特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。
ポート数5
NVPシリーズ 外部パイロット式3ポート弁 CKDNVPシリーズ 外部パイロット式3ポート弁CKD
32,313税込35,544
1個
4日以内出荷から27日以内出荷
ポート数3ねじの種類Rc使用流体圧縮空気、低真空
4Fシリーズ 空気圧マスタバルブ パイロット式5ポート弁 CKD4Fシリーズ 空気圧マスタバルブ パイロット式5ポート弁CKD
31,488税込34,637
1個
当日出荷から16日以内出荷
ポート数5
3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ SMC3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプSMC
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
低消費電力 4WDC(標準) 1.8WDC(低消費電力形) 無給油で使用可能 真空や低圧での使用可能 外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで 低圧:0~0.9MPa NC、NO、外部パイロットの変 更ができます。 セレクタ弁、デバイダ弁とし て使用可能(外部パイロット式)
ポート数3
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F7~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F7~)CKD
31,625税込34,788
1個
6日以内出荷から20日以内出荷
ポート数5
3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ SMC3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプSMC
23,980税込26,378
1個
当日出荷から17日以内出荷
低消費電力 4WDC(標準) 1.8WDC(低消費電力形) 無給油で使用可能 真空や低圧での使用可能 外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで 低圧:0~0.6MPa NC、NO、外部パイロットの変 更ができます。 セレクタ弁、デバイダ弁とし て使用可能(外部パイロット式)
ポート数3
3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ SMC3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプSMC
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
低消費電力 4WDC(標準) 1.8WDC(低消費電力形) 無給油で使用可能 真空や低圧での使用可能 外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで 低圧:0~0.2MPa NC、NO、外部パイロットの変 更ができます。 セレクタ弁、デバイダ弁とし て使用可能(外部パイロット式)
ポート数3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)使用流体空気
4方向電磁弁 パイロット式5ポート弁 BN-7M43・47・47Cシリーズ 日本精器4方向電磁弁 パイロット式5ポート弁 BN-7M43・47・47Cシリーズ日本精器
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
ポート数5作動方式パイロット形使用流体空気
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(ダブルソレノイド) CKDパイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(ダブルソレノイド)CKD
49,775税込54,753
1個
当日出荷から16日以内出荷
耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。
ポート数5
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F7シリーズ CKDパイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F7シリーズCKD
31,733税込34,906
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
有効断面積(mm2)160(8.7)使用圧力(MPa)0.15~1.0ポート数5位置数2
大形5ポートソレノイドバルブ VP4000シリーズ VP4250 SMC大形5ポートソレノイドバルブ VP4000シリーズ VP4250SMC
45,980税込50,578
1個
15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
ソレノイドバルブ(RB582) ParkerTAIYOソレノイドバルブ(RB582)ParkerTAIYO
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷から17日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)耐圧力(MPa)1使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要(給油でも可)ポート数5ポート切換方式2位置外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
パイロット・ポペットタイプ  VP435 SMCパイロット・ポペットタイプ VP435SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SMC5ポートソレノイドバルブSMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SMC5ポートソレノイドバルブSMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
ポート数5切換方式3位置クローズドセンタ使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ  (VP3165-1~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP3165-1~)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
PDバルブ(デュアル弁) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)PDバルブ(デュアル弁)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
109,800税込120,780
1個
60日以内出荷
エアタンクへの給排気時間が短く、給排気特性に優れています。 ポートP(1次)側圧力が下がってもポートA(2次)側圧力を保持できます。 子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。
使用圧力(MPa)0.15~0.95使用温度(℃)-10~50圧力調整範囲(MPa)0.01~0.95関連資料(0.59MB)
デュアル弁マイクロSW付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)デュアル弁マイクロSW付ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
159,800税込175,780
1個
70日以内出荷から92日以内出荷
デュアル弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)デュアル弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
95,980税込105,578
1個
60日以内出荷から81日以内出荷
小型・中型・大型・高速機械プレスまでのエアクラッチ・ブレーキ制御弁としてシリーズが整っています。 廃棄特性が大きく、応答性の速い弁構造によりバラツキの小さい停止角が得られます。 動力プレス機械構造規格第29上に適合しています。
使用圧力(MPa)0.2~0.7使用温度(℃)5~40
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(3位置ABR接続) CKDパイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(3位置ABR接続)CKD
60,775税込66,853
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体圧縮空気
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(3位置オールポートブロック) CKDパイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(3位置オールポートブロック)CKD
60,775税込66,853
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体圧縮空気
VP4_50 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール SMCVP4_50 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シールSMC
33,980税込37,378
1個
15日以内出荷
ポート数5配管方法(0) 横配管
VP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ SMCVP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブSMC
33,980税込37,378
1個
20日以内出荷から30日以内出荷
ポート数3
VG - 3ポートソレノイドバルブ/パイロット・ポペットタイプ SMCVG - 3ポートソレノイドバルブ/パイロット・ポペットタイプSMC
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
ポート数3
VFR6_1 - ノンプラグイン/単体 SMCVFR6_1 - ノンプラグイン/単体SMC
38,980税込42,878
1個
15日以内出荷
VFR6_0 - プラグイン/単体 SMCVFR6_0 - プラグイン/単体SMC
39,980税込43,978
1個
15日以内出荷
30-VFS6_1 - サブプレート配管形/ナンプラグインタイプ/CSA規格適合品/単体 SMC30-VFS6_1 - サブプレート配管形/ナンプラグインタイプ/CSA規格適合品/単体SMC
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
ボディオプション(0) 標準ねじの種類(-) Rc
大形5ポートソレノイドバルブ VP4000シリーズ VP4450 SMC大形5ポートソレノイドバルブ VP4000シリーズ VP4450SMC
62,980税込69,278
1個
15日以内出荷
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5配管方法(0) 横配管使用流体空気
大形3ポートソレノイドバルブ VP3000シリーズ VP3165V SMC大形3ポートソレノイドバルブ VP3000シリーズ VP3165VSMC
34,980税込38,478
1個
30日以内出荷
ポート数3ボディサイズ(6) 1使用流体空気パイロット方式(1) 外部パイロットバルブ(V) 真空・低圧用
大形3ポートソレノイドバルブ VP3000シリーズ VP3165 SMC大形3ポートソレノイドバルブ VP3000シリーズ VP3165SMC
33,980税込37,378
1個
30日以内出荷
ポート数3使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFS6000シリーズ VFS6210 SMC5ポートソレノイドバルブ VFS6000シリーズ VFS6210SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式2位置ダブルポート数5ボディオプション(0) 標準使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットシンボル(2) 2位置ダブル
5ポートソレノイドバルブ VFS6000シリーズ VFS6201 SMC5ポートソレノイドバルブ VFS6000シリーズ VFS6201SMC
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
コイル定格電圧(V)DC24切換方式2位置ダブルポート数5管接続口径NPT1ボディオプション(1) ダイレクトマニュアルねじの種類NPT使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットシンボル(2) 2位置ダブル
5ポートソレノイドバルブ VFS6000シリーズ VFS6110R SMC5ポートソレノイドバルブ VFS6000シリーズ VFS6110RSMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
ポート数5ねじの種類Rc管接続口径Rc1コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)リード線取出方法(E) グロメットターミナル切換方式2位置シングルボディオプション(0) 標準使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットシンボル(1) 2位置シングル
5ポートソレノイドバルブ VFS6000シリーズ VFS6110 SMC5ポートソレノイドバルブ VFS6000シリーズ VFS6110SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFS6000シリーズ VFS6100R SMC5ポートソレノイドバルブ VFS6000シリーズ VFS6100RSMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式2位置シングルボディオプション(0) 標準使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットシンボル(1) 2位置シングル
5ポートソレノイドバルブ VFS6000シリーズ VFS6100 SMC5ポートソレノイドバルブ VFS6000シリーズ VFS6100SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFR6000シリーズ VFR6510 SMC5ポートソレノイドバルブ VFR6000シリーズ VFR6510SMC
51,980税込57,178
1個
15日以内出荷
コイル定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hzリード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径(10) 1ボディオプション(0) 標準ねじの種類(-) Rc使用流体空気シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
パイロット式ソレノイドバルブ