絞り込み
ポート数
- 3(3)
- 5(1)
定格電圧(V)
- AC100(1)
- AC110(1)
- AC200(1)
- AC220(1)
- AC240(1)
- DC3(1)
- DC5(2)
- DC6(2)
- DC12(3)
- DC24(4)
管接続口径
- M3(2)
- M5(4)
使用流体
- 真空(2)
- 空気(4)
ねじの種類
- M
- G(14)
- NPT(11)
- NPTF(6)
- Rc(16)
ブランド
- SMC(4)
SMC
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 1,500-10,000円(4)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
「ポート数」から絞り込む
3(3)
5(1)

S0700 Series(S070-~)
SMC¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から11日以内出荷・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減※ 高さ20mm低減※ ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
5ポートソレノイドバルブ S0700シリーズ
SMC¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷から9日以内出荷・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減 ※高さ20mm低減 ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール
SMC¥5,898~税込¥6,488~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個4日以内出荷から9日以内出荷・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数5使用流体空気