絞り込み
ポート数
  • 5
  • 2(10)
  • 3(38)
管接続口径
  • 1/8(19)
  • 5/32(1)
  • 1/4(29)
  • 5/16(1)
  • 3/8(20)
  • 1/2(6)
  • 3/4(2)
  • 1(1)
  • 1-1/2(1)
  • M5(4)
  • Φ6(1)
  • Φ8(2)
  • その他(10)
ねじの種類
  • G(25)
  • NPT(19)
  • NPTF(14)
  • Rc(17)
ブランド
  • SMC(51)
  • コガネイ(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
75件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ポート数」から絞り込む
2(10)
3(38)
5
  • 5ポートエアオペレートバルブ SMC

    5ポートエアオペレートバルブ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ・SY3000/5000/7000シリーズのノンプラグインタイプマニホールドと 同一のマニホールドが用意されています。
    ポート数5
  • 空気作動弁300-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁300-4Aシリーズ

    コガネイ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●弁機能:シングルソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形ダイオード有り無しフライホイルダイオードなし使用流体空気応答時間(DC24V)25ms/55ms以下、(AC100V、AC200V)25ms/55ms以下保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)980.7(軸方向294.2)ポジション2ポジション流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))5.0、有効断面積(Cv値)(mm2)25(1.39)インジケータインジケータなし
  • 空気作動弁600-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁600-4Aシリーズ

    コガネイ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由給油不要ポジション2ポジション流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))12、有効断面積(Cv値)(mm2)60(3.33)
  • 空気作動弁240-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁240-4Aシリーズ

    コガネイ
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●3ポジションバルブ弁機能:クローズドセンタ質量(kg)0.16使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.17~0.7ボタン形状ノンロック形作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(DC24V)25ms/35ms、(AC100V、AC200V)25ms/25ms保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)451.1ポジション2ポジション配管接続口径P、A、B:Rc1/4、R:Rc1/8(P、A、B、R:Rc1/4、PR:Rc1/8)流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.2(2.26)、有効断面積(Cv値)(mm2)16(0.88)(11.3(0.62))
  • 5ポートエアオペレートバルブ VFRA4000シリーズ VFRA4311 SMC

    5ポートエアオペレートバルブ VFRA4000シリーズ VFRA4311

    SMC
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5
  • 5ポートエアオペレートバルブ VFRA4000シリーズ VFRA4111 SMC

    5ポートエアオペレートバルブ VFRA4000シリーズ VFRA4111

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    切換方式(1) 2位置シングルポート数5
  • 5ポートエアオペレートバルブ VFRA3000シリーズ VFRA3211 SMC

    5ポートエアオペレートバルブ VFRA3000シリーズ VFRA3211

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    切換方式(2) 2位置ダブルポート数5
  • 5ポートエアオペレートバルブ SYA7000シリーズ SYA7120 SMC

    5ポートエアオペレートバルブ SYA7000シリーズ SYA7120

    SMC
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手
  • 5ポートエアオペレートバルブ SYA5000シリーズ SYA5320 SMC

    5ポートエアオペレートバルブ SYA5000シリーズ SYA5320

    SMC
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5管接続口径(01) 1/8ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし
  • 空気作動弁600-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁600-4Aシリーズ

    コガネイ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)2給油不要耐衝撃(m/s2)980.7ベース取付ベースなし流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))12、有効断面積(Cv値)(mm2)60(3.33)
  • 空気作動弁110-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁110-4Aシリーズ

    コガネイ
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●弁機能:シングルソレノイド、ダブルソレノイドおよびタンデムソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50(110-4E2)使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(DC12V、DC24V)15ms/25ms(20ms)以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms(15ms)以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)ポジション2ポジション配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.84、有効断面積(Cv値)(mm2)4.2(0.23)
  • 空気作動弁600-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁600-4Aシリーズ

    コガネイ
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●弁機能:ダブルソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(DC24V)35ms以下、(AC100V、AC200V)35ms以下保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)1給油不要耐衝撃(m/s2)980.7ポジション3ポジション配管接続口径Rc1/2またはRc3/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))12、有効断面積(Cv値)(mm2)60(3.33)
  • 空気作動弁300-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁300-4Aシリーズ

    コガネイ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)(メイン)0.1~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0ポジション2ポジション流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))5.0、有効断面積(Cv値)(mm2)25(1.39)
  • 空気作動弁240-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁240-4Aシリーズ

    コガネイ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.17~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要ベース取付ベースなしポジション2ポジション配管接続口径P、A、B:Rc1/4、R:Rc1/8(P、A、B、R:Rc1/4、PR:Rc1/8)
  • 空気作動弁180-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁180-4Aシリーズ

    コガネイ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●2・3ポートバルブ弁機能:常時閉(NC)常時閉(NC)●3ポジションバルブ弁機能:クローズドセンタ●サブベース:サブベースなし●弁機能:シングルソレノイド、ダブルソレノイドおよびタンデムソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50(180-4E2)使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(DC12V、DC24V)15ms/25ms(20ms)以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms(15ms)以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)ポジション2ポジション配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
  • 空気作動弁110-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁110-4Aシリーズ

    コガネイ
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)ポジション2ポジション配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.84、有効断面積(Cv値)(mm2)4.2(0.23)
  • 5ポートエアオペレートバルブ VZA42 SMC

    5ポートエアオペレートバルブ VZA42

    SMC
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・VZ2000/4000シリーズのマニホールドと同一のマニホールドが用意されています。 ・VQZ2000/3000のマニホールドにも搭載可能。
    ポート数5
  • 5ポートエアオペレートバルブ VZA41 SMC

    5ポートエアオペレートバルブ VZA41

    SMC
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・VZ2000/4000シリーズのマニホールドと同一のマニホールドが用意されています。 ・VQZ2000/3000のマニホールドにも搭載可能。
    ポート数5
  • 5ポートエアオペレートバルブ VZA22 SMC

    5ポートエアオペレートバルブ VZA22

    SMC
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ・VZ2000/4000シリーズのマニホールドと同一のマニホールドが用意されています。 ・VQZ2000/3000のマニホールドにも搭載可能。
    ポート数5
  • 5ポートエアオペレートバルブ VFRA4000シリーズ VFRA4511 SMC

    5ポートエアオペレートバルブ VFRA4000シリーズ VFRA4511

    SMC
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    9日以内出荷から15日以内出荷
    切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5
  • 5ポートエアオペレートバルブ VFRA4000シリーズ VFRA4411 SMC

    5ポートエアオペレートバルブ VFRA4000シリーズ VFRA4411

    SMC
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5
  • 5ポートエアオペレートバルブ VFRA4000シリーズ VFRA4211 SMC

    5ポートエアオペレートバルブ VFRA4000シリーズ VFRA4211

    SMC
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    切換方式2位置ダブルポート数5
  • 5ポートエアオペレートバルブ VFRA3000シリーズ VFRA3511 SMC

    5ポートエアオペレートバルブ VFRA3000シリーズ VFRA3511

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    15日以内出荷
    切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5ねじの種類(-) Rc
  • 5ポートエアオペレートバルブ VFRA3000シリーズ VFRA3411 SMC

    5ポートエアオペレートバルブ VFRA3000シリーズ VFRA3411

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    9日以内出荷から15日以内出荷
    切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5
  • 5ポートエアオペレートバルブ VFRA3000シリーズ VFRA3311 SMC

    5ポートエアオペレートバルブ VFRA3000シリーズ VFRA3311

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5
  • 5ポートエアオペレートバルブ VFRA3000シリーズ VFRA3111 SMC

    5ポートエアオペレートバルブ VFRA3000シリーズ VFRA3111

    SMC
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    切換方式(1) 2位置シングルポート数5
  • 5ポートエアオペレートバルブ VFA5000シリーズ VFA5520 SMC

    5ポートエアオペレートバルブ VFA5000シリーズ VFA5520

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径(02) 1/4ねじの種類(F) Gポートの向き(-) 上向き
  • 5ポートエアオペレートバルブ VFA5000シリーズ VFA5444 SMC

    5ポートエアオペレートバルブ VFA5000シリーズ VFA5444

    SMC
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5管接続口径(02) 1/4ねじの種類(F) Gポートの向き(-) 上向き
  • 5ポートエアオペレートバルブ VFA5000シリーズ VFA5420 SMC

    5ポートエアオペレートバルブ VFA5000シリーズ VFA5420

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5管接続口径(02) 1/4
  • 5ポートエアオペレートバルブ VFA5000シリーズ VFA5344 SMC

    5ポートエアオペレートバルブ VFA5000シリーズ VFA5344

    SMC
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5管接続口径(04) 1/2ねじの種類(F) Gポートの向き(-) 上向き
  • 5ポートエアオペレートバルブ VFA5000シリーズ VFA5320 SMC

    5ポートエアオペレートバルブ VFA5000シリーズ VFA5320

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5管接続口径(02) 1/4ポートの向き(-) 上向き
  • 5ポートエアオペレートバルブ VFA5000シリーズ VFA5244 SMC

    5ポートエアオペレートバルブ VFA5000シリーズ VFA5244

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(2) 位置ダブルポート数5ポートの向き(P) 横向き
  • 5ポートエアオペレートバルブ VFA5000シリーズ VFA5220 SMC

    5ポートエアオペレートバルブ VFA5000シリーズ VFA5220

    SMC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(2) 位置ダブルポート数5管接続口径(03) 3/8ねじの種類(N) NPTポートの向き(P) 横向き
  • 5ポートエアオペレートバルブ VFA5000シリーズ VFA5144 SMC

    5ポートエアオペレートバルブ VFA5000シリーズ VFA5144

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    切換方式(1) 2位置シングルポート数5ポートの向き(P) 横向き
  • 5ポートエアオペレートバルブ VFA4000シリーズ VFA4101 SMC

    5ポートエアオペレートバルブ VFA4000シリーズ VFA4101

    SMC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    9日以内出荷
    ポート数5
  • 5ポートエアオペレートバルブ VFA3000シリーズ VFA3430 SMC

    5ポートエアオペレートバルブ VFA3000シリーズ VFA3430

    SMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5管接続口径(01) 1/8ポートの向き(-) 上向き
  • 5ポートエアオペレートバルブ VFA3000シリーズ VFA3340 SMC

    5ポートエアオペレートバルブ VFA3000シリーズ VFA3340

    SMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5管接続口径(00) サブプレートなし(パイロットポート:Rc以外)ポートの向き(-) 上向き
  • 5ポートエアオペレートバルブ VFA3000シリーズ VFA3330 SMC

    5ポートエアオペレートバルブ VFA3000シリーズ VFA3330

    SMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5管接続口径(01) 1/8ねじの種類(F) G
  • 5ポートエアオペレートバルブ VFA3000シリーズ VFA3140 SMC

    5ポートエアオペレートバルブ VFA3000シリーズ VFA3140

    SMC
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(1) 2位置シングルポート数5ねじの種類(-) Rcポートの向き(P) 横向き
方向制御エアオペレートバルブ