絞り込み
ポート数
- 3(15)
- 5(25)
管接続口径
- 1/8(23)
- 1/4(43)
- 3/8(36)
- 1/2(23)
- 3/4(13)
- 1(6)
- 1-1/4(1)
- 1-1/2(2)
- Φ6(1)
- Φ8(3)
- その他(7)
ねじの種類
- G
- NPT(113)
- NPTF(67)
- Rc(76)
ブランド
- SMC(110)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ポート数」から絞り込む
3(15)
5(25)

薬液用エアオペレートバルブ JLV Series N.C.
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個42日以内出荷フットプリント削減に貢献。特殊構造により弁閉時の衝撃を低減。パーティクルの発生を抑制。耐薬品性物質を採用。高圧/高背圧対応使用圧力(MPa)0~0.5耐圧(MPa)1弁形式N.C.使用流体温度(℃)0~120RoHS指令(10物質対応)対応背圧(MPa)0.5以下継手種類LQ3
薬液用エアオペレートバルブ JLV Series
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個8日以内出荷フットプリント削減に貢献 特殊構造により弁閉時の衝撃を低減。パーティクルの発生を抑制。 耐薬品性物質を採用 高圧/高背圧対応使用圧力(MPa)0~0.5弁形式N.C.RoHS指令(10物質対応)対応背圧(MPa)0~0.5継手種類LQ3
VPA744 - 3ポート/エアオペレートバルブ ベース配管形/マニホールド搭載用
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷仕様バルブオプション:(-) 標準タイプ切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)ねじの種類(F) G
VPA542 - 3ポート/エアオペレートバルブ 直接配管形/単体
SMC¥8,498税込¥9,3481個9日以内出荷仕様バルブオプション:(V) 真空仕様形、オーダーメイド仕様:(X505) バルブ取付穴ピッチ旧タイプとの互換性有り仕様切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)管接続口径(03) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし
5ポートエアオペレートバルブ VFA5000シリーズ VFA5520
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径(02) 1/4ねじの種類(F) Gポートの向き(-) 上向き
5ポートエアオペレートバルブ VFA5000シリーズ VFA5444
SMC¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5管接続口径(02) 1/4ねじの種類(F) Gポートの向き(-) 上向き
5ポートエアオペレートバルブ VFA5000シリーズ VFA5344
SMC¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5管接続口径(04) 1/2ねじの種類(F) Gポートの向き(-) 上向き
5ポートエアオペレートバルブ VFA5000シリーズ VFA5320
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5管接続口径(02) 1/4ポートの向き(-) 上向き
5ポートエアオペレートバルブ VFA5000シリーズ VFA5144
SMC¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷から9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5ポートの向き(P) 横向き
5ポートエアオペレートバルブ VFA3000シリーズ VFA3430
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5管接続口径(01) 1/8ポートの向き(-) 上向き
5ポートエアオペレートバルブ VFA3000シリーズ VFA3340
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5管接続口径(00) サブプレートなし(パイロットポート:Rc以外)ポートの向き(-) 上向き
5ポートエアオペレートバルブ VFA3000シリーズ VFA3330
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5管接続口径(01) 1/8ねじの種類(F) G