絞り込み
ポート数
- 3(8)
- 5(17)
管接続口径
- 1/8(18)
- 5/32(1)
- 1/4(47)
- 3/8(35)
- 1/2(15)
- 3/4(5)
- 1(4)
- 1-1/2(1)
- M5(4)
- Φ6(1)
- その他(10)
ねじの種類
- Rc
- G(110)
- NPT(113)
- NPTF(67)
ブランド
- SMC(76)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ポート数」から絞り込む
3(8)
5(17)

パイロット・ポペットタイプ (3ポートエアオペレートバルブ VPA~)
SMC(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から15日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3
薬液用バルブ (LVA4~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から90日以内出荷・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
薬液用バルブ (LVA3~)
SMC¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から90日以内出荷・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
薬液用バルブ (LVA2~)
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から90日以内出荷・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。オリフィス径(Φmm)4耐圧(MPa)1弁漏れ(cm3/min)0(水圧にて)周囲温度(℃)0~60流量特性Av×10-6m2:8.4、Cv:0.35ポート径M5
薬液用バルブ (LVA1~)
SMC¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から90日以内出荷・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
薬液用エアオペレートバルブ JLV Series N.C.
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個42日以内出荷フットプリント削減に貢献。特殊構造により弁閉時の衝撃を低減。パーティクルの発生を抑制。耐薬品性物質を採用。高圧/高背圧対応使用圧力(MPa)0~0.5耐圧(MPa)1弁形式N.C.使用流体温度(℃)0~120RoHS指令(10物質対応)対応背圧(MPa)0.5以下継手種類LQ3
薬液用エアオペレートバルブ JLV Series
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個8日以内出荷フットプリント削減に貢献 特殊構造により弁閉時の衝撃を低減。パーティクルの発生を抑制。 耐薬品性物質を採用 高圧/高背圧対応使用圧力(MPa)0~0.5弁形式N.C.RoHS指令(10物質対応)対応背圧(MPa)0~0.5継手種類LQ3
5ポートエアオペレートバルブ VFRA3000シリーズ VFRA3511
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個15日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5ねじの種類(-) Rc
5ポートエアオペレートバルブ VFA5000シリーズ VFA5144
SMC¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷から9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5ポートの向き(P) 横向き
5ポートエアオペレートバルブ VFA3000シリーズ VFA3140
SMC¥6,398税込¥7,0381個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5ねじの種類(-) Rcポートの向き(P) 横向き
5ポートエアオペレートバルブ SYA3000シリーズ SYA3520
SMC¥8,798税込¥9,6781個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径(N3) o5/32ワンタッチ管継手ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし