絞り込み
シリンダー径(Φmm)
- 8(14)
- 11(14)
作動方式
- 単動(14)
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- AirTAC(116)
- コガネイ(97)
- New-Era(ニューエラー)(65)
- 近藤製作所(53)
- CKD(52)
- 北川鉄工所(22)
- コスメック(16)
- NKE(11)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
- ParkerTAIYO(4)
- プロスパイラ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
特価

エアチャック小型平行チャックマルチタイプ 横モーメント荷重対策:E型止輪付
PISCO(ピスコ)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から3日以内出荷直動式の採用で高精度・長寿命・高把持力を実現しました。 1つのボディで開チャック、閉チャックの両用が可能です。 単動式と複動式を用意しました。材質/仕上ボディー:アルミニウム使用圧力(MPa)0.3~0.5
閉チャックシリーズ パネルマウントタイプ
PISCO(ピスコ)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から4日以内出荷Kタイプツメは、生ツメブランクを用意。 R合わせのため、芯ズレが無くビス1本で取付けが可能。 ワークストッパによって、安定したチャッキングが可能。 フローティング付は、ワークストッパをより有効に利用でき、突き当てによる破損も防止します。(ツメ形状:Kタイプ)取付ホルダ形状:パネルマウントタイプ使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動閉チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
ツメブランク
PISCO(ピスコ)¥2,190~税込¥2,409~1個4日以内出荷から8日以内出荷ツメブランクとマスタツメとは、Rにて合わさるため、正確な芯出しが可能。 ツメブランクは、ワーク形状に合わせて加工し、ご使用ください。 ワークストッパが不要の場合は、取外してご使用ください。 ツメが摩耗する場合は、窒化処理が有効。ツメ材質:特殊ステンレス(Cr19~21%、Mo1.5~2.5%)動作単動閉チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
閉チャックシリーズ シャンクタイプ
PISCO(ピスコ)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から12日以内出荷Kタイプツメは、生ツメブランクを用意。 R合わせのため、芯ズレが無くビス1本で取付けが可能。 ワークストッパによって、安定したチャッキングが可能。 フローティング付は、ワークストッパをより有効に利用でき、突き当てによる破損も防止します。(ツメ形状:Kタイプ)取付ホルダ形状:シャンクタイプ使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動閉チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
エアチャック小型平行チャックベーシックタイプ 横モーメント荷重対策:E型止輪付
PISCO(ピスコ)¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷直動式の採用で高精度・長寿命・高把持力を実現しました。 従来の単動式では不可能だった開チャック、閉チャックの両用が可能です。トラスコ品番195-5014幅(mm)30材質/仕上ボディー:アルミニウム高さ(mm)38.5質量(g)31奥行(mm)15.8使用圧力(MPa)0.3~0.5グリップ力(N)7.2
エアチャック小型平行チャックベーシックタイプ 横モーメント荷重対策:無し
PISCO(ピスコ)¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷直動式の採用で高精度・長寿命・高把持力を実現しました。 従来の単動式では不可能だった開チャック、閉チャックの両用が可能です。材質/仕上ボディー:アルミニウム使用圧力(MPa)0.3~0.5
エアチャック小型平行チャックマルチタイプ 横モーメント荷重対策:無し
PISCO(ピスコ)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から3日以内出荷直動式の採用で高精度・長寿命・高把持力を実現しました。 1つのボディで開チャック、閉チャックの両用が可能です。 単動式と複動式を用意しました。材質/仕上ボディー:アルミニウム使用圧力(MPa)0.3~0.5
閉チャックシリーズ フローティング付ブロックタイプ チャック:平行
PISCO(ピスコ)¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷Kタイプツメは、生ツメブランクを用意。 R合わせのため、芯ズレが無くビス1本で取付けが可能。 ワークストッパによって、安定したチャッキングが可能。 フローティング付は、ワークストッパをより有効に利用でき、突き当てによる破損も防止します。(ツメ形状:Kタイプ)取付ホルダ形状:フローティング付ブロックタイプ チャック:平行使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7爪形状R合わせ1本ビス取付方式(ツメブランク有り)給油不要動作単動閉チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
閉チャックシリーズ フローティング付ブロックタイプ チャック:直角
PISCO(ピスコ)¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から6日以内出荷Kタイプツメは、生ツメブランクを用意。 R合わせのため、芯ズレが無くビス1本で取付けが可能。 ワークストッパによって、安定したチャッキングが可能。 フローティング付は、ワークストッパをより有効に利用でき、突き当てによる破損も防止します。(ツメ形状:Kタイプ)取付ホルダ形状:フローティング付ブロックタイプ チャック:直角使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7爪形状R合わせ1本ビス取付方式(ツメブランク有り)給油不要動作単動閉チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
閉チャックシリーズ フローティング付パネルマウントタイプ チャック:平行
PISCO(ピスコ)¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷から14日以内出荷Kタイプツメは、生ツメブランクを用意。 R合わせのため、芯ズレが無くビス1本で取付けが可能。 ワークストッパによって、安定したチャッキングが可能。 フローティング付は、ワークストッパをより有効に利用でき、突き当てによる破損も防止します。(ツメ形状:Kタイプ)取付ホルダ形状:フローティング付パネルマウントタイプ チャック:平行使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7爪形状R合わせ1本ビス取付方式(ツメブランク有り)給油不要動作単動閉チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
閉チャックシリーズ フローティング付パネルマウントタイプ チャック:直角
PISCO(ピスコ)¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷Kタイプツメは、生ツメブランクを用意。 R合わせのため、芯ズレが無くビス1本で取付けが可能。 ワークストッパによって、安定したチャッキングが可能。 フローティング付は、ワークストッパをより有効に利用でき、突き当てによる破損も防止します。(ツメ形状:Kタイプ)取付ホルダ形状:フローティング付パネルマウントタイプ チャック:直角使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7爪形状R合わせ1本ビス取付方式(ツメブランク有り)給油不要動作単動閉チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
ツメブランク スリ割り無し一本ブランク
PISCO(ピスコ)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷ツメブランクとマスタツメとは、Rにて合わさるため、正確な芯出しが可能。 ツメブランクは、ワーク形状に合わせて加工し、ご使用ください。 ワークストッパが不要の場合は、取外してご使用ください。 ツメが摩耗する場合は、窒化処理が有効。ツメ材質:特殊ステンレス(Cr19~21%、Mo1.5~2.5%)動作単動閉チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
開チャックシリーズ フローティング付ブロックタイプ チャック:平行
PISCO(ピスコ)¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷取付ホルダ形状:フローティング付ブロックタイプ チャック方向:平行使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動開チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
開チャックシリーズ フローティング付ブロックタイプ チャック:直角
PISCO(ピスコ)¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷取付ホルダ形状:フローティング付ブロックタイプ チャック方向:直角使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動開チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
開チャックシリーズ フローティング付パネルマウントタイプ チャック:平行
PISCO(ピスコ)¥9,898~税込¥10,888~1個4日以内出荷から14日以内出荷取付ホルダ形状:フローティング付パネルマウントタイプ チャック:平行使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動開チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
開チャックシリーズ フローティング付パネルマウントタイプ チャック:直角
PISCO(ピスコ)¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷から12日以内出荷取付ホルダ形状:フローティング付パネルマウントタイプ チャック:直角使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動開チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
開チャックシリーズ パネルマウントタイプ
PISCO(ピスコ)¥6,998~税込¥7,698~1個4日以内出荷から11日以内出荷取付ホルダ形状:パネルマウントタイプ使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動開チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
開チャックシリーズ シャンクタイプ
PISCO(ピスコ)¥6,998~税込¥7,698~1個4日以内出荷から12日以内出荷取付ホルダ形状:シャンクタイプ使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動開チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリアクチュエータ ピニオン軸タイプ
PISCO(ピスコ)¥27,980~税込¥30,778~1個4日以内出荷から62日以内出荷コンパクトな楕円シリンダにより超薄型、ハイパワーを実現。 バックラッシュを除去。角度の微調整、エアクッションの調整、またラックピニオンの調整機能があります。 裏面がフラットでレイアウトに大変便利。仕様回転部/ピニオン軸タイプ使用温度範囲(℃)5~60クッションエアクッション方式使用圧力範囲(MPa)0.3~0.8作動方式複動形 (ラックピニオン方式)使用流体圧縮空気 (無給油)角度調整範囲0~+5°ポートサイズM5×0.8mm
ロータリアクチュエータ 回転盤タイプ
PISCO(ピスコ)¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷から62日以内出荷コンパクトな楕円シリンダにより超薄型、ハイパワーを実現。 バックラッシュを除去。 角度の微調整、エアクッションの調整、またラックピニオンの調整機能があります。 裏面がフラットでレイアウトに大変便利。 超薄型の利点を有効に活かせる回転盤タイプで、コンパクト設計に最適。(回転盤タイプ)仕様回転部/回転盤タイプ使用温度範囲(℃)5~60クッションエアクッション方式使用圧力範囲(MPa)0.3~0.8作動方式複動形 (ラックピニオン方式)使用流体圧縮空気 (無給油)角度調整範囲0~+5°ポートサイズM5×0.8mm