特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FH500シリーズ フェザーハンド CKD CADデータあり
1個
12,650 税込13,915
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

リニアスライドハンド 複動形 LSH CKD CADデータあり
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

LHAシリーズ リニアガイドハンド CKD CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

BHAシリーズ 小形クロスローラ平行ハンド CKD CADデータあり
1個
4,750 税込5,225
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

FH110シリーズ フェザーハンド CKD CADデータあり
1個
18,675 税込20,543
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

HMFシリーズ 小形カニ形平行ハンド CKD CADデータあり
1個
27,638 税込30,402
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

HCPシリーズ 横形平行ハンド CKD CADデータあり
1個
538 税込592
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

HLCシリーズ 薄形ロングストローク平行ハンド CKD CADデータあり
1個
39,679 税込43,647
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

BHGシリーズ ゴムカバー付小形クロスローラ平行ハンド CKD CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

HLDシリーズ 超薄形ロングストローク平行ハンド CKD CADデータあり
1個
46,980 税込51,678
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

HBLシリーズ 支点ハンド CKD CADデータあり
1個
538 税込592
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

BHEシリーズ センタリングハンド CKD CADデータあり
1個
30,738 税込33,812
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)


HLAシリーズ 薄形平行ハンド CKD CADデータあり
1個
18,363 税込20,199
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

LHAシリーズ ゴムカバー付リニアガイドハンド CKD CADデータあり
1個
6,188 税込6,807
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

BHE-LNシリーズ リニアノームセンサ付ハンド CKD CADデータあり
1個
36,925 税込40,618
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

HLBGシリーズ ゴムカバー付薄形平行ハンド CKD CADデータあり
1個
37,131 税込40,844
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

HLAGシリーズ ガムカバー付薄形平行ハンド CKD CADデータあり
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

HLBシリーズ 薄形平行ハンド CKD CADデータあり
1個
34,863 税込38,349
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

CKL2シリーズ パワフルチャック CKD CADデータあり
1個
41,050 税込45,155
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

HAPシリーズ 平行ハンド CKD CADデータあり
1個
538 税込592
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

BHA-LNシリーズ リニアノームセンサ付ハンド CKD CADデータあり
1個
23,513 税込25,864
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


CKSシリーズ 薄形チャック CKD CADデータあり
1個
36,925 税込40,618
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。
用途ワークのハンドリングに 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)0.7 繰返し精度(mm)±0.01
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (468種類の商品があります)

高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。
用途ワークのハンドリングに、防じん対策に 使用流体圧縮空気 作動方式複動形 フィンガ基本形 最高使用圧力(MPa)0.7 繰返し精度(mm)±0.01
1個
42,980 税込47,278
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。
用途ワークのハンドリングに 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)0.7 繰返し精度(mm)±0.01
1個
25,980 税込28,578
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。【作業工数削減】高精度位置決め±0.025mm。把持センターを基準とした「位置決め穴」の追加により、微調整なしに再現性の高い取付が可能です。取付調整工数の削減や再現性向上に貢献します。【生産性向上】レールプレート方式を採用することにより、ロボットや設備にハンドをつけたままスイッチ交換を可能にしました。現場での交換工数削減に貢献します。
用途ワークのハンドリングに、防じん対策に 使用流体圧縮空気 フィンガ基本形 最高使用圧力(MPa)0.7 繰返し精度(mm)±0.01
1個
26,980 税込29,678
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)