圧縮空気清浄化機器 :「アルミニウム」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
圧縮空気、配管中のダスト、ドレンを除去します。
用途ダスト除去など
トラスコ品番805-0501
材質鉄、アルミ、ガラス他
質量(kg)2
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1.0
接続Rc1。5μmエレメント
使用流体圧縮空気
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。