絞り込み
ブランド
  • CKD
  • SMC(70)
  • コガネイ(4)
  • オリオン機械(3)
  • エスコ(2)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(2)
  • ParkerTAIYO(1)
  • 富士コンプレッサー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(17)
  • 50,000-100,000円(8)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

圧縮空気清浄化機器 :「タイ」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中形メインラインフィルタ エレメントキット CKD中形メインラインフィルタ エレメントキットCKD
24,980税込27,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。 【低圧損その1】 大きなろ過面積を有したプリーツ構造の採用で低圧損実現。 【低圧損その2】疎水性と疎油性を備えたボロシリケートメディアの採用により目詰まり低減。 【ポップアップインジケータ】 全方向から差圧チェックが可能な360度高視認性インジケータを標準装備。(P/Mタイプ) 【容易なエレメント交換】プッシュフィット式エレメントにより、 容易に取り付け可能。
仕様中形メインラインフィルタ エレメントキットセット内容エレメント:1本、エレメント部Oリング:2本、ボウル部Oリング:1本適合コンプレッサー15kW~120kW使用流体圧縮空気使用圧力(MPa)0.1~1.0耐圧力(MPa)1.5
中形メインラインフィルタPタイプ(固形物除去フィルタ) CKD中形メインラインフィルタPタイプ(固形物除去フィルタ)CKD
53,714税込59,085
1個
4日以内出荷
省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。 【低圧損その1】 大きなろ過面積を有したプリーツ構造の採用で低圧損実現。 【低圧損その2】疎水性と疎油性を備えたボロシリケートメディアの採用により目詰まり低減。 【ポップアップインジケータ】 全方向から差圧チェックが可能な360度高視認性インジケータを標準装備。(P/Mタイプ) 【容易なエレメント交換】プッシュフィット式エレメントにより、 容易に取り付け可能。
用途高価な空気圧機器を保護。エンドキャップ:赤使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気ドレン排出口径1/8ドレン排出内蔵(NOタイプ:無加圧時排出有)耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)1エレメント型式中形メインラインフィルタPタイプ(固形物除去フィルタ)初期圧力降下(MPa)0.0055通常圧力降下(MPa)0.0125二次側油分濃度(mg/m3)0.3インジケータポップアップ:標準装備適合コンプレッサー15kW~120kW
中形メインラインフィルタMタイプ(油分除去フィルタ) CKD中形メインラインフィルタMタイプ(油分除去フィルタ)CKD
64,429税込70,872
1個
当日出荷から4日以内出荷
省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。 【低圧損その1】 大きなろ過面積を有したプリーツ構造の採用で低圧損実現。 【低圧損その2】疎水性と疎油性を備えたボロシリケートメディアの採用により目詰まり低減。 【ポップアップインジケータ】 全方向から差圧チェックが可能な360度高視認性インジケータを標準装備。(P/Mタイプ) 【容易なエレメント交換】プッシュフィット式エレメントにより、 容易に取り付け可能。
用途油を嫌う空気圧回路に。エンドキャップ:青使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気ドレン排出口径1/8ドレン排出内蔵(NOタイプ:無加圧時排出有)耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)0.01エレメント型式中形メインラインフィルタMタイプ(油分除去フィルタ)初期圧力降下(MPa)0.0085通常圧力降下(MPa)0.0125二次側油分濃度(mg/m3)0.01インジケータポップアップ:標準装備適合コンプレッサー15kW~120kW
中形メインラインステンレスフィルタ AF4000シリーズ CKD中形メインラインステンレスフィルタ AF4000シリーズCKD
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
AF4004Xタイプのエレメントキットです。
用途メンテナンス用にセット内容エレメント:1本、Oリング:1本種別部品(エレメントキット)適合品番AF4004Xろ過工程活性炭繊維による吸着二次側油分濃度(mg/m3)0.003
中形メインラインステンレスフィルタ AF4000シリーズ CKD中形メインラインステンレスフィルタ AF4000シリーズCKD
9,298税込10,228
1台
4日以内出荷
AF4004Pタイプのエレメントキットです。
用途メンテナンス用にセット内容エレメント:1本、Oリング:1本種別部品(エレメントキット)適合品番AF4004Pろ過度(μm)5
中形メインラインステンレスフィルタ AF4000シリーズ CKD中形メインラインステンレスフィルタ AF4000シリーズCKD
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
AF4013Sタイプのエレメントキットです。
用途メンテナンス用にセット内容エレメント:1本、Oリング:1本種別部品(エレメントキット)適合品番AF4013Sろ過度(μm)1
中形メインラインステンレスフィルタ AF4000シリーズ CKD中形メインラインステンレスフィルタ AF4000シリーズCKD
9,298税込10,228
1台
4日以内出荷
AF4004Sタイプのエレメントキットです。
用途メンテナンス用にセット内容エレメント:1本、Oリング:1本種別部品(エレメントキット)適合品番AF4004Sろ過度(μm)1
冷凍式エアドライヤ ゼロアクア 空冷式 GX3200Dシリーズ(適用コンプレッサ:~2.2、3.7 , 5.5、7.5、11kW) CKD冷凍式エアドライヤ ゼロアクア 空冷式 GX3200Dシリーズ(適用コンプレッサ:~2.2、3.7 , 5.5、7.5、11kW)CKD
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
圧縮空気中に含まれる「水蒸気」を取り除き、乾燥した圧縮空気にする冷凍式エアドライヤ(標準入気タイプ)です。オイルフリーエアに対応したスレンレス製ベッセルを採用した熱交換器を搭載しました。熱交換器からの発塵がありません。熱交換器内部の冷媒配管(銅管)にはニッケルメッキを施し、耐食性を向上させました。高温環境対応能力をアップし、周囲温度45℃でも運転可能です。薄形スリムでコンパクトなボディのため、ラインに設置しても、装置に搭載しても場所を選びません。環境に優しい新冷媒R-134a、R-410、AR-407Cを採用し、オゾン層を破壊しません。フロート式の採用によりドライヤでドレンが発生する度にドレン排出するため、無駄なエアロスがありません。ドレン排出器は外付けのため、運転しながらでも簡単にメンテナンスが可能です。ダストフィルタを標準装備し、コンデンサ清掃の手間を低減します。脱着も容易です。通常点検は操作部を見るだけで可能です。冷媒圧力計と運転ランプにより、運転状態が一目で分かります。
用途乾燥した圧縮空気が必要な際に付属品ドレントラップ、ボールバルブ使用流体圧縮空気周囲温度(℃)2~45(電源電圧±5%の場合)定格周囲温度(℃)32定格入口空気温度(℃)35出口空気圧力露点(℃)10入口空気温度(℃)5~50RoHS指令(10物質対応)対応
大形メインラインフィルタ(オイルフリー用) AF5000シリーズ CKD大形メインラインフィルタ(オイルフリー用) AF5000シリーズCKD
40,838税込44,922
1台
4日以内出荷
AF5016M-X1タイプの差圧スイッチ付インジケータ部品です。
用途メンテナンス用にセット内容差圧スイッチ付インジケータ:1ヶ、カバー:1ヶ種別部品(差圧スイッチ付インジケータ)適合品番AF5016M-X1
中形メインラインステンレスフィルタ AF4000シリーズ CKD中形メインラインステンレスフィルタ AF4000シリーズCKD
95,980税込105,578
1台
4日以内出荷
AF4020Xタイプのエレメントキットです。
用途メンテナンス用にセット内容エレメント:1本、Oリング:1本種別部品(エレメントキット)適合品番AF4020Xろ過工程活性炭繊維による吸着二次側油分濃度(mg/m3)0.003
中形メインラインフィルタ AF2シリーズ 部品 CKD中形メインラインフィルタ AF2シリーズ 部品CKD
10,138税込11,152
1台
4日以内出荷
P、Mタイプに標準装備したインジケータ部品です。
用途メンテナンス用にセット内容ポップアップインジケータ:1ヶ、取付ビス:2ヶ、Oリング:2本種別部品(ポップアップインジケータ)適合品番AF2-05P25A~24P65A、AF2-05M25A~24M65ARoHS指令(10物質対応)対応
中形メインラインステンレスフィルタ AF4000シリーズ CKD中形メインラインステンレスフィルタ AF4000シリーズCKD
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷
AF4013Mタイプのエレメントキットです。
用途メンテナンス用にセット内容エレメント:1本、Oリング:1本、電池:1ヶ種別部品(エレメントキット)適合品番AF4013Mろ過度(μm)0.01二次側油分濃度(mg/m3)0.01繰り返し・詰め替え対応
中形メインラインフィルタXタイプ(臭気除去フィルタ) CKD中形メインラインフィルタXタイプ(臭気除去フィルタ)CKD
58,184税込64,002
1個
当日出荷から4日以内出荷
省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。 【低圧損その1】 大きなろ過面積を有したプリーツ構造の採用で低圧損実現。 【低圧損その2】疎水性と疎油性を備えたボロシリケートメディアの採用により目詰まり低減。 【ポップアップインジケータ】 全方向から差圧チェックが可能な360度高視認性インジケータを標準装備。(P/Mタイプ) 【容易なエレメント交換】プッシュフィット式エレメントにより、 容易に取り付け可能。
用途臭いを嫌う空気圧回路に。エレメント型式中形メインラインフィルタXタイプ(臭気除去フィルタ)適合コンプレッサー15kW~120kWろ過度(μm)活性炭による吸着二次側油分濃度(mg/m3)0.003エンドキャップ:黒使用流体圧縮空気使用圧力(MPa)0.1~1.0耐圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)5~50初期圧力降下(MPa)0.0115
大形メインラインフィルタ(オイルフリー用) AF5000シリーズ CKD大形メインラインフィルタ(オイルフリー用) AF5000シリーズCKD
40,838税込44,922
1台
4日以内出荷
AF5016P-X1タイプの差圧スイッチ付インジケータ部品です。
用途メンテナンス用にセット内容差圧スイッチ付インジケータ:1ヶ、カバー:1ヶ種別部品(差圧スイッチ付インジケータ)適合品番AF5016P-X1繰り返し・詰め替え対応
中形メインラインステンレスフィルタ AF4000シリーズ CKD中形メインラインステンレスフィルタ AF4000シリーズCKD
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷
AF4010Mタイプのエレメントキットです。
用途メンテナンス用にセット内容エレメント:1本、Oリング:1本、電池:1ヶ種別部品(エレメントキット)適合品番AF4010Mろ過度(μm)0.01二次側油分濃度(mg/m3)0.01
中形メインラインステンレスフィルタ AF4000シリーズ CKD中形メインラインステンレスフィルタ AF4000シリーズCKD
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
AF4010Pタイプのエレメントキットです。
用途メンテナンス用にセット内容エレメント:1本、Oリング:1本種別部品(エレメントキット)適合品番AF4010Pろ過度(μm)5
中形メインラインステンレスフィルタ AF4000シリーズ CKD中形メインラインステンレスフィルタ AF4000シリーズCKD
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
AF4010Sタイプのエレメントキットです。
用途メンテナンス用にセット内容エレメント:1本、Oリング:1本種別部品(エレメントキット)適合品番AF4010Sろ過度(μm)1
中形メインラインステンレスフィルタ AF4000シリーズ CKD中形メインラインステンレスフィルタ AF4000シリーズCKD
73,980税込81,378
1台
4日以内出荷
AF4013Xタイプのエレメントキットです。
用途メンテナンス用にセット内容エレメント:1本、Oリング:1本種別部品(エレメントキット)適合品番AF4013Xろ過工程活性炭繊維による吸着二次側油分濃度(mg/m3)0.003
中形メインラインステンレスフィルタ AF4000シリーズ CKD中形メインラインステンレスフィルタ AF4000シリーズCKD
61,980税込68,178
1台
4日以内出荷
AF4010Xタイプのエレメントキットです。
用途メンテナンス用にセット内容エレメント:1本、Oリング:1本種別部品(エレメントキット)適合品番AF4010Xろ過工程活性炭繊維による吸着二次側油分濃度(mg/m3)0.003繰り返し・詰め替え対応
冷凍式エアドライヤ ゼロアクア 空冷式 GX3200Dシリーズ(適用コンプレッサ:15、22、37、55kW) CKD冷凍式エアドライヤ ゼロアクア 空冷式 GX3200Dシリーズ(適用コンプレッサ:15、22、37、55kW)CKD
259,800税込285,780
1台
4日以内出荷
圧縮空気中に含まれる「水蒸気」を取り除き、乾燥した圧縮空気にする冷凍式エアドライヤ(標準入気タイプ)です。オイルフリーエアに対応したスレンレス製ベッセルを採用した熱交換器を搭載しました。熱交換器からの発塵がありません。熱交換器内部の冷媒配管(銅管)にはニッケルメッキを施し、耐食性を向上させました。高温環境対応能力をアップし、周囲温度45℃でも運転可能です。薄形スリムでコンパクトなボディのため、ラインに設置しても、装置に搭載しても場所を選びません。環境に優しい新冷媒R-134a、R-410、AR-407Cを採用し、オゾン層を破壊しません。フロート式の採用によりドライヤでドレンが発生する度にドレン排出するため、無駄なエアロスがありません。ドレン排出器は外付けのため、運転しながらでも簡単にメンテナンスが可能です。ダストフィルタを標準装備し、コンデンサ清掃の手間を低減します。脱着も容易です。通常点検は操作部を見るだけで可能です。冷媒圧力計と運転ランプにより、運転状態が一目で分かります。異常停止の原因が警報ランプの点灯パターンにより判別が出来ます。
用途乾燥した圧縮空気が必要な際に付属品ドレントラップ、ボールバルブ電圧(V)三相AC200/200、220(50/60Hz)使用流体圧縮空気周囲温度(℃)2~45定格周囲温度(℃)32定格入口空気温度(℃)35冷媒R-410A出口空気圧力露点(℃)10入口空気温度(℃)5~50空気出入口接続口径R 1RoHS指令(10物質対応)対応入口空気圧力(MPa)0.1~1.0【定格】0.7
中形メインラインフィルタ AF2シリーズ 部品 CKD中形メインラインフィルタ AF2シリーズ 部品CKD
6,438税込7,082
1台
3日以内出荷
P、Mタイプに標準装備したオートドレン部品です。
用途メンテナンス用にセット内容オートドレン:1ヶ、アダプタナット:1ヶ、パッキン:1ヶ種別部品(オートドレン)適合品番AF2-05P25A~24P65A、AF2-05M25A~24M65ARoHS指令(10物質対応)対応
中形メインラインステンレスフィルタ AF4000シリーズ CKD中形メインラインステンレスフィルタ AF4000シリーズCKD
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
AF4013Pタイプのエレメントキットです。
用途メンテナンス用にセット内容エレメント:1本、Oリング:1本種別部品(エレメントキット)適合品番AF4013Pろ過度(μm)5
大形メインラインフィルタ(オイルフリー用) AF5000シリーズ CKD大形メインラインフィルタ(オイルフリー用) AF5000シリーズCKD
40,838税込44,922
1台
16日以内出荷
AF5016S-X1タイプの差圧スイッチ付インジケータ部品です。
用途メンテナンス用にセット内容差圧スイッチ付インジケータ:1ヶ、カバー:1ヶ種別部品(差圧スイッチ付インジケータ)適合品番AF5016S-X1
大形メインラインフィルタ(オイルフリー用) AF5000シリーズ CKD大形メインラインフィルタ(オイルフリー用) AF5000シリーズCKD
40,838税込44,922
1台
31日以内出荷
AF5032S-X1~AF5064S-X1タイプの差圧スイッチ付インジケータ部品です。
用途メンテナンス用にセット内容差圧スイッチ付インジケータ:1ヶ、カバー:1ヶ種別部品(差圧スイッチ付インジケータ)適合品番AF5032S-X1~AF5064S-X1繰り返し・詰め替え対応
大形メインラインフィルタ(オイルフリー用) AF5000シリーズ CKD大形メインラインフィルタ(オイルフリー用) AF5000シリーズCKD
40,838税込44,922
1台
31日以内出荷
AF5032P-X1~AF5064P-X1タイプの差圧スイッチ付インジケータ部品です。
用途メンテナンス用にセット内容差圧スイッチ付インジケータ:1ヶ、カバー:1ヶ種別部品(差圧スイッチ付インジケータ)適合品番AF5032P-X1~AF5064P-X1
大形メインラインフィルタ(オイルフリー用) AF5000シリーズ CKD大形メインラインフィルタ(オイルフリー用) AF5000シリーズCKD
40,838税込44,922
1台
31日以内出荷
AF5032M-X1~AF5064M-X1タイプの差圧スイッチ付インジケータ部品です。
用途メンテナンス用にセット内容差圧スイッチ付インジケータ:1ヶ、カバー:1ヶ種別部品(差圧スイッチ付インジケータ)適合品番AF5032M-X1~AF5064M-X1
大形メインラインフィルタ(オイルフリー用) AF5000シリーズ CKD大形メインラインフィルタ(オイルフリー用) AF5000シリーズCKD
40,838税込44,922
1台
41日以内出荷
AF5080M-X1~AF5256M-X1タイプの差圧スイッチ付インジケータ部品です。
用途メンテナンス用にセット内容差圧スイッチ付インジケータ:1ヶ、カバー:1ヶ種別部品(差圧スイッチ付インジケータ)適合品番AF5080M-X1~AF5256M-X1
大形メインラインフィルタ(オイルフリー用) AF5000シリーズ CKD大形メインラインフィルタ(オイルフリー用) AF5000シリーズCKD
40,838税込44,922
1台
41日以内出荷
AF5080P-X1~AF5256P-X1タイプの差圧スイッチ付インジケータ部品です。
用途メンテナンス用にセット内容差圧スイッチ付インジケータ:1ヶ、カバー:1ヶ種別部品(差圧スイッチ付インジケータ)適合品番AF5080P-X1~AF5256P-X1繰り返し・詰め替え対応
大形メインラインフィルタ(オイルフリー用) AF5000シリーズ CKD大形メインラインフィルタ(オイルフリー用) AF5000シリーズCKD
40,838税込44,922
1台
41日以内出荷
AF5080S-X1~AF5256S-X1タイプの差圧スイッチ付インジケータ部品です。
用途メンテナンス用にセット内容差圧スイッチ付インジケータ:1ヶ、カバー:1ヶ種別部品(差圧スイッチ付インジケータ)適合品番AF5080S-X1~AF5256S-X1
圧縮空気清浄化機器