カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • 圧縮空気清浄化機器
          • 圧縮空気清浄化フィルタ(14)
          • エアドライヤ(4)
絞り込み
ボディサイズ
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

圧縮空気清浄化機器 :「A65」の検索結果

FA現場のお役立ち情報
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーミストセパレータ AMEシリーズ SMC

    スーパーミストセパレータ AMEシリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。 高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
  • プリフィルタ付マイクロミストセパレータ (AMH-~) SMC

    プリフィルタ付マイクロミストセパレータ (AMH-~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の削減、低コスト化を実現。 エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを取り除きます。 高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとしてご使用ください。
  • オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ SMC

    オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ

    SMC(2件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。 クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。 ・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。 ・容易なエレメント交換・取付。
  • I Series(IDF-KGDU(SGBN)65A) SMC

    I Series(IDF-KGDU(SGBN)65A)

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    9日以内出荷
  • ミストセパレータ (AM-C~) SMC

    ミストセパレータ (AM-C~)

    SMC
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    11日以内出荷
    ・オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を 取り除きます。
  • マイクロミストセパレータ用ケースアセンブリ SMC

    マイクロミストセパレータ用ケースアセンブリ

    SMC
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    9日以内出荷
    『ドレン排出部の仕様をドレンコックタイプからオートドレンタイプに変更したい』場合や、ケースを破損させてしまった場合など、製品本体を配管から外さずに交換し使用することができます。
  • 中形メインラインフィルタ エレメントキット CKD

    中形メインラインフィルタ エレメントキット

    CKD
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。 【低圧損その1】 大きなろ過面積を有したプリーツ構造の採用で低圧損実現。 【低圧損その2】疎水性と疎油性を備えたボロシリケートメディアの採用により目詰まり低減。 【ポップアップインジケータ】 全方向から差圧チェックが可能な360度高視認性インジケータを標準装備。(P/Mタイプ) 【容易なエレメント交換】プッシュフィット式エレメントにより、 容易に取り付け可能。
    仕様中形メインラインフィルタ エレメントキットセット内容エレメント:1本、エレメント部Oリング:2本、ボウル部Oリング:1本使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5適合コンプレッサー15kW~120kW
  • IDF60-90 - 冷凍式エアドライヤ SMC

    IDF60-90 - 冷凍式エアドライヤ

    SMC
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1個
    翌々日出荷から69日以内出荷
    高温環境に対応! 周囲温度 :最大45℃ 入口空気温度:最大65℃ 16.4m3/min(従来機種比 24%アップ)。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途空気圧機器を水分から守る! エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の 水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。
  • 標準型エアドライヤー(大型) オリオン機械

    標準型エアドライヤー(大型)

    オリオン機械
    ¥999,800税込¥1,099,780
    1台
    翌々日出荷から60日以内出荷
    クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用しています。
    電源(V)三相200/200,220(50/60Hz)使用流体圧縮空気ドレン排出口径Rc1/2入口空気温度(℃)5~60出口空気露点(℃)圧力下10
  • 中形メインラインフィルタMタイプ(油分除去フィルタ) CKD

    中形メインラインフィルタMタイプ(油分除去フィルタ)

    CKD
    ¥283,800税込¥312,180
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。 【低圧損その1】 大きなろ過面積を有したプリーツ構造の採用で低圧損実現。 【低圧損その2】疎水性と疎油性を備えたボロシリケートメディアの採用により目詰まり低減。 【ポップアップインジケータ】 全方向から差圧チェックが可能な360度高視認性インジケータを標準装備。(P/Mタイプ) 【容易なエレメント交換】プッシュフィット式エレメントにより、 容易に取り付け可能。
    用途油を嫌う空気圧回路に。色エンドキャップ:青使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気ドレン排出口径1/8ドレン排出内蔵(NOタイプ:無加圧時排出有)耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)0.01エレメント型式中形メインラインフィルタMタイプ(油分除去フィルタ)初期圧力降下(MPa)0.0085通常圧力降下(MPa)0.0125二次側油分濃度(mg/m3)0.01インジケータポップアップ:標準装備適合コンプレッサー15kW~120kW
  • 中形メインラインフィルタ AF2シリーズ 部品 CKD

    中形メインラインフィルタ AF2シリーズ 部品

    CKD
    ¥4,525税込¥4,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    AF2シリーズのOリングキットです。
    用途メンテナンス用にセット内容エレメント部:2本、ボウル部:1本、ナット部:1本種別部品(Oリング)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中形メインラインフィルタ AF2シリーズ 部品 CKD

    中形メインラインフィルタ AF2シリーズ 部品

    CKD
    ¥6,438税込¥7,082
    1台
    3日以内出荷
    P、Mタイプに標準装備したオートドレン部品です。
    用途メンテナンス用にセット内容オートドレン:1ヶ、アダプタナット:1ヶ、パッキン:1ヶ種別部品(オートドレン)適合品番AF2-05P25A~24P65A、AF2-05M25A~24M65ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 中形メインラインフィルタ AF2シリーズ 部品 CKD

    中形メインラインフィルタ AF2シリーズ 部品

    CKD
    ¥18,588税込¥20,447
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    AF2シリーズのフィルタを連結するためのキットです。省スペース設置が可能で、連結構造を簡素化し、容易に接続できます。
    用途AF2の連結にセット内容六角穴付きボルト:2ヶ、六角ナット:2ヶ、Oリング:1ヶ、六角棒レンチ(取付工具)1ヶ種別部品(モジュールキット)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中形メインラインフィルタ AF2シリーズ 部品 CKD

    中形メインラインフィルタ AF2シリーズ 部品

    CKD
    ¥21,088税込¥23,197
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    AF2シリーズを壁面取付するためのブラケットキットです。
    用途壁面取付用にセット内容マウンティングブラケット:2ヶ、六角穴付きボルト:4ヶ、平ワッシャ:4ヶ、六角ナット:4ヶ種別部品(ブラケットキット)RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • 中形メインラインフィルタPタイプ(固形物除去フィルタ) CKD

    中形メインラインフィルタPタイプ(固形物除去フィルタ)

    CKD
    ¥261,714税込¥287,885
    1個
    4日以内出荷
    省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。 【低圧損その1】 大きなろ過面積を有したプリーツ構造の採用で低圧損実現。 【低圧損その2】疎水性と疎油性を備えたボロシリケートメディアの採用により目詰まり低減。 【ポップアップインジケータ】 全方向から差圧チェックが可能な360度高視認性インジケータを標準装備。(P/Mタイプ) 【容易なエレメント交換】プッシュフィット式エレメントにより、 容易に取り付け可能。
    用途高価な空気圧機器を保護。色エンドキャップ:赤使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気ドレン排出口径1/8ドレン排出内蔵(NOタイプ:無加圧時排出有)耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)1エレメント型式中形メインラインフィルタPタイプ(固形物除去フィルタ)初期圧力降下(MPa)0.0055通常圧力降下(MPa)0.0125二次側油分濃度(mg/m3)0.3インジケータポップアップ:標準装備適合コンプレッサー15kW~120kW
  • 中形メインラインフィルタ AF2シリーズ 部品 CKD

    中形メインラインフィルタ AF2シリーズ 部品

    CKD
    ¥10,138税込¥11,152
    1台
    4日以内出荷
    P、Mタイプに標準装備したインジケータ部品です。
    用途メンテナンス用にセット内容ポップアップインジケータ:1ヶ、取付ビス:2ヶ、Oリング:2本種別部品(ポップアップインジケータ)適合品番AF2-05P25A~24P65A、AF2-05M25A~24M65ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 中形メインラインフィルタXタイプ(臭気除去フィルタ) CKD

    中形メインラインフィルタXタイプ(臭気除去フィルタ)

    CKD
    ¥275,147税込¥302,662
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。 【低圧損その1】 大きなろ過面積を有したプリーツ構造の採用で低圧損実現。 【低圧損その2】疎水性と疎油性を備えたボロシリケートメディアの採用により目詰まり低減。 【ポップアップインジケータ】 全方向から差圧チェックが可能な360度高視認性インジケータを標準装備。(P/Mタイプ) 【容易なエレメント交換】プッシュフィット式エレメントにより、 容易に取り付け可能。
    用途臭いを嫌う空気圧回路に。色エンドキャップ:黒使用温度範囲(℃)5~50使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)活性炭による吸着エレメント型式中形メインラインフィルタXタイプ(臭気除去フィルタ)初期圧力降下(MPa)0.0115二次側油分濃度(mg/m3)0.003適合コンプレッサー15kW~120kW
  • 省エネモデルドライヤー オリオン機械

    省エネモデルドライヤー

    オリオン機械
    ¥1,798,000税込¥1,977,800
    1台
    60日以内出荷
    圧縮機のDCインバータ駆動により、消費電力を削減 熱交換器には、高耐食性のニッケルメッキ銅パイプを採用 SUSパイプ仕様はメーカーオプション 圧力下露点3℃対応(補正係数設定) 周囲温度50℃対応で、夏季の過酷な環境下で停止するリスクを低減 各種設定や運転状況を、視覚的に操作・確認可能なタッチパネルを採用 低GWP冷媒R32を採用により、環境負荷を低減
    電圧(V)三相200±10%(50/60Hz)使用圧力範囲(MPa)0.25~1.0(ゲージ圧力)温度範囲(℃)入口空気;5~60、圧力下露点切替:3~18(手動設定/外気温度連動設定)、【流体 / 周囲】圧縮空気 / 2~50出口空気圧力露点(℃)10+1
圧縮空気機器特集
おすすめ人気ランキング
圧縮空気清浄化機器