72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ゲージユニオン(Rc) 関連資料(18.65MB)
1個
969 税込1,066
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ゲージユニオン(Rc) 関連資料(18.65MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

V-Lok(Vロック)は、特殊工具不要で非常に高い耐圧性が得られる継手です V-Lokは精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウ生産技術を駆使して量産された、優れた性能、品質を有する2圧縮リング方式のチューブスコネクター(継手)です。 基本的な構成部品は、ステンレス鋼(ASTM316、F316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの4点です。 最先端の生産技術で優れたコストパフォーマンスを実現します。 チューブを差込み、ナットを締付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。また、ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。
形状ゲージユニオン タイプミリサイズ 適合チューブ外径(Φmm)10 最高使用圧力(MPa)51 ねじの種類Rc 使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス、液体、スチーム 適合チューブ外径(inch)- ねじサイズ1/2
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状チューブゲージアダプター(Rc) 関連資料(18.65MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ティーゲージユニオン(Rc) 関連資料(18.65MB)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時) フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。 本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。 締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。 ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。 高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。 ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。
形状ゲージユニオン 接続ねじ種類Rc 材質ステンレス鋼 種類鋼・ステンレス管用継手
1個
1,198 税込1,318
10日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
材質C3771B 材質(本体)C3771B 温度(℃)-45~125 接続方式リングジョイント式Xねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.64MB)
1個
2,298 税込2,528
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時) フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。 本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。 締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。 ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。 高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。 ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。
形状エルボゲージユニオン 接続ねじ種類Rc 材質ステンレス鋼 種類鋼・ステンレス管用継手 呼び径(B)1/4 寸法ARc1/4
1個
2,198 税込2,418
10日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ゲージユニオン(NPT) 関連資料(18.65MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L 材質(本体)SUS316L 温度(℃)-196~450 最高使用圧力(MPa)21.5 接続方式UJR継手Xねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.68MB)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
寸法(mm)【接続A】3 材質(本体)C3604B 寸法H(mm)- 温度(℃)-45~200 最高使用圧力(MPa)4.9 接続方式C3604B/パワフルロックXねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(18.65MB)
1個
889 税込978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時) フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。 本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。 締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。 ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。 高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。 ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。
形状ゲージパネルユニオン 接続ねじ種類Rc ねじサイズミリサイズ 材質ステンレス鋼 種類鋼・ステンレス管用継手
1個
1,698 税込1,868
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ゲージユニオン(G)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状エルボゲージユニオン(Rc) 関連資料(18.65MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状エルボゲージユニオン(Rc) 関連資料(18.65MB)
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状チューブゲージアダプター(Rc) 関連資料(18.65MB)
1個
949 税込1,044
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ティーゲージユニオン(Rc) 関連資料(18.65MB)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状チューブゲージアダプター(NPT) 関連資料(18.65MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ゲージユニオン(NPT) 関連資料(18.65MB)
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ゲージパネルユニオン(Rc) 関連資料(18.65MB)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ティーゲージユニオン(NPT) 関連資料(18.65MB)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状チューブゲージアダプター(G)
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ティーゲージユニオン(G) 呼び径(mm)6.35 寸法A(mm)6.35 寸法TG3/8 寸法D(mm)4.8 寸法W(mm)23.8 寸法N(mm)24.4 寸法N1(mm)25 呼び径(inch)1/4 寸法A(inch)1/4 関連資料(18.65MB) 寸法W(inch)15/16
1個
4,298 税込4,728
欠品中

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ゲージパネルユニオン(NPT) 関連資料(18.65MB)
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ティーゲージユニオン(G) 関連資料(18.65MB)
1個
4,398 税込4,838
8日以内出荷

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状エルボゲージユニオン(NPT)
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ゲージパネルユニオン(NPT) 関連資料(18.65MB)
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ゲージユニオン(G) 関連資料(18.65MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
材質(本体)ASTM A479 316 寸法H(mm)- 温度(℃)-196~537 最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(18.65MB)
1個
1,098 税込1,208
45日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状チューブゲージアダプター(NPT) 関連資料(18.65MB)
1個
999 税込1,099
8日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
材質(本体)ASTM A479 316 寸法H(mm)- 温度(℃)-196~537 最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa) 接続方式ASTM A479 316/単管Xねじ込み RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
45日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状エルボゲージユニオン(NPT) 関連資料(18.65MB)
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

五岐弁。計器元弁用。
材質ASTM A479 316 材質(本体)ASTM A479 316 最高使用圧力(MPa)41.3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(18.65MB)
1個
48,980 税込53,878
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
材質(本体)ASTM A479 316 寸法H(mm)- 温度(℃)-196~537 最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(18.65MB)
1個
2,498 税込2,748
45日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二岐弁。計器元弁用。
材質ASTM A479 316 材質(本体)ASTM A479 316 最高使用圧力(MPa)41.3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(18.65MB)
1個
19,980 税込21,978
45日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ゲージパネルユニオン(Rc) 関連資料(18.65MB)
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ティーゲージユニオン(NPT) 関連資料(18.65MB)
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
材質(本体)ASTM A182 F316 寸法H(mm)- 温度(℃)-196~537 最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa) 接続方式ASTM A182 F316/ニューV-Lok継手 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(18.65MB)
1個
4,798 税込5,278
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状チューブゲージアダプター(G) 寸法Q(mm)1.6(最小ガスケット厚さ) 関連資料(2.01MB)
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)