商品豆知識
こんなお得な商品も!

プラグ
モノタロウ
¥48~
税込¥53~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途止め栓
形状プラグ
使用流体空気、水(条件有)
材質樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
最高使用圧力(MPa)1.0
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ標準タイプ
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
シリーズ20シリーズ
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
形状ストレート
使用流体空気、水(条件有)
材質(本体)黄銅、無電解ニッケルメッキ
材質(シール)NBR
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
シリーズE3・E7シリーズ
タイプ分離型タイプ
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
シリーズ15シリーズ
使用真空圧力(kPa)-100
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
形状ストレート
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)0.9
タイプ分離型タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
シリーズE3・E7シリーズ
使用真空圧力(kPa)-100
一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適
用途止め栓
形状プラグ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4
接続ねじ種類M
タイプバーブタイプ
使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状エルボ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
シリーズ20シリーズ
使用真空圧力(kPa)-100
形状プラグ
使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)
材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)
材質(ゴム)EPDM
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~80
使用真空圧力(kPa)-100
シールの有無シーロック、シールテープ無し
タイプクリーン環境用タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
オール樹脂製で軽量・コンパクト
仕様チェック弁付
形状ストレート
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
シリーズ20シリーズ
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
形状エルボ
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)0.9
材質(本体)PBT
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
材質(シール)NBR
使用真空圧力(kPa)-100
集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途止め栓
形状プラグ
使用流体空気
接続ねじ種類M
材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ分配型タイプ
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート
使用流体空気
接続ねじ種類R
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
シリーズ15シリーズ
色ブラック
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
オール樹脂製で軽量・コンパクト
仕様消音器付
形状ストレート
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
シリーズ20シリーズ
金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。
継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。
安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100(空気)
タイプ金型温調タイプ、標準タイプ金型温調継手(ストップ弁無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状エルボ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
シリーズ15シリーズ
使用真空圧力(kPa)-100
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート
使用流体空気
材質(本体)黄銅、無電解ニッケルメッキ
材質(シール)NBR
接続ねじ種類R
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
シリーズ20シリーズ
タイプ分離型タイプ
金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。
継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。
安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
仕様耐熱シーロック加工
形状ソケット
使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)
接続ねじ種類R
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100(空気)
タイプ金型温調タイプ、標準タイプ金型温調継手(ストップ弁無し)
種別ソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
形状ユニバーサルエルボ
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)0.9
接続ねじ種類M
接続ねじM5X0.8
タイプ分離型タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
シリーズE3・E7シリーズ
使用真空圧力(kPa)-100
金型冷却用のワンタッチ継手。使用流体は熱媒体油、水(清水)、空気の3種類。プラグ部を取り外すと金型に突起が残りません。
仕様耐熱シーロック加工
形状エルボ
使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)
接続ねじ種類R
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100(空気)
タイプ金型温調タイプ、標準タイプ金型温調継手(ストップ弁無し)
形状プラグ
使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)
材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)
材質(ゴム)EPDM
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~80
使用真空圧力(kPa)-100
シールの有無シーロック、シールテープ無し
タイプクリーン環境用タイプ
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
形状プラグ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
使用真空圧力(kPa)-100
タイプミニタイプ
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
形状プラグ
タイプ耐スパッタタイプ
使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
使用真空圧力(kPa)-100
RoHS指令(10物質対応)対応
金型冷却用のワンタッチ継手。使用流体は熱媒体油、水(清水)、空気の3種類。プラグ部を取り外すと金型に突起が残りません。
仕様耐熱シーロック加工
形状ストレート
使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)
接続ねじ種類R
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100(空気)
タイプ金型温調タイプ、標準タイプ金型温調継手(ストップ弁無し)
金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。
継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。
安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
仕様耐熱シーロック加工
形状エルボ
使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)
接続ねじ種類R
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100(空気)
シリーズ10シリーズ
タイプ金型温調タイプ、ストップ弁内蔵タイプ金型温調継手
種別プラグとソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。
継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。
安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
最高使用圧力(MPa)0.9
シリーズ10シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。
継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。
安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)
最高使用圧力(MPa)0.9
シリーズ10シリーズ
タイプ金型温調タイプ、ストップ弁内蔵タイプ金型温調継手
種別プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。
継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。
安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
仕様耐熱シーロック加工
形状ソケット
使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)
接続ねじ種類R
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100(空気)
シリーズ10シリーズ
タイプ金型温調タイプ、ストップ弁内蔵タイプ金型温調継手
種別ソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
汎用管継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。